カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • オジデン(大阪自動電機)
  • 川崎電線(29)
  • アズビル金門(18)
  • エスコ(16)
  • 品川電線(15)
  • 日動工業(13)
  • ハタヤリミテッド(13)
  • ノーブランド(8)
  • サンワサプライ(6)
  • 富士電線工業(6)
  • 倉茂電工(5)
  • ELPA(4)
  • タイカツ(4)
  • 正和電工(3)
  • 長岡特殊電線(3)
  • オーナンバ(3)
  • エスネット(3)
  • マリンテック(3)
  • オーム電機(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vctf 10m」の検索結果

6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マットスイッチ オジデン(大阪自動電機)

    マットスイッチ

    オジデン(大阪自動電機)
    ¥72,980税込¥80,278
    1個
    4日以内出荷
    商品画像:OM-754(上)、OM-7541(下)。マットスイッチは、産業用ロボットなどの周辺や、立入禁止エリア造り、デットマンスイッチとしての作業現場での使用など安全対策として最適です。経済的によく、簡易な取付工事とメンテナンス、また安全対策としては危険エリアなどを視覚でも確認できるメリットもあります。その他、ピッキング現場での作業確認用などのポカミス対策、自動ドアの開閉用、防犯用などさまざま安全対策などに幅広く活用できます。・標準在庫品。・非耐油性ゴム。・模様は筋ゴム。・サイズは500×700×10。・リード線は右上角出し1.5m。OM-7541(標準品)は厚み10mmのためアルミ目地枠との併用は不可ですが、厚み14mmのカスタムマットスイッチとして製作可能ですので、それにより併用いただけます。カスタム品につき1枚からでも製作可能の受注生産品となります。詳細は製品情報の「カスタムマットスイッチページ」にてご覧いただけます
    材質NR(非耐油性ゴム)寸法(mm)不感知部:全周に約25色グレー質量(g)4000使用温度範囲(℃)-10~+60保護構造防滴形(IP54相当)定格電圧AC/DC28V-1A接点構成1a接点動作力約50N(Φ15押圧板)表面筋ゴムリード線S-VCTF0.75mm2×4芯1.5mサイズ(mm)500(タテ)×700(ヨコ)×10(厚さ)接触抵抗(Ω)1.0以下(動作力以上のとき)耐荷重(N)1960(Φ100押圧板1分間)絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガーにて)耐電圧(V)AC 500(1分間)有負荷接点寿命(回)100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上
  • フットスイッチ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ

    オジデン(大阪自動電機)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    11日以内出荷
    ・ハーメティックシール接点により、耐水性、耐ガス性、耐環境性に優れています。・IEC60529 IP28相当フットスイッチ。・IEC60601-1準拠。医療機器、食品機器、船舶機器、産業機器、運輸車両、設備機器、各種電気機器など全般。本製品は磁気で反応するベスタクト封入接点を内蔵しております。取付ネジや保護カバー等は非磁性体をご使用ください。本製品の接点はガラス封入をしておりますので強く当てたり、落としたり等の衝撃は避けてください。万一製品に衝撃を与えてしまった場合は必ず動作、導通等を検査し、異常がないことを確認後、ご使用ください。直流回路でご使用する場合は、附属コードをマーク表示(+-)とおり接続してください。
    材質ABS樹脂色ブラック質量(g)290使用温度範囲(℃)-10 ~ +60保護構造IP28 相当定格0.3A-110V DC適合規格IEC60601-1準拠接点構成1耐電圧耐アース間:1500VAC(1分間)、接点間:500VAC(1分間)動作特性モーメンタリー対応保護カバー:OFL-CS動作力13コード付属コード:VCTF0.75×2芯X3M接触抵抗(mΩ)500以下(DC6V-1A)耐衝撃性980m/S2(100G)以上耐荷重(N)ペダル:1350(1分間)絶縁抵抗100mΩ以上(DC500Vメガー)内蔵スイッチベスタクト封入形接点電気的寿命AC:50万回以上、DC:30万回以上(定格使用電流にて)耐振動性能(m/s2)49(5G)以上(10~55HZ)
  • フットスイッチ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ

    オジデン(大阪自動電機)
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    11日以内出荷
    ・2a接点フットスイッチ。・ハーメティックシール接点により、耐水性、耐ガス性、耐環境性に優れています。・IEC60529 IP28相当フットスイッチ。・IEC60601-1準拠。医療機器、食品機器、船舶機器、産業機器、運輸車両、設備機器、各種電気機器など全般。本製品は磁気で反応するベスタクト封入接点を内蔵しております。取付ネジや保護カバー等は非磁性体をご使用ください。本製品の接点はガラス封入をしておりますので強く当てたり、落としたり等の衝撃は避けてください。万一製品に衝撃を与えてしまった場合は必ず動作、導通等を検査し、異常がないことを確認後、ご使用ください。直流回路でご使用する場合は、附属コードをマーク表示(+-)とおり接続してください。
    材質ABS樹脂色ブラック質量(g)380使用温度範囲(℃)-10 ~ +60保護構造IP28 相当定格0.3A-110V DC適合規格IEC60601-1準拠接点構成2耐電圧耐アース間:1500VAC(1分間)、接点間:500VAC(1分間)動作特性モーメンタリー対応保護カバー:OFL-CS動作力13コード付属コード:VCTF0.75×4芯X3M接触抵抗(mΩ)500以下(DC6V-1A)耐衝撃性980m/S2(100G)以上耐荷重(N)ペダル:1350(1分間)絶縁抵抗100mΩ以上(DC500Vメガー)内蔵スイッチベスタクト封入形接点電気的寿命AC:50万回以上、DC:30万回以上(定格使用電流にて)耐振動性能(m/s2)49(5G)以上(10~55HZ)
  • フットスイッチ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ

    オジデン(大阪自動電機)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    22日以内出荷
    薄型多機能スイッチH形シリーズ。360度操作可能で足はもちろん手、ひじ、ひざ等の操作に最適です。医療・教育機器・介護関連機器はもちろん、クイズ番組を含むバラエティー番組などにも多数使用されております。また、丈夫で押しやすいことから、アミューズメント関連機器の押しボタンスイッチとしても最適です。1a接点薄型多機能スイッチ。カラーはB(ブラック)、R(レッド)、G(グリーン)、Y(イエロー)、W(ホワイト)の5色からご選定ください。カラーのご指示は形式語尾にアルファベットを記載してください。(例)OFL-S-H2 B。医療機器、産業機器、音響機器、設備機器、電子機器、教育機器、測定機器、通信機器、民生機器、各種オートメーション機器、アミューズメント機器など全般。取付穴は2ヶ所です。(裏面孔径Φ3.3×深さ10袋式)。M4タッピングネジB1をご使用のうえ、ネジシロ8~10以内にて締付トルク88.2Nで行ってください。
    付属品Φ76ゴムベース材質ABS樹脂色ブラック or レッド or グリーン or イエロー or ホワイト質量(g)150保護構造IP30定格3A-250V AC接点構成1動作特性モーメンタリー対応保護カバー:OFL-CS動作力7.5コード付属コード:VCTF0.75×2芯1.5M内蔵スイッチMICROスイッチ S形
  • フットスイッチ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ

    オジデン(大阪自動電機)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    22日以内出荷
    薄型多機能スイッチH形シリーズ。360度操作可能で足はもちろん手、ひじ、ひざ等の操作に最適です。医療・教育機器・介護関連機器はもちろん、クイズ番組を含むバラエティー番組などにも多数使用されております。また、丈夫で押しやすいことから、アミューズメント関連機器の押しボタンスイッチとしても最適です。微少負荷用1a接点薄型多機能スイッチ。カラーはB(ブラック)、R(レッド)、G(グリーン)、Y(イエロー)、W(ホワイト)の5色からご選定ください。カラーのご指示は形式語尾にアルファベットを記載してください。(例)OFL-SG-H2 B。医療機器、産業機器、音響機器、設備機器、電子機器、教育機器、測定機器、通信機器、民生機器、各種オートメーション機器、アミューズメント機器など全般。取付穴は2ヶ所です。(裏面孔径Φ3.3×深さ10袋式)。M4タッピングネジB1をご使用のうえ、ネジシロ8~10以内にて締付トルク88.2Nで行ってください。
    付属品Φ76ゴムベース材質ABS樹脂色ブラック or レッド or グリーン or イエロー or ホワイト質量(g)150保護構造IP30定格0.1A-30V DC接点構成1動作特性モーメンタリー対応保護カバー:OFL-CS動作力7.5コード付属コード:VCTF0.75×2芯1.5M内蔵スイッチMICROスイッチ S形 (金クラッド接点)
  • フットスイッチ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ

    オジデン(大阪自動電機)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    22日以内出荷
    薄型多機能スイッチH形シリーズ。360度操作可能で足はもちろん手、ひじ、ひざ等の操作に最適です。医療・教育機器・介護関連機器はもちろん、クイズ番組を含むバラエティー番組などにも多数使用されております。また、丈夫で押しやすいことから、アミューズメント関連機器の押しボタンスイッチとしても最適です。IP50スイッチ内蔵薄型多機能スイッチ。カラーはB(ブラック)、R(レッド)、G(グリーン)、Y(イエロー)、W(ホワイト)の5色からご選定ください。カラーのご指示は形式語尾にアルファベットを記載してください。(例)OFL-SG5-H2 B。医療機器、産業機器、音響機器、設備機器、電子機器、教育機器、測定機器、通信機器、民生機器、各種オートメーション機器、アミューズメント機器など全般。取付穴は2ヶ所です。(裏面孔径Φ3.3×深さ10袋式)。M4タッピングネジB1をご使用のうえ、ネジシロ8~10以内にて締付トルク88.2Nで行ってください。
    付属品Φ76ゴムベース材質ABS樹脂色ブラック or レッド or グリーン or イエロー or ホワイト質量(g)150保護構造IP50(内蔵スイッチ)定格0.1A-30V DC接点構成1動作特性モーメンタリー対応保護カバー:OFL-CSコード付属コード:VCTF0.75×2芯1.5M内蔵スイッチシール構造スイッチ S形