38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
1巻(10m)ほか
特価
5,498 税込6,048
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (498種類の商品があります)

柔軟性・加工性に優れ線心識別も容易にできます。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)3 全長(m)10 シース厚(mm)1 規格JIS C 3306 仕様PSE適合 絶縁体厚さ(mm)0.6 定格電圧(V)300 適合規格PSE RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類産業機械用ケーブル 定格電圧(V)300 全長(m)100 材質(シース)非鉛ビニル 材質(絶縁体)非鉛ビニル 難燃性60度傾斜燃焼試験合格 絶縁抵抗(MΩ/km)5(最小・20℃時) 試験電圧(V/1分)AC2000 撚り合線芯を円形に撚り合わせ 定格温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)軟銅集合より線
1巻(100m)
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。 種類産業機械用ケーブル
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (271種類の商品があります)

耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
1巻(10m)ほか
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

全ての線心を色別にしており、その識別には「埋込ラインマーク」を施しています。色が薄くなったり途切れたりすることがなく、確実な配線が可能です。
用途測定機器やコンピュータ等の入出力装置間の信号伝送に。 2~4心(VCTF)は屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源供給用に適しています。 種類産業機械用ケーブル
1巻
特価
59,980 税込65,978
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

柔軟性、耐熱性、耐寒性、耐燃性に優れています。
用途300V以下の電気機器の電源用、配線用。 種類産業機械用ケーブル 全長(m)100 定格温度(℃)60 定格電圧(V)300 適合規格<PS>E
1巻(100m)
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。 低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。
用途300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。 種類産業機械用ケーブル シース厚(mm)1 絶縁体厚さ(mm)0.6 定格電圧(V)300 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

電気用品安全法(0.75mm2以上)&UL・cUL AWM規格ケーブル。耐熱(105℃)・耐油・耐屈曲性 可動用。素線径0.8mm可とうより線(中心補強紐入り)採用。シースつや消し。<PS>E 認証(0.75mm2以上に適用)
用途ケーブルベア・ロボットの配線、油環境下での配線 種類FA用ケーブル
1本
特価
22,980 税込25,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (302種類の商品があります)

用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。 種類産業機械用ケーブル 定格温度(℃)60 定格電圧(V)600 適合規格<PS>E
1巻(10m)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

柔軟性
用途各種小型電気機器への配線 工作機械への配線 種類産業機械用ケーブル 導体外径(Φmm)1.8 材質(シース)柔軟性ビニル混合物 耐電圧(V/min)2000 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上 定格温度(℃)60 定格電圧(V)300 適合規格<PS>E
1巻
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

配線コード 30m巻 モノタロウ 動画あり
自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。 長さ(m)30 電圧DC12V/24V 被覆PVC 許容温度(℃)70 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1巻(30m)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


絶縁体、シースともに天然ゴムを使用しているので、柔軟性・耐寒性に優れています。 耐候性、耐燃性、耐油性に劣ります。
用途600V以下の移動用電気機器や照明用電源に使用されています。 種類産業機械用ケーブル 耐電圧(V/min)(水中)3000
1巻(10m)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

1巻ほか
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (206種類の商品があります)

制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には1.25mm2、2mm2が最も多く用いられている。また線心数は、30線心程度が一般的である。
用途発変電所や各種プラント内の制御回路に
1巻ほか
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (206種類の商品があります)

外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。
用途交流300V以下の屋内使用小型電気機器に。 種類産業機械用ケーブル 全長(m)100 絶縁体厚さ(mm)0.6 耐電圧(V/min)1000(水中) 適合規格JIS C3306 ビニルコード 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(100m)
73,980 税込81,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用し、電気的特性および耐オゾン性の非常に優れ、且つ、耐熱、耐寒、耐水にも優れた性能を有し、最高許容温度は80℃です。 シースにはクロロプレンゴムを使用しているため摩耗、引張り、衝撃、可とう性などの酷使に耐え、耐油性、耐候性、難燃性等の特性に非常に優れています。 1CT、2CT、2RNCTと比べて、外径、質量が小さく、同一条件では他のキャブタイヤケーブルに比べ許容電流が大きくとれます。
用途鉱山、工業、農業その他で600V以下の移動用電気機器または配線用に。 種類産業機械用ケーブル
1巻
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (575種類の商品があります)

線心数は2心から60心まで、幅広い用途にお使いいただけます。線心識別がしやすく、回路の判別が容易です。
用途2心~4心は主として屋内で使用する、300V以下の小型電気器具の給電用リード線に適しています。 「電気設備技術基準」に定められた使用法をお守り下さい。 5心以上の多心VCTFは300V以下の配線用としてお使い下さい。 多条でありながらコンパクトに配線できます。
1巻(10m)ほか
5,998 税込6,598
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

1巻
24,499 税込26,949
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。 種類FA用ケーブル シース色 定格電圧(V)300
1巻
799 税込879
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (290種類の商品があります)

柔軟性、耐油性、UL・cUL規格ケーブル
用途工作機械の制御回路への配線 種類通信ケーブル シース色 定格温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
10,980 税込12,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

両面粘着テープが底面に予め付けてあり、テープ貼り不要!釘固定できない箇所に最適です。台車やワゴン車がスムーズに通過でき、蹴つまずく心配もないフラットタイプです。基台には釘穴が設けてあり釘打ち固定がラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
材質ベース・カバー/PVC モールテープ/アクリル糊、ポリエチレンフォーム 耐荷重N(kgf)1960(200)
1本
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

床面への屋内配線の保護に最適です。 台車やワゴン車がスムーズに通過でき蹴つまずく心配もないフラットタイプです。 床面にマッチした色が揃えてあります。 基台には釘穴が設けてあり釘打ちが楽にできます。
耐荷重N(kgf)1960(200)
1本
949 税込1,044
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車がさらにスムーズに通過できます。基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
材質ベース・カバー/PVC 付属品仮止めテープ付 耐荷重N(kgf)1960(200)
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

アルミ製のカバーで仕上がりがきれいです。 基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクにできます。 複数のテーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。(OP3型は除く)
シルバー 材質カバー/A6063アルマイト処理、クリア処理、ベース/PVC 全長(m)2 耐荷重N(kgf)3920(400)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DMJ-1000AA デジタルケーブルメジャー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)デジタルケーブルメジャー
1000mまでのケーブルの長さを素早く計測できる。10個までユーザーモードの登録が可能 ※同仕様の長さのわかっている「基準ケーブル」が必要。本体をケーブルの一端に接続し、ボタンを押すだけの簡単操作。ユーザーモードで、より正確に長さを測定できる。また、メニューに無いケーブルの測定も可能 ※同仕様の長さのわかっている「基準ケーブル」が必要。アルミCVケーブル測れます!(ユーザーモード使用時)。バックライト付液晶で、暗いところでも見やすい(バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)。用途に合わせて選べる付属ケーブル。<クリップ(小)>。 細経電線(最大径 10mm)の導体をはさむ場合に使用。<クリップ(大)>。 太径電線(最大径 35mm)の導体をはさむ場合に使用。<テストプローブ>。 太径電線の導体断面に当てる場合に使用(キャップ付)
用途デジタル式 ケーブル測長器 セット内容本体、クリップ(小)、クリップ(大)、テストプローブ、ケーブル1、ケーブル2 材質ケース:ABS、LCDカバー:アクリル、BNCコネクタ:黄銅+ニッケルメッキ、電池端子:ピアノ線、スイッチカバー:クロロプレンゴム 質量(g)213 使用温度範囲(℃)0~40(80%RH以下) 本体寸法(mm)93×39×173 表示バックライト付LCD (バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯) 測定精度±5% (ただし下記1~3の場合は±10%となります) 1.ケーブル長が5m以上10m未満/2.VFFビニル平型コードのような簡易な構造のコード/3.ユーザーモードで基準ケーブルと被測定ケーブルの差が大きい場合 測定方法TDR法 分解能100m未満:0.1m / 100m以上:1m 連続使用時間(時間)約8(アルカリ乾電池) 機能電池交換お知らせ:Low Batt 表示 使用電池単3形アルカリ乾電池 ×2 (電池は付属していません) 測定範囲(m)5~1000 オートパワーオフ無操作約5分で自動的に電源オフ 適合ケーブルVVF:Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6 (mm)、VCTF:0.75、1.25、2.0 (mm2)、同軸:3C-2V、3C-FV、5C-2V、5C-FV、5C-FB、LAN:Cat5e、Cat6、600V CV:5.5、8、14、22、38、60、100、200、325 (mm2)・600V CV(2心、3心、4心)、CVD、CVT、CVQに適合、その他2線以上のケーブル(ユーザーモード使用時) 関連資料(0.37MB) 取扱説明書(2.5MB)
1個
39,980 税込43,978
欠品中

ゆるやかなR形状で、足がつまずく心配を軽減。床配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できる長さ1m幅45mmの床用モール。
用途床配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できる長さ1m幅45mmの床用モールです。 。ゆるやかなR形状で、足がつまずく心配を軽減します。 。強度の高いPVC製で、ケーブルを断線などから保護します。 。基台には釘穴が設けてあり、釘打ちが楽に行えます。 。ジョイントパーツ(LD-GAM37MGY)が対応します。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 材質PVC グレー 長さ(m)1 適合機器LD-GAM37MGY 適合ケーブルセンター:Φ6mmの通信線・ケーブル2条、VVF(2.0×2C)1条、VVF(2.0×3C)1条、VCTFK(2.0×2C)2条、VCTF(1.25×2C)1条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)2条、両サイド:Φ4mm以下の通信線・ケーブル各1条 外寸法・幅(mm)45 外寸法・高さ(mm)11
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

フローリング等の床によく合う木目調。基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルを確実に収納できる仮止めテープ付。
全長(m)2 材質樹脂 耐荷重N(kgf)980(100)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルミ製のカバーで仕上がりがキレイです。 基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクにできます。 複数のケーブルやくせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
1個
2,250 税込2,475
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

床面隅角への屋内配線の施工に最適です。 壁面の凹凸(パーテーションの柱等)が解消できる折り取り溝付。 (溝は5mmと10mmの間隔で付いています。) 壁とモールの間に隙間ができません。 壁にピッタリフィット。フラットな形状ですから、ホコリも溜りません。 基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ゆるやかなR形状で、足がつまずく心配を軽減。床配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できる長さ1m幅45mmの床用モール。
用途床配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できる長さ1m幅45mmの床用モールです。 。ゆるやかなR形状で、足がつまずく心配を軽減します。 。強度の高いPVC製で、ケーブルを断線などから保護します。 。基台には釘穴が設けてあり、釘打ちが楽に行えます。 。ジョイントパーツ(LD-GAM37M)が対応します。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 材質PVC ベージュ 長さ(m)1 適合機器LD-GAM37M 適合ケーブルセンター:Φ6mmの通信線・ケーブル2条、VVF(2.0×2C)1条、VVF(2.0×3C)1条、VCTFK(2.0×2C)2条、VCTF(1.25×2C)1条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)2条、両サイド:Φ4mm以下の通信線・ケーブル各1条 外寸法・幅(mm)45 外寸法・高さ(mm)11
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

ゆるやかなR形状で、足がつまずく心配を軽減。床配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できる長さ1m幅45mmの床用モール。
用途床配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できる長さ1m幅45mmの床用モールです。 。ゆるやかなR形状で、足がつまずく心配を軽減します。 。強度の高いPVC製で、ケーブルを断線などから保護します。 。基台には釘穴が設けてあり、釘打ちが楽に行えます。 。ジョイントパーツ(LD-GAM37MBR)が対応します。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 材質PVC ブラウン 長さ(m)1 適合機器LD-GAM37MBR 適合ケーブルセンター:Φ6mmの通信線・ケーブル2条、VVF(2.0×2C)1条、VVF(2.0×3C)1条、VCTFK(2.0×2C)2条、VCTF(1.25×2C)1条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)2条、両サイド:Φ4mm以下の通信線・ケーブル各1条 外寸法・幅(mm)45 外寸法・高さ(mm)11
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車が更にスムーズに通過できます。基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
仕様●カラー:ベージュ●幅×高さ(mm):80×12●サイズ(mm):b1/22、h/8●材質:PVC●全長:2m●適合ケーブル:センター/・Φ7の通信線、ケーブル-3条、VVF(2.0×2C)2条、VVF(2.6×2C)1条、VVF(2.6×3C)1条、VCTF(1.25×2C)2条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)4条 サイド片側/Φ6以下の通信線、ケーブル、VVF(1.6×2C)1条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)1条 アズワン品番65-9318-13
1本
3,700 税込4,070
翌日出荷

従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車が更にスムーズに通過できます。基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
仕様●カラー:グレー●幅×高さ(mm):80×12●サイズ(mm):b1/22、h/8●材質:PVC●全長:2m●適合ケーブル:センター/・Φ7の通信線、ケーブル-3条、VVF(2.0×2C)2条、VVF(2.6×2C)1条、VVF(2.6×3C)1条、VCTF(1.25×2C)2条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)4条 サイド片側/Φ6以下の通信線、ケーブル、VVF(1.6×2C)1条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)1条 アズワン品番65-9317-76
1本
3,700 税込4,070
翌日出荷

導体に集合軟銅より線を使用し、柔軟性、加工性に優れたビニル絶縁、ビニル被覆のコードです。絶縁体の色及びドットパターンによる識別方式の為、配線接続が容易です
1巻(10m)
5,598 税込6,158
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

DMJ-1000AB デジタルケーブルメジャー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)デジタルケーブルメジャー
1000mまでのケーブルの長さを素早く計測できる。50個までユーザーモードの登録が可能。本体をケーブルの一端に接続し、ボタンを押すだけの簡単操作。ユーザーモードで、より正確に長さを測定できる。また、メニューに無いケーブルの測定も可能。アルミCVケーブルはユーザーモードで測長可能です。バックライト付液晶で、暗いところでも見やすい。 (バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)。用途に合わせて選べる付属ケーブル。
仕様個装梱包:個装箱個装サイズ・質量:W195×D55×H245mm・650 セット内容・本体・クリップ(小)・クリップ(大)・テストプローブ・ケーブル1・ケーブル2 材質ケース:ABS、LCDカバー:アクリル、BNCコネクタ:黄銅+ニッケルメッキ、電池端子:ピアノ線、スイッチカバー:クロロプレンゴム 質量(g)213(本体のみ、乾電池含む) 使用温度範囲(℃)0~40(80%RH以下) 表示バックライト付LCD (バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯) 測定精度±5% (ただし下記1~3の場合は±10%となります)1.ケーブル長が5m以上10m未満 2.VFFビニル平型コードのような簡易な構造のコード 3.ユーザーモードで基準ケーブルと被測定ケーブルの差が大きい場合 測定方法TDR法 連続使用時間約8時間(アルカリ乾電池) 機能電池交換お知らせ:Low Batt 表示 使用電池単3形アルカリ乾電池 ×2 (電池は付属していません) 本体サイズ(mm)93×39×173 測定範囲(m)5~1000 オートパワーオフ無操作約5分で自動的に電源オフ 適合ケーブル・VVF :Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6 (mm)・VCTF :0.75、1.25、2.0 (mm²)・同 軸 :3C-2V、3C-FV、5C-2V、5C-FV、5C-FB・LAN :Cat5e、Cat6・600V CV :5.5, 8, 14, 22, 38, 60, 100,150, 200, 250, 325 (mm²) 600V CV(2心、3心、4心)、CVD、CVT、CVQに適合・その他2線以上のケーブル(ユーザーモード使用時) 分解能(m)100未満:0.1 / 100以上:1 関連資料(1.97MB) 取扱説明書(2.43MB)
1個
47,980 税込52,778
3日以内出荷

1本
27,980 税込30,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (261種類の商品があります)