●JAPPY電線/ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤ丸形コード(VCT-F)を10M・20M・50Mにてラインアップ
色灰
種類産業機械用ケーブル
定格電圧(V)300
全長(m)100
材質(シース)非鉛ビニル
材質(絶縁体)非鉛ビニル
難燃性60度傾斜燃焼試験合格
絶縁抵抗(MΩ/km)5(最小・20℃時)
試験電圧(V/1分)AC2000
撚り合線芯を円形に撚り合わせ
定格温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)軟銅集合より線
外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。
用途交流300V以下の屋内使用小型電気機器に。
種類産業機械用ケーブル
全長(m)100
色灰
絶縁体厚さ(mm)0.6
耐電圧(V/min)1000(水中)
適合規格JIS C3306 ビニルコード
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
RoHS指令(10物質対応)対応
柔軟性、耐熱性、耐寒性、耐燃性に優れています。
用途300V以下の電気機器の電源用、配線用。
種類産業機械用ケーブル
全長(m)100
色黒
定格温度(℃)60
定格電圧(V)300
適合規格<PS>E
軽量でしかも仕上外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。
線心の識別は、13心までを色分けとし14心以上のものについては、ライン色及び組合せによって識別していますので、回路判別が容易です。
絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しております。
用途100V未満の電子機器等の伝送用として使用されます。
多心ケーブルは、制御用回路の配線に適しています。
種類産業機械用ケーブル
導体外径(Φmm)0.54
色灰
絶縁体外径(mm)1.15
絶縁体厚さ(mm)0.3
耐電圧(V/min)500(水中)
定格温度(℃)60
定格電圧(V)100未満
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
導体公称断面積(mm2)0.2
導体構成(本/mm)7/0.18
導体抵抗(Ω/km)(20℃)114
RoHS指令(10物質対応)対応
耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。
低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。
用途300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。
種類産業機械用ケーブル
色黒
シース厚(mm)1
絶縁体厚さ(mm)0.6
定格電圧(V)300
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量でしかも仕上外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。
絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しております。
用途100V以下の電子機器等の伝送用として。
種類産業機械用ケーブル
全長(m)100
色灰
耐電圧(V/min)5000(水中)
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
柔軟性・加工性に優れ線心識別も容易にできます。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)3
全長(m)10
色灰
シース厚(mm)1
規格JIS C 3306
仕様PSE適合
絶縁体厚さ(mm)0.6
定格電圧(V)300
適合規格PSE
RoHS指令(10物質対応)対応
用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。
種類産業機械用ケーブル
色黒
定格温度(℃)60
定格電圧(V)600
適合規格<PS>E
導体に集合軟銅より線を使用し、柔軟性、加工性に優れたビニル絶縁、ビニル被覆コードです。
絶縁体の色及びドットパターンによる識別方式のため、配線接続が容易です。
配線時に室内の美観を損なわない白色シースもラインナップしています。
用途屋内で交流300V以下の小型電気器具に
長さ(m)100
許容温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
電機用品安全法(0.75mm2 以上に適用)、UL・cULAWM規格ケーブル、耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。細線化導体を使用しておりシースは耐熱性ビニル混合物の艶消しタイプです。
用途電気機器内外への配線、工作機械等の移動部分での配線。
種類産業機械用ケーブル
色艶消し黒
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上
色黒
定格電圧(V)300
絶縁体標準厚さ(mm)0.6
シース標準厚さ(mm)1
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
軽量でしかも仕上り外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取り扱いが容易です。絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しています。
用途100V未満の電子機器等の伝送用。
材質導体:銅、絶縁体・シース:塩化ビニル
定格電圧(V)100未満
RoHS指令(10物質対応)対応
全ての線心を色別にしており、その識別には「埋込ラインマーク」を施しています。色が薄くなったり途切れたりすることがなく、確実な配線が可能です。
用途測定機器やコンピュータ等の入出力装置間の信号伝送に。
2~4心(VCTF)は屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源供給用に適しています。
種類産業機械用ケーブル
色灰
軽量でしかも仕上り外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取り扱いが容易です。絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しています。
用途100V未満の電子機器等の伝送用。
材質導体:銅、絶縁体・シース:塩化ビニル
定格電圧(V)100未満
RoHS指令(10物質対応)対応
種類産業機械用ケーブル
全長(m)10
テープ-
材質(導体)細線化軟銅集合より線
材質(シース)耐熱、耐油、耐寒、艶消し非鉛ビニル
材質(絶縁体)耐熱非鉛ビニル
試験電圧(V/1分)水中2000
絶縁抵抗(MΩ/km)10(最小・20℃時)
撚り合線芯を円形に撚り合わせ
柔軟性
使用温度範囲(℃)固定時/-40~60
定格電圧(V)300
材質(シース)柔軟性ビニル混合物(黒色)
絶縁体ビニル混合物/PVC
難燃性60°傾斜
導体軟銅集合線
試験電圧(V/1分)AC2000
撚り合線心を円形により合わせ
テープ8心以上はテープを重ね巻
定格温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルタイプVCTF
種類産業機械用ケーブル
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
UL、cUL、電気用品安全法に適合しています。
耐油性、耐熱性、難燃性、柔軟性に優れています。
VW-1、FT1の難燃試験合格品です。
絶縁体の青色線心にナンバリング識別を採用。
100把製品についてはシュリンク包装を採用しております。
フタル酸エステルフリー仕様でRoHS2指令に対応しております。
電気用品安全法(0.75mm2以上)&UL・cUL AWM規格ケーブル。耐熱(105℃)・耐油・耐屈曲性 可動用。素線径0.8mm可とうより線(中心補強紐入り)採用。シースつや消し。<PS>E 認証(0.75mm2以上に適用)
用途ケーブルベア・ロボットの配線、油環境下での配線
種類FA用ケーブル
色黒
関連キーワード