VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード富士電線工業(197件のレビュー)
VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード富士電線工業(197件のレビュー)¥69,980税込¥76,978特価
1巻(100m)
当日出荷から13日以内出荷
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
      
         RoHS
RoHS
      
      ソフトVCTF倉茂電工(9件のレビュー)
ソフトVCTF倉茂電工(9件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
柔軟性
用途各種小型電気機器への配線
工作機械への配線種類産業機械用ケーブル導体外径(Φmm)1.8色黒材質(シース)柔軟性ビニル混合物耐電圧(V/min)2000絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上定格温度(℃)60定格電圧(V)300適合規格<PS>E
      
         RoHS
RoHS
      
      VCT ビニルキャブタイヤケーブル富士電線工業(51件のレビュー)
VCT ビニルキャブタイヤケーブル富士電線工業(51件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から10日以内出荷
耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
      
         RoHS
RoHS
      
      ビニルキャブタイヤ丸形コードオーナンバ(2件のレビュー)
ビニルキャブタイヤ丸形コードオーナンバ(2件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。
用途交流300V以下の屋内使用小型電気機器に。種類産業機械用ケーブル全長(m)100色灰絶縁体厚さ(mm)0.6耐電圧(V/min)1000(水中)適合規格JIS C3306 ビニルコード絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応
      
         RoHS
RoHS
      
      ビニソフトVCTF22倉茂電工(1件のレビュー)
ビニソフトVCTF22倉茂電工(1件のレビュー)¥51,980~税込¥57,178~
1本(100m)
翌々日出荷から7日以内出荷
柔軟性に優れたVCTFです。
用途各種小型電気機器配線用。長さ(m)100材質導体:軟銅集合線、絶縁体:ビニル混合物、シース:柔軟性ビニル混合物定格電圧(V)300
 ビニルキャブタイヤ丸形コード VR(VCTF)オーナンバ
ビニルキャブタイヤ丸形コード VR(VCTF)オーナンバ当日出荷から8日以内出荷
軽量でしかも仕上外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。
絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しております。
用途100V以下の電子機器等の伝送用として。種類産業機械用ケーブル全長(m)100色灰耐電圧(V/min)5000(水中)絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応
      
         RoHS
RoHS
      
      耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF倉茂電工(5件のレビュー)
耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF倉茂電工(5件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
電機用品安全法(0.75mm2 以上に適用)、UL・cULAWM規格ケーブル、耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。細線化導体を使用しておりシースは耐熱性ビニル混合物の艶消しタイプです。
用途電気機器内外への配線、工作機械等の移動部分での配線。種類産業機械用ケーブル色艶消し黒絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上
      
         RoHS
RoHS
      
      ビニルキャブタイヤ丸型コード  VCTF 紙巻太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(88件のレビュー)
ビニルキャブタイヤ丸型コード  VCTF 紙巻太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(88件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~特価
1巻(100m)
当日出荷から64日以内出荷
種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300全長(m)100材質(シース)非鉛ビニル材質(絶縁体)非鉛ビニル難燃性60度傾斜燃焼試験合格絶縁抵抗(MΩ/km)5(最小・20℃時)試験電圧(V/1分)AC2000撚り合線芯を円形に撚り合わせ定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合より線
      
         RoHS
RoHS
      
      自動制御装置用ケーブル VCTF(EMT・ACS)長岡特殊電線
自動制御装置用ケーブル VCTF(EMT・ACS)長岡特殊電線当日出荷から20日以内出荷
全ての線心を色別にしており、その識別には「埋込ラインマーク」を施しています。色が薄くなったり途切れたりすることがなく、確実な配線が可能です。
用途測定機器やコンピュータ等の入出力装置間の信号伝送に。
2~4心(VCTF)は屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源供給用に適しています。種類産業機械用ケーブル色灰
      
         RoHS
RoHS
      
      ハイプレンVCTF23NXXS倉茂電工
ハイプレンVCTF23NXXS倉茂電工¥99,980税込¥109,978
1本(100m)
翌々日出荷
耐油、耐熱、耐震性に優れたVCTFです。
用途電気機器内外への配線用。長さ(m)100材質導体:軟銅集合線、絶縁体:耐熱性ビニル混合物、シース:耐油・耐熱性ビニル混合物定格電圧(V)300
 ハイプレンVCTF23NXX倉茂電工
ハイプレンVCTF23NXX倉茂電工¥72,980~税込¥80,278~
1本(100m)
翌々日出荷
耐油、耐熱、耐震性に優れたVCTFです。
用途電気機器内外への配線用。長さ(m)100材質導体:軟銅集合線、絶縁体:耐熱性ビニル混合物、シース:耐油・耐熱性ビニル混合物定格電圧(V)300
 ビニルキャブタイヤ VCTFオーナンバ
ビニルキャブタイヤ VCTFオーナンバ5日以内出荷
外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しています。
用途交流300V以下の屋内小型電気機器用。材質導体:銅、絶縁体・シース:塩化ビニル定格電圧(V)300以下RoHS指令(10物質対応)対応
      
         RoHS
RoHS
      
      SF VCTF 1.25X6C品川電線
SF VCTF 1.25X6C品川電線¥52,980~税込¥58,278~
1本(70m)ほか
5日以内出荷
特殊絶縁電線・ケーブル
用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード色黒規格JIS定格電圧(V)300芯数6色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑/(5)黄/(6)茶シールド無定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.34MB)ケーブルサイズ(SQ)1.25
      
         RoHS
RoHS
      
      ソフトVCTF倉茂電工
ソフトVCTF倉茂電工¥54,980~税込¥60,478~
1巻(80m)ほか
8日以内出荷
柔軟性
使用温度範囲(℃)固定時/-40~60定格電圧(V)300材質(シース)柔軟性ビニル混合物(黒色)絶縁体ビニル混合物/PVC難燃性60°傾斜導体軟銅集合線試験電圧(V/1分)AC2000撚り合線心を円形により合わせテープ8心以上はテープを重ね巻定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプVCTF
      
         RoHS
RoHS
      
      耐熱MDフレックスVCTFビニルキャブタイヤ丸形コード三沢電線
耐熱MDフレックスVCTFビニルキャブタイヤ丸形コード三沢電線¥59,980~税込¥65,978~
1本(100m)
7日以内出荷
きれいな艶消しの黒で耐熱耐寒性性を有したケーブルです。
用途主に屋内で使用する交流300V以下の電気器具で用いるビニルキャプタイヤコード色黒定格電圧(V)300材質(シース)軟質非鉛耐熱耐寒PVC材質(絶縁体)非鉛耐熱PVC定格温度(℃)-30~75(耐寒温度 シース材-30℃実力値)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.08MB)
      
         RoHS
RoHS
      
      ハイプレンVCT531XX倉茂電工
ハイプレンVCT531XX倉茂電工¥99,980税込¥109,978
1本(100m)
翌々日出荷
耐油、耐熱、耐震性に優れたVCTです。
用途電気機器内外への配線用。長さ(m)100材質導体:軟銅集合線、絶縁体:耐熱性ビニル混合物、シース:耐熱性ビニル混合物定格電圧(V)600
 多心ビニルキャブタイヤ丸形コードオーナンバ
多心ビニルキャブタイヤ丸形コードオーナンバ¥56,980~税込¥62,678~
1巻(70m)ほか
4日以内出荷
?外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。?絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しております。
用途?交流300V以下の小型電気器具用のコードとして使用されるほか、多心ケーブルとして細い外径が要求される場合に適しています。定格電圧(V)300以下定格温度(℃)60 (HVCTFは75 )RoHS指令(10物質対応)対応
      
         RoHS
RoHS
      
      UL・NEC規格ケーブル坂東電線
UL・NEC規格ケーブル坂東電線¥54,980~税込¥60,478~
1本(100m)ほか
5日以内出荷から9日以内出荷
UL(AWM)・cUL(CSA)・NFPA(70・79)規格対象の電気・電子機器の配線に適合。
用途半導体製造装置・自動車製造装置・センサー業界等の産業機器・工作機器の配線。適合規格UL(AWM) NFPA(70・79) cUL(CSA)材質(シース)耐熱PVC材質(絶縁体)耐熱PVCシース色黒定格温度(℃)UL・cUL:80 CL3:90RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.1MB)
      
         RoHS
RoHS
      
      300VUL規格対応可動用ケーブル倉茂電工
300VUL規格対応可動用ケーブル倉茂電工当日出荷から8日以内出荷
電気用品安全法(0.75mm2以上)&UL・cUL AWM規格ケーブル。耐熱(105℃)・耐油・耐屈曲性 可動用。素線径0.8mm可とうより線(中心補強紐入り)採用。シースつや消し。<PS>E 認証(0.75mm2以上に適用)
用途ケーブルベア・ロボットの配線、油環境下での配線種類FA用ケーブル色黒
      
         RoHS
RoHS
      
      300V耐油・柔軟型つや消しシ-スケ-ブル倉茂電工
300V耐油・柔軟型つや消しシ-スケ-ブル倉茂電工8日以内出荷
柔軟性・シースつや消し・耐油性
用途機器間への配線・配電盤での配線・油環境下での配線使用温度範囲(℃)固定時 / Fixed:-30 ~ 60材質(シース)耐油性ビニル混合物材質(絶縁体)ビニル混合物/PVC絶縁抵抗(MΩ/km)5シース色黒導体軟銅集合線RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000
      
         RoHS
RoHS
      
      
お客様と同じ商品を見た人はこんな商品もチェックしています
 ページ: 1/ 3