外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
屋外作業に最適な防雨型延長コードです。
用途雨のかかる場所、粉じんの多い場所、湿気の多い場所に。
タイプ屋外型
定格電力(W)1500
定格電圧(V)125
コンセント個数1
コンセント形状2P 15A 125V
定格電流(A)15
電線太さ(mm2)1.25
電線仕様-種別VCT
電線仕様-芯数2
電線色黒
色ブラック
使用場所屋外
特性防雨
柔軟性、耐熱性、耐寒性、耐燃性に優れています。
用途300V以下の電気機器の電源用、配線用。
種類産業機械用ケーブル
全長(m)100
色黒
定格温度(℃)60
定格電圧(V)300
適合規格<PS>E
種類産業機械用ケーブル
定格電圧(V)300
全長(m)100
材質(シース)非鉛ビニル
材質(絶縁体)非鉛ビニル
難燃性60度傾斜燃焼試験合格
絶縁抵抗(MΩ/km)5(最小・20℃時)
試験電圧(V/1分)AC2000
撚り合線芯を円形に撚り合わせ
定格温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)軟銅集合より線
特殊絶縁電線・ケーブル
用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード
色黒
規格JIS
定格電圧(V)600
芯数2
色(絶縁体)(1)黒/(2)白
シールド無
定格温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.35MB)
ケーブルサイズ(SQ)1.25
柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。
低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。
用途300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。
種類産業機械用ケーブル
色黒
シース厚(mm)1
絶縁体厚さ(mm)0.6
定格電圧(V)300
RoHS指令(10物質対応)対応
汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。
色灰
種類産業機械用ケーブル
非常にやわらかく耐寒性に優れています。
プラグは、アース棒折りたたみ式で2ピン・3ピン共用可能。
マルチタップ部分にはホコリの侵入を防ぐ防塵キャップ付、通電確認用のパイロットランプ内蔵。
電線仕様-長さ(m)10
特性アース付、防塵
色イエロー
電線仕様-種別ソフトVCT
コンセント個数3
電線太さ(mm2)1.25
電線仕様-芯数3
プラグポッキンプラグ(アース棒折りたたみ式)
定格容量(A)15 1500Wまで
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。環境にやさしい鉛フリー製品です。
用途屋内用
長さ(m)20
色黒
電線仕様VCT2芯×1.25sq
使用場所屋内
材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル
定格電圧(V)125
コンセント個数1ツ口
コンセント形状2P 15A 125V
定格電流(A)15
電線仕様-芯数2
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
種類産業機械用ケーブル
全長(m)5000
材質(シース)光沢非鉛ビニル(60℃、柔軟、耐寒)
材質(絶縁体)非鉛耐熱ビニル(60℃)
難燃性電気用品安全法技術基準、60度傾斜 難燃性
絶縁抵抗(MΩ/km)5(最小・20℃時)
シース厚(mm)1
試験電圧(V/1分)AC2000
撚り合線芯を円形に撚り合わせ
テープなし(充実型)
定格温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)軟銅集合より線
特殊絶縁電線・ケーブル
用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード
色黒
規格JIS
定格電圧(V)300
芯数2
色(絶縁体)(1)黒/(2)白
シールド無
定格温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.34MB)
ケーブルサイズ(SQ)1.25
種類産業機械用ケーブル
全長(m)100
材質(導体)軟銅集合より線
絶縁抵抗(MΩ/km)5(最小・20℃時)
撚り合線芯を円形に撚り合わせ
材質(絶縁体)非鉛耐熱ビニル(60℃)
材質(シース)光沢非鉛ビニル(60℃、柔軟、耐寒)
テープなし(充実型)
定格温度(℃)60
難燃性電気用品安全法技術基準、60度傾斜 難燃性
シース厚(mm)1
試験電圧(V/1分)AC2000
RoHS指令(10物質対応)対応
冬でも固くなりにくく耐寒性に優れています。
電線太さ(mm2)1.25
電線仕様VCT
電流容量(A)15
特性耐寒性
雨に負けない屋外用防雨型です。電源パイロットランプ付コンセント付です。
用途草刈機・庭作業に屋外看板の電源にその他屋外の電源延長に
電線長さ(m)10
特性防雨
色イエロー
電線仕様-種別VCT
使用場所屋外
トラスコ品番370-4408
質量(kg)1.25
コンセント個数1
コンセント形状2P 15A 125V
電線太さ(mm2)1.25
電線仕様-芯数2
1本
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
伸縮自在の電線なので、発想次第で幅広い用途にお使い頂けます。電動工具の電源用 ・産業機械やロボットなどの移動機器への接続用 ・ショッピングセンターやレジ等への天井からの電源供給用など。電気用品安全法に適合しており、定格電圧300Vに対応しています。カールコード用に最適化された構造の電線を採用し、耐久性に優れています。
仕様●芯数:2芯●サイズ:1.25SQ●色:黒●長さ:3M
アズワン品番65-9030-49
1本
¥16,980
税込¥18,678
8日以内出荷
伸縮自在の電線なので、発想次第で幅広い用途にお使い頂けます。電動工具の電源用 ・産業機械やロボットなどの移動機器への接続用 ・ショッピングセンターやレジ等への天井からの電源供給用など。電気用品安全法に適合しており、定格電圧300Vに対応しています。カールコード用に最適化された構造の電線を採用し、耐久性に優れています。
伸縮自在の電線なので、発想次第で幅広い用途にお使い頂けます。電動工具の電源用 ・産業機械やロボットなどの移動機器への接続用 ・ショッピングセンターやレジ等への天井からの電源供給用など。電気用品安全法に適合しており、定格電圧300Vに対応しています。カールコード用に最適化された構造の電線を採用し、耐久性に優れています。
伸縮自在の電線なので、発想次第で幅広い用途にお使い頂けます。電動工具の電源用 ・産業機械やロボットなどの移動機器への接続用 ・ショッピングセンターやレジ等への天井からの電源供給用など。電気用品安全法に適合しており、定格電圧300Vに対応しています。カールコード用に最適化された構造の電線を採用し、耐久性に優れています。
仕様●芯数:2芯●サイズ:1.25SQ●色:黒●長さ:1M
アズワン品番65-9030-47
1本
¥4,898
税込¥5,388
8日以内出荷
被覆材に高重合体のビニルキャブタイヤコードです。耐寒性(シースの脆化温度-45℃)・柔軟性が非常に優れています。
特に低温下でのご使用において柔軟性を求められる場合には最適で、優れた性能を発揮します。
用途主に屋内で使用する300V以下の電気器具等の用いられます。
種類産業機械用ケーブル
全長(m)100
色黒
規格JIS C 3306 準拠
絶縁体厚さ(mm)0.6
定格電圧(V)300以下 60℃
適合規格<PS>E
こんなお得な商品も!

延長コード スウィングプラグ
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
難燃・耐熱ボディ:コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用
丈夫な二重被ふくコード:導線の二重被ふくでコードの強度を向上
ストレートプラグ:耐トラッキング絶縁カバー付
カラーは白
色ホワイト
出力(W)AC:1500以下
スイッチなし
コンセント個数1
コンセント形状2P
機能難燃・耐熱、二重被覆、耐トラッキング、絶縁カバー付
マグネットなし
USBポート数なし
プラグ形状ストレートプラグ
雷ガードなし
耐トラッキングあり
埃防止シャッターなし
公称断面積(mm2)1.25
芯数(C)2
全長(m)3
導体外径(Φmm)1.50
定格AC125V・12A
耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える
外径(Φmm)(撚り)5.4
材質(シース)ビニル
材質(絶縁体)ビニル
絶縁体厚さ(mm)(平均)0.60、(最小)0.48
導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)15.1
シース厚(mm)(平均)1.0、(最小)0.7
導体構成(本/mm)50/0.18
絶縁体外径(mm)約2.7
シース外径(Φmm)約7.4
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
定格温度(℃)(コード)60
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
¥9,698
税込¥10,668
5日以内出荷
用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。
種類産業機械用ケーブル
色黒
定格温度(℃)60
定格電圧(V)600
適合規格<PS>E
柔軟性
用途各種小型電気機器への配線
工作機械への配線
種類産業機械用ケーブル
導体外径(Φmm)1.8
色黒
材質(シース)柔軟性ビニル混合物
耐電圧(V/min)2000
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上
定格温度(℃)60
定格電圧(V)300
適合規格<PS>E
柔軟性・加工性に優れ線心識別も容易にできます。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)3
全長(m)10
色灰
シース厚(mm)1
規格JIS C 3306
仕様PSE適合
絶縁体厚さ(mm)0.6
定格電圧(V)300
適合規格PSE
RoHS指令(10物質対応)対応
公称断面積(mm2)1.25
芯数(C)3
全長(m)2
導体外径(Φmm)1.50
定格AC125V・12A
耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える
外径(Φmm)(撚り)5.8
材質(シース)ビニル
材質(絶縁体)ビニル
絶縁体厚さ(mm)(平均)0.60、(最小)0.48
導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)15.1
シース厚(mm)(平均)1.0、(最小)0.7
導体構成(本/mm)50/0.18
絶縁体外径(mm)約2.7
シース外径(Φmm)約'7.8
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
定格温度(℃)(コード)60
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
ライン作業やDIYの作業に最適な、電線長5m、2芯タイプです。
質量(kg)1.3
仕様取付高さ制限:2m・コンセント側重量制限:0.6kg未満
トラスコ品番307-2720
本体寸法(mm)165×203×64
先端形状トリプルコンセント
電線太さ(mm2)1.25
電源コード種類(mm2×芯数×m)VCTF1.25×2×5(1次線:1・2次線:5)
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
公称断面積(mm2)1.25
芯数(C)3
全長(m)2
導体外径(Φmm)1.50
定格AC125V・12A
耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える
外径(Φmm)(撚り)5.8
材質(シース)ビニル
材質(絶縁体)ビニル
絶縁体厚さ(mm)(平均)0.60、(最小)0.48
導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)15.1
シース厚(mm)(平均)1.0、(最小)0.7
導体構成(本/mm)50/0.18
絶縁体外径(mm)約2.7
シース外径(Φmm)約'7.8
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
定格温度(℃)(コード)60
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
公称断面積(mm2)1.25
芯数(C)3
全長(m)2
導体外径(Φmm)1.50
定格AC125V・12A
耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える
外径(Φmm)(撚り)5.8
材質(シース)ビニル
材質(絶縁体)ビニル
絶縁体厚さ(mm)(平均)0.60、(最小)0.48
導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)15.1
シース厚(mm)(平均)1.0、(最小)0.7
導体構成(本/mm)50/0.18
絶縁体外径(mm)約2.7
シース外径(Φmm)約'7.8
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
定格温度(℃)(コード)60
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
伸縮自在であり、通信機、電動工具、事務機器等の移動物体への電源供給、または信号伝送等に用いられます。
乱雑になりがちな配線が、スプリング効果により整理され、作業性が向上します。
導体の極細線構成とスプリング形状により、振動、屈曲、伸縮等の耐久性に優れています。
コイル部分の伸縮は、コイル長さ(カール長)の2.5倍を標準とします。
用途電動工具及びロボット等の移動物体への電源供給、信号伝送に適しています。
また、オフィスや店舗などの電源供給およびインテリアにも適しています。
種類産業機械用ケーブル
色黒
リード線(m)両端0.15ずつ
定格電圧(V)300以下
適合規格<PS>E
RoHS指令(10物質対応)対応
電機用品安全法(0.75mm2 以上に適用)、UL・cULAWM規格ケーブル、耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。細線化導体を使用しておりシースは耐熱性ビニル混合物の艶消しタイプです。
用途電気機器内外への配線、工作機械等の移動部分での配線。
種類産業機械用ケーブル
色艶消し黒
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上
外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。
用途交流300V以下の屋内使用小型電気機器に。
種類産業機械用ケーブル
全長(m)100
色灰
絶縁体厚さ(mm)0.6
耐電圧(V/min)1000(水中)
適合規格JIS C3306 ビニルコード
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
RoHS指令(10物質対応)対応
外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しています。
用途交流300V以下の屋内小型電気機器用。
材質導体:銅、絶縁体・シース:塩化ビニル
定格電圧(V)300以下
RoHS指令(10物質対応)対応
端末はハンダ処理済です。電動工具コードなどの修理に最適です。
色黒
電線仕様VCTF2芯×1.25sq
使用場所屋内
仕様2Pプラグ・端末半田処理済
材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル
定格電圧(V)125
定格電流(A)12
電線仕様-芯数2
シースに高重合体のビニルを用いており、耐寒性(-45℃)・柔軟性に優れます。
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
伸縮自在であり、通信機、電動工具、事務機器等の移動物体への電源供給、または信号伝送等に用いられます。
乱雑になりがちな配線が、スプリング効果により整理され、作業性が向上します。
導体の極細線構成とスプリング形状により、振動、屈曲、伸縮等の耐久性に優れています。
コイル部分の伸縮は、コイル長さ(カール長)の2.5倍を標準とします。
用途電動工具及びロボット等の移動物体への電源供給、信号伝送に適しています。
また、オフィスや店舗などの電源供給およびインテリアにも適しています。
種類産業機械用ケーブル
色白
リード線(m)両端0.15ずつ
定格電圧(V)300以下
適合規格<PS>E
漏電保護プラグにケーブルを接続するためのブッシングです。
適合本体GR-PE、GR-PF、GR-PD-1、GR-PD-2
単相100V電源なので幅広い環境で使用可能です。大風量で広範囲への送風可能です。風の到達距離約32m(100V 60Hzの場合)50Hz時は約27mです。直進性の強風で短時間での強制換気が可能です。左右自動首振り約90度。移動に便利な4輪キャスター(2輪ストッパー付き)
質量(kg)35
電流(A)4.9/7.0
電源(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(W)450/700
ハネ径(cm)56
羽根枚数3
安全装置(サーマルプロテクター)140℃
風量(m3/min)235/250
対応PL保険:加入
騒音値(dB)74/78
首振角度(°)約90
風速(m/min)410/450
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×53×107
電源コードVCTF1.25mm2×3芯 約5m
風量調整自動首振り(水平方向)、上下角度調整約60°(上向き約30°・下向き約30°)、サーマルプロテクタ―付
材質(羽根)アルミ
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ