300V以下の小型電気器具の電源供給用リード線としてご使用いただけます。
シュリンクフィルムで包装しているため、扱いやすくなっております。
柔軟性に優れ、作業性も良好です。
芯数(C)2
適合規格JIS C3306
絶縁体厚さ(mm)0.6
シース厚(mm)1.0
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
耐電圧(V/min)1000
ビニル平形コードよりも耐久性、耐衝撃性、耐摩擦性に優れています。
用途持運び又は移動の少ない300V以下の小型電気器具の電源用コードとして使用されます。
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)2
全長(m)100
シース厚(mm)1
規格JIS C 3306
絶縁体厚さ(mm)0.6
定格温度(℃)60
定格電圧(V)300
適合規格<PS>E
色灰
種類電源コード
定格電圧(V)125
芯数(C)2
RoHS指令(10物質対応)対応
主に室内で使用する交流300V以下の電気器具等に用いる電線で、2芯を平行にし、外装としてビニールシースを施したものです。
用途家庭用または、業務用電気器具のプラグ付電源コードおよび延長コードとして使用されています。
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)2
導体外径(Φmm)1.5
色灰
外寸(mm)4.7×7.4
仕様JIS C3306規格品
絶縁体厚さ(mm)0.6
素線径(mm)0.18
素線数50本
定格125V-12A
導体より線
導体断面積(mm2)1.25
公称断面積(mm2)0.75
全長(m)3
導体外径(Φmm)1.1
定格AC125V・7A
耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える
材質(シース)ビニル
材質(絶縁体)ビニル
絶縁体厚さ(mm)(平均)0.60、(最小)0.48
導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)24.4
シース厚(mm)(平均)1.0、(最小)0.7
導体構成(本/mm)30/0.18、67/0.12
絶縁体外径(mm)約2.3
シース外径(Φmm)約4.3×6.6
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
定格温度(℃)(コード)60
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
¥6,598
税込¥7,258
5日以内出荷
耐水性、可とう性、加工性に優れています。
用途家庭又は業務用電気器具のプラグ付き電源コードとして。
全長(m)100
色クロ
種類産業機械用ケーブル
規格JIS C 3306、<PS>E
定格電圧(V)300以下 60℃
芯数(C)2
絶縁体厚さ(mm)0.6
シース厚(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。
用途交流300V以下の屋内使用小型電気機器に使用されます。
RoHS指令(10物質対応)対応
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。
極性突起があり、極性識別が容易です。
定格は60℃です。
RoHS対応品
用途交流300V以下のラジオ、テレビ、ビデオ、電気洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードに
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)2
全長(m)100
絶縁体厚さ(mm)0.8
耐電圧(V/min)1000(20℃)
定格温度(℃)60
定格電圧(V)300以下
適合規格電気用品安全法認可品
JIS規格JIS C 3306 ビニルコード
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
RoHS指令(10物質対応)対応
300V以下のテレビ、ビデオ、洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードとして使用されます。
種類産業機械用ケーブル
電線太さ(mm2)1.25
定格電圧(V)300
定格電流(A)12
耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
被覆材には、鉛を使用しておらず環境に優しい製品です。持ち運び又は移動の少ない300V以下の小型電気器具の電源コードに使用されています。
用途耐水性があるので、電気洗濯機等の電源コードに使用されています。
長さ(m)100
シース色灰
RoHS指令(10物質対応)対応
種類電源コード
定格電圧(V)125
芯数(C)2
RoHS指令(10物質対応)対応
柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。
低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。
用途300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。
種類産業機械用ケーブル
色黒
シース厚(mm)1
絶縁体厚さ(mm)0.6
定格電圧(V)300
RoHS指令(10物質対応)対応
主に室内で使用する交流300V以下の電気器具に用いる電線で2芯~3芯をより合わせ外装にビニールシースを施したものです。
用途家庭用または、業務用電気器具のプラグ付電源コードおよび延長コードとして使用されています。
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)2
全長(m)100
色灰
仕様JIS C3306規格品
絶縁体厚さ(mm)0.6
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
色黒
種類埋込コンセント
結線方式半田付け端子
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。
高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。
メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
ねじ込むだけの簡単取付で、ゴムシール部が平型形状に沿ってクランプするため、シール性に優れVCTFKケーブルの抜け防止・防水に対応できます
用途VCTFK(小判コード)にお使いいただけます
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
色黒
シール単芯型
ねじ長さ(mm)10
取付穴径(Φmm)21~22
適合電線VCTFK(0.75×2C、1.25×2C、2.0×2C)
ねじの呼びG1/2
適合ケーブル(Φmm)9~4.5
RoHS指令(10物質対応)対応
スパナサイズ(mm)A/F部:27/24
1個
¥359
税込¥395
9日以内出荷
公称断面積(mm2)0.75
線心数2
全長(m)3
導体外径(Φmm)1.1
色黒
規格電気用品安全法 JIS C 3306 ビニルコード
定格電圧(V)300
材質(シース)ビニル
材質(絶縁体)PVC
識別線心:絶縁体の色により行う(黒・白)
絶縁体標準厚さ(mm)0.6
シース標準厚さ(mm)1.0
絶縁体厚さ(mm)(平均)0.54以上、(最小)0.48以上
シース厚(mm)(平均)0.9以上、(最小)0.7以上
導体構成(本/mm)30/0.18、67/0.12
絶縁体外径(mm)2.3
シース外径(Φmm)約4.3×6.6
定格温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)軟銅集合より線
導体抵抗(Ω/km)24.4
1箱(5本)
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
「小判型」で柔軟性にすぐれ、配線の仕上がりもスマートになります。
用途主として屋内で使用する、300V以下の小型電気器具の給電用リード線に適しています。
長さ(m)【1条の概算】100
試験電圧1000
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上
リード線芯数2
家庭又は業務用電気器具等のプラグ付き電源コード及び延長コードに使用されています。可とう性、加工性に優れています
長さ(m)100
規格JIS C 3306規格、PSE規格
定格電圧(V)300
芯数(C)2
材質(シース)PVC
材質(絶縁体)PVC
耐熱温度(℃)60
難燃性60°傾斜難燃
導体裸軟銅線
公称断面積(mm2)0.75
全長(m)2
導体外径(Φmm)1.1
定格AC125V・7A
耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える
材質(シース)ビニル
材質(絶縁体)ビニル
絶縁体厚さ(mm)(平均)0.60、(最小)0.48
導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)24.4
シース厚(mm)(平均)1.0、(最小)0.7
導体構成(本/mm)30/0.18、67/0.12
絶縁体外径(mm)約2.3
シース外径(Φmm)約4.3×6.6
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
定格温度(℃)(コード)60
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
1本
¥939
税込¥1,033
3日以内出荷
SIAA抗菌対応外皮を使用。プラグ付ビニール平行コード(VFF)
線心数2心
RoHS指令(10物質対応)対応
材質:66ナイロン
適合ケーブル:VCTF0.75×2心、3芯、4心
入数:8
カラー:ホワイト
付属品:粘着テープ
付属品粘着テープ
材質66ナイロン
色ホワイト
こんなお得な商品も!
ワイヤーストリッパー
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
あらゆる電線のストリップに迅速に対応。ストリップゲージ付(P-90-Fには付属していません)。4~25mmまでストリップ長さ設定可能(P-90-A/B/C)。RoHS規格商品です。
用途VCTFK(長円形コード・小判コード)のシース、絶縁体をきれいにストリップできます(P-90-F)。
RoHS指令(10物質対応)対応
全長(mm)165
質量(g)350
電線の溶解・焼損を防ぐサーモカット付です。
用途事務所内に。家庭用に。DIYに。
電線太さ(mm2)1.25
巻取形式手動巻き
パソコン/周辺機器などのACアダプタとコンセントを接続するケーブルです。
Dell/HPなどのノートPCで採用されているC5 (3ピン型) コネクタです。
一般的なケーブルより細い平型ケーブルを使用し、取り回しが簡単です。
0.18mと短めなので、電源タップの近くで使う場合、配線がスッキリします。
標準的なストレートコネクタタイプ。
色ブラック
定格7A-125V (700Wまで)
コネクタ形状コンセント側: 2ピン オス (JIS C 8303、NEMA 1-15P準拠) - ACアダプタ側: 3ピン メス (IEC 60320-C5準拠)
ケーブルVCTFK 0.75mm2ケーブル使用
RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクト設計で小型機器の表示灯として使用できます。
小型でありながら回転動作します。
多面プリズム使用による煌き効果で視認性が高いです。
豊富な機種を取り揃えています。
種別小型LED回転灯
材質(ボディ)ABS樹脂、(グローブ)アクリル樹脂
使用温度範囲(℃)-10~50
保護構造IP23
寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ45×98
取付穴径(Φmm)4
使用電圧範囲±10%
パソコン/周辺機器/家庭用ゲーム機などのACアダプタとコンセントを接続するケーブルです。一部のノートPCと家庭用ゲーム機などで採用されているC7 (2ピン型) コネクタです。一般的なケーブルより細い平型ケーブルを使用し、取り回しが簡単です。標準的なストレートコネクタタイプ。
色ブラック
定格7A-125V (700Wまで)
ケーブル長(m)1.8
コネクタ形状コンセント側: 2ピン オス (JIS C 8303、NEMA 1-15P準拠)、ACアダプタ側: 2ピン メス (IEC 60320-C7準拠)
ケーブルVCTFK 0.75mm2ケーブル
1本
¥649
税込¥714
当日出荷
40000時間の長寿命。
虫が集まりにくい。
連結コンセント付(最大500Wまで)
LEDランプに割れにくい樹脂カバーを採用。
角度が自由に変えられるクリップ付。
定格消費電力(W)7
電球の種類LED
使用場所屋内用
電源タイプ電源コード式
全光束(Lm)570±50
コード長さ(m)5
仕様屋内用、連結コンセント付(最大500Wまで)
色昼光色相当
質量(g)640
定格電圧(V)100 50/60Hz
口金E26
定格寿命(時間)40000
機能連結コンセント付
芯数2
電線仕様VCTFK 0.75(mm2) 2芯
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)120×240
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
電動工具や充電工具用の電源元として使用。持ち運び楽々。使わないときはすっきり収納。調和が取りやすいオリーブグリーンとグレーのツートン色。
色オリーブグリーン/グレー
巻取形式手動
漏電保護プラグにケーブルを接続するためのブッシングです。
適合本体GR-PE、GR-PF、GR-PD-1、GR-PD-2
省エネ、長寿命のLEDライトです。便利な連結コンセント付きです。ランプの角度を自由に変えられます。使いやすい5m電源コードです。倉庫や、作業現場にもクリップ式で簡単取り付けできます。明るさ810Lm(ルーメン)で、白熱電球60W相当です。
用途作業用、レジャー用照明。
仕様室内用
質量(g)600
コード長さ(m)5
定格寿命(時間)LED電球:40000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×240
電線太さ(mm2)VCTFK0.75
配光角度(°)120
コード種類ビニールキャブタイヤ長円型コード
電球の種類LED
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
省エネ、長寿命のLEDライトです。便利な連結コンセント付きです。ランプの角度を自由に変えられます。使いやすい5m電源コードです。倉庫や、作業現場にもクリップ式で簡単取り付けできます。明るさ485Lm(ルーメン)で、白熱電球40W相当です。
用途作業用、レジャー用照明。
仕様室内用
質量(g)600
コード長さ(m)5
定格寿命(時間)LED電球:40000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×240
電線太さ(mm2)VCTFK0.75
電球白熱:40W相当・昼光色
配光角度(°)240
コード種類ビニールキャブタイヤ長円型コード
定格光束(Lm)485
電球の種類LED
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
非防水のゴムプラグです。
125V・15A・2芯接続です。
用途100Vゴムプラグ。
適合電線サイズ1CT・2CT・2RNCT(0.75~2mm2)、VCT・S-VCT(0.75~2mm2)、VCTF・VCTFK(0.75~2mm2)
仕様2P-15A-125V
1個
特価
¥319
税込¥351
当日出荷
鉄板製大型クリップ付です。
軽くて便利です。
本体は360°回転、前後120°のボールジョイント型で角度調整自由です。
ON/OFFスイッチ付です。
用途現場作業時の照明として
コード長さ(m)5
電源(V)100
芯数2
電線仕様-種別VCTFK0.75mm2×2芯
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内用
電球の種類耐震球
レフ球投光器と比べて軽量で小さく、どこでも簡単に設置できるクリップ固定式LEDランプです。首振り角度も任意の位置で固定できます。広い場所を一度に照らす照明として便利です。明るい3600ルーメン(レフ球投光器300W相当)に加え、配光角度270度で広範囲を照らします。電源コードの長さは5mで、連結コンセントを使って横並びにつなげて点灯できます(最大28個横連結点灯可能)。
用途作業用、レジャー用照明。
材質ガード、クリップ:鉄+メッキ 口金:銅、真鍮+樹脂
質量(g)約900
最大開き(mm)クリップ:49
口金E26
コード長さ(m)5(VCTFK0.75mm2×2芯)
芯数2
電源プラグ125V 7A
配光角度(°)270
光色昼光色
電球の種類LED
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ