カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(89)
- バイク純正部品(44)
- 制御機器(29)
- オフィス家具(24)
- バイク部品(14)
- 配管・水廻り設備部材(12)
- 油圧機器・油圧ホース(12)
- フォークリフト・産機・建機用品(9)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 自動車純正部品(5)
- 自動車補修部品(5)
- 住設機器(4)
- 作業工具(4)
- 建築金物(3)
- バッテリー・電装(3)
- 電動工具(3)
- 物流用品(2)
- 厨房用品(2)
- カー用品(2)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測定用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 安全保護具(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(87)
- IDEC(和泉電気)(19)
- オカムラ(岡村製作所)(18)
- Kawasaki(17)
- YAMAHA(ヤマハ)(16)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(10)
- 東尾メック(9)
- ホンダ(7)
- omron(オムロン)(5)
- コクヨ(5)
- MAD MAX(マッドマックス)(5)
- Vesrah(5)
- ニッサン(5)
- シバタ(フォークリフト)(5)
- エスコ(4)
- スズキ(4)
- DNライティング(4)
- リンナイ(4)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「vd-002」の検索結果

VDソルトロープロ2
PROX(プロックス)¥5,398税込¥5,9381個9日以内出荷中小物に最適なソルトベイトリール。ソルトウォーター対応ロープロファイルベイトリール。船からの中小物に幅広く対応するベーシックモデル。力強い巻き上げが可能な大型ノブ搭載のクランクハンドル100RCと、安定感のある巻き上げのダブルハンドルを搭載した100RDの2アイテムをラインナップ。適合4BB+1(ベアリング+クラッチ)糸巻き量(号-m)1.5/200 2/150ドラグ力(Kg)最大:4
cotta VDシール2種アソート(2種×5片)
cotta¥289税込¥3181シート(10シート)3日以内出荷1シートに2種類のシールが各5枚ずつ、計10枚ついています。材質和紙コットン寸法(mm)30×35規格30×35mm素材和紙コットン
バキュームブレーカ VD-2N型(定水位弁出口側専用)
ベン¥9,298~税込¥10,228~1個当日出荷材質(本体)CAC406C又はC3604B規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-244使用圧力範囲(MPa)0.75以下材質(ボール)ポリエチレン流体温度(℃)5~60適合流体水道水・工業用水材質(ディスク)NBR材質(ストレーナ)SUS304作動圧力(kpa)【開】98.3・A(ー3.0)以下、【閉】111.3・A(10)以上
シンタードメタルレーシングパッド VD-156/2XX
Vesrah¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷メーカー名:ベスラ。メーカー品番:VD-156/2XX。販売備考:1キャリパー分の価格です。参考上代です。
KQ2VD (インチ) - ダブルユニバーサルエルボ(KQ2VD13)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1袋(10個)9日以内出荷形状ダブルユニバーサルエルボシール方式シール剤付ねじの種類NPT適合チューブ外径(inch)Φ1/2
KQ2VD (インチ) - ダブルユニバーサルエルボ(KQ2VD11)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1袋(10個)9日以内出荷形状ダブルユニバーサルエルボシール方式シール剤付ねじの種類NPT適合チューブ外径(inch)Φ3/8
KQ2VD (インチ) - ダブルユニバーサルエルボ(KQ2VD09)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1袋(10個)9日以内出荷形状ダブルユニバーサルエルボシール方式シール剤付ねじの種類NPT適合チューブ外径(inch)Φ5/16
レーシングメタルパッドRJL VD-156/2RJL
Vesrah¥8,498税込¥9,3481個4日以内出荷メーカー名:ベスラ。メーカー品番:VD-156/2RJL。販売備考:1キャリパー分の価格です
ダブルユニバーサルエルボ KQ2VD (シール剤付) ミリサイズ
SMC¥859~税込¥945~1個ほか当日出荷から9日以内出荷用途めねじ部からの直角方向の分岐配管に使用。チューブ取付方向はフリーで2独立。
ダブルユニバーサルエルボ KQ2VD (ガスケットシール) インチサイズ
SMC¥13,980~税込¥15,378~1袋(10個)3日以内出荷から9日以内出荷用途めねじ部からの直角方向の分岐配管に使用。チューブ取付方向はフリーで2独立。形状ダブルユニバーサルエルボ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ管接続口径No.10-32ねじの種類UNF接続ねじ10-32UNFねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)最小穴径(mm)2.3
ダブルユニバーサルエルボ KQ2VD (シール剤なし) ミリサイズ
SMC¥5,298~税込¥5,828~1袋(5個)ほか3日以内出荷から11日以内出荷用途めねじ部からの直角方向の分岐配管に使用。チューブ取付方向はフリーで2独立。形状ダブルユニバーサルエルボ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレーシール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじの種類RRcねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ダブルユニバーサルエルボ KQ2VD (シール剤付) インチサイズ
SMC¥8,498~税込¥9,348~1袋(10個)3日以内出荷から9日以内出荷用途めねじ部からの直角方向の分岐配管に使用。チューブ取付方向はフリーで2独立。形状ダブルユニバーサルエルボ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付ねじの種類NPTねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
KQ2VD - ダブルユニバーサルエルボ(シール剤)
SMC¥9,898税込¥10,8881袋(10個)9日以内出荷仕様ねじ部材質/表面処理:(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき、おねじシール方式:(-) シール剤なし
HPP用フートキット HPP-VD2V,VD3V-F25
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥8,498税込¥9,3481個35日以内出荷付属品ボルト:TA-A1-12X35(2個)、ワッシャ:WS-S-12(2個)質量(kg)3.9適合ポンプHPP-VD2V、HPP-VD3V-F25推奨締付トルク(N・m)40~50
ダブルユニバーサルエルボ KQ2VD (シール剤なし) インチサイズ
SMC¥7,798~税込¥8,578~1袋(10個)9日以内出荷用途めねじ部からの直角方向の分岐配管に使用。チューブ取付方向はフリーで2独立。形状ダブルユニバーサルエルボ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじの種類NPTねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2VD11
SMC¥11,980税込¥13,1781袋(10個)9日以内出荷形状ダブルユニバーサルエルボねじの種類NPT接続ねじ3/8適合チューブ外径(inch)Φ3/8
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2VD05
SMC¥8,698~税込¥9,568~1袋(10個)9日以内出荷形状ダブルユニバーサルエルボねじの種類NPT接続ねじ1/8適合チューブ外径(inch)Φ3/16
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2VD09
SMC¥10,980税込¥12,0781袋(10個)9日以内出荷形状ダブルユニバーサルエルボねじの種類NPT接続ねじ1/4適合チューブ外径(inch)Φ5/16