カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(9)
絞り込み
ブランド
「vd-15zf」の検索結果

ダクト用換気扇 天井埋込形
三菱電機¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷天井埋込形換気扇 BL認定品 2部屋用電圧(V)100電源単相ダクト径(Φmm)100羽根径(Φmm)140機外静圧(Pa)0
ダクト用換気扇 天井埋込形
三菱電機¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷天井埋込形換気扇 3部屋用低騒音形質量(kg)3.3電圧(V)100消費電力(W)<弱>【50Hz】9.50/【60Hz】11、<強>【50Hz】20/【60Hz】23電源単相騒音値(dB)<弱>23.5、<強>34ダクト径(Φmm)100外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)218×443×372風量(m3/h)<弱>125、<強>210羽根径(Φmm)140機外静圧(Pa)0
ダクト用換気扇 低騒音形 24時間換気機能付き 定風量/弱風量選択タイプ
三菱電機¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷から6日以内出荷定風量タイプは換気扇風量を適正に保つために「強」・「弱」運転には風量を自動制御する機能を備えています。24時間換気機能付きタイプは換気風量(強・弱)の切り替えが可能であり、「弱」運転で24時間換気を行うことで、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。材質(本体)鋼板定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50-60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター風圧式電動機形式DCプラシレスモーター耐電圧(V/min)AC1000
天井埋込形換気扇 BL認定品 2部屋用
三菱電機¥16,980~税込¥18,678~1台4日以内出荷から7日以内出荷電圧(V)100電源単相(Φ)ダクト径(Φmm)EA:100.0羽根径(Φmm)140
天井埋込形換気扇 3部屋用低騒音形
三菱電機¥22,980税込¥25,2781台4日以内出荷質量(kg)3.3電圧(V)100電源単相(Φ)消費電力(W)(50/60Hz)強:20/23、弱:9.50/11ダクト径(Φmm)EA:100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)218×442×371騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)強:34/34、弱:23.50/23.50風量(m3/h)(50/60Hz)強:210/210、弱:125/125羽根径(Φmm)140