三菱電機
ダクト用換気扇 天井埋込形
天井埋込形換気扇 3部屋用低騒音形
質量(kg)
3.3
電圧(V)
100
消費電力(W)
<弱>【50Hz】9.50/【60Hz】11、<強>【50Hz】20/【60Hz】23
電源
単相
騒音値(dB)
<弱>23.5、<強>34
ダクト径(Φmm)
100
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
218×443×372
風量(m
3
/h)
<弱>125、<強>210
羽根径(Φmm)
140
機外静圧(Pa)
0
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80884356
VD-15ZFFLC13
¥
44,300
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください