30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順




14・16のSタイプは16ノック穴(Φ22mm)にも取付けられる、ノック径(Φ22mm・Φ27mm)兼用のコンパクトタイプです。
1個ほか
469 税込516
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


1本ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)



1個
90 税込99
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


1個ほか
特価
99 税込109
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


防水コンセントにピッタリのワイドサイズ! GタイプのPF管用コネクタ付です。 サイズ22は電気自動車充電用コンセントにピッタリです。 サイズ22は1サイズ下のVE管も使用できるスリーブ付です。
規格PF管22(MFは除く) 付属品スリーブ付
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


接続も解除も一発でOK! キャップ付ですから、トロ侵入がありません。 防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
用途ボックスとPF巻との接続に使用します
1個ほか
89 税込98
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

手で曲がるので、トーチであぶる必要がありません。 段差逃しに最適です。 紫外線に強く、ヒビ・亀裂が入りません。 VE管と同じ外径なので、付属品がそのまま使用できます。
長さ(m)2
1本ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

伊藤電気製作所HI 2号コネクタ
エコ商品
RoHS2指令に対応しています。
ダークグレー 規格JIS・JET 寸法a(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139 税込153
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

カチコネ露出・丸・ユニバーサルボックスにVE管を接続するためのコネクタです。 高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質硬質塩化ビニル
1袋(20個)
529 税込582
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1個ほか
89 税込98
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

キャップ付きですから、トロ侵入がありません。 接続も解除も一発でOK!
用途ミラフレキ専用 付属品Oリング、パッキン 種別防水型 ベージュ 材質(キャップ)PE 材質(ストッパー)PC
1個ほか
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


伊藤電気製作所変換継手
エコ商品
RoHS2指令に対応しています。
ライトグレー 仕様NEXCO仕様 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129 税込142
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

伊藤電気製作所HI 変換継手
エコ商品
RoHS2指令に対応しています。
ダークグレー 仕様NEXCO仕様 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149 税込164
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アメリカン電機露出スイッチボックス
埋込コンセントが取付可能な2ヶ用の露出ボックスです。VE管22サイズが直接配管できます。
仕様RoHS対応 付属品2号コネクタ×1個、埋込コンセント取付ねじ
1セット
1,598 税込1,758
5日以内出荷

何通りもの組み合わせが可能です。 1種類の箱でVE管14~22、PFS管16の異径管・異種管接続もできます。 コネクタ(カチコネ2号コネクタ・カチコネPFS用、2号コネクタ)が取付けられます。 高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質硬質塩化ビニル 付属品脱落防止なべタッピン4.0×16(1本) 適合コネクタカチコネシリーズ・2号コネクタ・PFコネクタ
1個
349 税込384
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

何通りもの組み合わせが可能です。 1種類の箱でVE管14~22、PFS管16の異径管・異種管接続もできます。 コネクタ(カチコネ2号コネクタ・カチコネPFS用、2号コネクタ)が取付けられます。 高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質硬質塩化ビニル 付属品脱落防止なべタッピン(SUS)4.0×16(2本) 適合コネクタカチコネシリーズ・2号コネクタ・PFコネクタ
1個
599 税込659
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

電気自動車充電用コンセント、防水コンセントにピッタリのサイズです。 ※器具の種類によって取り付かないものがあります。事前にご確認ください。ノック付なので、各種コネクタが取り付きます。上面のノックは見えないので、ノックを抜かない場合もキレイです。1サイズ下のVE管も使用できるスリーブ付。
付属品16用スリーブ 1コ 適合EV・PHEV充電用カバー付屋外コンセント、カバー付接地防水コンセント 側面ノック数22(25)×1(ハブ:VE16・22)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ATENビデオ延長器
エコ商品
最大4台のATENPoweroverHDBaseT(PoH)/PoweroverEthernet(PoE)互換製品に対して、Cat5e/6/6aケーブル経由で給電。HDBaseTコネクティビティ-HDMI接続をCat6/6aケーブル1本で延長。ATENPoH/PoE給電対応モデルと互換-VE2812AT、VE2812AEUT/AUST、VE1812R、VE802R、VK108US、VK112EU、VK224、VK236、VK248、KE8952、および今後ラインナップされるIEEE802.3af規格に準拠したATENPoH/PoE給電対応モデル。8KV/15KVESD保護。追加設定なしでプラグアンドプレイ可能。ラックマウント対応。PSEポート1箇所につき最大15.4Wの電源を供給。ステータスLEDでデバイスの状態が一目瞭然-リアルタイム監視やトラブルシューティングに有用。パワーインジェクターとして機能しても、ビデオ、オーディオ、双方向RS-232通信、イーサネット通信の各信号の品質を確保※。。※伝送距離は本来の延長距離の80%程度になります。
用途VE44PBは、最大4台のATENPoweroverHDBaseT(PoH)/PoweroverEthernet(PoE)互換製品に対して、Cat5e/6/6aケーブル経由で給電できる、4ポートのパワーインジェクターです。 セット内容マウントキット×1、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1 スイッチ電源ON/OFFスイッチ×1 ケース質量(kg)1.23 消費電力DC5.3V:3.65W:17BTU 材質(ケース)メタル 動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきこと コネクタ入力RJ-45メス×4・出力RJ-45メス×4(PoH/PoEPSE対応)・電源3極AC電源ソケット×1 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)215×162.3×41.8 RoHS指令(10物質対応)対応 入力電源(V)AC100~240(50/60Hz)1A(日本仕様はPSE対応3P/100V電源コードを同梱) ビデオ仕様最大データ伝送速度10.2Gbps(HDBaseTPOHPD対応) 互換品番コントロールシステムVK108US/VK248/VK224/VK236・ビデオエクステンダーVE3912T/VE2812AT/VE1812R/VE802R・ビデオマトリックススイッチャーVM7514/VM8514・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS1814T/VS1818T、【ケーブル】Cat6Aケーブル2L-2910、【アクセサリ】2X-021G、2X-031G
1個
52,980 税込58,278
3日以内出荷