カテゴリ

  • メカニカル部品(15,989)
  • バイク純正部品(6,145)
  • 自動車純正部品(6,079)
  • トラック純正部品(3,135)
  • 農業機械(1,691)
  • ねじ・ボルト・釘(938)
  • 物流用品(561)
  • 機構部品(522)
  • 建築金物(442)
  • 制御機器(398)
  • バイク部品(335)
  • 学童・教育用品(277)
  • 自転車部品(263)
  • 作業工具(262)
  • パソコン/周辺機器(177)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(176)
  • FA担当者のオススメ新商品(166)
  • 自動車補修部品(153)
  • 空圧工具(122)
  • 船舶用品・漁業資材(108)
  • 安全用品(77)
  • 整備工具・収納(74)
  • 切削工具(73)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(69)
  • 科学研究・開発用品(64)
  • 厨房用品(56)
  • 店舗什器・備品(50)
  • 家電(49)
  • 電気材料(48)
  • 測定用品(42)
  • 空調・照明・電設資材(37)
  • 塗装・養生・内装用品(36)
  • 安全靴・作業靴(36)
  • 卓上消耗品(29)
  • 作業服(25)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(25)
  • 防犯用品(21)
  • 防災用品(21)
  • 医療(20)
  • 電動工具(19)
  • 事務用品(18)
  • 建材・エクステリア(17)
  • 溶接用品(16)
  • スプレー・オイル・グリス(15)
  • 梱包用品(14)
  • 清掃用品(13)
  • バッテリー・電装(13)
  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • トラック輸送・安全用品(13)
  • 自動車用オイル・ケミカル(12)
  • 食品・飲料(12)
  • 縫製用品(12)
  • 介護用品(11)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
  • 日用品(10)
  • 接着剤・補修材(9)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
  • ヘルスケア(9)
  • カー用品(9)
  • トラック用品・パーツ(9)
  • 手袋(8)
  • 農業・園芸資材(7)
  • 安全標識(6)
  • クリーンルーム用品(6)
  • 住設機器(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 保管用品(5)
  • オフィス家具(5)
  • ガレージ機器・整備設備(5)
  • 農具(5)
  • 理美容(4)
  • 研磨材(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 安全保護具(3)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • テープ(1)
  • 塗料(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 救急・衛生(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み

「vea」の検索結果

関連キーワード
38,980件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バイアルエバポレーター VEAシリーズ アズワンバイアルエバポレーター VEAシリーズアズワン
275,000税込302,500
1台
翌々日出荷
<バイアルエバポレータ>。▼複数のサンプルを同時にエバポレーションすることが可能です。▼温度分布に優れたアルミブロックを採用しているため、均一な加熱撹拌が可能です。▼急激な昇温を抑える加熱アルゴリズムを採用しています。▼それぞれの型番に対し、専用ラックが付属します。<穴付きゴム栓>。▼スクリュー管瓶や15mL遠沈管に取り付けることができる穴付きのゴム栓です。▼上下にテーパーを持たせた独自の構造により、複数種類のスクリュー菅瓶に差し込むことが可能です。▼シリンジやルアーフィッティング、ルアーストップコックが差し込める貫通穴があります。▼VEA-6・-8・12のタイプ共通で使用可能です。※本体にはシリコンゴム栓が標準付属します。▼バイアル瓶のままサンプルの濃縮が可能!
電空比例弁専用パワーアンプ VEAシリーズ SMC電空比例弁専用パワーアンプ VEAシリーズSMC
14,980税込16,478
1個
当日出荷から11日以内出荷
電空比例弁を駆動するための専用増幅器。 小電力の指令信号。 高いディザー効果。 電空比例弁の性能安定化。
S Series(SF4-VEA) SMCS Series(SF4-VEA)SMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
マルチプリンタ用名刺用紙 コクヨマルチプリンタ用名刺用紙コクヨ(20件のレビュー)
569税込626
1袋(10枚)ほか
当日出荷
印刷後に切り離すだけで名刺が完成。マイクロミシン目入りなので、ラクにきれいにカットできます。インクジェットプリンタ・レーザープリンタ・コピー機対応のマルチタイプ。裏面にも印刷できます。
面付10面材質普通紙サイズA4紙質普通紙印刷両面印刷ラベルサイズ(mm)91×55カット名称マイクロミシンカット印刷方式両面シートサイズA4適合プリンタインクジェットプリンタ・レーザープリンタ・コピー機対応
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(11件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
W4000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズ CKDW4000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズCKD
1,526税込1,679特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
B2019シリーズ レギュレータ CKDB2019シリーズ レギュレータCKD
1,463税込1,609
1個
当日出荷から29日以内出荷
B7019シリーズ FRユニット CKDB7019シリーズ FRユニットCKD
738税込812
1個
当日出荷から30日以内出荷
可動肘 事務用チェア(レセーブLVE用) ナイキ可動肘 事務用チェア(レセーブLVE用)ナイキ
15,980税込17,578
1個
8日以内出荷
用途VE型用トラスコ品番513-7054質量(kg)2肘掛
扇形ノズル VVEAシリーズ いけうち扇形ノズル VVEAシリーズいけうち
13,980税込15,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
平均粒子径が50μm以上の細霧を発生する2流体扇形ノズル。
材質S303ねじサイズ(空気)Rc1/8、(液)Rc1/8質量(g)50
エアパンチ 日立産機システムエアパンチ日立産機システム
179,800税込197,780
1台
3日以内出荷
小型・軽量ボディーで快適作業。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
用途軽搬型ベビコン(無給油式)運転方式圧力開閉器式単相
RP1000シリーズ 精密レギュレータ CKDRP1000シリーズ 精密レギュレータCKD
2,150税込2,365
1個
当日出荷から19日以内出荷
ダテックターミナル 摂津金属工業ダテックターミナル摂津金属工業
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
入力端末に適した傾斜型プラスチックケース
付属品フィート4個、シーリングゴム、上下カバー固定用ねじ材質UL94HB適合、ABSオフホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
腕時計型GPSナビ ショットナビ腕時計型GPSナビショットナビ
27,980税込30,778
1台
5日以内出荷
汎用性の高いUSB Type-Cを採用し、軽量化や薄型化を実現した腕時計型GPSナビ。グリーンの起伏をヒートマップで表示する「Dynamic Green Eye」を搭載、グリーンのどこに落とせば次のパットが打ちやすいかを瞬時に見極めることが可能。太陽の下でも鮮明に画面が見える「Memory In Pixel(MIP)カラー反射型液晶」を採用。衛星は「みちびき」に加え、「Galileo/GLONASS」に対応
用途日本製 ゴルフウォッチ GPS Watch 時計 距離計測 グリーン傾斜 ケース付き材質ABS樹脂、シリコン質量(g)63連続使用時間GPS使用時 最大約9時間、時計約20日 ※使用年数や使用回数(経年劣化)により減少しますバッテリーリチウムポリマーバッテリー充電時間約2.5時間(PC経由)充電器形名USB Type-C寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4.75×1.32(ベルト除く)防水IPX7(生活防水程度)
(999J2)マッドガード FR ニッサン(999J2)マッドガード FRニッサン
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
サイクリング用品 バーテープ WAVEリボン CINELLIサイクリング用品 バーテープ WAVEリボンCINELLI
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
イタリアン自転車の中でデザイン・ブランドの代名詞のチネリ。ウィンドサーフィンに使われるグリップ素材から着想を得て開発されました。快適さ、グリップの良さ、耐久性を兼ね備えた万能型です。
ホール効果センサ 欧州 3 ピン ハネウェルホール効果センサ 欧州 3 ピンハネウェル
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
HoneywellRTPシリーズホール効果ロータリ位置センサは、外部アクチュエータを備え、センサ本体から磁石を分離することで、非接触検知を次のレベルに引き上げます。センサの検出範囲は70°です。True、非接触動作無制限の回転(RTPシリーズ)ソリッドステートホール効果技術コネクタ一体型の丈夫なIP69K密封パッケージ車載グレードのEMI/EMCテスト、逆極性保護機能、短絡保護機能を内蔵しています
仕様●出力タイプ:標準●本体形状:ブロック形●取付方法:ねじ●電源電圧:5 V●接続方式:欧州 3 ピン●出力開閉電流:0.02 → 0.025 Aアズワン品番65-7284-34
クリン壁パネル (メラミン化粧不燃板) クリナップクリン壁パネル (メラミン化粧不燃板)クリナップ
35,980税込39,578
1箱(2枚)
7日以内出荷
美しくてお手入れが簡単。目地が少ないので洗剤混じりの水ハネも楽に落とせます。
幅(mm)1820高さ(mm)910奥行(mm)2.4認定番号【不燃認定】国土交通大臣認定NM-2183
PROST's ワールドカーカラー PROST'sPROST's ワールドカーカラーPROST's(1件のレビュー)
699税込769
1箱(20g)
5日以内出荷
【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。
用途ホビー用塗料危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
RP2000シリーズ 精密レギュレータ CKDRP2000シリーズ 精密レギュレータCKD
2,500税込2,750
1個
当日出荷から9日以内出荷
深溝玉軸受 6200番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 ZZNTN(エヌティーエヌ)(194件のレビュー)
279税込307特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6200番台 LLU (両側接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 LLU (両側接触ゴムシール形)NTN(エヌティーエヌ)(332件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から3日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
鋼球(精密ボール) SUJ2 ミリサイズ ツバキ・ナカシマ鋼球(精密ボール) SUJ2 ミリサイズツバキ・ナカシマ(107件のレビュー)
57税込63
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
材質高炭素クロム軸受鋼鋼材 SUJ-2(JISG4805)
深溝玉軸受 6000番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6000番台 ZZNTN(エヌティーエヌ)(85件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から6日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ミニチュアベアリング 両側鋼板シールド形 モノタロウミニチュアベアリング 両側鋼板シールド形モノタロウ(343件のレビュー)
72税込79
1個
当日出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
深溝玉軸受 6000番台 LLU (両側接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6000番台 LLU (両側接触ゴムシール形)NTN(エヌティーエヌ)(166件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から3日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。 本商品は、箱入り品となります。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無) NTN(エヌティーエヌ)ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無)NTN(エヌティーエヌ)(219件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼フランジフランジ無JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ピロー形ユニット 旭精工ピロー形ユニット旭精工(13件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
合理的な自動調心性 軸受と軸受箱の完全な密封装置により完全に防じん 軸受と軸受箱との完全な互換性により軸受だけを取り替えることが可能 軸受箱外表面の塗装はメラニン樹脂系の焼き付け塗料を使用し、塗膜の密着性が良く美しい光沢を長時間保持
形状ピロー形ユニット
深溝玉軸受 6300番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6300番台 ZZNTN(エヌティーエヌ)(71件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から翌々日出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ベアリングナット NTN(エヌティーエヌ)ベアリングナットNTN(エヌティーエヌ)(6件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途アダプタおよび軸に使用します。
関連キーワード
...