カテゴリ
- 手袋(19)
- 学童・教育用品(7)
- 溶接用品(5)
- 自動車純正部品(2)
- バイク純正部品(1)
- 救急・衛生(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「verte 701」の検索結果

ニトリル使い捨て手袋 厚手 粉なし
ミドリ安全(17件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381箱(100枚)欠品中抜群の強度を持つ厚手タイプで、ハードな作業にも対応します。 指先すべり止め加工です。用途食品加工、スーパー、給食センターなど色ブルー入数(枚)100全長(cm)24粉有無粉なし食品衛生法適合
使い捨てニトリル手袋厚手(100枚入)
ミドリ安全¥2,998税込¥3,2981箱(100枚)欠品中抜群の強度を持つ厚手タイプで、ハードな作業にも対応します。指先すべり止め加工です。材質ニトリルゴム厚さ(mm)約0.14色ブルー入数(枚)100規格食品衛生法適合粉有無粉なしエンボス加工指先食品衛生法適合
ニトリルゴム手袋 極薄 粉なし
(944件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1箱(100枚)ほか当日出荷柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。 粉なしタイプで指先エンボス加工入りで滑りにくい仕様になっています。 便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。 天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。用途食品加工など衛生を必要とされる作業など材質ニトリルゴム厚さ(mm)約0.07色ブルー入数(枚)100機能耐油、極薄手粉有無粉なしエンボス加工指先エンボス食品衛生法適合
ニトリルゴム手袋 中厚 粉なし
(1251件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1箱(50枚)ほか当日出荷ウロコ形状と親指内側・手袋内側にも施された凹凸加工で優れたグリップ力を持ったニトリル手袋です。 通常の極薄ニトリルゴム手袋の1.5倍以上の強度があります(当社比) ニトリルゴム本来の耐油、耐薬品性にも優れており、油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。 厚みもあり強度があるので、手袋の使用量を低減し、ゴミの量が削減できます。 ブラック色で汚れも目立ちません。 ソフトでフィット感があり、工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業への疲労感を軽減します。 左右兼用タイプなので、破れても片方のみの交換で対応なので経済的です。用途自動車、航空機、機械などのメンテナンスやビルメンテナンスなど材質ニトリルゴム厚さ(mm)指先0.17、掌0.15、カフ0.13 (±0.03)色ブラック入数(枚)50機能伸縮性、グリップ力、中厚全長(cm)24.5(±0.5)粉有無粉なしエンボス加工外エンボス
ニトリル使い捨て手袋 粉なし
ミドリ安全(3件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481箱(100枚)当日出荷全面すべり止め加工で優れたグリップ力が魅力です。用途組立、検査。食品加工、食品スーパー、給食センターなど。厚さ(mm)0.1色ブルー入数(枚)100全長(cm)24粉有無粉なし食品衛生法適合
ニトリルゴム手袋 厚手
(312件のレビュー)¥419税込¥4611双当日出荷天然ゴム手袋や塩ビ手袋に比べて耐摩耗・耐油・耐薬品性に優れたニトリルゴムを使用。 突き刺しや引っ掻きにも強いので、油や薬品を伴う金属類の取り扱いに最適。用途非鉄金属業・化学工業・印刷、メッキ業等。材質(裏)綿(メリヤス)材質(表)ニトリルゴム
ニトリスト・タフ 100枚入
SHOWA(ショーワグローブ)(18件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(100枚)当日出荷取り出しやすいボックスタイプのニトリルゴム製使いきり手袋100枚入です。 食品加工など食品に直接触れる作業でもお使いいただけます。 ぬぎはめしやすくするため、内面処理を施しています。 素手感覚が活かせる極薄手タイプです。 ニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。 伸縮性があり、やわらかく手にフィットするため、長時間の作業にも適しています。 薄く手にぴったりフィットするため、細かい作業に適しています。 左右兼用タイプです。 パウダーフリータイプです。用途掃除/洗濯/園芸/調理/介護/農業/水産・漁業/清掃・サービス業/食品関連業/機械工業/精密機械工業/自動車関連業/石油・化学関連業/介護・福祉関連業など材質ニトリルゴム厚さ(mm)約0.10色ブルー入数(枚)100規格食品衛生法適合機能耐油全長(cm)24RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉なしエンボス加工指先エンボス食品衛生法適合
ニトリルゴム手袋 レギュラー 粉なし
(47件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281箱(100枚)当日出荷質量約5g(枚)で厚みのあるレギュラータイプの使い捨てニトリルゴム手袋になります、当社極薄タイプに比べ25%アップしておりより強度に優れた商品になります。柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。 粉なしタイプで指先エンボス加工入り。 便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。 天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。用途各種製造業(金属製品、食料品、一般機械器具など)、自動車整備業、農業、一般作業用や炊事・洗濯などの家庭用として材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.1色ブルータイプレギュラー入数(枚)100規格食品衛生法適合機能伸縮性・柔軟性全長(cm)24粉有無粉なしエンボス加工指先エンボス食品衛生法適合
ニトリル極薄手袋(粉なし)
グローブマニア(川西工業)(64件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881箱(100枚)当日出荷突刺し強度に大変優れています!。食品に混入しても発見しやすいブルー色。便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。耐油性に優れています!。食品衛生法適合商品!(厚生省告示第370号)用途衛生を必要とされる作業や、手先の細やかな作業等、幅広い用途にお使いいただけます。材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.1色ブルー入数(枚)100規格食品衛生法適合機能耐突刺・耐油全長(cm)24(±1)![シンガーニトリルディスポグローブNo.210 宇都宮製作[手袋]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03325682-180926-02.jpg)
シンガーニトリルディスポグローブNo.210
宇都宮製作[手袋](294件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281箱(100枚)当日出荷天然ゴムや塩ビに比べ、耐油性・耐薬品性・突き刺し強度に優れています。 食品衛生法370号に適合しています。 左右兼用・スベリ止付・粉無しタイプ。 水酸化ナトリウム・次亜塩素酸ナトリウムの耐薬浸透試験済みです(詳細別途表記)。用途衛生を必要とする作業、組立作業、食品加工作業などに。材質合成ゴム(ニトリルゴム)厚さ(mm)0.12(指部)色ブルー入数(枚)100規格食品衛生法適合機能耐油・耐薬品・耐突刺全長(cm)25左右区別左右兼用滑り止め効果あり粉有無粉なし食品衛生法適合
ニトリル使い捨て手袋 TouchNTuf 92-670
アンセル(11件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281箱(100枚)当日出荷化学物質に対する防護を規定した規格に適合(EN ISO 374-1:2016 Type B)しており、特定の化学薬品の飛沫に対する保護性能があります。バクテリアや菌類、ウイルスに対する防護性能を規定した規格(EN ISO 374-5:2016 VIRUS)に適合しています。指先部分のテクスチャー処理により、グリップ力に優れています。100%ニトリルゴム製で、シリコンや可塑剤を含みません。ラテックス手袋と異なり、プロテインによるアレルギーの心配がありません。用途電子部品取扱、自動車・機械部品組み立て、検査・分析など材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.11色ブルー入数(枚)100規格ASTM準拠、EN準拠、FDA、ピンホール試験(AQL1.5)、食品衛生法適合加工指先テクスチャー処理機能伸縮性・柔軟性/抗菌/耐久性/耐切創・耐突刺/耐薬品/静電気防止全長(cm)24RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉なし耐透過性【EN ISO 374-1:2016】Type B(JKT)
ニトリルゴム手袋 厚手 粉なし エンジニア仕様
(200件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881箱(50枚)当日出荷ニトリルゴム本来の耐油、耐薬品性にも優れており、油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。 「厚み」と「耐久性」を備え、手袋の使用量を低減し、ゴミの量が削減できます。 汚れが目立ちにくいブラックと汚れがわかりやすいオレンジで、職種やと用途に合わせてご使用できます。 ダイヤモンド形状でグリップ力抜群、指先フィットで細かな作業に最適です。 全面エンボス加工で滑りにくい仕様になってます。 ソフトでフィット感があり、工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業への疲労感を軽減します。 左右兼用タイプなので、破れても片方のみの交換で対応でき経済的です。用途工場作業・油作業、機械整備、各種メンテナンス作業材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.26タイプ厚手入数(枚)50全長(cm)約24粉有無粉無エンボス加工全面エンボス
ニトリルゴム手袋 超薄 粉なし
(346件のレビュー)¥899税込¥9891箱(100枚)当日出荷柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。 ホワイトの手袋のため汚れが目立ちやすいです。 粉なしタイプで指先エンボス加工入りで滑りにくい仕様になっています。 便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。 天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。用途衛生を必要とされる作業など材質ニトリルゴム厚さ(mm)約0.05タイプ超薄入数(枚)100機能耐油粉有無粉無エンボス加工指先エンボス![シンガーニトリルディスポグローブNo.200 宇都宮製作[手袋]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02447313-180926-02.jpg)
シンガーニトリルディスポグローブNo.200
宇都宮製作[手袋](295件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381箱(100枚)当日出荷天然ゴムや塩ビ製に比べ、耐油性・耐薬品性・突き刺し強度に優れた材質です。 食品衛生法370号に適合しています。 左右兼用・スベリ止付タイプ。 粉付きで着脱のしやすい手袋です。 水酸化ナトリウム・次亜塩素酸ナトリウムの耐薬浸透試験済みです(詳細別途表記)。用途衛生を必要とする作業、組立作業、食品加工作業などに。材質合成ゴム(ニトリルゴム)厚さ(mm)0.12(指部)色ブルー入数(枚)100規格食品衛生法適合機能耐油・耐薬品・耐突刺全長(cm)25粉有無粉あり食品衛生法適合
ニトリルゴム手袋 薄手 粉付
(114件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281箱(100枚)当日出荷柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。 着脱しやすい粉付きタイプで指先エンボス加工入り。 便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。 天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。用途食品加工など衛生を必要とされる作業など材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.09色ブルー入数(枚)100機能伸縮性・柔軟性、薄手全長(cm)24粉有無粉ありエンボス加工指先エンボス食品衛生法適合
ニトリスト・タッチ 100枚入
SHOWA(ショーワグローブ)(4件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781箱(100枚)当日出荷取り出しやすいボックスタイプのニトリルゴム製使いきり手袋100枚入です。 食品加工など食品に直接触れる作業でもお使いいただけます。 ぬぎはめしやすくするため、内面処理を施しています。 素手感覚が活かせる極薄手タイプです。 ニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。 伸縮性があり、やわらかく手にフィットするため、長時間の作業にも適しています。 薄く手にぴったりフィットするため、細かい作業に適しています。 左右兼用タイプです。 パウダーフリータイプです。用途掃除/洗濯/園芸/調理/介護/農業/水産・漁業/清掃・サービス業/食品関連業/機械工業/精密機械工業/自動車関連業/石油・化学関連業/介護・福祉関連業など材質ニトリルゴム厚さ(mm)約0.08色ブルー入数(枚)100規格食品衛生法適合機能耐油、伸縮性全長(cm)24RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉なしエンボス加工指先エンボス食品衛生法適合
ニトリスト・タフプラス 100枚入
SHOWA(ショーワグローブ)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(100枚)当日出荷取り出しやすいボックスタイプのニトリルゴム製使いきり手袋100枚入です。 食品加工など食品に直接触れる作業でもお使いいただけます。 ぬぎはめしやすくするため、内面処理を施しています。 素手感覚が活かせる極薄手タイプです。 ニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。 伸縮性があり、やわらかく手にフィットするため、長時間の作業にも適しています。 薄く手にぴったりフィットするため、細かい作業に適しています。 左右兼用タイプです。 パウダーフリータイプです。 ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。材質合成ゴム(ニトリルゴム)色ブルー入数(枚)100機能耐油性・伸縮性・薄手全長(cm)24左右区別左右兼用粉有無粉なし
ニトリル手袋 加硫促進剤不使用 ベルテ728
ミドリ安全(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181箱(100枚)当日出荷独自開発した新技術による加硫促進剤不使用の商品です。優れた伸張性により弱い力でもスムーズな装着を実現しました。極薄タイプながら十分な強度を兼ね備えています。手袋の指先に触れることなく衛生的に取り出せます。アレルギーの一因となる加硫促進剤を使用していない手にやさしい手袋です。用途食品工場などに厚さ(mm)0.08色ブルー入数(枚)100全長(cm)24粉有無粉なし食品衛生法適合
ニトリルディスポ手袋 ベルテ784
ミドリ安全¥4,498税込¥4,9481箱(200枚)当日出荷素手感覚で作業ができる極薄タイプです。柔らか素材で疲れにくいです。抜群のフィット性です。厚さ(mm)0.08色ブルー入数(枚)200全長(cm)24粉有無粉あり食品衛生法適合
Welbee Inverter P500LⅡ 軟鋼・水冷仕様
ダイヘン¥2,398,000~税込¥2,637,800~1セット翌々日出荷磨きあげたWelbeeのパルス溶接が鉄・ステンレス・アルミすべての材質で最高の溶接を可能にします。スマートパルスでは、独自開発したルールべースに従いスパッタ発生状況を予測し、パルス波形を最適な形へ自動で調整することで、スパッタ抑制をサポートします。低スラグワイヤに特化した本モードが、高速溶接でも溶接欠陥の無いビードで、高効率な溶接を実現します。独自のMS-MIGは外乱に強く、溶接電流を一定に保ちます。中高電流域でも安定したアークで、美しいビードと安定した溶込みを実現します。低電流から中高電流域まで、発生するスパッタを最大80%低減します。母材に付着するスパッタが減るため、スパッタ除去にかかる時間を短縮。作業効率向上に貢献します。質量(kg)溶接電源:72外形寸法(mm)W395×D710×H810出力電圧(V)12~45定格入力電圧(V)200/220(50/60Hz共用)定格出力電流(A)直流:500/パルス:400/手溶接:400出力電流(A)連続:400定格入力(kVA)27.9(26.4kW)相数三相定格使用率(%)直流:60/パルス:100定格負荷電圧(V)直流:45/パルス:38/手溶接:36出力電流範囲(A)30~500最高無負荷電圧(V)78/86メモリー数溶接条件:100
Welbee Inverter P500LⅡ アルミ・水冷仕様
ダイヘン¥2,598,000~税込¥2,857,800~1セット翌々日出荷磨きあげたWelbeeのパルス溶接が鉄・ステンレス・アルミすべての材質で最高の溶接を可能にします。スマートパルスでは、独自開発したルールべースに従いスパッタ発生状況を予測し、パルス波形を最適な形へ自動で調整することで、スパッタ抑制をサポートします。低スラグワイヤに特化した本モードが、高速溶接でも溶接欠陥の無いビードで、高効率な溶接を実現します。独自のMS-MIGは外乱に強く、溶接電流を一定に保ちます。中高電流域でも安定したアークで、美しいビードと安定した溶込みを実現します。低電流から中高電流域まで、発生するスパッタを最大80%低減します。母材に付着するスパッタが減るため、スパッタ除去にかかる時間を短縮。作業効率向上に貢献します。質量(kg)溶接電源:72外形寸法(mm)W395×D710×H810出力電圧(V)12~45定格入力電圧(V)200/220(50/60Hz共用)定格出力電流(A)直流:500/パルス:400/手溶接:400出力電流(A)連続:400定格入力(kVA)27.9(26.4kW)相数三相定格使用率(%)直流:60/パルス:100定格負荷電圧(V)直流:45/パルス:38/手溶接:36出力電流範囲(A)30~500最高無負荷電圧(V)78/86メモリー数溶接条件:100
Welbee Inverter M500GSⅡ 軟鋼・水冷仕様
ダイヘン¥1,998,000~税込¥2,197,800~1セット翌々日出荷ガウジングとセルフシールド溶接を併せ持つ1台4役の多機能溶接機です。半自動から自動機まで幅広い範囲で高い溶接性能を発揮します。突出し長さの変化や高速溶接でもアーク長の変化が少なく、均一なビード外観を実現します。アークが不安定になりやすいパワーケーブル延長時に使用することで外乱による影響を最小限に留め、安定した溶接が行えます。ファンクション番号「38」を設定することで、正極性(パワーケーブルのプラス・マイナスを逆に接続した状態)で溶接が行えます。亜鉛めっき鋼板の溶接などで使用する正極性専用ワイヤも簡単にお使いいただけます。最大500Aの出力で、Φ5~9.5mmまでのガウジング棒を使用でき、厚板でのガウジング作業に対応可能です。高出力のガウジングにおいても安定した性能を発揮します。優れた耐風性能により、建築・橋梁・鋼管杭の屋外現場溶接に最適です。深溶込みモードを搭載しておりますので通常モードと比較して、より深い溶込みが得られます。電子部品などが搭載されたエリアには粉塵が入り込まない分離構造で信頼性向上。使用率や周囲温度に応じて冷却ファンの回転を制御することで、粉塵などの侵入を最小限に防ぎます。さらにケースを開けずにエアブローができ、塵や埃の清掃がらくらく。質量(kg)71外形寸法(mm)395×710×810出力電圧(V)12~45定格入力電圧(V)200/220(50/60Hz共用)定格出力電流(A)500(手溶接:400)出力電流(A)連続:500相数三相定格使用率(%)100定格負荷電圧(V)45(手溶接:36)出力電流範囲(A)30~500最高無負荷電圧(V)80/88定格入力27.2kVA/26.1kWメモリー数溶接条件:100
Welbee Inverter P350LⅡ アルミ・水冷仕様
ダイヘン¥2,398,000~税込¥2,637,800~1セット翌々日出荷磨きあげたWelbeeのパルス溶接が鉄・ステンレス・アルミすべての材質で最高の溶接を可能にします。スマートパルスでは、独自開発したルールべースに従いスパッタ発生状況を予測し、パルス波形を最適な形へ自動で調整することで、スパッタ抑制をサポートします。低スラグワイヤに特化した本モードが、高速溶接でも溶接欠陥の無いビードで、高効率な溶接を実現します。独自のMS-MIGは外乱に強く、溶接電流を一定に保ちます。中高電流域でも安定したアークで、美しいビードと安定した溶込みを実現します。低電流から中高電流域まで、発生するスパッタを最大80%低減します。母材に付着するスパッタが減るため、スパッタ除去にかかる時間を短縮。作業効率向上に貢献します。質量(kg)溶接電源:54外形寸法(mm)W395×D710×H640出力電圧(V)12~36定格入力電圧(V)200/220(50/60Hz共用)定格出力電流(A)350(手溶接:300)出力電流(A)連続:283定格入力(kVA)20.1(18.3kW)相数三相定格使用率(%)60定格負荷電圧(V)36(手溶接:32)出力電流範囲(A)30~350最高無負荷電圧(V)70/77メモリー数溶接条件:100
デジタルインバータ制御式直流パルスTIG溶接機 Welbee Inverter T500P
ダイヘン¥1,698,000税込¥1,867,8001セット翌々日出荷大容量の500A出力で高能率な溶接を実現。定電流の安定性が向上し、薄板から厚板まで幅広い電流域を1台で対応。スタート性・アークの安定性が大幅向上。「溶接設定ガイド」機能で溶接条件を自動設定。溶接管理機能により溶接異常を早期に発見仕様(プリフロー時間)0~20秒、(アフターフロー時間)0~60秒、(アップスロープ時間)0~10秒、(ダウンスロープ時間)0~10秒、(クレータフィラ制御)「有」「無」「反復」切替式、(アークスポット時間)0.1~10秒、(溶接条件メモリ数)100、(スタート制御)高周波スタート/タッチスタート切替式質量(kg)51周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)200/220定格出力電流(A)(直流TIG)500、(直流手溶接)400外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×710×640定格入力(kVA)(直流TIG)20.0(18.7kW)、(直流手溶接)18.4(17.2kW)相数三相パルス発生 周波数0.1~999パルス幅50(5~95%ファンクッションキーで変更可能)定格使用率(%)60定格負荷電圧(V)(直流TIG)30、(直流手溶接)36出力電流範囲(A)(直流TIG)2~500、(直流手溶接)10~400最高無負荷電圧(V)70/77
エフェクターボード
Frameworks(フレームワークス)¥29,980税込¥32,9781セット7日以内出荷GV-TL1710R1-GB は、Vertex Travel Lite シリーズの 17×10 インチペダルボードに専用ライザーを組み合わせたモデル。アルミ製スロット構造で配線が容易かつレイアウト自由度が高い。ライザーは電源や追加ペダルの下部収納に対応し、操作性と拡張性を両立。専用ギグバッグは耐久性が高く、持ち運びに便利なハンドルとショルダーストラップを備える。・17 x 10 インチの軽量アルミ製ペダルボード。・スロット構造で配線が容易、レイアウト自由度が高い。・専用ライザー付属で段差配置や拡張性を向上。・電源ユニットの下部搭載に対応。・耐久性の高い専用ギグバッグ付属。・持ち運びに便利なハンドルとショルダーストラップ。・品名:GV-TL1710R1-GB Vertex Travel Lite 17 x 10 Pedalboard and Riser with Bag。・ブランド:Gator Cases。・カテゴリ:ペダルボード。・JANコード:0716408570167。パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
エフェクターボード
Frameworks(フレームワークス)¥19,980税込¥21,9781セット7日以内出荷GVTL1710GB は、軽量かつ堅牢な Vertex Travel Lite シリーズの 17 x 10 インチ・ペダルボードと専用バッグのセット。アルミニウム製のスロット入りボードは、配線の取り回しが容易で、エフェクターのレイアウト自由度が高い。傾斜デザインにより操作性が向上し、電源ユニットの下部搭載にも対応する。付属の専用ギグバッグは耐久性が高く、持ち運びに適したハンドルとショルダーストラップを備える。・17 x 10 インチの軽量アルミ製ペダルボード。・スロット構造で配線が容易、レイアウト自由度が高い。・傾斜デザインで操作性を向上。・電源ユニットの下部搭載に対応。・耐久性の高い専用ギグバッグ付属。・持ち運びに便利なハンドルとショルダーストラップ。・品名:GVTL1710GB Vertex Travel Lite 17 x 10 Pedalboard with Bag。・ブランド:Gator Cases。・カテゴリ:ペダルボード。・JANコード:0716408570181。パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
エフェクターボード
Frameworks(フレームワークス)¥27,980税込¥30,7781セット7日以内出荷GV-TE3113-GB は、Vertex Tour Elite シリーズの 31×13 インチペダルボードと専用バッグのセット。広いボード面積で大型ペダルや多数のエフェクターに対応し、アルミ製スロット構造で配線が容易。電源ユニットの下部搭載にも対応する堅牢設計。付属ギグバッグは厚手パッド入りで機材を保護し、持ち運びに便利なハンドルとショルダーストラップを備える。・31 x 13 インチのアルミ製ペダルボード。・スロット構造で配線が容易、レイアウト自由度が高い。・大型ペダルや多数のエフェクターに対応する広いボード面積。・電源ユニットの下部搭載に対応。・ツアー用途に適した堅牢設計。・厚手パッド入り専用ギグバッグ付属。・持ち運びに便利なハンドルとショルダーストラップ。・品名:GV-TE3113-GB Vertex Tour Elite 31 x 13 Pedalboard with Bag。・ブランド:Gator Cases。・カテゴリ:ペダルボード。・JANコード:0716408570150。パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
エフェクターボード
Frameworks(フレームワークス)¥23,980税込¥26,3781セット7日以内出荷GV-TC2313-GB は、Vertex Tour Compact シリーズの 23 x 13 インチ・ペダルボードと専用バッグのセット。堅牢なアルミニウム製ボードはスロット構造を採用し、配線の取り回しが容易でレイアウト自由度が高い。ツアー用途を想定した耐久性の高い設計で、電源ユニットの下部搭載にも対応。付属の専用ギグバッグは厚手パッド入りで機材を保護し、持ち運びに適したハンドルとショルダーストラップを備える。・23 x 13 インチのアルミ製ペダルボード。・スロット構造で配線が容易、レイアウト自由度が高い。・ツアー用途に適した堅牢設計。・電源ユニットの下部搭載に対応。・厚手パッド入り専用ギグバッグ付属。・持ち運びに便利なハンドルとショルダーストラップ。・品名:GV-TC2313-GB Vertex Tour Compact 23 x 13 Pedalboard with Bag。・ブランド:Gator Cases。・カテゴリ:ペダルボード。・JANコード:0716408570198。パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
エフェクターボード
Frameworks(フレームワークス)¥37,980税込¥41,7781セット7日以内出荷GV-TE3113R2-GB は、Vertex Tour Elite シリーズの 31×13 インチペダルボードに専用ライザーを組み合わせたモデル。広いボード面積で大型ペダルや多数のエフェクターに対応し、アルミ製スロット構造で配線が容易。ライザー下部には電源ユニットや追加ペダルを収納可能。堅牢設計で、付属ギグバッグは厚手パッド入り、持ち運びに便利なハンドルとショルダーストラップを備える。・31 x 13 インチのアルミ製ペダルボード。・スロット構造で配線が容易、レイアウト自由度が高い。・専用ライザー付属で段差配置や拡張性を向上。・電源ユニットの下部搭載に対応。・大型ペダルや多数のエフェクターに対応する広いボード面積。・ツアー用途に適した堅牢設計。・厚手パッド入り専用ギグバッグ付属。・持ち運びに便利なハンドルとショルダーストラップ。・品名:GV-TE3113R2-GB Vertex Tour Elite 31 x 13 Pedalboard Riser with Bag。・ブランド:Gator Cases。・カテゴリ:ペダルボード。・JANコード:0716408570174。パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
エフェクターボード
Frameworks(フレームワークス)¥35,980税込¥39,5781セット7日以内出荷GV-TC2713R2-GB は、Vertex Tour Compact シリーズの 27×13 インチペダルボードに専用ライザーを組み合わせたモデル。広めのボードで多数のエフェクターに対応し、アルミ製スロット構造で配線が容易。ライザー下部には電源ユニットや追加ペダルを収納可能。堅牢設計で、付属ギグバッグは厚手パッド入り、持ち運びに便利なハンドルとショルダーストラップを備える。・27 x 13 インチのアルミ製ペダルボード。・スロット構造で配線が容易、レイアウト自由度が高い。・専用ライザー付属で段差配置や拡張性を向上。・電源ユニットの下部搭載に対応。・ツアー用途に適した堅牢設計。・厚手パッド入り専用ギグバッグ付属。・持ち運びに便利なハンドルとショルダーストラップ。・品名:GV-TC2713R2-GB Vertex Tour Compact 27 x 13 Pedalboard Riser with Bag。・ブランド:Gator Cases。・カテゴリ:ペダルボード。・JANコード:0716408570136。パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
エフェクターボード
Frameworks(フレームワークス)¥25,980税込¥28,5781セット7日以内出荷GV-TC2713-GB は、Vertex Tour Compact シリーズの 27 x 13 インチ・ペダルボードと専用バッグのセット。広めのボードサイズにより、多数のエフェクターを搭載するレイアウトに対応。アルミニウム製スロット構造で配線が容易になり、電源ユニットの下部搭載にも対応する。ツアー用途を想定した堅牢設計で、付属の専用ギグバッグは厚手パッド入りで機材を保護し、持ち運びに適したハンドルとショルダーストラップを備える。・27 x 13 インチのアルミ製ペダルボード。・スロット構造で配線が容易、レイアウト自由度が高い。・電源ユニットの下部搭載に対応。・ツアー用途に適した堅牢設計。・厚手パッド入り専用ギグバッグ付属。・持ち運びに便利なハンドルとショルダーストラップ。・品名:GV-TC2713-GB Vertex Tour Compact 27 x 13 Pedalboard with Bag。・ブランド:Gator Cases。・カテゴリ:ペダルボード。・JANコード:0716408570143。パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
RS PRO ミドルカット安全靴 Black
RS PRO¥11,980税込¥13,1781組7日以内出荷RS PRO Black Fibreglass Toe Cap Safety Boot UK Size 12 Introducing fibreglass toecap safety boots from RS PRO, range of high quality 100% non-metallic safety boots ideal for use in environments that require protective footwear. These lightweight and comfortable boots feature water repellent smooth black design with protective fibreglass toecap, offering excellent protection from water and physical impact. For enhanced protection, the boots feature composite anti-penetration flexi-midsole that protects the foot from any sharp hazardous objects penetrating from underneath. The RS PRO black safety boot is developed with specialist comfort materials including shock absorbing PU outsole and an anti-fatigue EVA foot bed, ensuring they remain comfortable throughout the working day whilst maintaining protection. Features and Benefits Practical black water-resistant design Protective fibreglass toecap to protect toes from falling objects Composite anti-penetration flexi-midsole to prevent sharp objects piercing from below Moisture wicking breathable mesh fabric lining to keep the feet well ventilated Shock absorbing dual density EVA nitrile rubber outsole Anti-fatigue EVA foot bed to maintain maximum comfort throughout the day Applications RS Pro RS4005 シリーズ黒色安全ブーツは、快適で軽量です。この安全ブーツは 100 非金属製で、保護トゥキャップとミッドソールが付属しています。 Certifications 撥水性の滑らかな黒色レザー 保護ガラス繊維製トゥキャップと複合材製踏み抜き防止 Flexi-ミ ッドソール 吸湿性のあるメッシュ生地の裏地 Activ-Step 衝撃吸収 PU アウトソール 疲労防止 EVA 製フットベッド FAQs What sizes are available RS PRO black fibreglass toe cap safety boots are available in sizes: (2011570) 2011570 UK Size (2011571) 2011571 UK Size (2011572) 2011572 UK Size (2011573) 2011573 UK Size (2011574) 2011574 UK Size (2011575) 2011575 UK Size (2011576) 2011576 UK Size (2011577) 2011577 UK Size 10 (2011578) 2011578 UK Size 11 (2011580) 2011580 UK Size 12 What is the safety rating of the boots These boots feature safety rating of S3, ensuring basic protection of resistance to impact of up to 200 joules. Furthermore, the boots feature anti-static properties, resistance to oil, enclosed energy absorbent heal area and penetration resistance. The boots are also water resistant and include cleated outsoles for enhanced grip and control on rough surfaces. What is the slippage rating of the boots The slippage rating of the boots is SRC, ensuring they have been tested under both SRA and SRB conditions.仕様シリーズ = RS4015性別 = 男性用靴サイズEUR = 47靴サイズUK = 12靴サイズUS = 13種類 = アンクルブーツ安全足 = あり帯電防止 = あり閉鎖型 = ひもで締める耐水 = あり安全等級EN ISO 20345 = S3滑り止め等級 = SRC













![シンガーニトリルディスポグローブNo.210 宇都宮製作[手袋]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03325682-180926-02.jpg)



![シンガーニトリルディスポグローブNo.200 宇都宮製作[手袋]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02447313-180926-02.jpg)