3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
左右各45度の角度調節が可能な卓上用のテレビスタンドです。VESA規格400mm×400mm、400mm×300mm、400mm×200mm、300mm×300mm、300mm×200mm、200mm×200mm、 200mm×100mm、100mm×100mmに対応します。耐荷重は40kgなので55インチ程度までのテレビを設置可能です。角度調節のできない純正スタンドが付いているテレビに、角度調節機能をプラスする事ができます。純正スタンドが破損した際の代替用としても便利です。
仕様●対応VESA:100×100, 200×100, 200×200, 300×200, 300×300, 400×200, 400×300, 400×400スペーサー小M-G:内径:8.3mm 外径:14.3mm 高さ:5mmスペーサー大M-H:内径:8.8mm 外径:14.3mm 高さ:14.3mm●ノックダウン組立式 付属品ベース、支柱、ブラケットA、ブラケットB×2、カバー、プレート、ケーブルクランプ×2、ゴム脚×4、ワッシャー×7、ナット×6、ボルトA(M6×40)×4、ボルトB(M6×20)×3、テレビ取付け用ボルト(M5×14、M6×14、M6×30、M8×30、M8×50)各4個、テレビ用ワッシャー×4、スペーサー2種 各8個、組立説明書 使用工具プラスドライバー, 手袋 組立時間約30分 適合モニターサイズ32~55インチ 総耐荷重(kg)40 アームの可動方向水平垂直 組立人数2
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷

HAMILeX(ハミレックス)ディスプレイスタンド
コンパクトサイズで小規模な会議室や商業施設に利用可能です。 設置場所の雰囲気を損なわず、効果的な演出が可能です。 小型から大型に対応しております。
用途省スペースなディスプレイスタンド タイプスタンド 角度調整範囲前方6度、後方6度(任意調節可能) 液晶モニター1 関連資料(0.27MB) 上下調整50mmピッチ 5段階
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タッチディスプレイ専用の移動式スタンド 知りたい情報にタッチする iTouchスタンドの「i」は、informationの「i」 簡易的なタッチディスプレイの使用に最適な移動式のスタンドです。 多言語対応などでますます活躍が期待されるタッチディスプレイを置きたい場所に気軽に設置でき、安全にタッチ操作できます。
タイプスタンドタイプ 取付方式ネジ固定式 耐荷重(kg)40、PC収納部:10まで 適合モニターサイズ32~55 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×968×550、PC収納部:390×125×410 質量(kg)34 材質スチール ブラック 取付ピッチ(mm)VESA W100~400×H100~400 中心高さ(mm)画面:900~1000 高さ調整範囲(mm)100ピッチ・2段階調整 角度(°)チルト調整:-20/-30/-40/-50/-60 キャスター径(Φmm)50×4 ストッパーなし 標準装備品アジャスター 付属品TV取付ネジ、組立工具 液晶モニター1台
1台
74,980 税込82,478
7日以内出荷