カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(492)
  • 制御機器(84)
  • 自動車純正部品(83)
  • 科学研究・開発用品(77)
  • バイク純正部品(47)
  • 農業機械(45)
  • 空調・電設資材(42)
  • 建築金物(32)
  • 電気材料(31)
  • オフィス家具(30)
  • バイク部品(24)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(21)
  • メカニカル部品(16)
  • 測定用品(15)
  • 作業工具(15)
  • 機構部品(11)
  • 研磨材(11)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 自動車補修部品(9)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 溶接用品(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 安全保護具(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 電動工具(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 防災用品(3)
  • 切削工具(3)
  • 家電(3)
  • 事務用品(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • テープ(2)
  • 照明(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vf-1」の検索結果

1,185件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GC キャピラリカラム VF-1ms ヤマト科学GC キャピラリカラム VF-1msヤマト科学
189,800税込208,780
1本
4日以内出荷
無極性(100%ジメチルポリシロキサン) MSを使用した微量分析に対応
用途炭化水素等の低極性物質に向け仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:60限界温度(℃)-60~325/350カラム内径(Φmm)0.32膜厚(μm)カラム:1
VF1_Y_VALVE - 低ワット仕様/単体 SMCVF1_Y_VALVE - 低ワット仕様/単体SMC
8,898税込9,788
1個
9日以内出荷
ボディ型式(2) 直接配管形ブラケット(F) ブラケット付マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
VVFケーブル 正和電工VVFケーブル正和電工(15件のレビュー)
1,898税込2,088
1巻
当日出荷
定格600Vの屋内配線、動力用配線等として広く使用されるビニール絶縁、ビニールシース(外装被覆)の平形ケーブルです
用途屋内配線に。種類電力ケーブル芯数(C)2
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ) 富士電線工業600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ)富士電線工業(17件のレビュー)
2,298税込2,528
1本(5m)ほか
当日出荷から9日以内出荷
電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。
用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに使用されます。アース線入り4心は、低圧動力用として使用されます。種類電力ケーブル規格JIS C 3342適合規格<PS>E定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5定格温度(℃)60
VVFケーブル カワイ電線VVFケーブルカワイ電線(7件のレビュー)
16,980税込18,678
1巻
当日出荷から3日以内出荷
住宅等の屋内配線に使用されるビニル絶縁ビニルシースの平形ケーブルです。 施工内容に合わせてベストチョイスできる「ラインシリーズ」が揃っています。
種類電力ケーブル全長(m)100シース標準厚さ(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
OHPフィルム(カラーLBP&カラーPPC用) コクヨOHPフィルム(カラーLBP&カラーPPC用)コクヨ(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1パック(10枚)ほか
当日出荷
カラーLBP・モノクロLBP・カラーPPC・モノクロPPCの4種類の印刷方式に対応しています。検知マーク付(VF-1410・1411)と検知マークなし(VF-1420・1421)の2タイプにすることで、すべての機種に対応が可能になりました。最新の適合についてはコクヨOAサプライズのホームページ(http://www.sapulife.com/)をごらんください。
材質R-PETフィルム厚さ(mm)0.1適合カラーレーザープリンタ、モノクロレーザープリンタ、カラーコピー機、モノクロ普通コピー機サイズA4寸法(縦×横)(mm)297×210適合プリンタカラーレーザープリンタ、モノクロレーザープリンタ、カラーコピー機、モノクロ普通コピー機グリーン購入法適合
VVFケーブル 弥栄電線VVFケーブル弥栄電線(9件のレビュー)
14,980税込16,478
1巻
当日出荷から8日以内出荷
電気工事上の使い易さを徹底的に追求。 シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 また、寒暖に関係なく、フルシーズンに渡り適度な柔軟性を維持出来ます。
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50定格温度(℃)60定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5
TSカップリング(ストレートタイプ) 未来工業TSカップリング(ストレートタイプ)未来工業(3件のレビュー)
78税込86
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
高耐候性 耐衝撃性
タイプストレートタイプ
OHPフィルム PPC用 コクヨOHPフィルム PPC用コクヨ(2件のレビュー)
7,298税込8,028
1パック(100枚)
当日出荷
原稿を作成しPPC(静電複写機)で直接フィルムにコピーしてください。 PPC(静電複写機)で連続コピーが取れるように、フィルムの表面に特殊コーティング加工をしています。 両面加工をしていますので、どちらの面にもコピーが撮れます。
サイズA4適合プリンタモノクロレーザープリンタ・モノクロコピー材質R-PETフィルム寸法(縦×横)(mm)297×210外寸横幅(mm)210紙厚(g/m2)144相当グリーン購入法適合外形寸法縦(mm)297フィルム寸法(mm)0.1
Fケーブル オーム電機Fケーブルオーム電機(7件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から8日以内出荷
クーラー、照明器具、スイッチ、コンセントの増設に
用途屋内配線用
再生OHPフィルム LBP&PPC用 コクヨ再生OHPフィルム LBP&PPC用コクヨ(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1パック(100枚)
当日出荷
モノクロLBP・モノクロPPCの2種類の印刷方式に対応しています。再生PETフィルムを使用したOHPフィルム。両面に特殊コーティング処理を施していますので、どちらの面にもコピーおよび出力ができます。材料に使われている再生ポリエステルフィルム(R-PET)は、ポリプロピレンフィルムなどの他のフィルムに比べて透明度が高く、丈夫な仕上がりとなっています。そのため、プレゼンテーションの資料など、重要な書類の印刷にも最適です。また、破れにくい素材となっているため、長期的に保存しておきたいフィルムや資料の印刷にもオススメ。
サイズA4厚さ(mm)フィルム/0.10(144g/m2相当)材質R-PETフィルム枚数100寸法(縦×横)(mm)297×210外寸横幅(mm)210紙質再生材配合率/R-PETフィルム40%適合プリンタモノクロレーザープリンタ・モノクロコピーグリーン購入法適合外形寸法縦(mm)297フィルム寸法(mm)0.10(144g/m2相当)
OHPフィルム 手書用 コクヨOHPフィルム 手書用コクヨ(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1パック(100枚)
当日出荷
油性マーカーを使用して、直接フィルムに原稿を作成してください。水性マーカーはご使用いただけません。 手書き用ですので、複写機に通すことは避けてください。複写機の故障の原因となります。
材質PPサイズA4枚数100外寸横幅(mm)210外形寸法縦(mm)297フィルム寸法(mm)0.06
VF1_3_VALVE - 直接配管形バルブ/マニホールド専用(VF1130) SMCVF1_3_VALVE - 直接配管形バルブ/マニホールド専用(VF1130)SMC
8,498税込9,348
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(1) 2位置シングル使用圧力(MPa)(-)標準タイプ(0.7)コイル(-) 標準タイプ
TSカップリング(ストレートタイプ) 未来工業TSカップリング(ストレートタイプ)未来工業(1件のレビュー)
169税込186
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
VF1_Y_VALVE - 低ワット仕様/単体(VF1220Y) SMCVF1_Y_VALVE - 低ワット仕様/単体(VF1220Y)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
切換方式(2) 2位置ダブルボディ型式(2) 直接配管形ポート数5管接続口径(01) 1/8定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気リード線(m)0.3リード線長さ(mm)300ボディ形式(2)直接配管形マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
VF1_2_VALVE - 直接配管形バルブ/単体(VF1220) SMCVF1_2_VALVE - 直接配管形バルブ/単体(VF1220)SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
切換方式(2) 2位置ダブルポート数5圧力(-)標準タイプ(0.7MPa)使用圧力(MPa)(-) 標準タイプ(0.7)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
KQ2VF (インチ) - ユニバーサルメスエルボ(KQ2VF01) SMCKQ2VF (インチ) - ユニバーサルメスエルボ(KQ2VF01)SMC
5,498税込6,048
1袋(10個)
9日以内出荷
形状ユニバーサルメスエルボ
VF1_2_VALVE - 直接配管形バルブ/単体(VF1120) SMCVF1_2_VALVE - 直接配管形バルブ/単体(VF1120)SMC
8,498税込9,348
1個
9日以内出荷から11日以内出荷
切換方式(1) 2位置シングルポート数5圧力(-)標準タイプ(0.7MPa)使用圧力(MPa)(-) 標準タイプ(0.7)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
OHPフィルム(インクジェットプリンタ用) コクヨOHPフィルム(インクジェットプリンタ用)コクヨ(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(10枚)ほか
当日出荷
インクジェット方式のプリンタ・ワープロなどで、美しく鮮明な印字や画像が得られます。濃いカラー画像には適しません(プリンタによってはにじむことがあります)。
グリーン購入法適合材質R-PETフィルム厚さ(mm)0.11適合カラーインクジェットプリンタ(染料インク対応)サイズA4寸法(縦×横)(mm)297×210適合プリンタカラーインクジェットプリンタ(染料インク対応)
VF1_3_VALVE - 直接配管形バルブ/マニホールド専用(VF1233) SMCVF1_3_VALVE - 直接配管形バルブ/マニホールド専用(VF1233)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
切換方式(2) 2位置ダブル使用圧力(MPa)(-)標準タイプ(0.7)コイル(-) 標準タイプ
バイスフレンド TRUSCOバイスフレンドTRUSCO(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1組(2個)
当日出荷
工作物の表面を傷つけずホールドします。 バイスへの着脱はマグネットによりワンタッチでできます。 パッドの貼り替えができます。
用途バイスの口金に付けて締め付け傷を防ぎます。材質/仕上フレーム:アルミ製アングル固定材:マグネットラバーパッド:SBRスポンジシート(厚さ2mm)糊残りの無い両面テープ貼付済み
VF1_Y_VALVE - 低ワット仕様/単体(VF1120Y) SMCVF1_Y_VALVE - 低ワット仕様/単体(VF1120Y)SMC
8,498税込9,348
1個
9日以内出荷
切換方式(1) 2位置シングルボディ型式(2) 直接配管形ポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気リード線長さ(mm)300ボディ形式(2)直接配管形
VF1_3_VALVE - 直接配管形バルブ/マニホールド専用(VF1230) SMCVF1_3_VALVE - 直接配管形バルブ/マニホールド専用(VF1230)SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
切換方式(2) 2位置ダブル使用圧力(MPa)(-)標準タイプ(0.7)コイル(-) 標準タイプ
VF1_3_VALVE - 直接配管形バルブ/マニホールド専用(VF1133) SMCVF1_3_VALVE - 直接配管形バルブ/マニホールド専用(VF1133)SMC
8,798税込9,678
1個
9日以内出荷
切換方式(1) 2位置シングル使用圧力(MPa)(-)標準タイプ(0.7)コイル(-) 標準タイプ
二ッ折り鏡止 WAKI(和気産業)二ッ折り鏡止WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
459税込505
1セット(4個)
当日出荷
板面の洗面所、風呂、トイレなどに鏡を取り付ける時に使用します(ネジ止め)耐久性、耐侯性に優れています
材質本体:SUS430、仕上げ:研磨幅(mm)30高さ(mm)28
VF1_Y_VALVE - 低ワット仕様/マニホールド専用(VF1230Y) SMCVF1_Y_VALVE - 低ワット仕様/マニホールド専用(VF1230Y)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
切換方式(2) 2位置ダブル管接続口径(01) 1/8定格電圧(V)(5) DC24Vねじの種類(-) Rcマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
VF1_Y_VALVE - 低ワット仕様/マニホールド専用(VF1130Y) SMCVF1_Y_VALVE - 低ワット仕様/マニホールド専用(VF1130Y)SMC
8,698税込9,568
1個
9日以内出荷
切換方式(1) 2位置シングルマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
ベンチレーション VFシリーズ タカチ電機工業ベンチレーション VFシリーズタカチ電機工業
509税込560
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
VVFケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)VVFケーブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(7件のレビュー)
18,980税込20,878
1巻
当日出荷から5日以内出荷
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル
用途低圧の一般住宅用屋内配線種類電力ケーブル適合規格E定格電圧(V)600全長(m)100材質(シース)非鉛ビニル材質(絶縁体)非鉛ビニル難燃性60度傾斜絶縁抵抗(MΩ/km)50(最小・20℃時)シース厚(mm)1.5試験電圧(V/1分)AC1500定格温度(℃)60材質(導体)電気用軟銅線
VF1_2_VALVE - 直接配管形バルブ/単体(VF1220K) SMCVF1_2_VALVE - 直接配管形バルブ/単体(VF1220K)SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
切換方式(2) 2位置ダブルポート数5圧力(K)高圧タイプ(1MPa)使用圧力(MPa)(K) 高圧タイプ (1)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
VF1_3_VALVE - 直接配管形バルブ/マニホールド専用(VF1133K) SMCVF1_3_VALVE - 直接配管形バルブ/マニホールド専用(VF1133K)SMC
8,798税込9,678
1個
9日以内出荷
切換方式(1) 2位置シングル管接続口径A、Bポート:(01) 1/8使用圧力(MPa)(K)高圧タイプ(1)ねじの種類(-) Rcコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
VF1_2_VALVE - 直接配管形バルブ/単体(VF1120K) SMCVF1_2_VALVE - 直接配管形バルブ/単体(VF1120K)SMC
8,498税込9,348
1個
9日以内出荷から11日以内出荷
切換方式(1) 2位置シングルポート数5圧力(K)高圧タイプ(1MPa)使用圧力(MPa)(K) 高圧タイプ (1)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
VF1_2_VALVE - 直接配管形バルブ/単体(VF1120T) SMCVF1_2_VALVE - 直接配管形バルブ/単体(VF1120T)SMC
8,798税込9,678
1個
9日以内出荷
切換方式(1) 2位置シングルポート数5圧力(-)標準タイプ(0.7MPa)使用圧力(MPa)(-) 標準タイプ(0.7)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)
VF1_2_VALVE - 直接配管形バルブ/単体(VF1220T) SMCVF1_2_VALVE - 直接配管形バルブ/単体(VF1220T)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
切換方式(2) 2位置ダブルポート数5定格電圧(V)(5) DC24圧力(-)標準タイプ(0.7MPa)使用圧力(MPa)(-) 標準タイプ(0.7)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)
VF1_3_VALVE - 直接配管形バルブ/マニホールド専用(VF1230K) SMCVF1_3_VALVE - 直接配管形バルブ/マニホールド専用(VF1230K)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
切換方式(2) 2位置ダブル使用圧力(MPa)(K)高圧タイプ(1)コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
VF1_2_VALVE - 直接配管形バルブ/単体(VF1120KT) SMCVF1_2_VALVE - 直接配管形バルブ/単体(VF1120KT)SMC
8,798税込9,678
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24切換方式(1) 2位置シングルポート数5圧力(K)高圧タイプ(1MPa)使用圧力(MPa)(K) 高圧タイプ (1)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
VF1_3_VALVE - 直接配管形バルブ/マニホールド専用(VF1133T) SMCVF1_3_VALVE - 直接配管形バルブ/マニホールド専用(VF1133T)SMC
9,498税込10,448
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(L) L形プラグコネクタ使用圧力(MPa)(-)標準タイプ(0.7)リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
...