電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。
寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。
用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに使用されます。アース線入り4心は、低圧動力用として使用されます。
種類電力ケーブル
規格JIS C 3342
適合規格<PS>E
定格電圧(V)600
シース厚(mm)1.5
定格温度(℃)60
住宅等の屋内配線に使用されるビニル絶縁ビニルシースの平形ケーブルです。
施工内容に合わせてベストチョイスできる「ラインシリーズ」が揃っています。
種類電力ケーブル
全長(m)100
シース標準厚さ(mm)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
電気工事上の使い易さを徹底的に追求。
シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。
また、寒暖に関係なく、フルシーズンに渡り適度な柔軟性を維持出来ます。
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
定格温度(℃)60
定格電圧(V)600
色灰
シース厚(mm)1.5
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
材質(フランジ)SUS 304
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様交換用フィルター
材質(本体)不織布
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥299
税込¥329
12日以内出荷
パロットカップリング継っ手”とは、流体(液体、粉体、気体など)搬送配管(ホース、チューブ、鋼管など)を簡単に設置できる配管継手として開発された製品で、『着脱頻度の多いところ』『短時間での作業を要求されるところ』『作業性の悪いところ』など、最短の時間と最小の労力で着脱することを目的とした多目的ワンタッチ配管継手です。
”継っ手カップリング”は、材質が鉄製でディスゴ処理(防錆処理)した製品とステンレス製(SUS304・SUS316)とがあり、あらゆる使用条件や用途に於いても安全で確実に吸入と排出ができるよう徹底した品質管理の下に製造されています。
用途各種液体・粉体・気体の搬送、ステンレス製を用いて食品、化学薬品等の搬送
流体各種液体・粉体・気体、食品、化学薬品
材質(本体)鉄(ディスゴ処理)
接続方式ワンタッチ式
RoHS指令(10物質対応)対応
DIN96×48サイズ。
大きな白色PV表示で見やすく視認性を向上。
コンパクト設計により設置空間節約(奥行20mm実現)。
入力部と出力部は電源部と絶縁。
表示(レンジ)-9999~9999
電源電圧(V)AC/DC24~240
取得規格CE、UL、RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(2.8MB)
液体の逆流現象を防止し、ポンプ設備等を保護します。アーム式の逆止弁ですから、流体抵抗が大きくなりません。オールプラスチックですから、酸・アルカリ等腐食性流体に強い耐食性を発揮します。配管からボディを取り外すことなくボンネットを外すだけで内部のメンテナンスが可能です。
形状ストレート
規格JIS10K
接続方式フランジ形
バルブ種類スイングチェックバルブ
パロットカップリング継っ手”とは、流体(液体、粉体、気体など)搬送配管(ホース、チューブ、鋼管など)を簡単に設置できる配管継手として開発された製品で、『着脱頻度の多いところ』『短時間での作業を要求されるところ』『作業性の悪いところ』など、最短の時間と最小の労力で着脱することを目的とした多目的ワンタッチ配管継手です。
”継っ手カップリング”は、材質が鉄製でディスゴ処理(防錆処理)した製品とステンレス製(SUS304・SUS316)とがあり、あらゆる使用条件や用途に於いても安全で確実に吸入と排出ができるよう徹底した品質管理の下に製造されています。
用途各種液体・粉体・気体の搬送、ステンレス製を用いて食品、化学薬品等の搬送
流体各種液体・粉体・気体、食品、化学薬品
材質(本体)ステンレス(SUS304)
接続方式ワンタッチ式
RoHS指令(10物質対応)対応
工作機械のレベル調整用に便利です。
アンカーボルトとの併用も可能です。
ベースプレートはダクタイル鋳物を使ってあり耐荷重も充分です。
調整ストロークが大きく地盤沈下の激しいところにも使用できます。
部品名称1:レベリングボルト(S45C)、2:ベースプレート(FCD450)、3:ロックナット(S45C)、4:JA形アンカーボルト(機械合せ、ユーザーにて御手配下さい)、5:平座金(機械合せ、ユーザーにて御手配下さい)、6:六角ナット(機械合せ、ユーザーにて御手配下さい)
RoHS指令(10物質対応)対応
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
材質(フランジ)SUS 304
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(窓)ホウケイ酸ガラス
最低使用温度(℃)200
接液部の材質にSUS316相当(SUS316またはCF8M)を使用しています。ハンドル固定のステムが外れない構造を採用しました。入出力をどちらの方向でも取付可能です。洗浄仕様です。(アルカリ性洗浄剤による洗浄を実施)
材質(本体)ステンレス鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ボールバルブ
材質SUS F304またはSUS 304
形状差込み溶接フランジ VF
種類ステンレス製真空装置用フランジ
刻印無し
RoHS指令(10物質対応)対応
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
材質(フランジ)SUS 304
・操作性に優れたグリップ付きレバー。・セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。・ピンの差込み位置により、アームとレバーの可動範囲が変えられます。・クランプ部の六角ボルト頭部の識別表示マークが突出している場合があります。必要に応じて、表示マークを除去願います。・RoHS指令適合製品です。
材質スチール製
d12.1
タイプフェノール樹脂製
P54
許容荷重(kN)【(裏面から)F1】3【(裏面から)F2】5.5
MM12×1.75-70L
RoHS指令(10物質対応)対応
レバー荷重(N)280
クランプ力(kN)【F3】1.4【F4】2.5
クランプ高さ(mm)46.7
可動範囲(°)【アーム(ピンの使用なし)】164【アーム(ピンポジション1)】88【アーム(ピンポジション2)】11【レバー(ピンの使用なし】91【レバー(ピンポジション1】60【レバー(ピンポジション2】24
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
・操作性に優れたグリップ付きレバー。・セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。・ピンの差込み位置により、アームとレバーの可動範囲が変えられます。・クランプ部の六角ボルト頭部の識別表示マークが突出している場合があります。必要に応じて、表示マークを除去願います。・RoHS指令適合製品です。
材質スチール製
d10.2
タイプフェノール樹脂製
P48
許容荷重(kN)【(裏面から)F1】2.5【(裏面から)F2】4.5
MM10×1.5-55L
RoHS指令(10物質対応)対応
レバー荷重(N)250
クランプ力(kN)【F3】1.5【F4】2.5
クランプ高さ(mm)38.7
可動範囲(°)【アーム(ピンの使用なし)】176【アーム(ピンポジション1)】97【アーム(ピンポジション2)】6【レバー(ピンの使用なし】91【レバー(ピンポジション1】59【レバー(ピンポジション2】19
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
従来品の性能はそのままにコスト削減に挑戦したエコノミータイプの商品です。
用途鉄、ステンレスの研削研磨。溶接ビード取り。塗料及びサビ落とし。バリ取り、面取り
付属品15mm変換アダプター
トラスコ品番852-5336
材質研磨布:ジルコニア砥粒
粒度(#)80
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
羽根枚数80
砥粒ジルコニア
適合材鉄、ステンレス
外径(mm)100
羽根の長さ(mm)16.5
穴径(mm)16
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。
アンカーボルトご使用の際は、ボルト穴の上面をポンチ等で打ち落としてご使用ください。
RoHS指令適合製品です。
質量(g)648
タイプラバーなし
使用温度範囲(℃)-30~100
寸法L(mm)201
寸法L1(mm)158
寸法A(mm)5
材質(ねじ部)SUM22L亜鉛めっき
寸法W1(mm)36
許容荷重(N)25000
材質(ナット)SUM22L亜鉛めっき
傾斜角度(°)15
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック
寸法MM24×3
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。アンカーボルトご使用の際は、ボルト穴の上面をポンチ等で打ち落としてご使用ください。RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。アンカーボルトご使用の際は、ボルト穴の上面をポンチ等で打ち落としてご使用ください。RoHS指令適合製品です。
許容荷重(N)25000
仕様屋外用
色本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合基板寸法(mm)(アルミ製基板)(方眼目盛なし)3
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
材質(フランジ)SUS 304
RoHS指令(10物質対応)対応
内面処理バフ #400
仕様屋外用
材質本体:ステンレス
色本体:ライトベージュ(5Y7/1)
規格IP55
RoHS指令(10物質対応)対応
適合基板寸法(mm)(アルミ製基板)(方眼目盛なし)3
キャビネット板厚(mm)扉1.5、ボデー1.5、遮光板1.2、背面取付金具4
扉形式片扉
金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種
用途クリーンルーム
タイプ真円形リリースブッシュ
適合チューブ外径(Φmm)12
シールつき
管接続口径R3/8
材質(ねじ部)SUS303
使用流体空気、水
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3(23℃時)
機種ユニバーサルエルボユニオン
ISO規格5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(11.84MB)
1袋(5個)
¥5,798
税込¥6,378
8日以内出荷
ねじ込むだけの簡単取付で、ゴムシール部が平型のため、シール性に優れVVFケーブルの抜け防止・防水に対応できます。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
色黒
シール単芯平型
ねじ長さ(mm)10
取付穴径(Φmm)21~22
適合電線VVF(1.6×2C、2.0×2C)
ねじの呼びG1/2
適合ケーブル(Φmm)6×10
RoHS指令(10物質対応)対応
スパナサイズ(mm)A/F部:27/22
1個
¥379
税込¥417
9日以内出荷
ねじ込むだけの簡単取付で、ゴムシール部が平型のため、シール性に優れVVFケーブルの抜け防止・防水に対応できます。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
色黒
シール単芯平型
ねじ長さ(mm)10
取付穴径(Φmm)21~22
適合電線VVF(1.6×3C、2.0×3C)
ねじの呼びG1/2
適合ケーブル(Φmm)6×14
RoHS指令(10物質対応)対応
スパナサイズ(mm)A/F部:27/27
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
仕様コンタクト数 = 1ジェンダー = メスボディ向き = ストレート高さ = 9.7mm定格電流 = 10Aハウジング材質 = ナイロン定格電圧 = 300 V ac/dcJST YLシリーズレセプタクルハウジング. JST YLシリーズの電線対電線コネクタに属する多極レセプタクルです。このレセプタクルは、圧着ピンコンタクト(RS ; 392-2666 392-2666 )との併用向けです。定格電圧と定格電流は、使用するワイヤのサイズによって異なります。. 適切なワイヤサイズ: 26 → 20 AWG (0.13 → 0.5 mm2) 最大動作電圧: 300 V 最大定格電流: 10 A UL、CSA、TUV認定
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥319
税込¥351
当日出荷
K種、(+)脚クロメル導体・(-)脚アナメル導体であるビニル絶縁・ビニル外被を施したシールド無の熱電対用平形補償導線です。防湿、防水性を有した一般的なタイプです。
用途熱電対と指示計器の間の専用リード線です。
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(mm)9.4
幅(mm)6.3
ピッチ(mm)2
極数2
シリーズPA
材質(ハウジング)ナイロン
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品PALコネクタ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1袋(50個)
¥579
税込¥637
当日出荷
仕様圧接と圧着の両ソケットに対応しています。確実なロック機構により誤脱落が防止されています。 二次リテーナにより、不完全な挿入や切断に対する保護が強化されています。 パネルロックタイプもあります。
長さ(mm)13.4
幅(mm)6.3
ピッチ(mm)2
極数4
シリーズPA
材質(ハウジング)ナイロン
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品PALコネクタ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1袋(50個)
¥679
税込¥747
当日出荷
仕様圧接と圧着の両ソケットに対応しています。確実なロック機構により誤脱落が防止されています。 二次リテーナにより、不完全な挿入や切断に対する保護が強化されています。 パネルロックタイプもあります。
長さ(mm)11.4
幅(mm)6.3
ピッチ(mm)2
極数3
シリーズPA
材質(ハウジング)ナイロン
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品PALコネクタ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1袋(50個)
¥809
税込¥890
当日出荷
仕様圧接と圧着の両ソケットに対応しています。確実なロック機構により誤脱落が防止されています。 二次リテーナにより、不完全な挿入や切断に対する保護が強化されています。 パネルロックタイプもあります。
長さ(mm)15.4
幅(mm)6.3
ピッチ(mm)2
極数5
シリーズPA
材質(ハウジング)ナイロン
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品PALコネクタ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1袋(50個)
¥789
税込¥868
当日出荷
こんなお得な商品も!

オイルフィルター 二輪用
モノタロウ
¥409~
税込¥450~
四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
長さ(mm)17.4
幅(mm)6.3
ピッチ(mm)2
極数6
シリーズPA
材質(ハウジング)ナイロン
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品PALコネクタ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1袋(50個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
大電流20A(1極/2極:3.5mm2電線使用時)に対応した、インナーロック・パネルコネクタです。
用途ピンコンタクト用
材質ナイロン66
色白
規格UL94V-0
定格電圧(V)600
タイプリセプタクルハウジング(ピンコンタクト用)
ピッチ(mm)6.2
仕様●メモリサイズ : 1Mbit●インターフェースタイプ : パラレル●パッケージタイプ : TSOP●ピン数 : 32●構成 : 128 K x 8●実装タイプ : 表面実装●セルタイプ : スプリットゲート●動作供給電圧 Min : 2.7 V●動作供給電圧 Max : 3.6 V●ブロック構成 : 対称●長さ : 8.1mm●高さ : 1.05mm●幅 : 12.5mm●寸法 : 12.5 x 8.1 x 1.05mm●動作温度 Max : +85 ℃ns
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
仕様●メモリサイズ : 1Mbit●インターフェースタイプ : SPI●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 8●構成 : 128 K x 8ビット●実装タイプ : 表面実装●セルタイプ : スプリットゲート●動作供給電圧 Min : 2.7 V●動作供給電圧 Max : 3.6 V●ブロック構成 : 対称●長さ : 5mm●高さ : 1.5mm●幅 : 4mm●寸法 : 4 x 5 x 1.5mm●シリーズ : SST25bit●SST25VF010AシリアルSPI SuperFlashRメモリ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
見やすい液晶表示
オートパワーオフ機能付
USBデータ出力対応
アナログ出力(±2VF.S.)
マルチ電源対応(100~240V)
ご購入後1年以内の最初の1回のオーバーロードは無償修理 (日本国内ご使用の場合のみ)
質量(g)約375
出力USB出力、アナログ電圧±2V/F.S.、プリンタ出力、電動スタンド制御、外部接続ホールド
精度±0.2%F.S.
表示部LCD符号付5桁
連続使用可能時間満充電後約30時間
表示更新周期1回/秒、2回/秒、5回/秒、10回/秒、20回/秒 切替え
関連キーワード
1
2
3
次へ