無極性(100%ジメチルポリシロキサン)
MSを使用した微量分析に対応
用途炭化水素等の低極性物質に向け
仕様インチケージ:7
長さ(m)カラム:60
限界温度(℃)-60~325/350
カラム内径(Φmm)0.32
膜厚(μm)カラム:1
1本
¥189,800
税込¥208,780
4日以内出荷
ボディ型式(2) 直接配管形
ブラケット(F) ブラケット付
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
カラーLBP・モノクロLBP・カラーPPC・モノクロPPCの4種類の印刷方式に対応しています。検知マーク付(VF-1410・1411)と検知マークなし(VF-1420・1421)の2タイプにすることで、すべての機種に対応が可能になりました。最新の適合についてはコクヨOAサプライズのホームページ(http://www.sapulife.com/)をごらんください。
材質R-PETフィルム
厚さ(mm)0.1
適合カラーレーザープリンタ、モノクロレーザープリンタ、カラーコピー機、モノクロ普通コピー機
サイズA4
寸法(縦×横)(mm)297×210
適合プリンタカラーレーザープリンタ、モノクロレーザープリンタ、カラーコピー機、モノクロ普通コピー機
グリーン購入法適合
定格600Vの屋内配線、動力用配線等として広く使用されるビニール絶縁、ビニールシース(外装被覆)の平形ケーブルです
用途屋内配線に。
種類電力ケーブル
芯数(C)2
色灰
原稿を作成しPPC(静電複写機)で直接フィルムにコピーしてください。
PPC(静電複写機)で連続コピーが取れるように、フィルムの表面に特殊コーティング加工をしています。
両面加工をしていますので、どちらの面にもコピーが撮れます。
サイズA4
適合プリンタモノクロレーザープリンタ・モノクロコピー
材質R-PETフィルム
寸法(縦×横)(mm)297×210
外寸横幅(mm)210
紙厚(g/m2)144相当
グリーン購入法適合
外形寸法縦(mm)297
フィルム寸法(mm)0.1
電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。
寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。
用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに使用されます。アース線入り4心は、低圧動力用として使用されます。
種類電力ケーブル
規格JIS C 3342
適合規格<PS>E
定格電圧(V)600
シース厚(mm)1.5
定格温度(℃)60
住宅等の屋内配線に使用されるビニル絶縁ビニルシースの平形ケーブルです。
施工内容に合わせてベストチョイスできる「ラインシリーズ」が揃っています。
種類電力ケーブル
全長(m)100
シース標準厚さ(mm)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
モノクロLBP・モノクロPPCの2種類の印刷方式に対応しています。再生PETフィルムを使用したOHPフィルム。両面に特殊コーティング処理を施していますので、どちらの面にもコピーおよび出力ができます。材料に使われている再生ポリエステルフィルム(R-PET)は、ポリプロピレンフィルムなどの他のフィルムに比べて透明度が高く、丈夫な仕上がりとなっています。そのため、プレゼンテーションの資料など、重要な書類の印刷にも最適です。また、破れにくい素材となっているため、長期的に保存しておきたいフィルムや資料の印刷にもオススメ。
サイズA4
厚さ(mm)フィルム/0.10(144g/m2相当)
材質R-PETフィルム
枚数100
寸法(縦×横)(mm)297×210
外寸横幅(mm)210
紙質再生材配合率/R-PETフィルム40%
適合プリンタモノクロレーザープリンタ・モノクロコピー
グリーン購入法適合
外形寸法縦(mm)297
フィルム寸法(mm)0.10(144g/m2相当)
1パック(100枚)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
高耐候性
耐衝撃性
タイプストレートタイプ
油性マーカーを使用して、直接フィルムに原稿を作成してください。水性マーカーはご使用いただけません。
手書き用ですので、複写機に通すことは避けてください。複写機の故障の原因となります。
材質PP
サイズA4
枚数100
外寸横幅(mm)210
外形寸法縦(mm)297
フィルム寸法(mm)0.06
1パック(100枚)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
クーラー、照明器具、スイッチ、コンセントの増設に
用途屋内配線用
切換方式(1) 2位置シングル
使用圧力(MPa)(-)標準タイプ(0.7)
コイル(-) 標準タイプ
インクジェット方式のプリンタ・ワープロなどで、美しく鮮明な印字や画像が得られます。濃いカラー画像には適しません(プリンタによってはにじむことがあります)。
グリーン購入法適合
材質R-PETフィルム
厚さ(mm)0.11
適合カラーインクジェットプリンタ(染料インク対応)
サイズA4
寸法(縦×横)(mm)297×210
適合プリンタカラーインクジェットプリンタ(染料インク対応)
電気工事上の使い易さを徹底的に追求。
シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。
また、寒暖に関係なく、フルシーズンに渡り適度な柔軟性を維持出来ます。
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
定格温度(℃)60
定格電圧(V)600
色灰
シース厚(mm)1.5
切換方式(2) 2位置ダブル
ボディ型式(2) 直接配管形
ポート数5
管接続口径(01) 1/8
定格電圧(V)(5) DC24
ねじの種類(-) Rc
ブラケット(-) ブラケットなし
使用流体空気
リード線(m)0.3
リード線長さ(mm)300
ボディ形式(2)直接配管形
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
板面の洗面所、風呂、トイレなどに鏡を取り付ける時に使用します(ネジ止め)耐久性、耐侯性に優れています
材質本体:SUS430、仕上げ:研磨
幅(mm)30
高さ(mm)28
1セット(4個)
¥418
税込¥460
当日出荷
切換方式(2) 2位置ダブル
ポート数5
圧力(-)標準タイプ(0.7MPa)
使用圧力(MPa)(-) 標準タイプ(0.7)
使用流体空気
コイル(-) 標準タイプ
フィルター付でこの低価格を実現!!オイルポケット一体型フィルターなので、お手入れラクラク!。従来フィルターより繊維が細く、厚みが厚くなっているので、捕集率がアップしてます。フィルター部開口面積約440m2(従来OHM約250m2~日本電興約280m2)と、フィルター開口部が約1.5倍以上大きくなっている為、風量、捕集率が高く、フィルター寿命は従来品より長くなります。
仕様引きひもスイッチ、電源コードプラグ付
周波数(Hz)50/60
切換方式(1) 2位置シングル
ポート数5
圧力(-)標準タイプ(0.7MPa)
使用圧力(MPa)(-) 標準タイプ(0.7)
使用流体空気
コイル(-) 標準タイプ
切換方式(2) 2位置ダブル
使用圧力(MPa)(-)標準タイプ(0.7)
コイル(-) 標準タイプ
切換方式(1) 2位置シングル
ボディ型式(2) 直接配管形
ポート数5
定格電圧(V)(5) DC24
使用流体空気
リード線長さ(mm)300
ボディ形式(2)直接配管形
切換方式(2) 2位置ダブル
使用圧力(MPa)(-)標準タイプ(0.7)
コイル(-) 標準タイプ
切換方式(1) 2位置シングル
使用圧力(MPa)(-)標準タイプ(0.7)
コイル(-) 標準タイプ
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル
用途低圧の一般住宅用屋内配線
種類電力ケーブル
適合規格<PS>E
定格電圧(V)600
全長(m)100
材質(シース)非鉛ビニル
材質(絶縁体)非鉛ビニル
難燃性60度傾斜
絶縁抵抗(MΩ/km)50(最小・20℃時)
シース厚(mm)1.5
試験電圧(V/1分)AC1500
定格温度(℃)60
材質(導体)電気用軟銅線
形状ユニバーサルメスエルボ
切換方式(2) 2位置ダブル
管接続口径(01) 1/8
定格電圧(V)(5) DC24V
ねじの種類(-) Rc
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
切換方式(1) 2位置シングル
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
工作物の表面を傷つけずホールドします。
バイスへの着脱はマグネットによりワンタッチでできます。
パッドの貼り替えができます。
用途バイスの口金に付けて締め付け傷を防ぎます。
材質/仕上フレーム:アルミ製アングル固定材:マグネットラバーパッド:SBRスポンジシート(厚さ2mm)糊残りの無い両面テープ貼付済み
切換方式(2) 2位置ダブル
ポート数5
圧力(K)高圧タイプ(1MPa)
使用圧力(MPa)(K) 高圧タイプ (1)
使用流体空気
コイル(-) 標準タイプ
切換方式(1) 2位置シングル
ポート数5
圧力(K)高圧タイプ(1MPa)
使用圧力(MPa)(K) 高圧タイプ (1)
使用流体空気
コイル(-) 標準タイプ
切換方式(1) 2位置シングル
管接続口径A、Bポート:(01) 1/8
使用圧力(MPa)(K)高圧タイプ(1)
ねじの種類(-) Rc
コイル(-) 標準タイプ
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
切換方式(1) 2位置シングル
ポート数5
圧力(-)標準タイプ(0.7MPa)
使用圧力(MPa)(-) 標準タイプ(0.7)
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)
切換方式(2) 2位置ダブル
ポート数5
定格電圧(V)(5) DC24
圧力(-)標準タイプ(0.7MPa)
使用圧力(MPa)(-) 標準タイプ(0.7)
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)
定格電圧(V)(5) DC24
切換方式(1) 2位置シングル
使用圧力(MPa)(-)標準タイプ(0.7)
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
切換方式(2) 2位置ダブル
使用圧力(MPa)(K)高圧タイプ(1)
コイル(-) 標準タイプ
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ