カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • バイク部品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 農業機械(2)
  • 機構部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「vl04m」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型回転灯Φ45 ニコミニ DC12~24V VL04M-D24シリーズ 日恵製作所小型回転灯Φ45 ニコミニ DC12~24V VL04M-D24シリーズ日恵製作所
5,598税込6,158
1個
当日出荷から13日以内出荷
コンパクトで小型機器分野など幅広い用途に。マグネット付き台座、壁面ブラケットなど、設置に便利なオプションも用意しています。
LED回転灯 ニコミニ 日恵製作所LED回転灯 ニコミニ日恵製作所(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
コンパクト設計で小型機器の表示灯として使用できます。 小型でありながら回転動作します。 多面プリズム使用による煌き効果で視認性が高いです。 豊富な機種を取り揃えています。
種別小型LED回転灯材質(ボディ)ABS樹脂、(グローブ)アクリル樹脂使用温度範囲(℃)-10~50保護構造IP23寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ45×98取付穴径(Φmm)4使用電圧範囲±10%
ニコミニDC12~24V 日恵製作所ニコミニDC12~24V日恵製作所
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
コンパクトで小型機器分野など幅広い用途に回転灯としてはコンパクトな設計で設置場所を取りません。マグネット付き台座、壁面ブラケットなど、設置に便利なオプションも用意しています。
質量(kg)0.11消費電力(W)1.5定格電圧(V)DC12~24寸法(Φmm)45
デジタル温度調節器 アズワンデジタル温度調節器アズワン
14,700税込16,170
1個
当日出荷
端子台へ加工無しで接続ができるY端子仕様です。AC100Vが入力されますと、回転式の発光でアラームをお知らせします。発光に合わせ、ブザーでの警告も行います。オプションの取付セットを使用することで、壁面や金属部への固定が可能になります。
種別(アラート用出力付) LED警告灯(ブザー付き)アズワン品番3-6849-02
デジタル温度調節器 アズワンデジタル温度調節器アズワン
8,970税込9,867
1個
17日以内出荷
端子台へ加工無しで接続ができるY端子仕様です。AC100Vが入力されますと、回転式の発光でアラームをお知らせします。オプションの取付セットを使用することで、壁面や金属部への固定が可能になります。
種別(アラート用出力付) LED警告灯(ブザー無し)アズワン品番3-6849-01
ボールベアリング80mm170mm6316 M/C4VL0241 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング80mm170mm6316 M/C4VL0241SKF(日本エスケイエフ)
499,800税込549,780
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 80 mm、外径 170 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:80mm●外径:170mm●レース幅:39mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-8324アズワン品番65-7933-35
ボールベアリング70mm125mm 深溝6214 M/C4VL0241 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング70mm125mm 深溝6214 M/C4VL0241SKF(日本エスケイエフ)
319,800税込351,780
1個
7日以内出荷
仕様●内径:70mm●外径:125mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:24mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:233-7133アズワン品番65-7855-79
マグネット付台座 日恵製作所マグネット付台座日恵製作所(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
適合VL04M型直径(Φmm)65
マグネット用保護シール 日恵製作所マグネット用保護シール日恵製作所
299税込329
1個
当日出荷から5日以内出荷
マグネット面に貼り付け、固定時の相手器具傷つき防止に使用します。
VQ Series(VQD1~) SMCVQ Series(VQD1~)SMC
54,980税込60,478
1個
当日出荷から11日以内出荷
ToF式距離センサーL4タイプ ワンダーキットToF式距離センサーL4タイプワンダーキット
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
STMicroelectronics社製のToF式距離センシングデバイスVL53L4CXを搭載したセンサーモジュールです。 電源電圧は3.3V~5Vで動作し、最大6mの絶対距離の測定ができます。視野角内に複数の物体が存在する場合は、それぞれを個別に検出して距離を測定します。 測定データは、I2Cバスインターフェース接続によるデジタル値でホストデバイスに送られます。I2Cバスインターフェースは、読み出しを行う機器(ホストデバイス)の電源電圧に自動で追従します。
仕様【測定データ】単一方向の物体距離(測定レンジ:0~6m)付属品接続用ケーブル(約20cm)1本電圧(V)信号電圧:3.3~5(電源電圧と同じ)測定方式赤外線レーザー(940nm、Class1レーザーレベル)によるToFセンサーVL53L4CX(STMicroelectronics)電源電圧(V)DC3.3~5消費電流(mA)平均約20、最大約40インターフェースI2C基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×14×2.5(突起部を除く)
オイルフィルター ALBA(アルバ)オイルフィルターALBA(アルバ)(1件のレビュー)
799税込879
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
オイルフィルタはオイル内の不純物を除去しエンジンの性能を維持するためには欠かせない部品です。交換時期を過ぎてそのまま使用しているとフィルターの目詰まりが起きます。目詰まりが起こるとエンジン内に汚れたオイルを循環させてしまい、エンジントラブルの原因となってしまいます。オイル交換時には同時にオイルフィルターも交換することをお勧めします。
6カクボルト(+)SW BIGM(丸山製作所)6カクボルト(+)SWBIGM(丸山製作所)
459税込505
1セット(10個)
7日以内出荷
規格M6X16部品名称6カクボルト(+)SW関連資料展開図1(0.58MB) 展開図2(1.24MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(1.12MB) 展開図5(0.74MB) 展開図6(0.9MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(0.71MB) 展開図10(0.54MB) 展開図11(1.01MB) 展開図12(0.85MB) 展開図13(0.84MB) 展開図14(0.84MB) 展開図15(0.9MB) 展開図16(0.6MB) 展開図17(0.82MB) 展開図18(0.99MB) 展開図19(0.92MB) 展開図20(0.65MB) 展開図21(0.83MB) 展開図22(0.56MB) 展開図23(0.83MB) 展開図24(0.87MB) 展開図25(1.17MB) 展開図26(0.96MB) 展開図27(0.56MB) 展開図28(0.83MB) 展開図29(0.88MB) 展開図30(1.17MB) 展開図31(0.96MB) 展開図32(0.56MB) 展開図33(0.84MB) 展開図34(0.88MB) 展開図35(1.17MB) 展開図36(0.96MB) 展開図37(0.56MB) 展開図38(0.83MB) 展開図39(0.87MB) 展開図40(1.17MB) 展開図41(0.96MB) 展開図42(0.88MB) 展開図43(1.22MB) 展開図44(1.01MB) 展開図45(1.04MB) 展開図46(0.88MB) 展開図47(1.04MB) 展開図48(1.22MB) 展開図49(1.01MB) 展開図50(0.73MB)図解NoMS650RCY-2Y 高圧ホース部品_No.83、MB247VL 付属品部品_No.83、MS511R4T-M 付属品部品_No.83、MSA413R3-M(8.5) エンジン フューエルタンク、マフラ部品_No.83、MB235SPG 付属品部品_No.83、GKB2400GT エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.83、MB227VL 付属品部品_No.83、MS513R2TS-K-1アワジ フゾクヒン、オプション部品_No.83、GKB2601U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.83、MSA415R4C(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.83、MSA415R8CG-RV(8.5) ホジュウデンキット部品_No.83、MS413R2T-K-1 エンジン マフラ、フゾクヒン部品_No.83、GKB2402U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.83、DB21D-1 L ギヤケース部品_No.83、MSA415R8CG-RV(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.83など
Vリブベルト INA - Schaeffler (シェフラー)VリブベルトINA - Schaeffler (シェフラー)
2,198税込2,418
1個
8日以内出荷
ドイツ純正部品メーカー シェフラー(Schaeffler)社製 INA - Schaeffler (シェフラー) Vリブベルト
トルクヒンジVL 取付キット SUS(エスユーエス)トルクヒンジVL 取付キットSUS(エスユーエス)
4,998税込5,498
1個
9日以内出荷
スパナレンチ(13)でトルクの調整が可能なヒンジです。 指定トルクの範囲内でトビラなどを保持します。 垂直・水平の両方向で使用できます。
適合グリーンフレームN材質ステンレス質量(g)127シリーズGFキット内容トルクヒンジVL×1/六角穴付ボルトM5×14×4/STナットストッパー付L(M5)×4
チヨウセイカナグB BIGM(丸山製作所)チヨウセイカナグBBIGM(丸山製作所)
969税込1,066
1個
31日以内出荷
部品名称チヨウセイカナグB関連資料展開図1(0.5MB) 展開図2(1.24MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(1.12MB) 展開図5(0.74MB) 展開図6(0.9MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(0.71MB) 展開図10(0.54MB) 展開図11(1.01MB) 展開図12(0.85MB) 展開図13(0.84MB) 展開図14(0.84MB) 展開図15(0.9MB) 展開図16(0.6MB) 展開図17(0.82MB) 展開図18(0.99MB) 展開図19(0.92MB) 展開図20(0.65MB) 展開図21(0.83MB) 展開図22(0.56MB) 展開図23(0.83MB) 展開図24(0.87MB) 展開図25(1.17MB) 展開図26(0.96MB) 展開図27(0.56MB) 展開図28(0.83MB) 展開図29(0.88MB) 展開図30(1.17MB) 展開図31(0.96MB) 展開図32(0.56MB) 展開図33(0.84MB) 展開図34(0.88MB) 展開図35(1.17MB) 展開図36(0.96MB) 展開図37(0.56MB) 展開図38(0.83MB) 展開図39(0.87MB) 展開図40(1.17MB) 展開図41(0.96MB) 展開図42(0.88MB) 展開図43(1.22MB) 展開図44(1.01MB) 展開図45(1.04MB) 展開図46(0.88MB) 展開図47(1.04MB) 展開図48(1.22MB) 展開図49(1.01MB) 展開図50(0.73MB)図解NoMSA515R4C-RV(10) エンジンクミタテ部品_No.78、MC2600RS(JP) エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.78、GKB2400GT エンジン リコイルスタータ部品_No.78、MS413R2TS-M-1 フレーム部品_No.78、MS415R4CF-125(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.78、MB228VL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.78、MSA410R2T-M 走行部組立部品_No.78、GKB2203G 付属品部品_No.78、MS315MC-60HZ ハリマーク、フゾクヒン部品_No.78、MSA613R2T-K クランクケース、キュウスイベン部品_No.78、MB260U ギヤケース部品_No.78、MS615R4CF-RV(13) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.78、GKB2400U エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.78、KM26 2G 本体部品_No.78、DB261B 本体部品_No.78、MS515MC-1(50HZ) ハリマークなど
USA製 ダブルHシリーズ シンタリング ブレーキパッド フロント左側用 EBC Brakes (イービーシーブレーキ)USA製 ダブルHシリーズ シンタリング ブレーキパッド フロント左側用EBC Brakes (イービーシーブレーキ)
11,980税込13,178
1個
36日以内出荷