25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:センサー●機能:温度、湿度●使用IC/部品:-●プラットフォーム:Conta●タイプ:組込み(完成機能) アズワン品番68-2042-25
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

VL53L0X距離センシングデバイスを搭載したセンサーモジュール 3.3V~5Vの電源で動作し、最大2mの絶対距離測定が行えます。 測定データはI2C接続によるデジタル値で得られます。 I2Cバスのインタフェースは読み出しを行う機器(ホストデバイス)の電源電圧に自動追従します。 電源電圧が3.3V~5Vの機器に対応します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)基盤:34×14×2.5(突起部を除く) センサーSTMicroelectronics VL53L0X 電源電圧(V)DC3.3~5 消費電流(mA)計測時:40(最大)/待機時:5 インターフェースI2C 関連資料(0.5MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

VL53L1X距離センシングデバイスを搭載したセンサーモジュール 3.3V~5Vの電源で動作し、最大3.6mの絶対距離測定が行えます。 測定データはI2C接続によるデジタル値で得られます。 I2Cバスのインタフェースは読み出しを行う機器(ホストデバイス)の電源電圧に自動追従します。 電源電圧が3.3V~5Vの機器に対応します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)基盤:34×14×2.6(突起部を除く) センサーSTMicroelectronics VL53L1X 電源電圧(V)DC3.3~5 消費電流(mA)計測時:40(最大)/待機時:5 インターフェースI2C 関連資料(0.5MB)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

一般車用ゲル入りサドルカバー
用途緩衝材入りサドルカバー ブラック 適合サイズ(mm)長さ229~254×幅216~241
1枚
1,998 税込2,198
7日以内出荷

Description。This SparkFun Distance Sensor Breakout utilizes the VL53L1X next generation ToF(Time of Flight)sensor module to give you the highly accurate measurements at long ranges for its size. The VL53L1X from STMicroelectronics uses a VCSEL(Vertical
アズワン品番67-0426-80
1個
6,298 税込6,928
33日以内出荷

ローレット軸加工によりチャック部のスリップが少ない。ビットとドリル本体が一体化することにより、スピーディーな穴あけが出来ます。腕に伝わる振動が少なく穴あけ作業が楽に出来ます。ローレット軸ドリルビットは、従来のコンクリートドリルビットに比べて約30%以上の穿孔能力があります。 適合ドリル:振動ドリル用、回転ドリル用。
用途コンクリビス(プラグ不要)下穴あけ他。ロングタイプは深穴工事に最適です。
1本
999 税込1,099
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

フックはコブ付なので、滑って外れることがなく安全です。 手車カバーにチェーンガイドが付いてるので、最大45°までの斜め引きもできます。 強力焼き入れロードチェーンを使用しています。 本体側ロードチェーンの軸受にニードルベアリングを使用してます。
用途荷物の巻き上げ・巻き下げ トラスコ品番851-5711 形状鎖動懸垂形 ハンドチェーン(m)3.0 ロードチェーン(m)3.0
1個
54,980 税込60,478
10日以内出荷

Festo 空圧バルブ VL-5/3E-D-1-C 5/3 方向機能、センターポジションで排気されたバルブ機能 5/3 は使い果たされています。作動空圧のタイプ 幅: 42 mm 標準公称流量: 1200 l/min 動作圧力: 0、9 → 16 bar
仕様●メーカーシリーズ:VL-5/3E-D-1-C●機能:5/3 Exhausted●動作タイプ:空圧式●コード番号:203-7424 アズワン品番65-7987-91
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

。Festo 空圧バルブ VL-5 / 3G-D-3-C 5 / 3 極機能、センターポジションクローズドバルブ機能 5/3 は閉じた状態です。作動空圧のタイプ 幅: 65 mm 標準公称流量: 4100 l/min 動作圧力: 0、9 → 16 bar
仕様●メーカーシリーズ:VL-5/3G-D-3-C●機能:5/3 Closed●動作タイプ:空圧式●コード番号:203-7462 アズワン品番65-7985-12
1個
82,980 税込91,278
7日以内出荷

Festo 空圧バルブ VL-5/3B-D-1-C 5/3 方向機能は、センターポジションの加圧バルブ機能( 5/3 加圧作動空圧のタイプ 幅: 42 mm 標準公称流量: 1200 l/min 動作圧力: 0、9 → 16 bar
仕様●メーカーシリーズ:VL-5/3B-D-1-C●機能:5/3 Pressurised●動作タイプ:空圧式●コード番号:203-7501 アズワン品番65-7996-31
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

Festo 空圧バルブ VL-5 / 3G-D-2-C 5 / 3 極機能、センターポジションクローズドバルブ機能 5/3 は閉じた状態です。作動空圧のタイプ 幅: 54 mm 標準公称流量: 2300 l/min、動作圧力: -09 → 16 bar
仕様●メーカーシリーズ:VL-5/3G-D-2-C●機能:5/3 Closed●動作タイプ:空圧式●コード番号:203-7427 アズワン品番65-8000-43
1個
58,980 税込64,878
7日以内出荷

Festo 空圧バルブは 5/3 方向機能を備え、中心位置は閉じています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。幅が 42 mm で、0.9 → 16 bar までの動作圧力が使用されています。標準的な公称流量は 1200 l/min です周囲温度: -10 → 60 ℃ ピストンスライドに使用されるアルミダイキャスト材料
仕様●メーカーシリーズ:VLシリーズ●取り付け方法:マニホールド●機能:5/3 Closed●動作タイプ:空圧式●コード番号:202-1434 アズワン品番65-8031-67
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

Festo 空圧バルブ VL-5/3E-D-2-C 5/3 方向機能、センターポジションで排気されたバルブ機能 5/3 は使い果たされています。作動空圧のタイプ 幅: 54 mm 標準公称流量: 2300 l/min 動作圧力: 0、9 → 16 bar
仕様●メーカーシリーズ:VL-5/3E-D-2-C●機能:5/3 Exhausted●動作タイプ:空圧式●コード番号:203-7532 アズワン品番65-7986-33
1個
58,980 税込64,878
7日以内出荷

Festo 空圧バルブ VL-5/3E-D-3-C 5/3 方向機能、センターポジションで排気されたバルブ機能 5/3 は使い果たされています。作動空圧のタイプ 幅: 65 mm 標準公称流量: 4600 l/min 動作圧力: 0、9 → 16 bar
仕様●メーカーシリーズ:VL-5/3E-D-3-C●機能:5/3 Exhausted●動作タイプ:空圧式●コード番号:203-7502 アズワン品番65-7996-67
1個
82,980 税込91,278
7日以内出荷

Festo 空圧バルブ VL-5 / 3G-3 / 4-D-4 には取り付けねじが付いており、サブベースバルブ機能 5/3 は閉じていません。作動空圧のタイプ 幅 76 mm 標準公称流量: 4800 l/min 動作圧力: 0、9 → 16 bar
仕様●メーカーシリーズ:VL-5/3G-3/4-D-4●機能:5/3 Closed●動作タイプ:空圧式●コード番号:203-7457 アズワン品番65-7990-46
1個
159,800 税込175,780
7日以内出荷

四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
779 税込857
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

お尻が痛くならない緩衝材入りサドルカバー。使用しないときはワンタッチで取外しができます。
ブラック
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B32-~DCZ~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-~DMZ~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L40-~DMZ~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

刃先には耐摩耗性に優れたコバルトハイスを使用している為、従来のハイスバイメタルホールソーと比べ寿命と穿孔スピードが大幅にアップ。 VL(バリアブル)ピッチを採用した事により、穿孔時のビビリが抑えられスムーズな穴あけが行える。 VL(バリアブル)ピッチとは異なったピッチの組合せ(不等ピッチ)
有効長(mm)25 全長(mm)105 材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS ドリル径(Φmm)6 穿孔厚(mm)5 再生紙使用マーク適合
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)クランプ
部品名称クランプ 関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(1.16MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(1.16MB) 展開図5(1.3MB) 展開図6(1.15MB) 展開図7(1.21MB) 展開図8(1.21MB) 展開図9(1.2MB) 展開図10(1.02MB) 展開図11(1.22MB) 展開図12(1.3MB) 展開図13(1.25MB) 展開図14(1.26MB) 展開図15(1.2MB) 展開図16(1.24MB) 展開図17(1.3MB) 展開図18(1.04MB) 展開図19(1.24MB) 展開図20(1.24MB) 展開図21(0.97MB) 展開図22(1.3MB) 展開図23(1.3MB) 展開図24(1.24MB) 展開図25(1.24MB) 展開図26(0.94MB) 展開図27(1.16MB) 展開図28(1.02MB) 展開図29(0.84MB) 展開図30(0.9MB) 展開図31(0.84MB) 展開図32(1.07MB) 展開図33(1.05MB) 展開図34(0.89MB) 展開図35(0.85MB) 展開図36(0.84MB) 展開図37(1.04MB) 展開図38(0.87MB) 展開図39(1.19MB) 展開図40(0.91MB) 展開図41(0.94MB) 展開図42(1.01MB) 展開図43(0.98MB) 展開図44(0.98MB) 展開図45(0.92MB) 展開図46(1.08MB) 展開図47(0.99MB) 展開図48(1.16MB) 展開図49(0.98MB) 展開図50(1.16MB) 図解NoMB278STL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.64、GKBS2600 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.53、MKF-A430 ホンタイ,カバー部品_No.27、BC230MG エンジン クランクケース,シリンダ,コイル部品_No.58、BCL20SL エンジン クランクケース、シリンダ部品 クランプ_No.62、MB2300U-S エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.53、MB228VL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.54、MKF-A415-JK ホンタイ,ハンドル,シャリン部品_No.20、BC203G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.60、MB2330DG エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.64、MB235SPL エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.54、JC264DXL クランクケース、シリンダ部品_No.56、GS15EMA エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品 クランプ_No.42、GKB2610EU エンジン クランクケース、シリンダなど
1セット(5個)
319 税込351
7日以内出荷

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-53DC SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)53 ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準) 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
159,800 税込175,780
45日以内出荷