1個
¥2,998
税込¥3,298
9日以内出荷
1個
¥15,980
税込¥17,578
31日以内出荷
USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) 対応でギガビット(1000BASE-T)通信に対応しています。有線LANポートを搭載していないパソコンでも高速ネットワーク通信が可能になります。Auto-Negosiation対応なので、ギガビットネットワークでなくても適切な通信モードで自動的に接続されます。持ち運び・取り回しに便利なケーブル一体式タイプです。※USBハブ経由での接続は動作保証できません。直接パソコンのUSBポートに接続してご使用ください。※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがあります。※Wake On LAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしておりません。※OSのアップデートにより正常に動作しなくなる場合があります。詳しくはメーカーHPのソフトウェア・ダウンロードページを御確認ください。※ Nintendo Switchは任天堂の商標または登録商標です。
仕様LAN電源電圧:5V 通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス
付属品取扱説明書
規格USBポート/USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠、LANポート/IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)
ポート数1ポート(合計)
消費電力(W)1
電源バスパワー
ケーブル長(m)0.9
使用温度(℃)0~40
対応OSWindows 10、8.1、8、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15
コネクタ形状USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ オス×1(アップストリーム)、RJ-45(Auto MDI/MDI-X) × 1ポート、Auto-Negotiation対応
消費電力1W
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Nintendo SwitchTM動作確認済(※標準で各種対応のUSBポートを持ち、パソコン本体メーカーが対応USBポートの動作保証をしている機種。※ギガビット(1000BASE-T)通信で動作させるためにはパソコン本体のUSB3.2 Gen1ポートへの接続が必要。※USB2.0/1.1ポートへの接続時は100BASE-TX/10BASE-Tの通信速度になります。)
電源電圧(V)5
消費電流(mA)200
動作環境使用時温度:0℃~40℃、保管時温度:-20℃~60℃、使用時湿度:0~80%まで
保管温度(℃)-20~60
消費電流200mA
アクセス方式CSMA/CD
使用湿度(%RH)0~80
対応プロトコルIPv4、IPv6
オス形状USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)A
変換タイプオス - メス
コネクタ1USB Type-A
コネクタ2RJ-45
VL-30D用安定脚。ビス止め穴2カ所付。
本体(851-063)に取り付けてご使用ください。
色ホワイト
付属品サラビスM6×16/4個
材質スチール(粉体塗装)
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥9,998
税込¥10,998
15日以内出荷
VL-30D用安定脚。ビス止め穴2カ所付。
本体(851-063)に取り付けてご使用ください。
色ホワイト
付属品サラビスM6×16/4個
材質スチール(粉体塗装)
1台
¥9,998
税込¥10,998
15日以内出荷
リップみぞ形鋼内に収めたケーブルの落下防止に最適です。
取り付けは差し込むだけです。
きれいに印刷できる写真用光沢紙。
ナチュラルな光沢感と鮮やかな色表現が特徴です。
日常の風景を写真におさめて楽しんでいる方、家族や知人に配る方の印刷におすすめです。
色ホワイト
白色度(%)100
用紙写真用紙
紙厚(mm)0.25
坪量(g/m2)200
用紙サイズA4サイズ
印刷方式片面
用紙寸法(mm)210×297
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ・ガス置換用バルブを内蔵していますので、配管等の手間が不要です。
省スペースでオールインワンタイプ。
材質デシケーター部/透明強化PMMA(アクリル)・板厚20mm、下部ポンプ室/スチール焼付塗装
排気速度(50/60Hz)(L/min)20/24
電源コード(m)3(3Pプラグ)
到達真空圧力5.3kPa(40Torr)
接続口【ガス置換用】Φ6mmナイロンフィッティング
材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ)
色クリアー
仕様アミ付
メッシュΦ0.23×16メッシュ
温度ヒューズなし
仕上ヘアライン(フード)/アクリル電着塗装
材質(本体)ステンレス(SUS304)
USB Type-CポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)対応でギガビット(1000BASE-T)通信に対応。有線LANポートを搭載していないパソコンでも高速ネットワーク通信が可能になります。PD用USB Type-CポートにPD給電対応アダプタ(パソコンに付属するPD用アダプタなど)を接続することで、本製品経由でパソコン本体に充電することができます。Auto-Negosiation対応なので、ギガビットネットワークでなくても適切な通信モードで自動的に接続されます。持ち運び・取り回しに便利なケーブル一体式タイプです。
種類非照光式
保護構造IP65
適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
きれいに印刷できる写真用光沢紙薄手タイプ。
ナチュラルな光沢感と鮮やかな色表現が特徴です。
薄手なので、アルバムやノートへの貼り付け、スクラップブックづくりにもおすすめです。
色ホワイト
サイズA4
白色度(%)100
用紙写真用紙
紙質光沢
紙厚(mm)0.19
坪量(g/m2)145
用紙サイズA4サイズ
印刷方式片面
用紙寸法(mm)210×297
仕様アミ付
材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)
色クリアー
メッシュΦ0.23×16メッシュ
仕上ヘアライン(フード)/アクリル電着塗装
温度ヒューズ72度
保護構造IP65
水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
仕様アミ付
色クリアー
材質(本体)ステンレス(SUS304)
タイプ水切り付
種類丸型フード付ガラリ
メッシュΦ0.23×16メッシュ
仕上ヘアライン(フード)/アクリル電着塗装
仕様アミ付・取付穴付
色クリアー
材質(本体)ステンレス(SUS304)
メッシュΦ0.23×16メッシュ
仕上ヘアライン(フード)/アクリル電着塗装
温度ヒューズなし
寸法L(mm)1655
寸法W(mm)1210
ラック幅(mm)1200
USB Type-CポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)対応でギガビット(1000BASE-T)通信に対応。有線LANポートを搭載していないパソコンでも高速ネットワーク通信が可能になります。Auto-Negosiation対応なので、ギガビットネットワークでなくても適切な通信モードで自動的に接続されます。持ち運び・取り回しに便利なケーブル一体式タイプです。※USBハブ経由での接続は動作保証できません。直接パソコンのUSBポートに接続してご使用ください。※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがあります。※Wake On LAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしておりません。※OSのアップデートにより正常に動作しなくなる場合があります。詳しくはメーカーHPのソフトウェア・ダウンロードページを御確認ください。※ Nintendo Switchは任天堂の商標または登録商標です。
オス形状USB3.2 Type-C
動作環境使用時温度:0℃~40℃、保管時温度:-20℃~60℃、使用時湿度:0~80%まで
アクセス方式CSMA/CD
インターフェースUSBポート:USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)、LANポート:IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)
コネクタ形状USB3.2 Type-Cコネクタ オス×1(アップストリーム)、RJ-45(Auto MDI/MDI-X) × 1ポート、Auto-Negotiation対応
消費電流200mA(最大)
対応OSWindows 10、8.1、8、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15
対応プロトコルIPv4、IPv6
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Nintendo SwitchTM(※標準で各種対応のUSB Type-Cポートを持ち、パソコン本体メーカーが対応USB Type-Cポートの動作保証をしている機種。※ギガビット(1000BASE-T)通信で動作させるためにはパソコン本体のUSB3.2 Gen1ポートへの接続が必要。※USB2.0/1.1ポートへの接続時は100BASE-TX/10BASE-Tの通信速度になります。)
セット内容取扱説明書
USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) 対応でギガビット(1000BASE-T)通信に対応しています。有線LANポートを搭載していないパソコンでも高速ネットワーク通信が可能になります。USBハブ1ポート付きで、各種USBデバイスを接続できます。Auto-Negosiation対応なので、ギガビットネットワークでなくても適切な通信モードで自動的に接続されます。持ち運び・取り回しに便利なケーブル一体式タイプです。※USBハブ経由での接続は動作保証できません。直接パソコンのUSBポートに接続してご使用ください。※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがあります。※Wake On LAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしておりません。※OSのアップデートにより正常に動作しなくなる場合があります。詳しくはメーカーHPのソフトウェア・ダウンロードページを御確認ください。※ Nintendo Switchは任天堂の商標または登録商標です。
オス形状USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)A
メス形状USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)A
動作環境使用時温度:0℃~40℃、保管時温度:-20℃~60℃、使用時湿度:0~80%まで
アクセス方式CSMA/CD
インターフェースUSBポート:USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)、LANポート:IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)
コネクタ形状USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ オス×1(アップストリーム)、USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ メス×1(ダウンストリーム)、RJ-45(Auto MDI/MDI-X) × 1ポート、Auto-Negotiation対応
消費電流380mA
消費電力2.5W
対応プロトコルIPv4、IPv6
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Nintendo SwitchTM動作確認済(※標準で各種対応のUSBポートを持ち、パソコン本体メーカーが対応USBポートの動作保証をしている機種。※ギガビット(1000BASE-T)通信で動作させるためにはパソコン本体のUSB3.2 Gen1ポートへの接続が必要。※USB2.0/1.1ポートへの接続時は100BASE-TX/10BASE-Tの通信速度になります。)
伝送速度1000Mbps/100Mbps/10Mbps(理論値)
電源電圧5V
電源バスパワー
セット内容取扱説明書
規格IEEE802.3(10BASE-T)IEEE802.3u(100BASE-TX)IEEE802.3ab(1000BASE-T)
ケーブル長(m)0.9
変換タイプオス - メス
コネクタ1USB Type-A
コネクタ2USB Type-A,RJ1-45
ラック幅(mm)1200
寸法W(mm)1210
寸法L(mm)1505
種別分割
適合【屋根カバー】Z-CVLA120GY、【ケーブルラック】SRタイプ
材質溶融亜鉛めっき仕上げ
適合ラック幅(mm)1200
適合ケーブルラックSRタイプ
1式(2個)
¥12,980
税込¥14,278
16日以内出荷
水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
仕様アミ付
材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)
色クリアー
タイプ水切り付
種類丸型フード付ガラリ
メッシュΦ0.23×16メッシュ
仕上ヘアライン(フード)/アクリル電着塗装
温度ヒューズ72度
水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
仕様アミ付・取付穴付
色クリアー
材質(本体)ステンレス(SUS304)
タイプ水切り付
種類丸型フード付ガラリ
メッシュΦ0.23×16メッシュ
仕上ヘアライン(フード)/アクリル電着塗装
種類非照光式
ボタン形状丸(平形)
取付穴径(Φmm)25.3
保護構造IP65
照光種別照光レンズ
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ