カテゴリ

  • バイク部品(36)
    • バイク用スパークプラグ関連(1)
    • バイク用オイルフィルター(6)
    • キャブレター(1)
    • スクリーン関連(16)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(138)
    • キャリア(1)
    • ボディーカバー(3)
  • バイク純正部品(3)
    • YAMAHA(ヤマハ)-品番先頭文字-Q(2)
  • 電動工具(104)
    • バッテリー(5)
    • 充電式冷温庫(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
    • 汎用グリース(1)
  • 制御機器(82)
  • パソコン/周辺機器(25)
  • 農業機械(21)
  • 測定用品(15)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • メカニカル部品(4)
  • 家電(4)
  • 作業工具(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 保管用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 清掃用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 電気材料(1)
  • 照明(1)
  • 防犯用品(1)
  • 農具(1)
  • エンジン工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vmax」の検索結果

469件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
40Vmax バッテリ マキタ40Vmax バッテリマキタ(8件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
専用設計によりIP56防じん・防水保護等級を取得。高耐久仕様を実現。
適合Li-ion40Vmaxシリーズバッテリーリチウムイオン電池
40Vmax 急速充電器 マキタ40Vmax 急速充電器マキタ(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
「立体」充電表示ランプで視認性アップ
40Vmaxリチウムイオンバッテリー(高出力) マキタ40Vmaxリチウムイオンバッテリー(高出力)マキタ(4件のレビュー)
28,980税込31,878
1台ほか
当日出荷
バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー電圧(V)40
40Vmaxリチウムイオンバッテリ5.0Ah BL4050F マキタ40Vmaxリチウムイオンバッテリ5.0Ah BL4050Fマキタ(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
バッテリーリチウムイオン
40Vmax 充電式インパクトドライバ マキタ40Vmax 充電式インパクトドライバマキタ
66,980税込73,678
1台
当日出荷
付属品(+)ビット2-65、フック質量(kg)1.6(BL4025装着時/バッテリー含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)119×86×247(BL4025装着時)保護等級IP56(本体/バッテリー/プラスチックケース)締付能力(高力ボルト)M5~M14充電時間(分)約19(実用)、約28(フル)モード4(最速)/3(強)/2(中)/1(弱)/木材/テクス用(薄板)/テクス用(厚板)/ボルトモード(1)/ボルトモード(2)//ボルトモード(3)締付能力(小ねじ)M4~M8ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~1251充電当たりの作業量約460本(木ねじΦ5.4×90mm)/約800本(木ねじΦ4.3×65mm)/約150本(金物ビスΦ6.0×120mm)/約4100本(ねじ・ボルトM8×16mm)
40Vmaxハンディソー マキタ40Vmaxハンディソーマキタ
28,980税込31,878
1台
当日出荷から4日以内出荷
ハイパワー&コンパクト枝打ち作業から雑木切断まで対応。チェーンオイル自動給油、工具レスチェーン刃交換、チェーンテンション自動調整
電源(V)直流36(40Vmax)チェーンスピード(m/s)[m/分]8[480]オイルタンク容量(mL)551充電当たりの作業量【ひば材直径50ミリ】約415本
40Vmax 充電式レシプロソー マキタ40Vmax 充電式レシプロソーマキタ
37,980税込41,778
1台
当日出荷
ストローク(mm)32切断能力(mm)パイプ130切断能力(mm)木材255ストローク数(min-1[回/分])0~3000バッテリー電圧(V)40関連資料(5.57MB)
充電式保冷温庫(40Vmax&18V対応) マキタ充電式保冷温庫(40Vmax&18V対応)マキタ(1件のレビュー)
59,980税込65,978
1台
当日出荷
炎天下の過酷な暑さに いつでも、キンキンに冷えた飲料で水分補給
付属品ショルダーベルト、ACアダプタ、シガーソケット用コード質量(kg)16.1(BL4050F×2本装着時)電源[リチウムイオンバッテリ] 直流36V(40Vmax)、[リチウムイオンバッテリ] 直流18V、[家庭用電源] AC100V 50/60Hz、[自動車シガーソケット] DC12-24V能力[冷却能力]90W(-18℃)、[加熱能力]42W(60℃)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本機寸法:663×341×372、庫内寸法:323×240×261方式温蔵方式:ワイヤヒータ加熱方式内容積(L)20冷却方式コンプレッサ・冷媒ガス(R-134a 28g)圧縮方式バッテリー電圧(V)36V(40Vmax)、18感電保護クラスClass III断熱材発泡ガス:ポリウレタンフォーム(シクロペンタン)関連資料メーカーチラシ(3.2MB)防水保護等級IPX4電源側端子仕様[出力電圧] 直流5V、[出力電流] 直流2.4A、[形状] USB Aタイプ
充電式ブロワ(本体のみ)40Vmax マキタ充電式ブロワ(本体のみ)40Vmaxマキタ
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
40Vmaxコンパクトブロワ登場/大風量でパワフルに吹き飛ばし。軽量2.0kgかつ大風量パワフルなコンパクトタイプ。最大風量約12%アップ(メーカー18V機比)/吸気口の面積を拡げ/最大風量3.6m3/minを実現。・コンパクトで優れた取り回し/全長515mm・邪魔にならないバッテリ配置/作業者側にバッテリの出っ張りがなく/邪魔にならない配置。・3段階ダイヤル調節+無段変速スイッチ/風量を自在にコントロール可能。・集じん作業可能/標準付属品のダストバッグを使用して/集じん可能。・防滴・防じん「アプト」・様々なシーンの吹き飛ばしに・サッシ取付後の掃除に・現場の清掃に・アンカーの下穴の掃除に※別販売品のアンカーノズルを使用時。その他の特長静電気対策
用途※40Vmax本体のみ仕様付属品ダストバック/ノズル質量(kg)2電圧(V)直流36(40max)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)515×156×227集塵容量(L)2風量(m3/min)0~3.6風速(m/s)99(最大)動作時間【BL4025装着時】強:約20分 / 中:約1時間 / 弱:約2時間関連資料(2.57MB)
40Vmax 充電式インパクトドライバ(本体のみ) マキタ40Vmax 充電式インパクトドライバ(本体のみ)マキタ
24,980税込27,478
1台
当日出荷から4日以内出荷
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)119×86×247(BL4025装着時)質量(kg)1.6(BL4025装着時/バッテリー含む)付属品(+)ビット2-65、フック1充電当たりの作業量約460本(木ねじΦ5.4×90mm)/約800本(木ねじΦ4.3×65mm)/約150本(金物ビスΦ6.0×120mm)/約4100本(ねじ・ボルトM8×16mm)保護等級IP56(本体/バッテリー/プラスチックケース)
40Vmax用 急速充電器 JPADC40RB(2口タイプ) マキタ40Vmax用 急速充電器 JPADC40RB(2口タイプ)マキタ
28,980税込31,878
1台
欠品中
40Vmax充電式マルチツール マキタ40Vmax充電式マルチツールマキタ
34,980税込38,478
1台
当日出荷
質量(kg)2電圧(V)直流36(40max)関連資料(4.49MB)振動角度(°)左右1.8(計3.6)振動数(回/min-1)10000~200001充電当たりの作業量【SPF(厚さ38×幅32mm)】300カット
100mm充電式ディスクグラインダ 40VMAX マキタ100mm充電式ディスクグラインダ 40VMAXマキタ
26,980税込29,678
1台
当日出荷から3日以内出荷
40Vmaxシリーズ。スライドスイッチタイプ。ダイヤル変速(無断変速)。キックバック反動低減。再起動防止。ソフトスタート。無線連動
長さ(mm)418幅(mm)117質量(kg)3.0(BL4040装着時)高さ(mm)164電圧(V)直流36(40Vmax)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)418×117×164砥石径(Φmm)100バッテリー容量(Ah)2.5/4.0バッテリー電圧(V)直流36(40Vmax)砥石取付穴径(Φmm)15回転数(min-1[回/分])3000~8500スイッチ種類スライドスイッチ
100mm充電式ディスクグラインダ 40VMAX マキタ100mm充電式ディスクグラインダ 40VMAXマキタ
23,980税込26,378
1台
当日出荷
40Vmaxシリーズ。スライドスイッチタイプ。キックバック反動低減。再起動防止。ソフトスタート。無線連動
長さ(mm)391幅(mm)117質量(kg)2.6(BL4025装着時)高さ(mm)151電圧(V)直流36(40Vmax)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)391×117×151砥石径(Φmm)100バッテリー容量(Ah)2.5/4.0バッテリー電圧(V)直流36(40Vmax)砥石取付穴径(Φmm)15回転数(min-1[回/分])8500適合バッテリーA-69939,A-69923スイッチ種類スライドスイッチ
充電式マグネットライト(40Vmax仕様) マキタ充電式マグネットライト(40Vmax仕様)マキタ
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
充電式マグネットライト(40Vmax)◆強力マグネット付で自在に照らす建機や重機のメンテナンス作業時などに、鉄系金属部へ簡単吸着し、手元を明るく照らせる充電式マグネットライト。◆最大光束は強モードで1,200lm。光束(lm) 強:1,200/中:800/弱:500照度(lx)強:1,750/中:1,150/弱:700※照度(lx)の補足 ※ルクスは光源より先方0.5m。◆底面にマグネットを配置金属面に簡単吸着、鉄系金属部に吸着固定が可能。※マグネットを使用する際は、マグネット面全体が接する平らな場所に設置してください。高所で使用する場合は、必ず市販のストラップやひもなどで落下防止処置をしてください。◆狭所でも設置しやすい小型ボディ[本機寸法(mm)]ライトヘッド折りたたみ状態:長さ181×幅91×高さ161ライトヘッド起こした状態:長さ181×幅91×高さ284保管時もコンパクト・省スペース。◆折りたたみ式回転ライトヘッド多彩な角度可変で様々なシーンに対応。水平300°(右90°/左210°)垂直180°発光面を内側にして折りたたむと自動で消灯します。◆フックで吊り下げ可能最大Φ50mmのパイプに吊り下げできる折りたたみ式メタルフック付。◆主電源/3段階輝度切替スイッチ輝度は強/中/弱で切替可能。◆光拡散レンズ採用多重の影を軽減し、目の負担を軽減。◆マグネットカバー標準付属マグネットで固定しない場合や金属の吸着防止に使用。◆足場などに固定可能(要別販売品)バイス 部品番号:A-58132バイス用アダプタ 部品番号:A-00217※製品への取り付けにはバイス用アダプタが必要です。◆防滴・防じん「アプト」※注意:本製品は水や粉じんによる影響が抑えられるように設計されていますが、水や粉じんによって故障しない事を保証するものではありません。◆1充電連続使用時間(目安) BL4050F-5.0Ah 強:約15時間/中:約23時間/弱:約35時間BL4040F-4.0Ah 強:約12時間/中:約18時間/弱:約29時間BL4040-4.0Ah 強:約12時間/中:約18時間/弱:約29時間BL4025-2.5Ah 強:約7時間30分/中:約11時間/弱:約17時間※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。◆その他特長・バッテリ切れお知らせ機能(減灯)・スロー点灯(ソフトスタート)・マグネットで固定した製品を外す際に持ちやすく、引っ張りやすいハンドル付
付属品マグネットカバー質量(kg)1.5電圧(V)直流36(40max)光源LED照度(Lx)(強)1750、(中)1150、(弱)700フック光束(Lm)(強)1200、(中)800、(弱)500使用場所屋内外マグネット関連資料※リーフレット内の価格は当時の情報です(2.09MB)電球の種類LED
40Vmax 82ミリ充電式カンナ マキタ40Vmax 82ミリ充電式カンナマキタ
35,980税込39,578
1台
3日以内出荷
関連資料メーカーチラシ(1.72MB)
250ミリ充電式チェーンソー(40Vmax) マキタ250ミリ充電式チェーンソー(40Vmax)マキタ
99,800税込109,780
1台
3日以内出荷
充電式250ミリチェンソー40Vmax仕様MUC031GRDバッテリ充電器付◆27mLエンジン式クラスで軽快作業進化した最適バランスと納得の切断性能で、枝打ち作業を快適・スピーディにこなします。手元の負担軽減&軽快な取回し◆最適バランス設計手元とバッテリの距離が近く、抜群の操作感。◆縦向き、横向きの切り返し時のストレスを軽減クラス最軽量3.0kg(ガイドバー250・300mm装着時)※。作業時の負担を軽減。※27mLクラスプロ向け同出力帯チェンソーにおいて。2025年7月現在メーカー調べ。◆クラス最速※の切断能率[小型・軽量]な高回転アウタロータハイパワーブラシレスモータ+ダイレクトドライブにより、チェーンスピードは24.0m/秒[1,440m/分]とスピーディな切断を実現。※27mLクラスプロ向け同出力帯チェンソーにおいて。2025年7月現在メーカー調べ。充電状態や樹木の種類、刃物の切れ味などにより異なります。◆エンジン式同等の優れた加速性能トリガオンから素早く全速回転。オン/オフを繰り返す、細かい枝払いを軽快に行えます。◆「リトリガ」不要で素早く再起動(ロック時)※過負荷によりロックしても、負荷を取り除けば、トリガを引き直さずに再起動。トリガを引いたまま作業を再開できます。※ロックの状態によっては再起動できない事があります。◆新型スイッチ採用厚手のグローブを装着しても押しやすい優れた操作性。製品状態の把握が容易なLEDお知らせランプ付。◆クイック着脱フックカラビナ等に片手で取付け・取外し可能。フックは、折りたたみ式で、使用時以外は収納可能。◆高い防水性能雨の中でも運転可能な、防滴・防じん「ウェットガード」& 防水保護等級「IPX4」を採用。※本製品は(充電器除く)、雨の中での使用等に耐えうる製品仕様となっていますが、故障しないことを保証するものではありません(メーカー基準)。水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。バッテリを装着した場合は、本体側の保護等級に準じます。◆薄刃 80TXL仕様ゲージ厚1.1mmの薄刃仕様。切断抵抗を大幅低減。鋭い喰いつきで快速切断。竹切断にも対応。ピッチ:0.325”。◆スプロケットノーズバー先端部のスプロケット(歯車)でチェーンの回転抵抗を減らし、パワーを最大限に伝達。◆高所の枝払い作業、入り組んだ枝のせん定に◆その他特長・脱落防止ナット・「収納式」大型オイルタンクキャップ・オイルタンク残量窓・金属製チェーンキャッチャ・トリガ変速
質量(kg)3電源(V)直流36(40max)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)525l×188×203チェーンスピード(m/s)[m/分]0~24.0[0~1440]チェーン形式80TXL-46E関連資料※資料内のカタログは当時の価格になります(3.4MB)ガイドバー長さ(mm)2501充電当たりの作業量杉角材50mm 約280本※BL4025装着時。数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。
40Vmax 28ミリ充電式ハンマドリル マキタ40Vmax 28ミリ充電式ハンマドリルマキタ
38,980税込42,878
1台
3日以内出荷から7日以内出荷
打撃数(min-1[回/分])5000穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工32穴あけ能力(mm) コンクリート28バッテリー電圧(V)40回転数(min-1[回/分])980関連資料メーカーチラシ(4.06MB)
40Vmax 260ミリ充電式マルノコ マキタ40Vmax 260ミリ充電式マルノコマキタ
57,980税込63,778
1台
3日以内出荷
付属品バッテリ・充電器・ケース別売り/鮫肌チップソー付きバッテリー電圧(V)40関連資料メーカーチラシ(2.14MB)
ツールマウントマキタ40VMAX(4個入り) ステルスマウントツールマウントマキタ40VMAX(4個入り)ステルスマウント
2,998税込3,298
1個(4個)
当日出荷
マキタ40V用のツールマウント(ホルダー)でツール本体を安全に保管・整理できるツールホルダーです。マウントに取り付ける時は”カチっ”とロックがかかるため、振動や逆さ装着による落下は発生しません。3本の取付穴を利用して壁や棚の下などどこでも固定することができます。
トラスコ品番695-9329幅(mm)75高さ(mm)36奥行(mm)220
40Vmax 充電式スライドマルノコ マキタ40Vmax 充電式スライドマルノコマキタ(1件のレビュー)
88,980税込97,878
1台
3日以内出荷
左右両傾斜+パワフル高精度切断。奥行きが変化しないスライド構造495mm。ターンベース角度微調整機工。「定回転制御」で安定した回転数。優れた作業性で高精度切断をさらにサポート。高輝度LEDライトを装備。
バッテリー電圧(V)直流36(40Vmax)ノコ刃外径(Φmm)165(155~165)ノコ刃内径(Φmm)20回転数(min-1[r.p.m])4200付属品鮫肌チップソー(A-64353)、ダストバッグ、三角定規、たてバイス、六角棒スパナ5,2.5質量(kg)10.3(BL4025装着時)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)495×400×470最大切断寸法(mm)ターンベース角度:[0°(直角)](のこ刃傾斜左45°)H35×W182/H36×W150(20mm)、(のこ刃傾斜0°(直角))H46×W182/H55×W150(20mm)、(のこ刃右傾斜45°)H15×W182/H20×W150(20mm)ターンテーブル角度:[左右45°](のこ刃傾斜左45°)H30×W127/H36×W100(15mm)、(のこ刃傾斜0°(直角))H46×W127/H55×W100(15mm)、(のこ刃右傾斜45°)H15×W127/H20×W100(15mm)ターンテーブル角度:[右57°](のこ刃傾斜左45°)-、(のこ刃傾斜0°(直角))H46×W127/H55×W80(10mm)、(のこ刃傾斜右5°)-ベース回転範囲(°)【ターンベース】左47、右57
充電式ブロワ ロングノズル仕様(本体のみ)40Vmax マキタ充電式ブロワ ロングノズル仕様(本体のみ)40Vmaxマキタ
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
40Vmaxブロワ最小モデルで手軽に本格吹き飛ばし/軽量&パワフルなガーデンノズル仕様軽量かつ大風量パワフルなので/「パッと使える」プロのサブ機にもおすすめです。・ガーデンノズル標準付属/全長859mmで落ち葉等の吹き飛ばしが立ったまま楽にできます。・最大風量約12%アップ(メーカー18V機比)/吸気口の面積を拡げ/最大風量3.6m3/minを実現。・優れた取り回し/全長859mm※(ガーデンノズル540mm)・邪魔にならないバッテリ配置/作業者側にバッテリの出っ張りがなく/邪魔にならない配置。・3段階ダイヤル調節+無段変速スイッチ/風量を自在にコントロール可能。・防滴・防じん「アプト」その他特長静電気対策
用途※40Vmax本体のみ仕様付属品ガーデンノズル質量(kg)2電圧(V)直流36(40max)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)859×156×230風量(m3/min)0~3.6風速(m/s)76(最大)動作時間【BL4025装着時】強:約20分 / 中:約1時間 / 弱:約2時間関連資料(2.89MB)
充電式鉄筋結束機(40Vmax) マキタ充電式鉄筋結束機(40Vmax)マキタ
159,800税込175,780
1台
3日以内出荷
充電式鉄筋結束機40Vmax仕様1.6mmワイヤ(なまし線) 専用◆「太径ワイヤによる高い結束力」 & 「少ないワイヤ消費量」を実現太径1.6mmワイヤ(なまし線)専用で、幅広い鉄筋の組み合わせを強力に結束します。◆「ワイヤ引き戻し機構」により、強固な結束力送り出したワイヤを引き戻すことで、鉄筋同士を強力に密着させます。◆ハイパワーブラシレスモータを2基搭載ワイヤねじり部とワイヤ送り部に、高出力・高耐久・メンテナンスフリーなハイパワーブラシレスモータを搭載。◆結束力約3倍※メーカー従来機比。従来機は3周巻設定時。◆ワイヤ消費量低減で効率よく結束可能1結束時のワイヤ消費長さはメーカー従来機と比べて約1/6※。無駄なワイヤを使用せず効率よく結束作業が行えます。※D10×D10 結束時。◆簡単リール装てんマガジンカバーの開閉動作とワイヤ送り機構が連動。カバーを開くとワイヤを通すための隙間ができ簡単に装てんができます。◆ガイドアームをスリム化メーカー従来機と比べ8.4mmスリム化した「幅5.6mm」のスリムな先端形状により、入り組んだ鉄筋も簡単に結束できます。◆防水保護等級IPX6※IP表示をしている製品は粉じんや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。バッテリを装着した場合は本体側の保護等級に準じます。◆防滴・防じん「アプト」※注意:本製品は水や粉じんによる影響が抑えられるように設計されていますが、水や粉じんによって故障しない事を保証するものではありません。◆幅広い鉄筋の組み合わせに対応2本結束、3本結、4本結束さまざまな現場の結束作業を効率化、大規模な土間打ち現場からプレキャストコンクリート製造現場にもおすすめ。◆結束力調整ボタン(6段階)付◆延長ハンドルセット品(別販売品)立ち姿勢でもラクラク結束作業が行える延長ハンドルセット品を別販売品としてご用意。ハンドル部は作業しやすい位置に調整可能。部品名:延長ハンドルセット品部品番号:A-79821
仕様1充電作業量:約2,900回(BL4025装着D13×D13、2本結束時)付属品六角棒スパナ、油さし(タービン油VG32)適合結束鉄筋径:D10×D10~[D16+D16]×[D16+D16]寸法(mm)本機:360×113×331(長さ×幅×高さ)、結束ワイヤ:なまし線Φ1.6質量(kg)3.3電源(V)直流36(40max)関連資料(3.21MB)
125mm充電式ディスクグラインダ【パドルスイッチ】40VMAX マキタ125mm充電式ディスクグラインダ【パドルスイッチ】40VMAXマキタ(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1台
当日出荷
40Vmaxシリーズ。パドルスイッチタイプ。ダイヤル変速(無断変速)。キックバック反動低減。再起動防止。ソフトスタート。無線連動
長さ(mm)418幅(mm)140質量(kg)3.2(BL4040装着時)高さ(mm)169電圧(V)直流36(40Vmax)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)418×140×169砥石径(Φmm)125バッテリー容量(Ah)2.5/4.0バッテリー電圧(V)直流36(40Vmax)砥石取付穴径(Φmm)22回転数(min-1[回/分])3000~8500スイッチ種類パドルスイッチ
350ミリ充電式チェーンソー(40Vmax) マキタ350ミリ充電式チェーンソー(40Vmax)マキタ
93,980税込103,378
1台
3日以内出荷
エンジン式35mLクラス チェーンスピード25.5m/秒の高速切断で玉切りから伐倒、枝払いまで幅広い作業がスピーディに行えます。 ハイパワーブラシレスモータ搭載、高出力・高耐久・メンテナンスフリー。 エンジン式同等の粘り強い使用感 過度な押付け力による回転数低下を感覚的に把握しやすく、刃物を押し付ける力の調整がしやすい。 「リトリガ」不要で素早く再起動(ロック時)※※過負荷によりロックしても、負荷を取り除けば、トリガを引き直さずに再起動。トリガを引いたまま作業を再開できます。※ロックの状態によっては再起動しない事があります。 エンジン式同等以上の優れた加速性 トリガオンから素早く全速回転 オン/オフを繰り返す、細かい枝払い作業が軽快に行えます。優れたトリガレスポンスで連続作業も快適。 軽量で優れた取り回し性 質量4.9kg※と軽量なため、細かな連続作業も軽快にこなします。※BL4040F装着時。 伐倒にも 正確な切断をサポートする最適ハンドル設計により安定した切断が行えます。視認性に優れた伐倒ライン 高い防水性能 雨の中でも運転可能な、防滴・防じん「ウェットガード」& 防水保護等級「IPX4」を採用。 薄刃 80TXL仕様 ゲージ厚1.1mmの薄刃仕様。切断抵抗を大幅低減。鋭い喰いつきで快速切断。竹切断にも対応。ピッチ:0.325”。 スプロケットノーズバー 先端部のスプロケット(歯車)でチェーンの回転抵抗を減らし、パワーを最大限に伝達。 新ツールレスチェーン調整機構で大型ダイヤル方式でテンション調整がしやすい。 金属製スパイクで材料に鋭く食い込む。 「収納式」大口径オイルタンクキャップ 金属製チェーンキャッチャ
付属品チェーンオイル、チェーンカバー、レンチ13-16、丸型ヤスリ4長さ(mm)ガイドバー:350質量(kg)4.9バッテリー【使用推奨】BL4050F(5.0Ah) (別販売品)、BL4040F(4.0Ah) (標準付属品)本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)225×752×271バッテリー電圧(V)直流36(40max)作業量(目安)(1充電)杉丸太200mm約58本チェーン形式80TXL-59Eチェーンスピード(m/min)0~1,530振動3軸合成値(m/s2)3.5
バイクカバーFタイプ VMAX1200・VMAX(2S3) 右ハンドルロック YAMAHA(ヤマハ)バイクカバーFタイプ VMAX1200・VMAX(2S3) 右ハンドルロックYAMAHA(ヤマハ)
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
快適エアベンチレーション付き。防炎素材を使用したバイクカバー。両サイドに立体大型ベンチレーションを設け、カバー内の湿気を効果的に逃がします。万一放火などによって火をつけられた場合、炎が燃え広がらないように加工された防炎素材を使用しています。2色の切返しデザインにより、装着時に前後の位置が一目でわかる。アジャストコードで前後どちらからでも簡単にしっかり絞ることができます。オリジナルスリットにより大型ロックに対応。前輪でも後輪でも車体カバーの上からロックできます。アジャストコードによりカバーを車体にフィットさせバタつきを抑えます。
その他東レ・テトロンオックス糸素材に特殊高級アクリル樹脂/難燃剤配合ハードWコート/フッ素系撥水加工材質ポリエステル100%関連資料商品の詳しい説明(0.29MB) (0.15MB)
100mm充電式ディスクグラインダ【パドルスイッチ】40VMAX マキタ100mm充電式ディスクグラインダ【パドルスイッチ】40VMAXマキタ
24,980税込27,478
1台
3日以内出荷
40Vmaxシリーズ。パドルスイッチタイプ。離せば止まるブレーキ付。キックバック反動低減。再起動防止。ソフトスタート。無線連動
長さ(mm)391幅(mm)117質量(kg)2.7(BL4025装着時)高さ(mm)151電圧(V)直流36(40Vmax)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)391×117×151砥石径(Φmm)100バッテリー容量(Ah)2.5/4.0バッテリー電圧(V)直流36(40Vmax)砥石取付穴径(Φmm)15回転数(min-1[回/分])8500スイッチ種類パドルスイッチ
Li-ion40VMAXバッテリー 2000mAh ムサシLi-ion40VMAXバッテリー 2000mAhムサシ
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
充電式ブロアバキュームBV-9400の充電パックです。
質量(g)約710本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)132×78×72電池リチウムイオン電池バッテリー容量(mAh)2000
125mm充電式ディスクグラインダ 40VMAX マキタ125mm充電式ディスクグラインダ 40VMAXマキタ
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
40Vmaxシリーズ。スライドスイッチタイプ。ダイヤル変速(無断変速)。キックバック反動低減。再起動防止。ソフトスタート。無線連動
バッテリー容量(Ah)2.5/4.0バッテリー電圧(V)直流36(40Vmax)砥石径(Φmm)125砥石取付穴径(Φmm)22回転数(min-1[回/分])3000~8500スイッチ種類スライドスイッチ質量(kg)3.2(BL4040装着時)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)418×140×169長さ(mm)418幅(mm)140高さ(mm)169電圧(V)直流36(40Vmax)
125mm充電式ディスクグラインダ 40VMAX マキタ125mm充電式ディスクグラインダ 40VMAXマキタ
25,980税込28,578
1台
3日以内出荷
40Vmaxシリーズ。スライドスイッチタイプ。キックバック反動低減。再起動防止。ソフトスタート。無線連動
長さ(mm)391幅(mm)140質量(kg)2.8(BL4025装着時)高さ(mm)156電圧(V)直流36(40Vmax)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)391×140×156砥石径(Φmm)125バッテリー容量(Ah)2.5/4.0バッテリー電圧(V)直流36(40Vmax)砥石取付穴径(Φmm)22回転数(min-1[回/分])8500スイッチ種類スライドスイッチ
充電式チェーンバイス式レシプロソー(40Vmax) マキタ充電式チェーンバイス式レシプロソー(40Vmax)マキタ
84,980税込93,478
1台
3日以内出荷
充電式レシプロソー40Vmax仕様チェーンバイス式◆チェーンバイスレシプロソー登場チェーンバイスで簡単固定。様々な部材をパワフルに切断できます。◆重負荷作業にも耐えうる高耐久ボディ◆クラス最速の切断スピード※1ハイパワーブラシレスモータと定回転制御により、重負荷の切断作業時にも回転数が落ちにくく、切断スピードは約20秒※2とクラス最速※1を実現。※1 同クラスのチェーンバイスレシプロソーにおいて。2025年8月現在、メーカー調べ。※2 材料:鋼管(100A)、ハンドル負荷荷重:4kg 使用ブレード:湾曲ブレード260mm ストローク数調整ダイヤル:5◆材料に簡単固定チェーン脱落防止バネにより、材料へ簡単に固定可能。楽々、チェーンバイス固定◆仮保持が可能、チェーンを材料に巻き付けた状態で仮保持する事が可能。様々な部材をパワフル切断◆太い材料にも対応、200A(最大切断径220mm)の鋳鉄管も切断可能。◆モルタルライニング鋳鉄管も切断可能※モルタルライニング鋳鉄管の切断は別売のダイヤバイス湾曲ブレードが必要です。鋳鉄管切断作業等に最適◆1充電作業量(目安)/切断※鋳鉄管(モルタルライニングあり) 100A×厚さ10mm:約2本(使用ブレード:A-00304 ストローク数調整ダイヤル:5)鋳鉄管(モルタルライニングなし) 100A×厚さ6mm:約17本(使用ブレード:A-00267 ストローク数調整ダイヤル:5)鋼管 100A×厚さ4.5mm:約26本(使用ブレード:A-00267 ストローク数調整ダイヤル:5)ステンレス管 100A×厚さ3mm:約23本(使用ブレード:A-00267 ストローク数調整ダイヤル:1)※ BL4040装着時/チェーンバイス使用時。数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。◆レシプロソーとしても使用可能チェーンバイスを外せば、通常のレシプロソーとしても使用できます。※レシプロソーブレード(薄刃)の装着には、下記のブレードクランプSが必要です。ブレードクランプS(近日発売予定)部品番号:A-00348◆材料に合わせてストローク数を調整可能◆ブレードクランプを簡単交換補修や交換の多いブレードクランプを、シューを外さず簡単に交換可能◆防水保護等級IPX6※IP表示をしている製品は粉じんや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。バッテリを装着した場合は本体側の保護等級に準じます。◆防滴・防じん「アプト」※注意:本製品は水や粉じんによる影響が抑えられるように設計されていますが、水や粉じんによって故障しない事を保証するものではありません。◆チェーンバイスレシプロソー専用刃(別販売品)・「湾曲形状」で部材を高速切断する湾曲ブレードタイプBIVise(湾曲)[材質:マトリックスⅡ]主要切断材料・・・炭素鋼管、ステンレス管、鋳鉄管・ストレートブレードタイプBIVise(ストレートタイプ)[材質:マトリックスⅡ]主要切断材料・・・炭素鋼管、ステンレス管、鋳鉄管◆「湾曲形状」で部材を高速切断する湾曲ブレードタイプDIAVise(湾曲)[材質:ダイヤモンド]主要切断材料・・・モルタルライニング鋳鉄管、耐火2層管、コンクリートブロック、レンガ・サイディングボード
付属品チェーンバイス、湾曲ブレード300mm(BIM92)、フロントグリップ・グリップシャフト、六角穴付ボルトM5×20、六角棒スパナ4ストローク(mm)26質量(kg)4.5電源(V)直流36(40max)切断能力(mm)パイプ130切断能力(mm)木材255ストローク数(min-1[回/分])0~2200寸法(長さ×幅×高さ)(mm)583×103×152関連資料(3.19MB)
40Vmax30ミリ充電式ハンマドリル マキタ40Vmax30ミリ充電式ハンマドリルマキタ
55,980税込61,578
1台
4日以内出荷
大型化でさらにパワフル、ハイパワーブラシレスモータ搭載◆定回転制御負荷をかけても回転数が低下しにくいので安定した穴あけが可能。◆圧倒的な低振動「AVT」2つのカウンタウェイトで振動を低減、さらに防振ハンドル+防振サイドグリップ搭載で、手に伝わる振動を低減、連続穴あけ作業時のユーザーへの負荷を軽減します。振動3軸合成値ハンマドリル9.1m/s2、ハンマ8.0m/s2※ハンマドリル・ハンマはEN60745-2-6規格に基づき測定。1打撃振動カウンタ 打撃時に発生する前後方向の振動を打ち消す。2回転振動カウンタ クランクシャフトの偏心による振動を打ち消す。◆振り回され低減ビットロック時の振り回されを加速度センサーが感知し「モータを自動停止」。※作業中は本機を確実に保持してください。本機が振り回された際に、所定の加速度に満たない場合は、本機能は働きません。◆粉じんや雨から保護、防じん・防水保護等級IP56、本機はもちろん、バッテリも対応。※IP表示をしている製品は粉じんや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。集じんシステム取付時は除く。◆防滴・防じん「アプト」※注意:本製品は水や粉じんによる影響が抑えられるように設計されていますが、水や粉じんによって故障しない事を保証するものではありません。◆クリーンな作業と取り回し性を両立集じんシステムDX10搭載※HR008GRMXV/GZKVのみ標準付属。集じん容量550mL。全長265mmまでのロングビットに対応。高性能フィルタ採用で高い捕集率(集じんシステムの集じん率は90%以上)。◆フィルタクリーニングダイヤルを回すとフィルタからチリが落ち、集じん性能が回復。◆無線連動集じん充電式工具のスイッチONで集じん機も起動(集じん機、ワイヤレスユニット、集じんアタッチメント別売)。連動集じんで作業環境クリーン。◆LEDライト付LED1灯、回転前点灯、残照機能付。◆ハツリ可能3モード作業に応じて「回転」、「回転+打撃」、「打撃」をレバーで切替。◆トリガ無段変速 引き加減で回転数を調整。◆回転数・打撃数調整ダイヤル付・その他特長ブレーキ付
電圧(V)直流36(40max)回転数(min-1[r.p.m])0~840打撃数(min-1[回/分])0~4500穴あけ能力(mm) コンクリート30本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)97×422×242関連資料(4.16MB)
40Vmax 125ミリ充電式防じんマルノコ マキタ40Vmax 125ミリ充電式防じんマルノコマキタ
33,980税込37,378
1台
3日以内出荷
バッテリー電圧(V)40関連資料メーカーチラシ(3.72MB)
40Vmax 185ミリ充電式チップソーカッタ マキタ40Vmax 185ミリ充電式チップソーカッタマキタ
46,980税込51,678
1台
3日以内出荷
質量(kg)4.3(バッテリ含む)電源(V)直流36(40max)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)350×232×270刃物外径(mm)185最大切込深さ(mm)(90°時)67機能ハイパワーブラシレスモータ/LEDライト防塵防水性能APT IP56(バッテリIP56)適合バッテリー推奨:BL4020/BL4025/BL4040/BL4040F/BL4050F、使用可:BL4080F/BL4080H
40Vmax 125ミリ充電式防じんマルノコ マキタ40Vmax 125ミリ充電式防じんマルノコマキタ
43,980税込48,378
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
バッテリー電圧(V)40関連資料メーカーチラシ(4.35MB)
125mm充電式ディスクグラインダ【パドルスイッチ】40VMAX マキタ125mm充電式ディスクグラインダ【パドルスイッチ】40VMAXマキタ
27,980税込30,778
1台
3日以内出荷
40Vmaxシリーズ。パドルスイッチタイプ。離せば止まるブレーキ付。キックバック反動低減。再起動防止。ソフトスタート。無線連動
長さ(mm)391幅(mm)140質量(kg)2.8(BL4025装着時)高さ(mm)156電圧(V)直流36(40Vmax)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)391×140×156砥石径(Φmm)125バッテリー容量(Ah)2.5/4.0バッテリー電圧(V)直流36(40Vmax)砥石取付穴径(Φmm)22回転数(min-1[回/分])8500スイッチ種類パドルスイッチ
MOSFETドライバ 40VmAx. 6-Pin DiodesZetexMOSFETドライバ 40VmAx. 6-PinDiodesZetex
929税込1,022
1袋(30個)
7日以内出荷
仕様動作供給電圧 Max:40 V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-26 、 ピン数:6 、 動作温度 Min:-55 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
YAMAHA VMX12(VMAX)ガクソウ QQ1-SBT-605-27P YAMAHA(ヤマハ)YAMAHA VMX12(VMAX)ガクソウ QQ1-SBT-605-27PYAMAHA(ヤマハ)
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
高枝切り電動チェーンソーVmax (100V電源20mコード付/OREGON製チェーン刃搭載) YARD FORCE高枝切り電動チェーンソーVmax (100V電源20mコード付/OREGON製チェーン刃搭載)YARD FORCE(8件のレビュー)
21,880税込24,068
1セット
3日以内出荷
YARD FORCE 高枝切り電動チェーンソーVmax(100V電源コード仕様/OREGON製チェーン刃搭載)は、 3mもの高い場所の直径25cmとなる太枝も世界的老舗ブランドOREGON(オレゴン)刃と高枝チェーンソーVmaxの機能性によって、 吸い込まれるような速さでズバッ!っとスピーディーかつスムーズに切断する問答無用の約1馬力(700kW)のパワーと切れ味がある 100Vコンセントコード電源供給型仕様の高枝切り電動チェーンソーです。 大変で面倒な高枝切りが自分で簡単に出来る「YARDFORCE高枝切り電動チェーンソー」が、 更にシリーズ最大の切断力約1馬力(700W)に加え、OREGONハイクラスチェーン91シリーズソー刃(ピッチ3/8inch・9.5mm、リンク数40)にパワーアップして登場。 切れ味を徹底的に求めて特別ロングガイドバーにオレゴン91シリーズ刃を採用することで、YARDFORCEシリーズ最大の切断直径25cmを実現しました。 長さは本体ポール225~280cmに無段階調節できるので、身長を入れると3mの高さにある25cmの太い枝も力要らずでバッサリ切り落とせます。 組立式でコンパクトなので収納、保管も省スペース。もちろん使いやすさはそのままで、角度調節も刃の張り調節も簡単。 本体機器付属の安全装置Wスイッチ、肩ベルト、保護メガネも付いて初心者でも安心です。 アタッチメントを替えることなくモーターヘッド先端部の重みを利用しながら25cmまでの太枝に OREGON刃を当てるだけでスムーズにすーと切り進むことができます。 ヘッド部分は作業性に便利なワンタッチで3段階(0・15・30度)に角度調節できるので様々な角度の枝も工夫して切断ができ、 100V電源コードの長さは余裕の20mで広範囲の敷地作業が可能です。 世界的なチェーンソーメーカー老舗OREGON社製チェーン刃搭載。 スピーディーかつスムーズに切断する問答無用の回転スピード12m/秒と約1馬力(700kW)のパワーが魅力 3mもの高い場所の直径25cmとなる太枝も簡単バッサリ! 20mコード付きなので広作業範囲で作業が可能。 ポールジョイントを外せばコンパクトなので持運びもラクラクです。
セット内容本体(20m電源コード付)、ソーチェーンカバー、ショルダーベルト、チェーンソーオイル、手袋、保護メガネ、取扱い説明書(保証書)材質スチール、アルミ、樹脂他質量(kg)約3.6(コード含まず)寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)本体:150×90×2200~2820電源コード(m)100V:20電源(V)家庭用電源AC100角度調整範囲ヘッド部(3段階):0°・15°・30°最大切断能力(Φmm)250安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチ消費電力(W)700バー全長(mm)約300チェーンスピード(m/s)[m/分]無負荷時:12チェーン形式使用:OREGON 91P040X「ピッチ3/8(9.5mm) コマ数40)
MOSFETドライバ 1チャンネル 5A 40VmAx. 6-Pin 非反転 DiodesZetexMOSFETドライバ 1チャンネル 5A 40VmAx. 6-Pin 非反転DiodesZetex
529税込582
1袋(10個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
...