カテゴリ

  • バイク純正部品(2,292)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,213)
  • 切削工具(670)
  • パソコン/周辺機器(267)
  • 制御機器(245)
  • 自動車純正部品(234)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(208)
  • バイク部品(180)
  • オフィス家具(144)
  • メカニカル部品(82)
  • 卓上消耗品(65)
  • 測定用品(55)
  • 日用品(47)
  • 店舗什器・備品(44)
  • 科学研究・開発用品(42)
  • 配管・水廻り設備部材(41)
  • 建材・エクステリア(39)
  • 厨房用品(38)
  • 保管用品(37)
  • 空調・電設資材(35)
  • 物流用品(34)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(34)
  • カー用品(33)
  • 建築金物(27)
  • 照明(25)
  • 家電(25)
  • 事務用品(25)
  • 作業工具(25)
  • 医療(24)
  • 農業機械(23)
  • 研磨材(22)
  • 自動車補修部品(21)
  • 自転車部品(17)
  • 電気材料(14)
  • トラック純正部品(13)
  • 作業服(12)
  • 清掃用品(11)
  • 住設機器(11)
  • バッテリー・電装(11)
  • 安全保護具(11)
  • 学童・教育用品(11)
  • クリーンルーム用品(10)
  • 自動車用オイル・ケミカル(9)
  • 防犯用品(8)
  • トラック用品・パーツ(7)
  • 電動工具(7)
  • 溶接用品(5)
  • 介護用品(5)
  • テープ(4)
  • ヘルスケア(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 塗料(3)
  • 機構部品(3)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 安全用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 救急・衛生(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 防災用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 手袋(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 梱包用品(1)
  • 理美容(1)
  • 安全標識(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • マスク(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 食品・飲料(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vn」の検索結果

6,510件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VN型コンテナ TRUSCOVN型コンテナTRUSCO(11件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
工具・各種部品集中管理に役立ちます。 コンテナを積み重ねて使用することもできます。 ずらして積重ねることもできます。 収納物を入れたまま積み重ねることができます。 透明のコンテナは内容物をひと目で判断し、目で見る管理ができます。
材質ポリプロピレン(PP)
VN型コンテナ用フタ TRUSCOVN型コンテナ用フタTRUSCO(1件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
透明の蓋は内容物をひと目で判断し、目で見る管理ができます。
材質ポリスチレン(PS)
カラー電卓 EL-VN82 シャープカラー電卓 EL-VN82シャープ(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
カラー・デザイン電卓 プレミアムモデル 表面に光沢のあるアルミパネルを使用した高級感あるデザインと選べる4色カラーバリエーション 大型表示を見やすい角度に調整できるチルトディスプレイ サイレントキー 4つの大型すべり止めカラー・ゴム足 表示部を保護するアクリル表示パネル 税込、税抜計算が簡単にできる税計算機能 アンサーチェック機能 早打ち カウンター付演算状態表示 小数部の桁数を設定できる小数桁指定 定数計算が簡単
桁数12サイズナイスサイズタイプ質量(g)約168(電池含む)電源CR2032×1エコマーク認定認定機能大型表示、チルト、アクリルパネル、早打ち、プラスチックキー、サイレントキー、シリンドリカルキー、大型ゴム足、税計算、アンサーチェック、演算状態、GT、ツインパワー使用電源CR2032×1メモリー2使用時間約5年(内蔵電池のみで1日当たり1時間使用した場合。)寸法(横×奥行×高さ)(mm)109×180×14寸法(幅×奥行×高さ)(mm)109×180×14エコマーク認定番号06 135 007
導電性コンテナ VN型 TRUSCO導電性コンテナ VN型TRUSCO
559税込615
1個
当日出荷
導電性なので電子部品の集中管理に役立ちます。 コンテナ単体で積み重ねて使用することができます。 収納物を入れたまま積み重ねることができます。 ずらして積重ねることもできます。 コンテナラックにセットすればセルライン作業の部品管理に役立ちます。
用途パネルハンガーラック対応小型部品容器に。表面抵抗値(Ω)106コンテナ種類ベタ目
シャックルVN KITO(キトー)シャックルVNKITO(キトー)
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
付属品クサリピン、スプリングピンタイプピンタイプ
ICレコーダー Voice-Trek VN-551PC OM SYSTEMICレコーダー Voice-Trek VN-551PCOM SYSTEM
6,898税込7,588
1台
当日出荷
録音・設定・管理まで使いやすさ追求した、簡単シンプルレコーダー VN-551PC。録りたい瞬間を逃さない、ワンタッチ・ダイレクト録音電源OFFの状態でも、録音スイッチをスライドするだけで録音スタート。録りたいその瞬間を逃しません。細かい設定はレコーダーに、おまかせ録音設定録音準備は、メモ、会話、音楽、LP(長時間)の4つから最適なシーンを選ぶだけ。細かい設定は不要で、ボディー前面のボタンを押すだけで簡単にシーンの切り替えができます。メモ録用レコーダーとして、学習から趣味まで色々な用途で使えます。クリア再生・簡単ファイル管理ノイズが多い場所で録音した音声も、ノイズキャンセル機能を使用することでクリアに再生。録音ファイルを探す際の手間を考慮したフォルダ構成で、録音ファイルの検索時間が短縮できます。さらに、誤消去を防止するためのファイルロック機能を搭載。録音ファイルをスマートに管理します。使いやすさ最大3倍速まで対応の早聞き再生や、遅聞き再生、聞きたい位置を探しやすいインデックスマーク機能のスキップ間隔設定など、徹底的に便利な機能・性能を追求。さらに、持ちやすさと操作性を考慮し、手持ち操作でフィットするグリップ感を実現しています。
付属品単4形アルカリ乾電池(2本)/USBケーブル KP29(microB)/取扱説明書(保証書付)質量(g)67(電池含む)形式記録・再生:WMA形式使用温度範囲(℃)0~42外形寸法(mm)108×37.5×20(最大突起部含まず)電源単4形乾電池(LR03)×2本周波数(kHz)【サンプリング】(会話・音楽 WMA32kbps)44.1、(メモ WMA16kbps)22.05、(LP WMA5kbps)8周波数特性【録音時】(メモ)200Hz~7kHz、(会話)200Hz~13kHz、(音楽)40Hz~13kHz、(LP)200Hz~3kHz、【再生時】(メモ/会話/音楽/LP)20Hz~20kHzスピーカー内蔵:Φ20mm丸型ダイナミックスピーカ録音時間(時間)(会話・音楽 WMA32kbps)約251、(メモ WMA16kbps)約495、(LP WMA5kbps)約1570容量(GB)内蔵型NAND FLASHメモリ:4最大出力(mW)ヘッドホン(16Ω負荷時):3+3ジャック径(Φmm)(マイク)3.5、インピーダンス2kΩ、(イヤホン)3.5、インピーダンス8Ω以上
チップ VN 三菱マテリアルチップ VN三菱マテリアル
8,598税込9,458
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
形状ひし形35°切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
VN棚(VNコンテナ用受) TRUSCOVN棚(VNコンテナ用受)TRUSCO
4,498税込4,948
1個
当日出荷
VN-1 8コ並びます。VN-2 6コ並びます。VN-3 4コ並びます。VNコンテナ専用です。
トラスコ品番501-5120質量(kg)2均等荷重(kg)47
チップ VN-MA 三菱マテリアルチップ VN-MA三菱マテリアル
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ VN-MH 三菱マテリアルチップ VN-MH三菱マテリアル
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌日出荷から7日以内出荷
切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
VN 車輪のみ(ゴム車輪) ナンシンVN 車輪のみ(ゴム車輪)ナンシン(2件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
車輪のみとなります。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(天然ゴム・ブタジエンゴム)ボス幅H(mm)42許容荷重(daN)100車軸径d(mm)12
VN型コンテナ用見出しカード TRUSCOVN型コンテナ用見出しカードTRUSCO
389税込428
1袋(50枚)
当日出荷
VN型コンテナ用の見出しカードです。 各コンテナのサイズに合わせて3サイズあります。
材質上質紙
チップ VN-MP 三菱マテリアルチップ VN-MP三菱マテリアル
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ VN-FH 三菱マテリアルチップ VN-FH三菱マテリアル
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面材質UE6020形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ VN-FS 三菱マテリアルチップ VN-FS三菱マテリアル
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面材質UE6020形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
その他(VN~) SMCその他(VN~)SMC
169税込186
1個
3日以内出荷から37日以内出荷
MC車輪 MC-VNシリーズ 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MC車輪 MC-VNシリーズ三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(1件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
MC車輪は、MCナイロン各素材の良さを最大限生かした産業用車輪です。 ゴムと鉄の欠点をカバーした高性能車輪です。 MC901単体の車輪です。 水中での使用も可能です。
材質(車輪)MC901タイプベアリングなし
ダイヤフラム リザーバ 2VN-25854-00 YAMAHA(ヤマハ)ダイヤフラム リザーバ 2VN-25854-00YAMAHA(ヤマハ)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
導電性VN型コンテナ用フタ TRUSCO導電性VN型コンテナ用フタTRUSCO
479税込527
1個
当日出荷
導電性なので電子部品の集中管理に役立ちます。 VN-○NEに取付、積み重ねて使用することができます。 ずらして積重ねることもできます。
用途ホコリの侵入防止に。表面抵抗値(Ω)106
MC車輪 MC-VNシリーズ 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MC車輪 MC-VNシリーズ三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
MC車輪は、MCナイロン各素材の良さを最大限生かした産業用車輪です。ゴムと鉄の欠点をカバーした高性能車輪です。MC901単体の車輪です。水中での使用も可能です。
特性耐水性
ステイ 5VN-17613-00 YAMAHA(ヤマハ)ステイ 5VN-17613-00YAMAHA(ヤマハ)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
ブラケツト 5VN-84703-00 YAMAHA(ヤマハ)ブラケツト 5VN-84703-00YAMAHA(ヤマハ)
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷
ソレノイド 5VN-86110-10 YAMAHA(ヤマハ)ソレノイド 5VN-86110-10YAMAHA(ヤマハ)
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
ステ- 5VN-14413-00 YAMAHA(ヤマハ)ステ- 5VN-14413-00YAMAHA(ヤマハ)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
タンク リザーバ 2VN-25894-00 YAMAHA(ヤマハ)タンク リザーバ 2VN-25894-00YAMAHA(ヤマハ)
979税込1,077
1個
3日以内出荷
AWM5102VN honeywellAWM5102VNhoneywell
37,980税込41,778
1個
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
サークリップ 2VN-25866-00 YAMAHA(ヤマハ)サークリップ 2VN-25866-00YAMAHA(ヤマハ)
249税込274
1個
3日以内出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)YZF-R1(4XV7_4XV8)
無傷クランプ VNシリーズ 象印チェンブロック無傷クランプ VNシリーズ象印チェンブロック
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷
高度な安全性が要求される構造物建設作業ではクランプ傷は禁物です。 従来の無傷クランプと異なりワンタッチ操作で、通常のクランプ同様に使用できます。 衝撃などで万一ワークが滑った時は、歯のついた非常カムが瞬時に作動し、確実に吊り荷を保持します。 鉄板、形鋼の運搬作業。
ハンドルバ- 5VN-26111-01 YAMAHA(ヤマハ)ハンドルバ- 5VN-26111-01YAMAHA(ヤマハ)
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
ワツシヤ 5VN-24736-00 YAMAHA(ヤマハ)ワツシヤ 5VN-24736-00YAMAHA(ヤマハ)
429税込472
1個
3日以内出荷
カバー 5VN-17076-00 YAMAHA(ヤマハ)カバー 5VN-17076-00YAMAHA(ヤマハ)
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
ステ-タアセンブリ 5VN-81410-01 YAMAHA(ヤマハ)ステ-タアセンブリ 5VN-81410-01YAMAHA(ヤマハ)
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷
シ-ル 5VN-14457-00 YAMAHA(ヤマハ)シ-ル 5VN-14457-00YAMAHA(ヤマハ)
969税込1,066
1個
3日以内出荷
レバ- 2 5VN-83922-10 YAMAHA(ヤマハ)レバ- 2 5VN-83922-10YAMAHA(ヤマハ)
20,980税込23,078
1個
3日以内出荷
レバ- 2 5VN-83922-00 YAMAHA(ヤマハ)レバ- 2 5VN-83922-00YAMAHA(ヤマハ)
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
ステー,リヤ 5VN-21643-00 YAMAHA(ヤマハ)ステー,リヤ 5VN-21643-00YAMAHA(ヤマハ)
9,798税込10,778
1個
3日以内出荷
スクリユ 5VN-2589H-00 YAMAHA(ヤマハ)スクリユ 5VN-2589H-00YAMAHA(ヤマハ)
169税込186
1個
3日以内出荷
キャップ,キヤリパ 5VN-25829-10 YAMAHA(ヤマハ)キャップ,キヤリパ 5VN-25829-10YAMAHA(ヤマハ)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
エンブレム 5VN-2417B-31 YAMAHA(ヤマハ)エンブレム 5VN-2417B-31YAMAHA(ヤマハ)
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷
ブラケツト,ライセンス 5VN-84751-00 YAMAHA(ヤマハ)ブラケツト,ライセンス 5VN-84751-00YAMAHA(ヤマハ)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
関連キーワード
...