カテゴリ

  • 自転車部品(10)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 農業機械(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • バイク部品(1)
  • 照明(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 切削工具(1)

「volt800」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VOLT800 CATEYEVOLT800CATEYE
16,980税込18,678
1個
当日出荷
800ルーメンの小型で軽量なハイパワー充電ライト。 カートリッジ式バッテリーの採用により、充電式ライトの弱点を克服、フィールドでも簡単&安全に交換可能。 オプティーキューブテクノロジーTMの丸型配光の為、上側にも下側にも取り付けが可能。 大容量のリチウムイオン充電池(3100mAh)。 充電タイミングが分かるバッテリーインジケータ、充電インジケータ搭載。 本体に急速充電回路内蔵 (充電時間 : 1A以上の入力で約5h / 0.5A入力で約11h)。 手軽なUSB充電 (Micro-USBケーブル付属)。 LEDユニットは放熱に優れハードな使用に耐えるアルミパーツを採用。 ハイ (800ルーメン / 約2時間)、ミドル (400ルーメン / 約3.5時間)、ロー (200ルーメン / 約8時間)、ハイパーコンスタント (800ルーメン / 約7時間)、点滅 (200ルーメン / 約80時間)の5モード搭載。 ダブルクリックでハイモードへ切り替え (どのモードにいても素早く一番明るいモードへ切り替えが可能、シングルクリックで元のモードに戻ります。) モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始。 手早く確実に固定できるフレックスタイトブラケットTM付属。 ヘルメットブラケット(オプション)対応。 バッテリーはVOL700 / VOLT400 / VOLT300 / VOLT50とも互換性あり。
発電方式USB充電明るさ(Lm)約800(約6500cd)付属品USBケーブル(Micro USB)、フレックスタイト(H-34N)寸法(mm)116×31.2×43.2ブラック質量(g)140
VOLT400 ボルト400 CATEYEVOLT400 ボルト400CATEYE
8,998税込9,898
1個
当日出荷
約400ルーメンの小型・軽量、ハイパワー充電ライト カートリッジ式バッテリーの採用により、充電式ライトの弱点を克服、フィールドでも簡単・安全に交換可能 オプティーキューブTMテクノロジーの丸型配光で、上側・下側取付が可能 大容量のリチウムイオン充電池(2200mAh) 充電タイミングが分かるバッテリーインジケータ・充電インジケータ搭載 手軽なUSBで6時間で充電(Micro-USBケーブル付属) LEDユニットは放熱に優れハードな使用に耐えるアルミパーツを採用 ハイ・ミドル・ロー・デイタイムハイパーコンスタント・点滅の5モード ダブルクリックでハイモードへ切替。どのモードにいても素早く一番明るいモードへ切り替えが可能。シングルクリックで元のモードに戻ります モードメモリ機能 手早く確実に固定できるフレックスタイトTMブラケット付属 ヘルメットブラケット(オプション)対応 急速充電クレードル[ CRA-002/CRA-001 ](オプション)を使えば約3h~5hで充電完了 バッテリーはVOLT800/VOLT700/VOLT300/VOLT50とも互換性あり(電池寿命や充電時間は異なります、VOLT400 DUPLEXを除く)
付属品MICRO USBケーブル寸法(mm)111.3×30.6×41.3質量(g)120 (カートリッジバッテリーを含む)使用電池Li-ion 3.6V 2200mAhライト種類LED 1個充電時間(時間)約6 (USB2.0)アズワン品番64-9544-89使用時間(時間)点灯(ハイ):約3、点灯(ミドル):約8、点灯(ロー):約18、デイタイムハイパーコンスタント:約11、点滅:約60防水性IPX4充放電回数(回)標準300 (定格容量の70%の容量低下まで)
CFB-100センターフォークブラケット CATEYECFB-100センターフォークブラケットCATEYE(2件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
ヘッドライトをハンドルから解放し、Vブレーキ、カンチブレーキ用フロントフォークに取り付けるためのブラケット。 フォークにダボ穴が必要。
適合ボルト1600(HL-EL1010RC)、ボルト1200(HL-EL1000RC)、ボルト800(HL-EL471RC)、ボルト700(HL-EL470RC)、ボルト400(HL-EL461RC)、ボルト300(HL-EL460RC)、ボルト200 (HL-EL151RC)、ボルト100(HL-EL150RC)、ナノショットプラス(HL-EL625RC)、ナノショット(HL-EL620RC)、エコノムフォース(HL-EL540RC / HL-EL540)、エコノム(HL-EL340RC/HL-EL340)、ウノ(HL-EL010)、ジドー(HL-AU230)、HL-EL140、HL-EL135ブラックアズワン品番64-9544-71
VOLT200 CATEYEVOLT200CATEYE(2件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
コンパクトボディに十分な明るさと手軽なUSB充電を採用したフロントライト数量限定カラーモデル ハイ、ロー、点滅の3モードを搭載し、ハイモード時は約200ルーメン(約3000カンデラ)の明るさ(※ロー:50ルーメン、点滅:200ルーメン) ダブルクリックで点滅モードへ切り替え 付属のUSBケーブルで手軽に充電可能(充電時間:約3時間) 満充電時、ハイ約2時間、ロー約6時間、点滅約30時間の使用が可能 充電のタイミングがわかるバッテリーインジケータ搭載 モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始 手早く確実に固定できるフレックスタイトブラケット(H-34N)付属 オプションのヘルメット用ブラケットを使用することによりヘルメットにも取り付け可能
SYNC CORE CATEYESYNC CORECATEYE
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
ライト同士がつながり連動するシステム「CatEyeSYNC」に対応した約500ルーメンの小型軽量ハイパワー充電式ライト インジケーターでCatEyeSYNCでペアリングされた他のライトの接続状態およびバッテリー残量の確認が可能 日中でも自分の存在をアピールするデイタイムハイパーコンスタントモード搭載 ハイ(500ルーメン)、ミドル(150ルーメン)、ロー(100ルーメン)、デイタイムハイパーコンスタント(500/100ルーメン)、点滅(100ルーメン)の5モード 横からの被視認性を高めたデザイン モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始 付属のMicroUSBケーブルで手軽に充電 手早く確実に固定できるフレックスタイトブラケット付属 オプションのヘルメット用ブラケットやセンターフォークブラケットなどにも対応 使用時間:約2時間(ハイ)、約9時間(ミドル)、約15時間(ロー)、約18時間(デイタイムハイパーコンスタント)、約130時間(点滅) 充電時間:約3~6時間 「CatEyeSYNC」(スマートフォンアプリ) CatEyeSYNC対応ライトのペアリング(最大7台まで) SYNCCOREの点灯モード選択 セーフティライトのモード連動の設定 セーフティライトのキネティックモード連動の設定(※SYNCKINETIC接続時) CatEyeSYNC対応ライトのON/OFF CatEyeSYNC対応ライトの電池残量確認 「探す」を押すと選択中のライトが数秒間点滅
仕様【スペアパーツ】H-34Nフレックスタイト(5338827N)・USBケーブル(MicroUSB)(5342730)、【オプションパーツ】OF-200アウトフロントブラケット2(1604110)・ヘルメット用ブラケット(ヘッドライト用)(5341831N)・CFB-100センターフォークブラケット(5342440)・H-34N用ブラケットダイヤル(5343510)・ブラケットスペーサー(5445330)付属品MicroUSBケーブル、フレックスタイト(H-34N)寸法(mm)93.5×33.5×41.5質量(g)94(本体、充電池のみ)明るさ約5000cd(約500lm)
チェーンデグリーザー MOTOWNチェーンデグリーザーMOTOWN(132件のレビュー)
999税込1,099
1本(500mL)ほか
当日出荷
チェーン、スプロケット専用のクリーナーです。 古いチェーンオイル、ドロ等の頑固な汚れを強力に洗浄します。 石油系溶剤を使用していないので、シールチェーンのOリングを傷めません。さらに、防錆剤も配合。
用途バイクのチェーン、スプロケット用成分植物性界面活性剤、防錆剤危険物の類別非危険物
フラッシングセーフティライト TL-LD135-R CATEYEフラッシングセーフティライト TL-LD135-RCATEYE(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
リヤー用 オムニ・ディレクショナルテクノロジー(面発光技術)で360度の配光を実現、高い視認性を確保 高輝度LED3個使用
仕様【ラピッド】約200時間【点滅】約150時間【点灯】約100時間質量(g)41.6電源単4形アルカリ乾電池×2本外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)75×21.9×36光源レッドLED×3
リュートミラー TANAX(タナックス)[バイク用品]リュートミラーTANAX(タナックス)[バイク用品](11件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
新規格鏡面積対応次世代ミラー! 流れるようなエアロフォルム。 衝撃を吸収する安全機構「ターナー」を装備。
種別左右共通仕様左右共通360°角度調節式新保安基準適合鏡面サイズターナー付取付ねじ10mm 正ネジ
H-34N フレックスタイト CATEYEH-34N フレックスタイトCATEYE(6件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
適合機種ボルト1200 (HL-EL1000RC)、ボルト300 (HL-EL460RC)、スタジアム3 (HL-EL930RC)、スタジアム2 (HL-EL920RC)、ナノショットプラス(HL-EL625RC)、ナノショット(HL-EL620RC)、エコノムフォース(HL-EL540RC/HL-EL540)、エコノム(HL-EL340RC/HL-EL340)、ウノ(HL-EL010)、ジドー(HL-AU230)、HL-EL530、HL-EL140、HL-EL135、HL-EL130、イノウ (MSC-GC10ブラック適合パイプ径(Φmm)22~32アズワン品番64-9544-05
RAPID X3 (ラピッドX3) CATEYERAPID X3 (ラピッドX3)CATEYE
5,998税込6,598
1個
10日以内出荷
広く光る面発光が人気の 「RAPID X」 シリーズのハイエンドモデル。 リアライトとしてはCATEYE史上最高のMAX150lmの明るさで、デイタイムライトとしても使えるUSB充電式セーフティライト。 従来のLED 1列配置を2列に増加し、それぞれにスイッチを設けることで、個別で電源のオン/オフからモード選択までを好みに合わせて設定可能。 視認性が高く多彩な6モードの発光パターンを搭載。 前回使用した (消灯時の) モードで点灯を開始するモードメモリ機能搭載。 リチウムイオン充電池内蔵 (充電用microUSBケーブル付属)。 バッテリーオートセーブ機能付きインジケータ搭載で、電池残量が少なくなるとスイッチが点滅し、発光パターンが自動で点滅に切り替わり、その後約1時間使用可能。 ラバーバンドで簡単に取り付けできるブラケットレス仕様 (Φ12~32mm対応)。 リア (-R) モデルにはシャープエアロ用ラバーベースを標準付属し、より鋭角なシートポストにも対応 (取り付け可能周長 : 約95~155mmまで)。 オプションのスペーサーXで従来のブラケットにも取り付け可能。
用途リア用セーフティライト使用時間(時間)ハイ:1、ロー:5、点滅:30、ラピッド:31、パルス:16、バイブレーション:8付属品ラバーバンド、Micro USBケーブル、シャープエアロ用ラバーベース(ロングラバーバンド付き)寸法(mm)74×31×39質量(g)46(本体・電池のみ)周長(mm)約95~155(シャープエアロ用ラバーベース使用時の対応パイプ)取付径(Φmm)12~32発電方式USB充電点灯時間(時間)5
ライト 自転車用 防雨 モノタロウライト 自転車用 防雨モノタロウ(255件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
LED3個で210カンデラの明るさ。かばん等に収納しやすいコンパクトサイズです。 ハンドルホルダーから簡単に取り外しできるので、自転車から離れる際は取り外して持ち運びができるので盗難防止になります。また取り外せばライトとしての使用も可能です。 点灯・点滅(早い)・点滅(遅い)・消灯の4段階にボタン1つで調節できるため便利です。 また工具不要で取付可能です。
用途自転車ライトとして発電方式乾電池光度(cd)210材質本体/ABS樹脂、レンズ/Pアクリル樹脂、ハンドルホルダー/ABS樹脂寸法(mm)33×30×83(ハンドルホルダー取付け時)質量(g)約57(電池含まず)保護等級IPX3光源高輝度白色LED×3個電池寿命(時間)点灯/約24、点滅/約48(国産アルカリ乾電池使用の場合)使用電池単4乾電池×3取付径(Φmm)ハンドル径20~33.4明るさ(Lm)19電球の種類LED点灯時間(時間)24
巻き名人 S Mokuba(小山刃物製作所)巻き名人 SMokuba(小山刃物製作所)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
草刈機に取り付けたまま分解することなく、コードの取り替えが可能です。一般的なコードが使用できます。両サイドからコード(約20cm)を差し込むだけで簡単セットできます。直径10cmの軽量コンパクト設計です。ボルトまたはナットを締め付けるだけの簡単設計です。足に当たっても安全です。
用途草の刈り取り作業。仕様四角2.4mmナイロンコード300mm×2本適合(コード)Φ3.3mm以下トラスコ品番420-2252材質ナイロン樹脂質量(g)200タイプ手動式
チェーンマスター Ice ToolzチェーンマスターIce Toolz(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
8日以内出荷
チェーンのたるみを無くしフレームへの傷や汚れを防止します。 後輪を外した際にチェーンを固定するツール。
バイメタルホールソー ストレートシャンク モノタロウバイメタルホールソー ストレートシャンクモノタロウ(104件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷
バイメタル材を使用しているため、切れ味・耐久性共に良好な汎用性の高いホールソーです。
用途配管工事や電気工事など様々な場面での穴あけ作業に。材質M42(ハイス鋼SKH59相当)適合電動機電気ドリル、ボール盤適合被削材種軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック付属品-ドリル径(Φmm)6.35有効切断能力(mm)3.2化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
BA-3.4 カートリッジバッテリー CATEYEBA-3.4 カートリッジバッテリーCATEYE(1件のレビュー)
3,498税込3,848
1個
4日以内出荷
大容量の充電式ライト用カートリッジバッテリー 別売の急速充電クレードルにも対応 充電時間:1A以上の入力で約5時間、0.5A入力で約9時間
付属品USBケーブル適合ボルト800(HL-EL471RC)ブラックバッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)3.6バッテリー容量(mAh)3400
スーパーナイロンコード プロ Mokuba(小山刃物製作所)スーパーナイロンコード プロMokuba(小山刃物製作所)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
耐久力、切れ味に優れた高品質コードです。(F211・F212は素材に耐寒と耐衝撃性に優れたナイロン12を添加し、コードの摩耗や劣化を少なくしています。) 素材に強力ナイロンを添加することで、耐摩耗性、耐衝撃性を、大幅に向上させています。
用途ナイロンコードによる草刈作業に長さ(m)50トラスコ品番479-5849適合機種キンボシ社製以外の刈払機材質強力ナイロンピンク質量(g)320太さ(mm)2.4
ハンドルバー ホルダー ParkTool(パークツール)ハンドルバー ホルダーParkTool(パークツール)(7件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
リペアスタンドに自転車を設置した際、ハンドルやフロント回りが不用意に動かないように固定するためのホルダー。32mmΦのハンドルや50mmΦものトップチューブにも対応し、ほとんどの自転車に使用可能です。
寸法(mm)約390×120質量(g)約390
作業用振動軽減グローブ TAKAGI(高儀)作業用振動軽減グローブTAKAGI(高儀)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1双
当日出荷
スマホ操作OK/ソフトなグリップ感、薄さを実現/洗濯OK/従来品とは違う軽量感・フィット感/むれにくい:通気性・透湿性に優れたメッシュ素材/振動吸収:指・手の平部分に振動吸収素材、特殊合成ゴム使用/ピッタリフィット:作業者の手首にピッタリフィットする伸縮ソフト素材使用。肌触りが良く、手首も傷めにくい/ソフトなグリップ:指・手の平部分に合成皮革を使用。長時間の作業でも疲れにくく、スマホなどの操作も簡単/カラビナ装着可能:リング付きでカラビナなどに装着可能
用途振動を伴う作業に材質【手の平】合成皮革/【甲】ポリエステルサイズL入数(双)1機能スマホ操作OK/軽量感/通気性/透湿性/振動吸収/伸縮
メッシュ 草刈り用スパット前掛 グローブマニア(川西工業)メッシュ 草刈り用スパット前掛グローブマニア(川西工業)(31件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
当日出荷
通気性抜群。総メッシュのため夏場の作業も快適です。コシのある素材を使用していますので、飛び跳ねる草や小石をシャットアウトします。 バネ入り腰ベルト。腰ベルトには板バネが入っていますので、ワンタッチで腰に固定できます。 胸部板バネ入り。胸部に板バネが入っていますので、首から紐で下げる必要がありません。肩に負担がかからず、作業がはかどります。
グリーンサイズフリートラスコ品番335-2480種別前掛材質塩化ビニル樹脂(可塑剤)、基布:ポリエステル100%質量(g)400幅(cm)80長さ(cm)115アズワン品番64-2322-29