カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(120)
  • メカニカル部品(69)
  • 船舶用品・漁業資材(47)
  • 制御機器(12)
  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • 切削工具(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 家電(3)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 農業機械(2)
  • バイク部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vp-500」の検索結果

287件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 真空パック包装機 VP500 タカトテクニカ

    真空パック包装機 VP500

    タカトテクニカ
    ¥299,800税込¥329,780
    1個
    3日以内出荷
    食材や調理した食品をかんたんに真空パックできます。 真空パック用の袋に食材を入れて本体室内にセットし、ふたを閉じるだけ。 キャスター付きで移動が簡単。 市販の真空包装袋が使用できます。
    用途食材などの真空パック包装に、大型業務用サイズ付属品高さ調整プレート、予備品:シール熱線、テフロンシート、シリコンパッキン、ヒューズ寸法(mm)500×600×170(チャンバー室)電源(V)三相200(50/60Hz)消費電力(W)950本体寸法(mm)550×750×980(フタ閉)本体質量(kg)90
  • パイロット・ポペットタイプ  VP500 SMC

    パイロット・ポペットタイプ VP500

    SMC
    ¥54~税込¥59~
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    ・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
  • V Series(VP500) SMC

    V Series(VP500)

    SMC
    ¥849~税込¥934~
    1個
    9日以内出荷
  • パイロット・ポペットタイプ  (VP500-2~) SMC

    パイロット・ポペットタイプ (VP500-2~)

    SMC
    ¥949税込¥1,044
    1個
    9日以内出荷
    ・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
  • 3ポートソレノイドバルブ VP500シリーズ VP544 SMC

    3ポートソレノイドバルブ VP500シリーズ VP544

    SMC
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ポート数3使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロット
  • 3ポートソレノイドバルブ VP500シリーズ VP542 SMC

    3ポートソレノイドバルブ VP500シリーズ VP542

    SMC
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ポート数3使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロット
  • 3ポートソレノイドバルブ VP500シリーズ VP544R SMC

    3ポートソレノイドバルブ VP500シリーズ VP544R

    SMC
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ポート数3使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロット
  • 3ポートソレノイドバルブ VP500シリーズ VP542R SMC

    3ポートソレノイドバルブ VP500シリーズ VP542R

    SMC
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ポート数3使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロット
  • 3ポートソレノイドバルブ VP500シリーズ マニホールド SMC

    3ポートソレノイドバルブ VP500シリーズ マニホールド

    SMC
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1個
    9日以内出荷
    ポート数3管接続口径3/8定格電圧(V)AC220(50/60Hz)
  • 紙パック掃除機 日立グローバルライフソリューションズ

    紙パック掃除機

    日立グローバルライフソリューションズ
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    当日出荷
    パワフルヘッド採用のコンパクトな紙パック式クリーナー。パワフルヘッド搭載。クルッとヘッド採用で壁ぎわ、すき間もスムーズにお掃除。
    用途掃除機、クリーナーとして。紙パック式 キャニスター集塵方式紙パック吸込仕事率(W)560~80集塵容量(L)1.5運転音(dB)60~66質量(kg)5.0(本体3.4)コード長さ(m)5付属品ホース、パワーヘッド、延長管色ホワイト消費電力(W)100~200幅(cm)25.6保証期間1年高さ(cm)21.4ヘッド仕様パワーヘッド奥行き(cm)28.8寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)28.8×25.6×21.4
  • 3ポートソレノイドバルブ VP500シリーズ VP544RT SMC

    3ポートソレノイドバルブ VP500シリーズ VP544RT

    SMC
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1個
    9日以内出荷
    仕様(-) なしポート数3定格電圧(V)(5) DC24V圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(T) 節電回路付(DCのみ)
  • 3ポートソレノイドバルブ VP500シリーズ VP544RKT SMC

    3ポートソレノイドバルブ VP500シリーズ VP544RKT

    SMC
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1個
    9日以内出荷
    仕様(-) なし切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)ポート数3定格電圧(V)(5) DC24V圧力(K) 高圧タイプ (1.0 MPa)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(T) 節電回路付(DCのみ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
  • 3ポートソレノイドバルブ VP500シリーズ VP542RT SMC

    3ポートソレノイドバルブ VP500シリーズ VP542RT

    SMC
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1個
    9日以内出荷
    ポート数3定格電圧(V)(5) DC24V圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(T) 節電回路付(DCのみ)
  • 3ポートソレノイドバルブ VP500シリーズ VP542RK SMC

    3ポートソレノイドバルブ VP500シリーズ VP542RK

    SMC
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1個
    9日以内出荷
    ポート数3圧力(K) 高圧タイプ (1.0 MPa)使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準タイプ
  • 3ポートソレノイドバルブ VP500シリーズ VP542KT SMC

    3ポートソレノイドバルブ VP500シリーズ VP542KT

    SMC
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)ポート数3定格電圧(V)(5) DC24V圧力(K) 高圧タイプ (1.0 MPa)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付(DCのみ)
  • 3ポートソレノイドバルブ VP500シリーズ VP544Y SMC

    3ポートソレノイドバルブ VP500シリーズ VP544Y

    SMC
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1個
    9日以内出荷から12日以内出荷
    ポート数3使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロット
  • 3ポートソレノイドバルブ VP500シリーズ VP544K SMC

    3ポートソレノイドバルブ VP500シリーズ VP544K

    SMC
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1個
    9日以内出荷
    仕様(-) なしポート数3圧力(K) 高圧タイプ (1.0 MPa)使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプ
  • 3ポートソレノイドバルブ VP500シリーズ VP542RKT SMC

    3ポートソレノイドバルブ VP500シリーズ VP542RKT

    SMC
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1個
    9日以内出荷
    ポート数3定格電圧(V)(5) DC24V圧力(K) 高圧タイプ (1.0 MPa)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(T) 節電回路付(DCのみ)
  • 3ポートソレノイドバルブ VP500シリーズ VP544T SMC

    3ポートソレノイドバルブ VP500シリーズ VP544T

    SMC
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1個
    9日以内出荷
    仕様(-) なしポート数3定格電圧(V)(5) DC24V圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付(DCのみ)
  • 3ポートソレノイドバルブ VP500シリーズ VP544RY SMC

    3ポートソレノイドバルブ VP500シリーズ VP544RY

    SMC
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)ポート数3ねじの種類(-) Rc M5使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロット
  • 3ポートソレノイドバルブ VP500シリーズ VP544KT SMC

    3ポートソレノイドバルブ VP500シリーズ VP544KT

    SMC
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1個
    9日以内出荷
    仕様(-) なしポート数3定格電圧(V)(5) DC24V圧力(K) 高圧タイプ (1.0 MPa)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付(DCのみ)
  • 3ポートソレノイドバルブ VP500シリーズ VP542Y SMC

    3ポートソレノイドバルブ VP500シリーズ VP542Y

    SMC
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1個
    9日以内出荷
    ポート数3使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロット
  • 3ポートソレノイドバルブ VP500シリーズ VP542T SMC

    3ポートソレノイドバルブ VP500シリーズ VP542T

    SMC
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1個
    9日以内出荷
    ポート数3圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付(DCのみ)
  • 3ポートソレノイドバルブ VP500シリーズ VP542K SMC

    3ポートソレノイドバルブ VP500シリーズ VP542K

    SMC
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1個
    9日以内出荷
    ポート数3圧力(K) 高圧タイプ (1.0 MPa)使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプ
  • 3ポートソレノイドバルブ VP500シリーズ VP544RK SMC

    3ポートソレノイドバルブ VP500シリーズ VP544RK

    SMC
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)ポート数3圧力(K) 高圧タイプ (1.0 MPa)使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準タイプ
  • 3ポートソレノイドバルブ VP500シリーズ VP542RY SMC

    3ポートソレノイドバルブ VP500シリーズ VP542RY

    SMC
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)ポート数3ねじの種類(-) Rc M5使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロット
  • 山形扇形ノズル(一体形) VVPシリーズ いけうち

    山形扇形ノズル(一体形) VVPシリーズ

    いけうち
    ¥949~税込¥1,044~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生。ノズル複数配列時にパターンの両端をオーバーラップさせて使うと、流量分布が全幅において均等になる。
    用途洗浄、散布、冷却、水幕圧力(MPa)標準:0.3
  • 真空ポンプオイル リークラボ・ジャパン

    真空ポンプオイル

    リークラボ・ジャパン
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    4日以内出荷
    真空ポンプオイル
    用途真空ポンプオイルのランニングコストは決して高くなく、作業も難しくありませんので、最高のエアコン整備をお客様に提供するために、ぜひこのエアコン整備シーズン前に、真空ポンプオイルを交換、メンテナンスしてください。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's(1件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個(500g)
    当日出荷から7日以内出荷
    スズキ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料メーカースズキ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 山形扇形ノズル(一体形) VPシリーズ いけうち

    山形扇形ノズル(一体形) VPシリーズ

    いけうち
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生。ノズル複数配列時にパターンの両端をオーバーラップさせて使うと、流量分布が全幅において均等になる。
    用途洗浄、散布、冷却、水幕圧力(MPa)標準:0.3
  • 着せ替えデザインパネル Panasonic(パナソニック)

    着せ替えデザインパネル

    Panasonic(パナソニック)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    5日以内出荷
    材質金属部:アルミ合金(表面:アルミヘアライン仕上げ)、樹脂部:難燃樹脂色メタリックグレー外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約170×119×12
  • 着せ替えデザインパネル Panasonic(パナソニック)

    着せ替えデザインパネル

    Panasonic(パナソニック)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    5日以内出荷
    材質金属部:アルミ合金(表面:アルミヘアライン仕上げ)、樹脂部:難燃樹脂色シャンパンゴールド外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約170×119×12
  • 標準扇形ノズル VPシリーズ ステンレス鋼303製 1/4オス 50° いけうち

    標準扇形ノズル VPシリーズ ステンレス鋼303製 1/4オス 50°

    いけうち
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生します。
    用途洗浄:自動車、車輛、コンテナ、フィルム、フェルト、フィルター、スクリーン、びん、土砂、砕石、金属、金属部品、機械、鋼板、鋼片、各種容器。材質ステンレス鋼303角度(°)噴霧:50(0.3MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準扇形ノズル ステンレス製  1/4オス 50° いけうち

    標準扇形ノズル ステンレス製 1/4オス 50°

    いけうち
    ¥839税込¥923
    1個
    当日出荷
    中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生させます。ノズル複数配列時にパターンの両端をオーバーラップさせて使うと、流量分布が全幅において均等になります。
    用途自動車、車輌、各種容器などの洗浄に。材質ステンレス鋼303角度(°)噴霧:50危険物の類別非危険物ねじサイズR1/4RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)0.3
  • 標準扇形ノズル ステンレス製 1/8オス 50° いけうち

    標準扇形ノズル ステンレス製 1/8オス 50°

    いけうち
    ¥819税込¥901
    1個
    当日出荷
    中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生させます。ノズル複数配列時にパターンの両端をオーバーラップさせて使うと、流量分布が全幅において均等になります。
    用途自動車、車輌、各種容器などの洗浄に。材質ステンレス鋼303角度(°)噴霧:50危険物の類別非危険物ねじサイズR1/8RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)0.3
  • 標準扇形ノズル VPシリーズ PVDF樹脂製 1/4オス 50° いけうち

    標準扇形ノズル VPシリーズ PVDF樹脂製 1/4オス 50°

    いけうち
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生します。
    用途洗浄:自動車、車輛、コンテナ、フィルム、フェルト、フィルター、スクリーン、びん、土砂、砕石、金属、金属部品、機械、鋼板、鋼片、各種容器。材質ポリビニリデンフルオライド(PVDF)角度(°)噴霧:50(0.3MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準扇形ノズル VVPシリーズ ステンレス鋼303製 1/4オス 50° いけうち

    標準扇形ノズル VVPシリーズ ステンレス鋼303製 1/4オス 50°

    いけうち
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生します。
    用途洗浄:自動車、車輛、コンテナ、フィルム、フェルト、フィルター、スクリーン、びん、土砂、砕石、金属、金属部品、機械、鋼板、鋼片、各種容器。材質ステンレス鋼303定格圧力(MPa)0.3角度(°)噴霧:50(0.3MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準扇形ノズル VVPシリーズ ステンレス鋼303製 1/8オス 50° いけうち

    標準扇形ノズル VVPシリーズ ステンレス鋼303製 1/8オス 50°

    いけうち
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生します。
    用途洗浄:自動車、車輛、コンテナ、フィルム、フェルト、フィルター、スクリーン、びん、土砂、砕石、金属、金属部品、機械、鋼板、鋼片、各種容器。材質ステンレス鋼303圧力0.3角度(°)噴霧:50(0.3MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 汎用インクリボン EPSON VP5000 タイプ ノーブランド

    汎用インクリボン EPSON VP5000 タイプ

    ノーブランド
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1セット(6本)
    翌々日出荷
    ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。 プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。 インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。 また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。
    用途ドットインパクトプリンタ用適合VP-5000/5100種別汎用色黒適合メーカーEPSON
  • VPパイプ(圧力配管) 500mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    VPパイプ(圧力配管) 500mm

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
    ¥859~税込¥945~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設内部の排水管。長さ(mm)500材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)500最高使用圧力(MPa)1