いけうち
標準扇形ノズル ステンレス製 1/4オス 50°
中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生させます。
ノズル複数配列時にパターンの両端をオーバーラップさせて使うと、流量分布が全幅において均等になります。
用途
自動車、車輌、各種容器などの洗浄に。
材質
ステンレス鋼303
角度(°)
噴霧:50
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
R1/4
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力(MPa)
0.3
内容量
1個
全9種類を絞り込む
トラスコ品番
選択してください
850-7245
850-7246
850-7247
850-7248
850-7249
850-7250
850-7252
850-7253
850-7254
9種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
メーカー純正品番
噴霧量(L/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06185038
1.4MVVP5005S303
850-7245
1/4M VVP 5005 S303
0.5
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
返品不可
06185720
1.4MVVP5030S303
850-7252
1/4M VVP 5030 S303
3
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
返品不可
06186402
1.4MVVP5040S303
850-7253
1/4M VVP 5040 S303
4
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
返品不可
06186429
1.4MVVP5010S303
850-7247
1/4M VVP 5010 S303
1
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
返品不可
06187951
1.4MVVP5007S303
850-7246
1/4M VVP 5007 S303
0.7
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
返品不可
06188660
1.4MVVP5080S303
850-7254
1/4M VVP 5080 S303
8
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年11月19日
06189046
1.4MVVP50300S303
850-7250
1/4M VVP 50300 S303
30
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
返品不可
06189841
1.4MVVP5020S303
850-7249
1/4M VVP 5020 S303
2
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年11月25日
06191232
1.4MVVP50200S303
850-7248
1/4M VVP 50200 S303
20
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください