いけうち
標準扇形ノズル VVPシリーズ ステンレス鋼303製 1/8オス 50°
中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生します。
用途
洗浄:自動車、車輛、コンテナ、フィルム、フェルト、フィルター、スクリーン、びん、土砂、砕石、金属、金属部品、機械、鋼板、鋼片、各種容器。
材質
ステンレス鋼303
圧力
0.3
角度(°)
噴霧:50(0.3MPa時)
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
R1/8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
メーカー純正品番
噴霧量(L/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06191749
18MVVP5010S303W
198-6463
1/8M VVP 5010 S303W
1(0.3MPa時)
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
返品不可
06191907
18MVVP5005S303W
198-6437
1/8M VVP 5005 S303W
0.5(0.3MPa時)
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
返品不可
06192982
18MVVP5007S303W
198-3328
1/8M VVP 5007 S303W
0.7(0.3MPa時)
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください