いけうち
標準扇形ノズル VPシリーズ ステンレス鋼303製 1/4オス 50°
中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生します。
用途
洗浄:自動車、車輛、コンテナ、フィルム、フェルト、フィルター、スクリーン、びん、土砂、砕石、金属、金属部品、機械、鋼板、鋼片、各種容器。
材質
ステンレス鋼303
角度(°)
噴霧:50(0.3MPa時)
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
R1/4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全18種類を絞り込む
トラスコ品番
選択してください
197-8629
198-0103
198-0117
198-0135
198-0203
198-0207
198-1690
198-1738
198-1754
198-1782
198-3281
198-3306
198-3342
198-4854
198-4897
198-4909
198-4930
198-6470
18種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
メーカー純正品番
噴霧量(L/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06191679
14MVP5015S303
198-0117
1/4M VP 5015 S303
1.5(0.3MPa時)
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
返品不可
06192142
14MVP5004S303W
198-3306
1/4M VP 5004 S303W
0.4(0.3MPa時)
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
返品不可
06192641
14MVP5015S303W
198-6470
1/4M VP 5015 S303W
1.5(0.3MPa時)
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
返品不可
06193176
14MVP5040S303
198-4897
1/4M VP 5040 S303
4(0.3MPa時)
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
返品不可
06194260
14MVP5050S303
198-1690
1/4M VP 5050 S303
5(0.3MPa時)
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
返品不可
06196019
14MVP5005S303W
198-0103
1/4M VP 5005 S303W
0.5(0.3MPa時)
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
返品不可
06196326
14MVP5004S303
197-8629
1/4M VP 5004 S303
0.4(0.3MPa時)
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
返品不可
06196387
14MVP5003S303
198-3342
1/4M VP 5003 S303
0.3(0.3MPa時)
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
返品不可
06197349
14MVP5007S303
198-4854
1/4M VP 5007 S303
0.7(0.3MPa時)
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
返品不可
06197638
14MVP5010S303
198-0135
1/4M VP 5010 S303
1(0.3MPa時)
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
返品不可
06198521
14MVP5080S303
198-1738
1/4M VP 5080 S303
8(0.3MPa時)
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
返品不可
06198566
14MVP5020S303
198-1754
1/4M VP 5020 S303
2(0.3MPa時)
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
返品不可
06200569
14MVP5005S303
198-0203
1/4M VP 5005 S303
0.5(0.3MPa時)
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
返品不可
06201339
14MVP5007S303W
198-4909
1/4M VP 5007 S303W
0.7(0.3MPa時)
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
返品不可
06201436
14MVP5010S303W
198-3281
1/4M VP 5010 S303W
1(0.3MPa時)
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
返品不可
06202371
14MVP5060S303
198-1782
1/4M VP 5060 S303
6(0.3MPa時)
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
返品不可
06204516
14MVP5030S303
198-4930
1/4M VP 5030 S303
3(0.3MPa時)
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
返品不可
06204778
14MVP5003S303W
198-0207
1/4M VP 5003 S303W
0.3(0.3MPa時)
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください