いけうち
標準扇形ノズル ステンレス製 1/8オス 50°
中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生させます。
ノズル複数配列時にパターンの両端をオーバーラップさせて使うと、流量分布が全幅において均等になります。
用途
自動車、車輌、各種容器などの洗浄に。
材質
ステンレス鋼303
角度(°)
噴霧:50
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
R1/8
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力(MPa)
0.3
内容量
1個
全7種類を絞り込む
トラスコ品番
選択してください
850-7276
850-7277
850-7278
850-7279
850-7281
850-7282
850-7283
7種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
メーカー純正品番
噴霧量(L/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06184749
1.8MVVP5080S303
850-7283
1/8M VVP 5080 S303
8
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
返品不可
06185747
1.8MVVP5010S303
850-7277
1/8M VVP 5010 S303
1
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
返品不可
06185842
1.8MVVP50120S303
850-7278
1/8M VVP 50120 S303
12
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
返品不可
06187549
1.8MVVP5005S303
850-7276
1/8M VVP 5005 S303
0.5
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
返品不可
06189369
1.8MVVP5040S303
850-7282
1/8M VVP 5040 S303
4
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
返品不可
06190787
1.8MVVP5030S303
850-7281
1/8M VVP 5030 S303
3
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
返品不可
06191067
1.8MVVP5020S303
850-7279
1/8M VVP 5020 S303
2
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください