曜日別特売

HKS SUPER TURBO RACING 15W50 4L

HKS SUPER TURBO RACING 15W50 4L - HKS

チューニング車両や旧型車両、大排気量車両に最適
純正指定グレード ※w50適用
想定仕様:高出力ターボ車、ブーストアップからタービン交換仕様
強靭な油膜で高負荷にさらされるエンジンを守ります。

容量(L)
4
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
エンジン型式
RB2#DET(T)、#JZ-GTE、VR##DETT、VQ##DET、SR20DET、4G63、4B11、EJ2#など
危険物の性状
非水溶性
内容量
1個(4L)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7354794552001-AK127
¥13,500
¥12,980
¥14,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2027年5月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする