HKS
HKS SUPER TURBO RACING 15W50 1L
チューニング車両や旧型車両、大排気量車両に最適
純正指定グレード ※w50適用
想定仕様:高出力ターボ車、ブーストアップからタービン交換仕様
強靭な油膜で高負荷にさらされるエンジンを守ります。
容量(L)
1
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
エンジン型式
RB2#DET(T)、#JZ-GTE、VR##DETT、VQ##DET、SR20DET、4G63、4B11、EJ2#など
危険物の性状
非水溶性
内容量
1個(1L)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73547848
52001-AK126
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2027年5月中旬
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください