20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニデックドライブテクノロジーエイブル減速機
はすば歯車採用の静音タイプです。 高精度のサーボモータの特性をフルに生かす減速機です。 潤滑油には寿命の長い高級グリースを使用し、交換の必要はありません。 密閉充填構造なので、取付姿勢も自由自在です。
用途精密な位置決めに 仕様RoHS指令対応です(特殊仕様・モータ除く)。 セット内容キー、取扱説明書 材質アルミ、鉄 種類減速機 取付方式フランジ取付
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

荷物の落下防止に使用するベルトです。 取付はマグネット式です。
塗装色 種別マグネット式(50mm幅) タイプ段荷重:全タイプ兼用
1セット
4,198 税込4,618
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
75,980 税込83,578
10日以内出荷

1個
26,980 税込29,678
10日以内出荷

シンク下のサイズに合わせて使える伸縮タイプのフリーラック。棚板は取り外しが可能なので、排水トラップを避けて棚が作れます。
用途シンク下収納、キッチン収納として。流し台下 洗面台下 整理ラック 収納ラック フライパン収納 食器棚 シンク下伸縮 二段 耐荷重(kg)1段あたり5 組立時間約10-20分
1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニデックドライブテクノロジーエイブル減速機 VRGシリーズ(精密タイプ)
「静音」「高剛性」「高精度」サーボモータ用精密減速機VRGシリーズ。 振動、騒音低減に適した遊星歯車減速機構とはすば歯車を採用。その強みを最大限に生かし、静音化を実現しました。減速機ケースにインタナルギヤを直接歯切りして高剛性化しました。コンパクト頑強なボディから高い出力トルクを発揮します。バックラッシ 0.05°(3分)の高精度シリーズ。精密な位置決めに威力を発揮。高精度のサーボモータの特性をフルに生かす減速機です。大口径クロスローラベアリングを採用し、フランジ出力型をシリーズ化。省スペースにより、装置設計の自由度が飛躍的に向上します。潤滑油に耐久性に優れ、摩耗が少ない高級グリースを使用し、長期間メンテナンスの必要がありません。全機種とも密閉充填方式なので、取付姿勢が自由自在に選択できます。工場出荷時に規定量のグリースを充填しているので、到着後そのままご使用いただけます。また、各社サーボモータ、各シリーズの取付に対応しており、モータと減速機の取付も簡単です。
変速機タイプ遊星ギア 取付方式フランジ取付 タイプ延長軸出力 フランジタイプTYPE3
1個
64,980 税込71,478
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

支柱のスリットに差し込むことで簡単に取り付けることができる落下防止ベルトです。破断強度はセンターバックル250kg、樹脂バックル90kgです。
用途棚上の収納物の落下防止に。 ブルー ベルト幅(mm)25
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エンジニアブーツ風ラバーブーツ。飽きのこないシンプルなスタイル。
用途雨の日のバイクブーツ、アウトドアなど。 材質アッパー/ゴム、ソール/ゴム 種類作業靴 長さ(cm)約30(L) 標準質量(g/片足)約850 足幅3E
1足
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
57,980 税込63,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (405種類の商品があります)

タンガロイ先端交換式ヘッド VRB,VRC-02
エコ商品
材質AH725 刃数2 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1箱(2個)
9,996 税込10,996
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ニデックドライブテクノロジーエイブル減速機 VRXFシリーズ(標準形)
タイプ標準型 種類減速機 取付方式フランジ取付 バックラッシ(°)0.25
1台
54,980 税込60,478
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

軽荷重から重荷重まで、ガッチリガード。荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。 棚に納められた商品・書籍・収集資料等の地震による落下を防止するベルトです。 タナガードの取付は簡単ワンタッチ。様々な支柱に取り付けたまま、高さ調節が自由自在にできます。 収納品の取り出しも簡単ワンタッチ。開閉バックルは軽荷重から重荷重まで、用途に応じて3種類あります。 ベルト幅は25mm・50mmの2種類あります。
用途商品・書籍の落下防止に ペール缶、ドラム缶の転倒防止に 金型の落下防止に タイプループベルトタイプ ベルト色ブルー 材質(ベルト)ナイロン ベルト厚(mm)1.3 関連資料使用方法
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

1台
66,980 税込73,678
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

軽荷重から重荷重まで、ガッチリガード。荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。 棚に納められた商品・書籍・収集資料等の地震による落下を防止するベルトです。 タナガードの取付は簡単ワンタッチ。様々な支柱に取り付けたまま、高さ調節が自由自在にできます。 収納品の取り出しも簡単ワンタッチ。開閉バックルは軽荷重から重荷重まで、用途に応じて3種類あります。 ベルト幅は25mm・50mmの2種類あります。
用途商品・書籍の落下防止に ペール缶、ドラム缶の転倒防止に 金型の落下防止に ベルト色 材質(ベルト)ポリプロピレン ベルト厚(mm)1.3 関連資料使用方法
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

棚用落下防止ベルト ポリプロピレン+樹脂バックル モノタロウ 動画あり
棚に収めた荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。 張りと強度のあるPP製のベルトで、バックルは樹脂製です。 樹脂バックルはワンタッチ装着できます。
用途棚の落下防止に ベルト色 タイプ樹脂バックル 破断強度(kg)100 材質(ベルト)ポリプロピレン ベルト厚(mm)1.3 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.1MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

タイヤチューブのため、伸縮性があり、収納品の取り出しも簡単です。フック式のため取り付けが簡単です。
用途棚上の商品の落下防止に。 幅(mm)20 厚さ(mm)1.3~2.6 材質再利用タイヤチューブ
1本
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

定トルク定馬力中間特性 今までの無段変速機の「枠」を超えた万能型無段変速機です。NRXトラクションドライブは、内接ころがり接触で、各圧接点の平均ヘルツ応力が小さいうえ、世界初の独創「3点支持機構」により、極度の過負荷に対してもスリップすることなく、圧接面の摩耗、損傷の心配はありません。今までの変速機ではなし得なかった、ゼロからの変速を実現しました。変速機構に差動遊星機構を応用し、全範囲において安定したトルクを発生させながら、ゼロからの広範囲な変速ができます。
電圧(V)200 出力軸横向 変速機タイプベルト式無段変速
1個
389,800 税込428,780
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

定馬力特性 今までの無段変速機の「枠」を超えた万能型無段変速機です。RXトラクションドライブは、内接ころがり接触で、各圧接点の平均ヘルツ応力が小さいうえ、世界初の独創「3点支持機構」により、極度の過負荷に対してもスリップすることなく、圧接面の摩耗、損傷の心配はありません。今までの変速機ではなし得なかった、ゼロからの変速を実現しました。変速機構に差動遊星機構を応用し、全範囲において安定したトルクを発生させながら、ゼロからの広範囲な変速ができます。
電圧(V)200 出力軸横向 変速機タイプベルト式無段変速
1個
389,800 税込428,780
8日以内出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ニデックドライブテクノロジートラクションドライブ NRXシリーズ(基本型)
定トルク定馬力中間特性 今までの無段変速機の「枠」を超えた万能型無段変速機です。NRXトラクションドライブは、内接ころがり接触で、各圧接点の平均ヘルツ応力が小さいうえ、世界初の独創「3点支持機構」により、極度の過負荷に対してもスリップすることなく、圧接面の摩耗、損傷の心配はありません。今までの変速機ではなし得なかった、ゼロからの変速を実現しました。変速機構に差動遊星機構を応用し、全範囲において安定したトルクを発生させながら、ゼロからの広範囲な変速ができます。
電圧(V)200 出力軸横向 変速機タイプベルト式無段変速
1個
259,800 税込285,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンディータイプにて押付・引張力を計測するデジタルフォースゲージ。表示機能のみの普及タイプ。専用キャリングケース付属
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)147×75×38
1セットほか
54,980 税込60,478
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

関連キーワード