カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(62)
  • 制御機器(54)
  • 家電(21)
  • 測定用品(19)
  • バイク部品(17)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 農業機械(2)
  • 物流用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vrm」の検索結果

197件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アイナットスター VRM RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)

    アイナットスター VRM

    RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    取り付けに際しては市販のレンチを使用できます。 サイズはM6~M30の8機種がラインナップ。
    用途ねじ部がナットタイプになっているため、相手面のボルトに接続し重量物の吊り作業用に材質ニッケルクロムモリブデン鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • VRM146 Vee Rubber

    VRM146

    Vee Rubber(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    6日以内出荷
    1977年にタイで設立したVeeRubber社。世界の品質基準、ISO9001、ISO9002を取得しており、JIS指定工場の認定を得ています。各車両メーカー、タイヤメーカーにOE納入実績があり、信頼と実績のあるタイヤブランドです。世界のレースシーンでも実績は豊富でスポーツタイヤとしてのクオリティも高く評価されています。
    タイプT/Lタイヤサイズ80/100-10主な適合車種Dio、Today、ジョルカブリム径(inch)10速度記号/荷重表示46J
  • VRM40用ナイフ刃 ISEKI

    VRM40用ナイフ刃

    ISEKI
    2,298税込2,528
    1本
    4日以内出荷
    ISEKI自走式草刈機用の部品です。ISEKI自走草刈機VRM40用のナイフ刃です。
    用途VRM40用ナイフ刃。適合本体VRM40
  • VRM338 Vee Rubber

    VRM338

    Vee Rubber(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    6日以内出荷
    1977年にタイで設立したVeeRubber社。世界の品質基準、ISO9001、ISO9002を取得しており、JIS指定工場の認定を得ています。各車両メーカー、タイヤメーカーにOE納入実績があり、信頼と実績のあるタイヤブランドです。世界のレースシーンでも実績は豊富でスポーツタイヤとしてのクオリティも高く評価されています。あらゆる路面コンディションに適応し、操作性に優れたタイヤで、耐久性があり、ロングライフ。トレッドパターンは、レーシングタイヤから発想されたデザインを採用。
    タイプT/Lリム径(inch)14
  • VRM119C Vee Rubber

    VRM119C

    Vee Rubber(2件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1本
    5日以内出荷
    1977年にタイで設立したVeeRubber社。世界の品質基準、ISO9001、ISO9002を取得しており、JIS指定工場の認定を得ています。各車両メーカー、タイヤメーカーにOE納入実績があり、信頼と実績のあるタイヤブランドです。世界のレースシーンでも実績は豊富でスポーツタイヤとしてのクオリティも高く評価されています。。・ホンダ GROM(グロム)の純正採用タイヤ。・従来品との比較: 約20%走行可能距離が向上。・GROMのスポーティーなイメージを演出し、カスタムパーツとしても楽しめるタイヤパターン。
    タイプT/Lリム径(inch)12
  • 保護マスク VR用 ゴーグル用 エレコム

    保護マスク VR用 ゴーグル用

    エレコム(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1箱(100枚)
    当日出荷
    汗が気になる額やこめかみ部分をしっかりカバー!VRグラスへの汗の付着、皮脂汚れ、化粧汚れを防ぐVRグラスよごれ防止マスク。大容量タイプ。
    材質ポリプロピレン100%寸法(mm)440×130ホワイトサイズフリー
  • ルアーフィッティング Nordson MEDICAL

    ルアーフィッティング

    Nordson MEDICAL
    2,898税込3,188
    1袋(10個)
    当日出荷
    オールPVDF製ですので、耐薬品性・機械的強度に優れています。
    仕様高温オートクレーブ可・γ線滅菌可・EOG滅菌可適合PVDF製・軟質チューブ用材質PVDF(フッ素樹脂)タイプオスルアーロック
  • ルアーフィッティング 三商

    ルアーフィッティング

    三商
    1,198税込1,318
    1セット(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    ビニール、シリコン、タイゴン等のフレキシブルなチューブ用。
    材質ポリプロピレン
  • オスルアーロックフィッティング 三商

    オスルアーロックフィッティング

    三商
    1,498税込1,648
    1セット(10個)
    当日出荷
    オスルアーロック部とメスルアー部は捻ることでしっかりと接続できます。PVDF製なのでオートクレーブ・γ線滅菌・EOG滅菌も可能。
    規格プラグ
  • デジタルボイスレコーダー WINTECH(ウィンテック/廣華物産)

    デジタルボイスレコーダー

    WINTECH(ウィンテック/廣華物産)
    8,798税込9,678
    1台
    当日出荷
    電池式で気軽に使えるデジタルボイスレコーダーです。基本性能に絞った単機能モデルだから使いやすく、プライベートやビジネスなど様々なシーンで活用いただけます。USB端子搭載で、パソコンに接続すれば簡単に音声を取り扱うことができます。録音モードは高音質(HP)/長時間(MP/SP/LP)の4段階。最大約280時間、高音質でも約11時間の録音が可能です。リピート機能も搭載しているので語学学習にもおすすめ
    付属品取扱説明書、USBケーブル、イヤホン仕様対応ビットレート:LP:32kbps/SP:64kbps/MP:256kbps/HP:768kbps、入出力チャネル:モノラル質量(g)38電源単4乾電池×2(別売り)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×35×19機能保存ファイル数:合計396ファイル(4フォルダー各最大99ファイル)、記録時間:LP約280時間/SP約140時間/MP役34時間/HP約15時間、リピート、時間経過表示、日付時間表示液晶サイズ23×21mm電池寿命(連続時間)連続録音:約30時間(LPモード)、連続再生:約15時間(スピーカー音量:中)(アルカリ乾電池使用、メーカー計測値)入力端子マイク入力端子(Φ3.5)S/N比40dB以上対応フォーマットWAV PCM(HP・MP)/WAV ADPCM(SP・LP)出力端子イヤホン端子(Φ3.5)0.5mWRoHS指令(10物質対応)対応出力レベル最大(イヤホン):0.5W、最大(スピーカー):100mW容量(GB)4最大出力(mW)スピーカー音声:100再生周波数(kHz)20~20
  • 全面照光トグルスイッチ Gシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    全面照光トグルスイッチ Gシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    599税込659
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    種類丸洗い、照光タイプ極数1使用温度範囲(℃)-25~55定格電圧(V)(AC/DC共通)28耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):40s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):6s以内・基板の板厚指定:1.6mm・回数:2回(常温に戻ってから)絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)80以下(20mV 10mAにて)導電部抵抗を除く接点部は50以下電流容量(A)(AC/DC共通)0.1機械的開閉耐久性100000回以上電気的開閉耐久性100000回以上レバー倒れ角度(°)28±4操作部形状透明レバー機能動作ON-ON回路単極双投電流容量(AC/DC共通)0.4VA MAX、28V MAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)最大28V 0.1Aの場合/耐久性は10000回最小20mV 0.1μAの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500以上
  • ルアーフィッティング 三商

    ルアーフィッティング

    三商
    2,898税込3,188
    1セット(10個)
    5日以内出荷
    オスルアーロック部とメスルアー部は捻ることでしっかりと接続できます。PVDF製なのでオートクレーブ・γ線滅菌・EOG滅菌も可能。
  • STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-16~) CKD

    STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-16~)

    CKD
    25,163税込27,679
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド形チューブ内径(Φmm)16
  • Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ(ラウンドフォルム形状 分離形) 非照光式 中形ボタン IDEC(和泉電気)

    Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ(ラウンドフォルム形状 分離形) 非照光式 中形ボタン

    IDEC(和泉電気)
    2,798税込3,078
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    種類非照光式保護構造IP65ボタン形状ボタン色動作方式プッシュロック/ターンリセット取付穴径(Φmm)16ボタン寸法(Φmm)30
  • STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-12~) CKD

    STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-12~)

    CKD
    21,663税込23,829
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド形チューブ内径(Φmm)12
  • STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-8~) CKD

    STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-8~)

    CKD
    21,200税込23,320
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド形
  • Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ(ラウンドフォルム形状 分離形) 非照光式 中形ボタン IDEC(和泉電気)

    Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ(ラウンドフォルム形状 分離形) 非照光式 中形ボタン

    IDEC(和泉電気)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    種類非照光式保護構造IP65ボタン形状ボタン色動作方式プッシュロック/ターンリセット取付穴径(Φmm)16ボタン寸法(Φmm)30
  • VR撮影サポート カーボンファイバーエクステンションブーム Manfrotto

    VR撮影サポート カーボンファイバーエクステンションブーム

    Manfrotto
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    360°VR撮影をサポートするためのカーボン製軽量・堅牢なエクステンションブーム。別売りのベースに 装着(3/8"ネジ)して撮影可能
    用途観光地、イベント、調査、建築現場など様々な360°撮影用途で活躍します耐荷重(kg)2
  • 胴ベルト型墜落制止用器具 ワン・ハンド リトラ(軽量タイプ) ツヨロン(藤井電工)

    胴ベルト型墜落制止用器具 ワン・ハンド リトラ(軽量タイプ)

    ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1セット
    当日出荷から17日以内出荷
    ワン・ハンドリトラの計量モデル。 バックル&フックにアルミ合金を採用した軽量タイプです。 フックとストラップの連結部にねじれを防止するアクションフリージョイントを備えています。(SVタイプ)
    質量(g)約1290ベルト幅(mm)50種類巻取式方式織ロープフックFS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ材質(フック)アルミランヤード(長さ)(mm)1450最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)ロック機構ショックアブソーバの種類第一種ランヤード(幅)(mm)15ランヤード1丁掛け
  • Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ(ラウンドフォルム形状 分離形) 照光式 大形ボタン IDEC(和泉電気)

    Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ(ラウンドフォルム形状 分離形) 照光式 大形ボタン

    IDEC(和泉電気)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    種類照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ動作方式プッシュロック/ターンリセット取付穴径(Φmm)16ボタン寸法(Φmm)40照光色
  • Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ(ラウンドフォルム形状 分離形) 非照光式 大形ボタン IDEC(和泉電気)

    Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ(ラウンドフォルム形状 分離形) 非照光式 大形ボタン

    IDEC(和泉電気)
    3,198税込3,518
    1台
    3日以内出荷から31日以内出荷
    種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコボタン色動作方式プッシュロック/ターンリセット取付穴径(Φmm)16ボタン寸法(Φmm)40
  • Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ(ラウンドフォルム形状 分離形) 照光式 中形ボタン IDEC(和泉電気)

    Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ(ラウンドフォルム形状 分離形) 照光式 中形ボタン

    IDEC(和泉電気)
    3,198税込3,518
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    種類照光式保護構造IP65ボタン形状動作方式プッシュロック/ターンリセット取付穴径(Φmm)16ボタン寸法(Φmm)30照光色
  • ハンドルカバー 金華山 ベルサイユ 雅

    ハンドルカバー 金華山 ベルサイユ

    5,998税込6,598
    1本
    9日以内出荷から16日以内出荷
    宮殿の華やかに装飾された内装をモチーフにデザインされた雅オリジナルの金華山です!新開発されたリングゴムの採用により、ゴム独特のニオイも気になりません!(ビニール付/キルトなし)
    カバープレーンタイプビニール付き
  • Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ(ラウンドフォルム形状 分離形) 非照光式 大形ボタン IDEC(和泉電気)

    Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ(ラウンドフォルム形状 分離形) 非照光式 大形ボタン

    IDEC(和泉電気)
    2,998税込3,298
    1台
    3日以内出荷から31日以内出荷
    種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコボタン色動作方式プッシュロック/ターンリセット取付穴径(Φmm)16ボタン寸法(Φmm)40
  • TDK 酸化金属バリスタ, 8V, 25A TDK

    TDK 酸化金属バリスタ, 8V, 25A

    TDK
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様バリスタ電圧 = 8V最大直流定格電圧 = 5.5V制限電圧 = 14Vクランプ電流 = 1Aエネルギー = 0.04J最大サージ電流 = 25A静電容量 = 650pF長さ = 1mm奥行き = 0.5mmパッケージ/ケース = 0402バリスタ、AVRシリーズ. 静電気及びパルスノイズ吸収用バリスタRoHS指令(10物質対応)対応
  • 全面照光トグルスイッチ(Gシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    全面照光トグルスイッチ(Gシリーズ)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    819税込901
    1個
    10日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オムニライトⅡ用キャリングケース A&D(エー・アンド・デイ)

    オムニライトⅡ用キャリングケース

    A&D(エー・アンド・デイ)
    37,980税込41,778
    1箱
    8日以内出荷
    オムニライトⅡ用のキャリングケース
  • 全面照光トグルスイッチ(Bシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    全面照光トグルスイッチ(Bシリーズ)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    1,398税込1,538
    1個
    10日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ(ラウンドフォルム形状 分離形) 照光式 中形ボタン IDEC(和泉電気)

    Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ(ラウンドフォルム形状 分離形) 照光式 中形ボタン

    IDEC(和泉電気)
    3,500税込3,850
    1台
    3日以内出荷から31日以内出荷
    種類照光式保護構造IP65ボタン形状動作方式プッシュロック/ターンリセット取付穴径(Φmm)16ボタン寸法(Φmm)30照光色
  • Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ(ラウンドフォルム形状 分離形) 照光式 大形ボタン IDEC(和泉電気)

    Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ(ラウンドフォルム形状 分離形) 照光式 大形ボタン

    IDEC(和泉電気)
    3,500税込3,850
    1台
    3日以内出荷から32日以内出荷
    種類照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ動作方式プッシュロック/ターンリセット取付穴径(Φmm)16ボタン寸法(Φmm)40照光色
  • TDK 酸化金属バリスタ, 39V, 100A TDK

    TDK 酸化金属バリスタ, 39V, 100A

    TDK
    289税込318
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様バリスタ電圧 = 39V最大直流定格電圧 = 28V制限電圧 = 62Vクランプ電流 = 5Aエネルギー = 0.3J最大サージ電流 = 100A静電容量 = 430pF長さ = 2mm奥行き = 1.25mmパッケージ/ケース = 0805バリスタ、AVRシリーズ. 静電気及びパルスノイズ吸収用バリスタRoHS指令(10物質対応)対応
  • CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-C-00-~) CKD

    CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-C-00-~)

    CKD
    13,313税込14,644
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    作動方式複動形・エアクッション付
  • 全面照光ロッカスイッチ(GWシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    全面照光ロッカスイッチ(GWシリーズ)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    579税込637
    1個
    10日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TDK 酸化金属バリスタ, 27V, 2A TDK

    TDK 酸化金属バリスタ, 27V, 2A

    TDK
    159税込175
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様バリスタ電圧 = 27V最大直流定格電圧 = 17V制限電圧 = 52Vクランプ電流 = 2Aエネルギー = 0.05J最大サージ電流 = 2A静電容量 = 15pF長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mmパッケージ/ケース = 0603バリスタ、AVRシリーズ. 静電気及びパルスノイズ吸収用バリスタRoHS指令(10物質対応)対応
  • TDK 酸化金属バリスタ, 27V, 48A TDK

    TDK 酸化金属バリスタ, 27V, 48A

    TDK
    139税込153
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様バリスタ電圧 = 27V最大直流定格電圧 = 19V制限電圧 = 42Vクランプ電流 = 2Aエネルギー = 0.1J最大サージ電流 = 48A静電容量 = 430pF長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mmパッケージ/ケース = 0603バリスタ、AVRシリーズ. 静電気及びパルスノイズ吸収用バリスタRoHS指令(10物質対応)対応
  • TDK 酸化金属バリスタ, 22V, 10A TDK

    TDK 酸化金属バリスタ, 22V, 10A

    TDK
    129税込142
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様バリスタ電圧 = 22V最大直流定格電圧 = 16V制限電圧 = 37Vクランプ電流 = 2Aエネルギー = 0.03J最大サージ電流 = 10A静電容量 = 210pF長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mmパッケージ/ケース = 0603バリスタ、AVRシリーズ. 静電気及びパルスノイズ吸収用バリスタRoHS指令(10物質対応)対応
  • TDK 酸化金属バリスタ, 8V, 25A TDK

    TDK 酸化金属バリスタ, 8V, 25A

    TDK
    4,198税込4,618
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様バリスタ電圧 = 8V最大直流定格電圧 = 5.5V制限電圧 = 14Vクランプ電流 = 1Aエネルギー = 0.04J最大サージ電流 = 25A静電容量 = 480pF長さ = 1mm奥行き = 0.5mmパッケージ/ケース = 0402 (1005M)バリスタ、AVRシリーズ. 静電気及びパルスノイズ吸収用バリスタRoHS指令(10物質対応)対応
  • TDK 酸化金属バリスタ, 18V, 30A TDK

    TDK 酸化金属バリスタ, 18V, 30A

    TDK
    309税込340
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様バリスタ電圧 = 18V最大直流定格電圧 = 11V制限電圧 = 30Vクランプ電流 = 2Aエネルギー = 0.1J最大サージ電流 = 30A静電容量 = 600pF長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mmパッケージ/ケース = 0603 (1608M)バリスタ、AVRシリーズ. 静電気及びパルスノイズ吸収用バリスタRoHS指令(10物質対応)対応
  • データレコーダー オムニライトⅡ RM1100 スターターセット A&D(エー・アンド・デイ)

    データレコーダー オムニライトⅡ RM1100 スターターセット

    A&D(エー・アンド・デイ)
    399,800税込439,780
    1箱
    欠品中
    本体のオムニライトⅡ RM1102とSDカード(8G)・絶縁BNCケーブル4本がSETの製品。耐環境性能の向上を図ったポータブル型データアクイジション装置。タッチパネルにより、簡単設定が可能。7言語対応(英語・ドイツ語・ポルトガル語・スペイン語・イタリア語・韓国語・日本ご)。衝突や落下に強いコンパクトな耐Gボディ。用途に応じた測定モードの選択が可能。(1)メモリモード≪内蔵メモリ(2,000,000ataa/ch)にMAX1μs(1MS/s)でデータを収録するモード:測定したデータはSDカードへの保存可能≫(2)ファイリングモード≪SDカードに長時間のデータ収録を行うモード:1ch使用時MAX1μs(1MA/s)、8ch使用時Max10μs(100kS/s)≫で高速収録可能。最大8chの電圧・温度と8点のロジック信号入力が可能。多チャンネル電圧ロガーとして便利。本体が約1.5kgの軽量でバッテリ(オプション)による長時間連続駆動で、可搬に優れたポータブル性
    用途機械の保守保全、品質検査、研究・開発等の用途使用温度範囲(℃)-20~60消費電力(W)約11入力電圧・温度:8ch、ロジック: 8ch測定対象電圧、温度記録媒体内部メモリ(2,000,000data/ch) 外部媒体(SDカード工業用途向け:設定+データ用)測定モードメモリモード・ファイリングモード・リアルタイムモード耐衝撃性衝突や落下に強い言語表示日本語、ポルトガル語、スペイン語、英語、イタリア語、韓国語、ドイツ語使用環境湿度(%)35~80rh以下サンプリング速度1ch時:1μs(1MS/s)~1s 2ch時:2μs(500kS/s)~1s 4ch時:5μs(200kS/s)~1s 8ch時:10μs(100kS/s)~1s耐振性衝突や落下に強い
  • TDK 酸化金属バリスタ TDK

    TDK 酸化金属バリスタ

    TDK
    279税込307
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様バリスタ電圧:12V最大直流定格電圧:7.5V制限電圧:20Vクランプ電流:5Aエネルギー:0.2J最大サージ電流:60A静電容量:1nF長さ:2mm奥行き:1.25mmパッケージ/ケース:0805バリスタ、AVRシリーズ. 静電気及びパルスノイズ吸収用バリスタRoHS指令(10物質対応)対応