24,416件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DINレール取りつけに対応。 鉛フリーはんだ対応。(エコラベル認定商品)
構造カバー付きタイプ 接続方式端子台 保存温度(℃)-25~65 使用周囲温度(℃)-10~60(ただし、結露および氷結しないこと) 突入電流(A)AC100V入力時:17.5以下、14typ.AC200V入力時:35以下、28typ. 耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと) 入力変動0.5%以下(入力AC85~264V 100%負荷にて) 耐振動10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常の無いこと 過電圧保護有(復帰は入力電源をOFFし、3分以上放置後、入力電源を再投入してください) リーク電流(mA)100V入力時:0.5以下、200V入力時:1.0以下 温度変動0.05%/℃以下 出力表示灯有(色:緑) 高調波電流規制EN 61000-3-2適合 使用周囲湿度(%RH)25~85 保存湿度(%RH)25~90
1台ほか
6,698 税込7,368
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

ALMIGHTY VS mizuno(ミズノ) 動画あり
先芯周りのメッシュに従来のオールマイティのメッシュより強く通気性が高い素材を採用。 紐が巻き込まれにくくほどけにくい。軽量設計。 中敷はソフトで、抗菌防臭加工あり。ソールは耐滑・耐油・屈曲性・水掃けがいいです。 再帰反射材付き。傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強してます。樹脂製先芯搭載。
用途普通作業用 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 材質(甲)人工皮革・合成繊維 材質(底部)合成底 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー
1足
10,800 税込11,880
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様UVカット、メガネ併用可、角度調整可、鼻パッド調整可、両面曇り止め加工 レンズ色クリア 機能防曇 トラスコ品番789-2268 質量(g)52 レンズ厚さ(mm)2.3
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

すっきりデザインのオーバーグラス
機能曇り止め/メガネ併用可/角度調整可 形状二眼型 レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート(両面曇り止めコート(高性能V+コート)) 付属品専用ポーチ 質量(g)36 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×52×177 テンプル色グリーン 材質(テンプル)プラスチック
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高効率化と待機電力低減。 従来品比率約30%の小型化。 産機用途を考慮し、50℃100%を実現。 無償保証期間5年(条件付)。
用途コンピュータ、通信、その他 端子形状コネクタ
1台ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

軽量コーキングガン。 高耐久スチール製。 液だれ防止機構を搭載しています。
用途軽量コーキングガン 材質(筒/グリップ)金属/金属 仕様- 適合[コーキング剤)筒長さ216mmまで、Φ50まで、容量330ml トラスコ品番471-2552 質量(g)475 危険物の類別非危険物
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

頭を包み込むようなテンプル形状で耳への負担を軽減
機能UVカット/メガネ併用可/耐衝撃性 形状一眼型 レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート(両面ハードコート) 付属品専用ポーチ 質量(g)52 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)183×61×167 フレーム色ライトグレー/グレー 材質(テンプル)ナイロン、ポリカーボネート
1個
2,698 税込2,968
当日出荷


Fno1.8 コンパクトサイズ 従来の固定焦点レンズより耐振性UP マシンビジョン設計
マウントCマウント
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


約1300万画。素手振れ軽減・顔検出を備えた、コンパクトデジタルカメラ。約133gと軽量で気軽に持ち運びできて、写真も4K動画も撮影できます。見やすい2.8インチの大画面モニターを搭載。手振れ補正(電子式)、8倍のデジタルズームや顔検出機能、豊富な20種類のフィルター効果を備えています。
付属品充電池、USBケーブル、ポーチ、ストラップ、取扱説明書/保証書 本体質量(g)133(充電池装填時) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)99×26×61 連続使用時間(分)動画撮影時:約80(使用状態および環境により異なる) インターフェースUSB2.0(Type-C) ねじ穴1/4-20UNC 充電池タイプリチウムイオン二次電池(BP-8M) 3.7V 800mAh 記録ファイル形式静止画:JPEG、動画:AVI 液晶モニター2.8インチ IPS液晶 撮影距離(cm)(レンズ先端から)標準:約80~∞/マクロ:約10~15 セルフタイマーオフ/2秒/5秒/10秒 手ブレ補正機能電子式 手振れ軽減 ISO感度設定オート/100/200/400 画素数1300万画素 CMOS デジタルズーム8倍 記録メディアmicro SDカード 最大 128GB 静止画サイズ48M(8000×6000)、30M(6400×4800)、24M(5600×4200)、20M(5200×3900)、16M(4608×3456)、13M(4192×3112)、12M(4000×3000)、10M(3648×2736)、8M(3264×2448)、5M(2592×1944) 動画サイズ4K(3840×2160)10fps、2.7K(2688×1520)20fps、FHD(1920×1080)30fps、HD(1280×720)30fps
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
979 税込1,077
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1台
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イチゴ一粒(約20g)より軽い保護メガネです。フレキシブルノーズパッドは鼻に当たる範囲が広く、圧力が低くなっているため、従来のものより重量感やパッド跡を軽減します。やわらかいテンプルが、頭を優しく包み込みます。
トラスコ品番513-9540 材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:プラスチック 長さ(mm)88 幅(mm)138 高さ(mm)44 タイプノーズパッドあり レンズ色クリア テンプル色ブラック/ブルー/グリーン レンズ厚さ(mm)1.7 紫外線カット 角度調節
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

焦点距離4mm~75mmの10機種をラインナップ。 10機種の選択により幅広い倍率・WD・被写界深度に対応可能。 無限領域をカットし、ディストーションを限りなく0%にした事によりメガピクセルカメラの性能を最大限に発揮。 外観はCCTVレンズと変わらないがFA用にマクロ設計を施し近接域での使用環境に考慮。
焦点距離(mm)4 光学倍率(∞)0.01~0.04 適合センサ1/2インチ 絞り実効:2.1 マウントCマウント TVディストーション-0.23%~-0.24% W.D.(mm)403.2~92.7
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

無限領域をカットし、ディストーションを限りなく0%にした事によりメガピクセルカメラの性能を最大限に発揮 マクロ設計により近接域での使用環境に最適 C-Mount
倍率0.3x-0.5x センサー2/3" 焦点距離(mm)35 F値実効F:2.5-2.9 TVディストーション0.02%~0.00% W.D.(mm)142.9-96.1
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

リン酸でpHを酸性にし、有効成分(エタノール)の効果を高めることでノンエンベロープウイルスを含む幅広いウイルス・細菌に対応。ラベルをはがせばシンプルボトルに!
用途適量を手に取り、指先までムラなく乾くまで擦り込む。
1個(300mL)
699 税込769
当日出荷

高真空で鮮度をキープ!。85%以上の酸素を除去し、食品の酸化・腐敗を 強力に防止します。真空処理技術で食材に調味液を浸透させたり果肉などのエキスを抽出することができます。PUSHボタンを押すだけのワンタッチ・オープン。
材質ストッパー/耐熱PS樹脂、蓋/強化PS樹脂、容器/強化PS樹脂、パッキン・弁等/シリコンゴム
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

100VAC系入力 シングル出力 超ローコスト基板タイプ。 ゲーム機器やプリンター、通信端末装置まで幅広い用途に対応。 RoHS指令対応。
用途コンピュータ、通信 入力電圧範囲(V)AC85~132/DC110~175 形状オープンフレーム 適合規格雑音端子電圧、雑音電界強度/VCCI-B、FCC class B 各準拠 耐電圧入力-出力/2kVAC(20mA)、入力-FG/2kVAC(20mA)、出力-FG/500VAC(100mA)各1分間 保存温度(℃)-30~+85 冷却方式自然空冷 絶縁抵抗(MΩ)100以上(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH) 入力周波数(Hz)47~440 安全規格UL60950-1、CSA C22.2 No.60950-1、EN60950-1、電気用品安全法 各準拠 耐振動非動作時/10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間 過電流保護105%~ 動作温度(℃)-10~+50/100%、+60/70% 保存湿度(%)10~95RH(結露なきこと) 過電圧保護115%~ 関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB) 動作湿度(%RH)30~90(結露なきこと)
1台
特価
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

無限領域をカットし、ディストーションを限りなく0%にした事によりメガピクセルカメラの性能を最大限に発揮。 外観はCCTVレンズと変わらないがFA用にマクロ設計を施し近接域での使用環境に考慮。
マウントCマウント
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

明邦化学VS-3020NDM
VS-3020NDサイズに、マルチ機能を実装し、BM-9000・BM-7000・VS-7080・VS-7080Nにシステム収納が可能。VS-7070・VS-7070N・VW-2070の下段にシステム収納が可能。システム収納に便利なバランススタンドを採用。
用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース 材質本体:ポリプロピレン/止具:ABS 寸法(mm)255×190×40 備考可変仕切板4枚付/ワンタッチ式止具/ワームプルーフ
1個
799 税込879
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質硬質ポリ塩化ビニル管 形状ソケット 透明 寸法L(mm)70 寸法d(mm)51 寸法D(mm)67 寸法B(mm)67 寸法l(mm)30 寸法d1(mm)60.35 寸法d2(mm)59.75 寸法m(mm)13
1個
309 税込340
翌々日出荷

1個
1,990 税込2,189
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
339 税込373
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
8,798 税込9,678
翌々日出荷

1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷

1個
26,900 税込29,590
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
75,980 税込83,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


水深3mまで対応するIPX8の防水性能とIP6Xの防塵性能を備えた、防水・防塵デジタルカメラ。山登りや海水浴などのレジャーやキャンプに最適です。手振れ補正(電子式)。レンズ側にも画面があるので、画面を見ながらの自撮りもできます。
仕様【三脚ネジ穴】1/4-20UNC 付属品充電池、USBケーブル、ストラップ、ポーチ、取扱説明書/保証書 倍率【デジタルズーム】4倍 本体質量(g)(充電池装填時)140 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×29×65 記録方式静止画:JPEG、動画:AVI 機能【手ブレ補正】電子式(手振れ軽減) 連続使用時間(分)動画撮影時:約50(※使用状態および環境により異なる) インターフェースMicro USB Type-B(2.0) 電池リチウムイオン二次電池(BP-5M) 3.7V 650mAh 防塵防水性能防水、防塵 充電時間(時間)約2 液晶モニター2.7インチTFT液晶(4:3) 操作側、1.8インチTFT液晶(4:3)カメラ側 撮影距離(cm)(レンズ先端から)標準:約80cm~∞ セルフタイマーオフ/2秒/5秒/10秒 ISO感度設定自動/100/200/400 画素数800万画素 CMOS 記録メディアmicro SDメモリカード 最大 128GB (推奨32GB) 静止画サイズ48M(8000×6000)、30M(6400×4800)、24M(5600×4200)、20M(5200×3900)、18M(4896×3672)、16M(4608×3456)、14M(4416×3312)、12M(4000×3000)、10M(3648×2736)、8M(3264×2448)、7M(3072×2304)、7MHD(3648×2048)、5M(2592×1944)、3M(2048×1536)、2M(1600×1200)、2MHD(1920×1080)、VGA(640×480) 動画サイズ2.7K(2688×1520)20fps、FHD(1920×1080)30fps、HD(1280×720)30fps
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

1個
43,980 税込48,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)