カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(21)
- 物流用品(9)
- 制御機器(8)
- メカニカル部品(7)
- 切削工具(6)
- 機構部品(5)
- 科学研究・開発用品(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- バイク部品(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 整備工具・収納(2)
- 自動車補修部品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 事務用品(1)
- 農業機械(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- ナベヤ(11)
- 東芝ライテック(10)
- ナンシン(7)
- VSテクノロジー(6)
- 三菱電機(4)
- 東芝キヤリア(4)
- VISHAY(4)
- ヴェルヴォクリーア(3)
- サンコーテクノ(2)
- TDKラムダ(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- KOTO(2)
- Vesrah(2)
- 赤松電機製作所(2)
- トライト(2)
- ATEN(2)
- VMECA(2)
- アウス(1)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「vs-150」の検索結果

VS-150用ビーカーホルダー
ヴェルヴォクリーア¥8,398税込¥9,2381セット5日以内出荷セット内容1000ccビーカー×2個、ビーカーホルダー種別アクセサリ寸法(mm)ビーカー:Φ105×150ホルダー:280×230
超音波洗浄器 バスケット
ヴェルヴォクリーア¥9,998税込¥10,9981個当日出荷用途超音波洗浄器VS-150用バスケット。トラスコ品番112-6521適合機種VS-150材質本体:ステンレス(SUS304)メッシュ(網カゴ)幅(mm)220高さ(mm)70奥行(mm)170
スイッチング電源 VS-Eシリーズ
TDKラムダ(15件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1台ほか当日出荷から103日以内出荷高効率化と待機電力低減。 従来品比率約30%の小型化。 産機用途を考慮し、50℃100%を実現。 無償保証期間5年(条件付)。用途コンピュータ、通信、その他端子形状コネクタ
卓上型超音波洗浄器強力型
ヴェルヴォクリーア¥139,800税込¥153,7801台当日出荷低騒音設計のため静かです。医科用器具・光学器械・機械部品等の洗浄に。簡潔なスタイルで使いやすさ抜群。付属品洗浄槽ふた・電源コードトラスコ品番112-6512種別超音波洗浄器質量(kg)5.5材質(本体)スチール容量(L)4.5電源100V 50/60Hz洗浄槽内寸法(mm)230×180×110超音波出力(W)150電源コード(m)1.5(2Pインレット式)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)232×182×255液温範囲(℃)5~70発振周波数(kHz)50材質(洗浄槽)SUS304(t=1.0mm)対応溶液中性・弱アルカリ洗剤タイマー設定0~15分及び連続振動子フェライト型定格消費電力(VA)200
MCナイロン車輪(ステンレスベアリング入)
ヨドノ¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から5日以内出荷ステンレスベアリング入りのMCナイロン車輪です。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。材質車輪:MCナイロン特性耐油性、耐摩耗性![クールラインα3 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono67661146-251125-02.jpg)
クールラインα3
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]¥29,980税込¥32,9781個6日以内出荷ダイワクーラーボックスの定番シリーズがリニューアル。座れて便利。使い勝手の良い両開き上フタ。用途ダイワクーラーボックスの定番シリーズ「クールラインαⅢ」にシリーズ最高保冷の5面真空モデルが追加登場(VSシリーズ)(2024年6月発売予定)。対象魚に合わせて選べる4サイズ(10L,15L,20L,25L)。取り外し可能でお手入れ簡単な両開き上フタ。ガッシリ座れる剛性ボディ(リブ構造を採用)。冷気を逃さず出し入れできる投入口付き(末尾Xシリーズ)。90度まわすだけで開閉簡単な水栓付き(2500シリーズ)。用途に合わせて選べる断熱仕様(5面真空、3面真空、1面真空、ウレタン、スチロール)。船の上でも滑りにくい「ふんばるマン」付き(VS/TS/SUシリーズ)。持ち運びしやすいショルダーベルト付き(VS/TS/SU/GUシリーズ)。専用プルーフケース(別売)がぴったりフィット(PC-816(S)は1000/1500、PC-1020αは全機種)。500mlペットボトル縦置き可能 (1000:8本,1500:10本,2000:18本,2500:19本)。安心の日本製。
アラムホースコネクターPVC
アラム¥799税込¥8791袋(10個)当日出荷から5日以内出荷耐薬品性に優れた塩ビ(PVC)を使用しています。耐酸性、耐候性に優れています。 塩ビ食品衛生協議会が定める、塩化ビニル樹脂製食品容器包装等に関わる自主規格(JHP規制)に適合した材料を使用しています。 RoHS規制、REACH規制に適合しています。用途幅広いサイズのホースに対応したリーズナブルな塩ビ製の継ぎ手です。材質塩ビ(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流ダイオード, 150A, 200V, 2-Pin PowerTab
VISHAY¥1,698税込¥1,8681個当日出荷仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 200V実装タイプ = パネルマウントパッケージタイプ = PowerTabダイオードタイプ = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.13V長さ = 15.9mm幅 = 12.4mm高さ = 4.95mmピーク逆回復時間 = 45ns動作温度 Min = -55 ℃FRED Pt(R)超高速回復整流器、10 A超
MC車輪 MC-VSシリーズ
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷から6日以内出荷MC車輪は、MCナイロン各素材の良さを最大限生かした産業用車輪です。ゴムと鉄の欠点をカバーした高性能車輪です。MC901にステンレスベアリングを組み込んだ車輪です。水のかかる場所でも使用可能です。特性耐水性
クランプマスターバイス
ナベヤ¥52,980税込¥58,2781個4日以内出荷から62日以内出荷クランプマスターバイスはカムロック機構を採用した新しいタイプのボール盤バイスです。 ワークのクランプ時間がネジ式に比べて50%短縮できます。 ボール盤作業に最適です。 主要部品は、焼入れ研磨仕上げがしてあり高精度で長持ちします。
スリット型吸込口 SL-VS型
空研工業¥8,498税込¥9,3481台13日以内出荷吸込口として最も代表的なスリット型です。シャッターが付いているため風量調整が可能です。シャッター付き/SL-VS色KN-95 ハンツヤ(ホワイト)ピッチ(mm)23最大風速(m/s)3開口率(%)82
スパークプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(1613件のレビュー)¥409税込¥4501個当日出荷から7日以内出荷中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
STM 自在車(ゴム車輪)
ナンシン(66件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。 取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。種別産業用キャスター形状自在車材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
STM 自在車(ゴム車輪) ストッパー付
ナンシン(21件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。ストッパーは車輪の回転を止めるタイプです。種別産業用キャスター形状自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
SKM 固定車(ゴム車輪)
ナンシン(19件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から翌日出荷取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。種別産業用キャスター形状固定車材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪












![クールラインα3 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono67661146-251125-02.jpg)