『保冷』と『保温』の2つの機能を搭載した冷温庫。夏は『保冷』、冬は『保温』と使い分けることができます。スタイリッシュなデザインながら24リットルサイズの大容量サイズです。DC12V対応なのでご家庭だけでなく車載用としてもご利用いただけます。アウトドアや行楽でも大活躍。フロンガスを使用しない環境に配慮したペルチェ式。安心・安全の日本製ペルチェ素子半導体を2つ搭載(本体は中国製)。設定温度は-9度~60度で1度単位の設定が可能です。(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります。推奨環境温度:20~25度)温度表示はわかりやすい液晶表示。電源ボタン、温度設定ボタンは本体正面のタッチ式。デザイン性にすぐれ、ボタン式と違い汚れがつきにくく掃除もしやすくなっています。便利家電として寝室、子供部屋に置けば『ちょっと飲み物を』とわざわざキッチンまで行かなくてもすみます。上部には持ち運びに便利なハンドルが付いてるのでお掃除の時、お部屋や車への移動などもラクラク。庫内収納量の目安(容器の形状により異なります)。500mlペットボトルなら24本。2Lペットボトルなら4本。
用途夏は保冷、冬は保温。ACとDC12Vの2電源対応の冷温庫。本体上部に取っ手が付いているので持ち運びもラクラク。オフィス、ご家庭、車などにあると便利です。
消費電力(W)AC保冷88/保温65、DC保冷73/保温62
容量(L)約24
色ブラック
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×375×460
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)庫内:約240×230×360
質量(kg)8
コード長さ(m)AC約1.5、DC約1.8
運転音(dB)保冷:約42-44、保温:約42-44B
冷却方式ペルチェ式
設定温度(℃)マイナス9~60(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります)
セット内容本体、AC電源コード、DC電源コード、仕切り板、取扱説明書(保証書)
電源(V)AC100 50/60Hz DC12
温度調節範囲(℃)-9~60
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
Myシリーズ
形状逆富士タイプ/リニューアルサイズ
幅(mm)150
全長(mm)1250
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
定格固定出力
大きさ40形
Myシリーズ
定格固定出力
大きさ40形
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
形状逆富士タイプ
LED寿命(時間)40000
Myシリーズ
形状逆富士タイプ
幅(mm)230
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
定格固定出力
大きさ40形
URL公開予定:2025/6/20
URL公開予定:2025/6/20
仕様50Hz/60Hz
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242V
平均演色評価数(Ra)Ra93
LED寿命(時間)40000 (光束維持率85%)
URL公開予定:2025/6/20
仕様50Hz/60Hz
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242V
平均演色評価数(Ra)Ra93
LED寿命(時間)40000 (光束維持率85%)
仕様ダイオード構成 = コモンカソード1チップ当たりのエレメント数 = 2ピーク逆繰返し電圧 = 30V実装タイプ = パネルマウントパッケージタイプ = TO-244ABダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 3長さ = 92.71mm幅 = 20.32mm高さ = 15.75mm動作温度 Min = -55 ℃高性能ショットキー整流器、50 → 400 A、Vishay Semiconductor. ショットキー整流器は、順方向の電圧降下が低く、スイッチング動作が非常に速い半導体ダイオードです。 ショットキーダイオードの逆回復時間は非常に短時間です。 ショットキーダイオードは、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。. 低順方向電圧降下 低熱抵抗
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
欠品中
用途屋内用
種別LEDライトユニット形ベースライト
取付直付形
形40
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
本体質量(kg)1.3
機能人感センサ付
製品形状逆富士タイプ 230幅
入数1セット
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
用途屋内用
仕様中天井用
種別LEDライトユニット形ベースライト
取付直付形
形40
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
本体質量(kg)1.3
機能人感センサ付
製品形状逆富士タイプ 230幅
入数1セット
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
用途屋内用
種別LEDライトユニット形ベースライト
取付直付形
形40
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
本体質量(kg)1
機能人感センサ付
製品形状逆富士タイプ 150幅
入数1セット
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
適合部品:連結金具REA48、ガードGAF52
取付直付形
サイズ40形
シリーズMyシリーズ
定格固定出力
定格電圧(V)AC100~242
本体鋼板白色仕上(白色塗装)
本体質量(kg)1.3
平均演色評価数(Ra)83
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
適合部品:連結金具REA48、ガードGAF49
取付直付形
サイズ40形
シリーズMyシリーズ
定格固定出力
定格電圧(V)AC100~242
本体鋼板白色仕上(白色塗装)
本体質量(kg)1.1
平均演色評価数(Ra)83
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
グリーン購入法適合
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
適合部品:連結金具REA48、ガードGAF49
取付直付形
サイズ40形
シリーズMyシリーズ
定格固定出力
定格電圧(V)AC100~242
本体鋼板白色仕上(白色塗装)
本体質量(kg)1
平均演色評価数(Ra)83
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
グリーン購入法適合
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
用途屋内用
種別LEDライトユニット形ベースライト
取付直付形
形40
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
本体質量(kg)1.1
機能人感センサ付
製品形状逆富士タイプ リニューアルサイズ
入数1セット
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
用途屋内用
仕様中天井用
種別LEDライトユニット形ベースライト
全長(mm)1250
取付直付形
形40
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
本体質量(kg)1.1
機能人感センサ付
製品形状逆富士タイプ 150幅 リニューアルサイズ
入数1セット
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
用途屋内用
仕様中天井用
種別LEDライトユニット形ベースライト
取付直付形
形40
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
本体質量(kg)1
機能人感センサ付
製品形状逆富士タイプ 150幅
入数1セット
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
関連キーワード