1,006件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

ICOM(アイコム)咽喉マイクロホン
喉の振動を音声変換しますので、通常のマイクよりも、騒音が激しい環境で役立ちます。 VS-1、VS-2L、VS-2SJ、OPC-2133、OPC-2006LS(別売品)と接続して使用。
用途騒音が激しい環境向け トラスコ品番510-0411 適合機種【VSー1とセット使用】IC-4088、4088D 質量(g)65 プラグ径(Φmm)2.5
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

エスコ品番EA790AF-73 対応機種旧EA790AF-11、-12(EA790AF-76が必要)、EA790AF-5B、6A、-7A、-8A、-19(EA790AF-75が必要)、EA790AF-16(EA790AF-77が必要) コード長さ(cm)83
1個
特価
1,948 税込2,143
当日出荷

のどの振動を拾って音声に変えるマイク。周囲の騒音が激しい場所での使用に。
イヤホン形状耳かけ型 適合機種VXD9
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷

選べるカラー&多彩な機能をもっている機種です。免許・資格不要で使えるトランシーバーです。従来機IC-4110/IC-4110Dのほとんどのオプションを流用可能。これまでIC-4110/IC-4110Dをお使いいただいている方には、使い勝手はそのままにお使いいただけます。また、買い替えコストを抑えることもできます。水の飛沫に対する防水性能だけではなく、粉塵や砂などからの防護性能も備えているため、屋外や水回りでも安心してご使用いただけます。周りが騒がしく、聞き取りにくくなった時、ワンタッチであらかじめ設定したレベルまで音量を上げることができます。逆に、音量を下げる設定も可能です。単3形アルカリ乾電池3本で、約80時間※ のロング運用が可能です。また、繰り返し充電できるリチウムイオンバッテリーパックBP-258(オプション)では、最大23時間※ の運用ができます。
仕様通話距離:約100~200m(市街地)、約1~2km(郊外) 適合中継器:IC-RP4130GW 幅(mm)55.5 高さ(mm)105 質量(g)約144(BP-258装着時) 種類特定小電力 奥行(mm)29.1 電源単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池/リチウムイオン バッテリーパック BP-258 チャンネル数47ch(交互20ch+中継27ch) 保護等級IP54 アンテナサイズ(mm)79 出力(mW)内部:400以上、外部:120以上 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.38MB) 送受信周波数(MHz)400MHz帯
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
3,500 税込3,850
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
42,980 税込47,278
12日以内出荷

免許・資格不要の特定小電力トランシーバーです。 音声出力も500mWとクラス最大です。 お得な2台セットにハンズフリー対応のネクタイピン式イヤホンマイク付き。 20チャンネル対応モデル(9ch・11chも交信可能) チャンネルを合わせれば何台でも通話可能です。 ハンズフリーで使用可能なVOX機能搭載。 オートパワーオフ機能で電源切り忘れ防止。 混線を回避する38グループモード。 オートスキャン機能で通話チャンネルを自動検索。 1種類のベルコール機能で送信終了を相手に知らせることができます。 単3アルカリ乾電池(別売)で約60時間使用可能(ただし、使用環境によります。) オプションでエフアールシー社製の専用電池パック(品番 FBP-2 使用時間40時間)を使用することができます。 ただし、専用充電器(品番 FBC-5RS)が必要となります。 総務省技術基準適合品。 交信距離の目安:市街地(約100~200m)見通しの良い郊外(1~2km)
用途工場内の会話に。警備のやり取りに。災害時における通信手段として。レストランや飲食店等でのお客様の誘導や空席情報の共有化に。 種類特定小電力トランシーバー 材質本体:ABS樹脂(一部除く) 定格電圧(V)DC3.6~4.5(単3アルカリ電池×3本別売) チャンネル数交互通話専用20ch(9+11ch) 消費電流(mA)受信待ち受け時 約50 送信出力10mW 付属品本体×2、イヤホンマイク(M-20W-P)×2、ベルトクリップ×2 質量(g)約180(電池含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×103×28(突起物除く) 周波数範囲(MHz)422.050~422.300 通信方法単信方式 電波形式F3E スピーカー出力(mW)500/8Ω
1セット(2台)
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

声を出す時に動く咽喉部の振動を音に変換するため、通常のマイクが騒音で使えない環境でも通話ができます。 マイクの性質上、わずかに音質は劣ります。 PTTロックはありません。無線機のPTTホールド機能をお使いください。 防水コネクター式ですが、イヤホンジャックやPTTボタン部分は防水ではありません。
対応機種DJ-P45/DJ-BS10、DJ-DP10/DJ-DPS50/DJ-DP50H 、DJ-BU50AD
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷


1段あたり耐荷重150kg!。頑丈なスチール枠にシンプルで上部なMDFボードをはめこんだ、様々な場所で使える5段ラックです。組み替えれば2段と3段の高さ90cmラックとしても使用OK。向きを変えてコーナーラックにするのも良し!。もちろん棚板の高さも変えられるので使いやすさ抜群。シンプルなデザインで、リビングや工具置き場などどこでも置けちゃう!
質量(kg)14 高さ(mm)1800 材質(本体)スチール、MDF 奥行(mm)400 間口(mm)900 段数5 耐荷重(kg/段)150 棚ピッチ(mm)約40 棚板内寸・間口(mm)830 棚板内寸・奥行(mm)330
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ヘルメット用ヘッドセット防水プラグタイプ トラスコ品番859-1061 対応機種DJ-P221L、DJ-P221M、DJ-P221LA、DJ-P221MA、DJ-P222L、DJ-P222M、DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-P321BL、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-P300、DJ-M10、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-CH3A、DJ-CH3B、DJ-CH3P、DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71KB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2RA
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

声を出す時に動く咽喉部の振動を音に変換するため、通常のマイクが騒音で使えない環境でも通話ができます。 マイクの性質上、わずかに音質は劣ります。 PTTロックはありません。無線機のPTTホールド機能をお使いください。 マイク部分は防水ではありません。雨や汗がコードを伝ってマイクユニットや無線機のジャックに浸入しないよう、ご留意ください。
対応機種DJ-PX31B 、DJ-PX31S 、DJ-TX31 、DJ-PB20B 、DJ-PB20R 、DJ-PB20W 、DJ-PB20Y 、DJ-PB27 、DJ-CH1 、DJ-CH202L 、DJ-CH202M 、DJ-CH202S 、DJ-CH272L 、DJ-CH272M 、DJ-CH272S 、DJ-P921L 、DJ-P921S、DJ-PB20B、DJ-PB20R、DJ-PB20W、DJ-PB20Y、DJ-PB20BA、DJ-PB20RA、DJ-PB20WA、DJ-PB20YA、DJ-PB27、DJ-CH202L、DJ-CH202M、DJ-CH202S、DJ-CH272L、DJ-CH272M、DJ-CH272S、DJ-P921L、DJ-P921S、DJ-PX31B、DJ-PX31S、DJ-TX31
1個
41,980 税込46,178
4日以内出荷

2ピンストレートコネクターのスピーカーマイクです。
トラスコ品番510-0291 適合機種IC-4088シリーズ 質量(g)40
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

ストレート2ピンのライトユース向けタイピンマイクです。
用途軽作業用 仕様ISO14001認証取得工場製 トラスコ品番510-0275 適合機種IC-4088D、4088、4008W 質量(g)52
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

仕様咽喉イヤホンマイク防水プラグタイプ トラスコ品番859-1060 対応機種DJ-P221L、DJ-P221M、DJ-P221LA、DJ-P221MA、DJ-P222L、DJ-P222M、DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-P321BL、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-P300、DJ-M10、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-CH3A、DJ-CH3B、DJ-CH3P、DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71KB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2RA
1個
47,980 税込52,778
4日以内出荷

2ピンストレイトコネクターのタイピン型マイクです。
仕様イヤホン(EH-15)付 トラスコ品番510-0101 適合機種IC-4088D、4088、4008W 質量(g)62
1個
5,798 税込6,378
7日以内出荷

骨伝導イヤフォン。聴きながら、聞き逃さない。ソーシャルディスタンスに最適のヘッドホン。
イヤホン形状オーバーヘッド型
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MM-BTSH65BK ヘッドセット サンワサプライ 動画あり
サンワサプライヘッドセット
単一指向性マイク搭載で、周囲のノイズを低減できます。口元にマイクが来るので集音性が高いです。耳をふさがずに周りの音をききながら使える骨伝導ヘッドセットです。IPX6の防水機能で汗や雨にも強いヘッドセットです。周りの音が聞こえないと危険な現場でも安心して使用できます。ランニングでも車の音が聞こえるので安心です。
セット内容製品本体、取説(保証書)、充電用USBケーブル、耳栓 伝送方法GFSK 対応コーデックSBC マルチポイント対応 周波数範囲2.402~2.480GHz 通信距離(m)10(Class2) 対応プロファイルHFP/A2DP/AVRCP 電源リチウムポリマーバッテリー 充電時間(時間)2 連続再生時間最大6時間 連続通話時間(時間)最大8 連続待受時間最大200時間 再生周波数帯域(Hz)20~20000 感度-38dB(マイク) 指向性単一指向性 ポート専用端子(充電) 接続方式Bluetooth 対応機種Bluetooth 5.0以下のBluetoothデバイスに対応Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad/iPhone、パソコンなど 防水保護等級IPX6 仕様SCMS-T:対応Bluetooth5.3
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

三脚のワンタッチ折り畳み式機構の採用。高さ調節機構の採用。格段に耐久性・安全性に優れた全閉モーターの採用。ネック部分に高強度金属パーツを採用
用途工場内の換気・機械の冷却・フロアーの乾燥・夏場の暑気対策に ハネ径(cm)45(穴径Φ10) 機能左右首振り、風量3段階調節 仕様ワンプッシュ折り畳み式三脚 トラスコ品番818-8323 質量(kg)11 タイプスタンドタイプ 周波数(Hz)50・60 電源(V)単相100 コード長さ(m)1.7 羽根枚数4 モーター全閉式 消費電力(W)(50/60Hz)120/160 首振角度(°)75 最大風量(m3/min)(50/60Hz)178/202 運転音(dB)最大68(60Hz) 最大風速(m/min)(50/60Hz)288/326 風量調整3段速度調整式(切・強・中・弱) 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×725×1170~最大1280(上下110mm調節可能) 材質(羽根)プラスチック 左右首振 上下角度調整 サーマルプロテクター
1台
18,580 税込20,438
当日出荷

DINレール取りつけに対応。 鉛フリーはんだ対応。(エコラベル認定商品)
構造カバー付きタイプ 接続方式端子台 保存温度(℃)-25~65 使用周囲温度(℃)-10~60(ただし、結露および氷結しないこと) 突入電流(A)AC100V入力時:17.5以下、14typ.AC200V入力時:35以下、28typ. 耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと) 入力変動0.5%以下(入力AC85~264V 100%負荷にて) 耐振動10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常の無いこと 過電圧保護有(復帰は入力電源をOFFし、3分以上放置後、入力電源を再投入してください) リーク電流(mA)100V入力時:0.5以下、200V入力時:1.0以下 温度変動0.05%/℃以下 出力表示灯有(色:緑) 高調波電流規制EN 61000-3-2適合 使用周囲湿度(%RH)25~85 保存湿度(%RH)25~90
1台ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から113日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

圧縮・衝撃に強い材質なので施工時間の短縮に貢献。ズレを防止する凹凸があり、重ねてもズレにくい!。固定に便利な5ミリ穴有り。
用途L型擁壁、U字溝や物置の基礎などのレベル出しに便利で確実なプレート。 材質再生PP 関連資料(1.46MB)
1セット(3枚)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

全てJASO B801の関連規格で製作されています。
用途シートの補修、貼り換え用 タイプタッカー止め式
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (206種類の商品があります)

屋内用。ポッキンプラグ付なので2芯3芯のどちらでもアダプター無しに差し込めます。アース付きなので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります。)
電線仕様VCT1.25mm2×3芯 仕様ポッキンプラグ コンセント個数3 許容電流(A)16 芯数三極 電線仕様-芯数3 使用場所屋内 特性アース付
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

曇り止め効果の高い超親水性のコーティングです。頭の形状に沿って変形するテンプルが、頭にかかる圧力を一定にし快適な装着感です。防塵性・密着性を高めるクッションモールド付です。交換が可能です。
仕様UVカット、防曇加工、防傷加工、ノーズパッド有、角度調整可 レンズ色クリア トラスコ品番497-8331 質量(g)44 規格JIS T8147規格品/ANSI規格品(Z87.1) テンプル色ブルー レンズ厚さ(mm)2.3
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

1巻(100m)
10,980 税込12,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

表紙にPPラミネート加工を施しているので、汚れにくく、耐水性・耐久性に優れています。活用文書など使用頻度の高い書類に最適です。
サイズA4-S 材質表紙/色板紙(PPフィルム貼り・古紙パルプ配合)、とじ具/押さえ板・スライドコマ:R-PS 高さ(mm)307 タイプタテ型 外幅寸法(mm)231 背幅(mm)18 穴数2 紙質再生材配合率/表紙:色板紙(PPフィルム貼り・古紙パルプ配合率71%)、とじ具押さえ板・スライドコマ:R-PS100% 収納寸法(mm)15 収納枚数(枚)150 とじ仕様80mmピッチ グリーン購入法適合
1冊
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1巻(10m)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

耐薬品性に優れた塩化ビニールを使用しています 各サイズ共通のナットを使用しますので、コストダウンが可能です
用途軟質ホース接続用。 材質塩化ビニール ねじ規格PT1/2
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(50個)
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

高真空で鮮度をキープ!。85%以上の酸素を除去し、食品の酸化・腐敗を 強力に防止します。真空処理技術で食材に調味液を浸透させたり果肉などのエキスを抽出することができます。PUSHボタンを押すだけのワンタッチ・オープン。
材質ストッパー/耐熱PS樹脂、蓋/強化PS樹脂、容器/強化PS樹脂、パッキン・弁等/シリコンゴム
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工作、DIY、アウトドアに最適なステンレスナイフ。さびにくく水洗い可能なステンレス刃を使用しています。刃を完全に本体に収納することができます。
用途工作、DIY、アウトドアに 材質(本体)PP+ガラス樹脂
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プッシュボタン式スイッチをマジックテープでバレルに取り付け、ON/OFF操作で吐出を制御します。プッシュボタン式スイッチをマジックテープでバレルに取り付け、ON/OFF操作で吐出を制御します。
用途ディスペンサーのスイッチとして使用します。ディスペンサのスイッチとして使用します。 2018年トラスコ掲載ページ3 1123
1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


MAC8(マックエイト)スプリングプローブ用ソケット
RoHS
スプリングプローブの為のソケットピンです。 スプリングプローブを入れて御使用下さい。
材質黄銅、洋白 仕上金メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,698 税込1,868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

完全オープン型のツールワゴンです。
仕様組立式 ピッチ(mm)50(棚板調整) 材質(キャスター)スチール ストッパーあり(×2) 組立時間1人50分
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質硬質ポリ塩化ビニル管 形状ソケット グレー タイプDV 使用圧力(MPa)静水圧:0.75以下 使用流体排水 最高許容圧力(MPa)1以下(静水圧+水撃圧)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)