65件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個ほか
38,980 税込42,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

5~75Aまで定格同一寸法。 3/6kVの共用化。
用途JCシリーズヒューズ付高圧気中負荷開閉器(LBS) JCシリーズヒューズ付高圧真空電磁接触器(HN) 定格電圧(V)3600/7200 種類管型ヒューズ 遮断電流(A)40000(250/500MVA) リード線
1個
特価
8,498 税込9,348
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


1個
359 税込395
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個
2,198,000 税込2,417,800
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付足の方向を90°変更できます。 一次導体は600Vビニル電線が使用できます。
用途一般計器用 過電流強度40倍 確度階級(級)1
1個
特価
3,398 税込3,738
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (206種類の商品があります)

1個ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ヒューズ筒内に可溶体(エレメント)を張り、純度の高い硅砂を充填しています。この硅砂は、消弧剤として、アークの冷却に大きな効果を発揮します
定格電圧(V)600AC/DC 種類管型ヒューズ リード線
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
27,980 税込30,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

定格電圧(V)7200/3600 耐電圧(定格)60000V 定格周波数(Hz)50/60 充電電流(A)10(10回) 機械的寿命1000回 速切機構
1個
44,980 税込49,478
6日以内出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
8,598 税込9,458
6日以内出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
379,800 税込417,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1袋(4個)
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

河村電器産業電灯分電盤 EVTB
自動点滅回路付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)
種類標準分電盤 保護等級IP2XD 使用キャビネットBX 使用場所屋内用、露出形 タイマー自動点滅回路タイマー数:1 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付) 分岐ブレーカ種類配線用遮断器(ハーフサイズ) 分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A 付属回路自動点滅回路付 TM+MC2個
1個
149,800 税込164,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (330種類の商品があります)

Siemens 回路ブレーカ 3VT1 標準遮断容量 Icu:25 kA、415 V ac 3 極です。奥行きは 95 mm です 幅は 105 mm です
仕様●アクセサリタイプ:ロータリハンドル●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1834 アズワン品番65-8079-42
1個
32,980 税込36,278
欠品中

15A用溶断表示
材質(本体)PBT樹脂 G-30%(黒) 材質(カバー)ポリカーボネート(透明) 材質(クリップ)燐青銅、錫メッキ 取付方式M4ビス10~12mm又はDINレール連結式(規格レール適合) 適合ヒューズ管サイズ(mm)6.4×30 種類ヒューズホルダ 定格電流(A)(回路)最大15AC~連続10 結線方式4×8セルフアップビス、鉄クロームメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)カンタッチR2P1E15A24V TN
容量50AF/15A 定格電圧(V)AC100専用 品種R-MCB 定格遮断容量(kA)5 極数・素子数2P1E
1個
6,998 税込7,698
欠品中

Panasonic(パナソニック)カンタッチR2P1E20A24V TN
容量50AF/20A 定格電圧(V)AC100専用 品種R-MCB 定格遮断容量(kA)5 極数・素子数2P1E
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)カンタッチR2P1E30A100VTN
容量50AF/30A 定格電圧(V)AC100専用 品種R-MCB 定格遮断容量(kA)5 極数・素子数2P1E
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)カンタッチR2P1E20A100VTN
容量50AF/20A 定格電圧(V)AC100専用 品種R-MCB 定格遮断容量(kA)5 極数・素子数2P1E
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

1個
6,498 税込7,148
5日以内出荷

富士通コネクタとMILコネクタの2種類のインタフェースの使い分けが可能です。 出力側は、シンクタイプ、ソースタイプが選択可。CJ1W-MD232は負荷短絡保護機能付です。 ON・OFF応答時間はCPUユニットのPCシステム設定にて、0~32msまで切替が可能です。 5VTTL入出力ユニット(CJ1W-MD563)も用意しています。 様々なタイプの端子台変換ユニットをご用意。外部入出力機器との配線も簡単に出来ます。
仕様負荷短絡保護機能:検知電流0.7~2.5A、異常解除後自動復帰 絶縁抵抗(MΩ)外部端子一括とGR端子間/20(DC100Vにて) 漏れ電流(mA)0.1以下 耐電圧(V/min)外部端子一括とGR端子間AC1000 1分間 漏れ電流10mA以下
1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

河村電器産業電灯分電盤 NVTB
自動点滅回路付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)
種類標準分電盤 保護等級IP2XD 使用キャビネットBX 使用場所屋内用、露出形 タイマー自動点滅回路タイマー数:1 主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付) 分岐ブレーカ種類配線用遮断器(ハーフサイズ) 分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A 付属回路自動点滅回路付 TM+MC2個
1個
149,800 税込164,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (330種類の商品があります)

河村電器産業電灯分電盤 NVTC
自動点滅回路付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)
横(mm)500 深さ(mm)160 種類標準分電盤 保護等級IP2XD 使用キャビネットBX 使用場所屋内用、露出形 タイマー自動点滅回路タイマー数:1 主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付) 分岐ブレーカ種類配線用遮断器(ハーフサイズ) 分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A 付属回路自動点滅回路付 TM+MC3個
1個
189,800 税込208,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

薄壁に対応した差込部の厚さ21mm。 水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。 和室壁用、2×4工法、パネル等に最適です。
クリアー 仕様取付穴付 メッシュなし 温度ヒューズなし 仕上ヘアライン(フード)/アクリル電着塗装 タイプ水切り付 呼び径(Φmm)100 種類U型フード付ガラリ 材質(本体)ステンレス(SUS304)
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄壁に対応した差込部の厚さ15mm。 水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。 和室壁用、2×4工法、パネル等に最適です。
仕様取付穴付 クリアー 材質(本体)ステンレス(SUS304) タイプ水切り付/フード・ルーバー脱着式 種類U型フード付ガラリ メッシュなし 仕上ヘアライン(フード)/アクリル電着塗装 温度ヒューズなし
1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

河村電器産業電灯分電盤 NVTA
自動点滅回路付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)
種類標準分電盤 保護等級IP2XD 使用キャビネットBX 使用場所屋内用、露出形 タイマー自動点滅回路タイマー数:1 主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付) 分岐ブレーカ種類配線用遮断器(ハーフサイズ) 分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A 付属回路自動点滅回路付 TM+MC1個
1個
119,800 税込131,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (330種類の商品があります)

薄壁に対応した差込部の厚さ21mm。 水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。 和室壁用、2×4工法、パネル等に最適です。
仕様アミ付・取付穴付 クリアー 材質(本体)ステンレス(SUS304) タイプ水切り付 種類U型フード付ガラリ メッシュΦ0.23×16メッシュ 仕上ヘアライン(フード)/アクリル電着塗装 温度ヒューズなし 呼び径(Φmm)100
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄壁に対応した差込部の厚さ15mm。 水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。 和室壁用、2×4工法、パネル等に最適です。
仕様アミ付・取付穴付 クリアー 材質(本体)ステンレス(SUS304) タイプ水切り付/フード・ルーバー脱着式 種類U型フード付ガラリ 仕上ヘアライン(フード)/アクリル電着塗装 温度ヒューズなし
1個
5,598 税込6,158
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

薄壁に対応した差込部の厚さ15mm。 水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。 和室壁用、2×4工法、パネル等に最適です。
仕様アミ付・取付穴付 材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t) クリアー タイプ水切り付/フード・ルーバー脱着式 種類U型フード付ガラリ 仕上ヘアライン(フード)/アクリル電着塗装 温度ヒューズ72度
1個
7,698 税込8,468
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

薄壁に対応した差込部の厚さ15mm。 水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。 和室壁用、2×4工法、パネル等に最適です。
クリアー 材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t) 仕様取付穴付 メッシュなし 温度ヒューズ72度 仕上ヘアライン(フード)/アクリル電着塗装 タイプ水切り付/フード・ルーバー脱着式 種類U型フード付ガラリ
1個
7,398 税込8,138
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)オートヒユーズ10A
備考10A 部品名称オートヒユーズ10A 関連資料展開図1(1.22MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(1.13MB) 展開図4(1.32MB) 展開図5(1.22MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(0.99MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(1.22MB) 展開図10(0.86MB) 展開図11(0.86MB) 展開図12(0.86MB) 展開図13(0.86MB) 図解NoSSA-S1002 操作パネル・ヒューズボックス部品_No.55、BSA-535 シリーズ 計器パネル、ヒューズボックス Lシリーズ部品_No.10、BSA-536シリーズ -A 電装品部品_No.4、BSA-535 シリーズ 計器パネル、ヒューズボックス Jシリーズ部品_No.10、SSA-F617MAT-1 電装品部品_No.6、MJI-310 計器パネル ヒューズボックス部品_No.30、SSA-アルフア605MA 電装品-1部品_No.6、SSA-S1002(4)-1 操作パネル・ヒューズボックス部品_No.55、SSA-F617VT-1 電装品部品_No.6、SSA-アルフア1005VT 電装品1部品_No.6、SSA-アルフア605V 電装品-1部品_No.6、SSA-E602DX 電装品部品_No.3、SSA-アルフア1005MAT 電装品1部品_No.6
1個
199 税込219
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ヒユーズ30A
規格30A6.5X30L 部品名称ヒユーズ30A 関連資料展開図1(0.79MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(0.97MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(0.95MB) 展開図9(0.95MB) 展開図10(0.96MB) 展開図11(0.97MB) 展開図12(0.96MB) 展開図13(1.01MB) 展開図14(0.97MB) 展開図15(1.01MB) 展開図16(0.97MB) 展開図17(1.17MB) 展開図18(1.17MB) 展開図19(1.02MB) 展開図20(1.17MB) 展開図21(1.08MB) 展開図22(1.06MB) 展開図23(1.06MB) 図解NoSSA-S602DXM 計器パネル・ヒューズボックス部品_No.37、SSA-F616 計器パネル部品_No.26、SSA-α1002ST 計器パネル-2部品_No.10、SSA-S611 計器パネル・ヒューズボックス部品_No.38、SSA-S611KP エンジン 計器パネル・ヒューズボックス部品_No.38、SSA-F616VT 計器パネル部品_No.26、MS027ASC 電装品部品_No.8、SSA-F616M-DL 計器パネル・ヒューズボックス部品_No.34、SSA-F616M 計器パネル部品_No.26、MJI-1000 電装品部品_No.9、SSA-α602M 計器パネル-2部品_No.10、SSA-S611VT 計器パネル・ヒューズボックス部品_No.38、SSA-F616MA 計器パネル部品_No.26、SSA-F616V-1 計器パネル部品_No.26、SSA-F616MAT 計器パネル部品_No.26、SSA-S610 -1 計器パネル・ヒューズボックス部品_No.38、MJI-1010 電装品部品_No.14、SSA-F616(4)-1 計器パネル部品_No.26、SSA-S602DXM-DL 計器パネル・ヒューズボックス部品_No.43、SSA-S602DXVT 計器パネル・ヒューズボックス部品_No.37、SSA-S610VT -1 計器パネル・ヒューズボックス部品_No.38、SSA-α602 計器パネル-2部品_No.10、SSA-S602DX 計器パネル・ヒューズボックス部品_No.37
1個
330 税込363
7日以内出荷

河村電器産業電灯分電盤 EVTA
自動点滅回路付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)
種類標準分電盤 保護等級IP2XD 使用キャビネットBX 使用場所屋内用、露出形 タイマー自動点滅回路タイマー数:1 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付) 分岐ブレーカ種類配線用遮断器(ハーフサイズ) 分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A 付属回路自動点滅回路付 TM+MC1個
1個
139,800 税込153,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (330種類の商品があります)

河村電器産業電灯分電盤 EVTC
自動点滅回路付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)
横(mm)500 深さ(mm)160 種類標準分電盤 保護等級IP2XD 使用キャビネットBX 使用場所屋内用、露出形 タイマー自動点滅回路タイマー数:1 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付) 分岐ブレーカ種類配線用遮断器(ハーフサイズ) 分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A 付属回路自動点滅回路付 TM+MC3個
1個
189,800 税込208,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)