カテゴリ
- 農業機械(395)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(45)
- バイク部品(25)
- 測定用品(25)
- 制御機器(20)
- 自動車補修部品(8)
- パソコン/周辺機器(7)
- 切削工具(6)
- 医療(4)
- 科学研究・開発用品(3)
- 自動車純正部品(3)
- 研磨材(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 作業工具(3)
- バイク純正部品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 電気材料(2)
- オフィス家具(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- カー用品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(395)
- SMC(43)
- 山本電機製作所(14)
- リオン(9)
- 日恵製作所(6)
- MAD MAX(マッドマックス)(6)
- CHINO(チノー)(5)
- サカセ化学工業(4)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(4)
- Vesrah(4)
- AFAM(アファム)(4)
- SPEED TIGER(スピードタイガー)(3)
- KSフィルター(3)
- brembo(3)
- アライドテレシス(3)
- マノスター(3)
- EXCEL(エクセル)(2)
- ベッセル(2)
- ホンダ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「vt06」の検索結果

Fluke VT06 ビジュアル放射温度計 FLUKE-VT06
フルーク(FLUKE)¥65,980税込¥72,5781個当日出荷フルーク(FLUKE)PM9093/001 BNC(オス)-BNC(メス)アダプター用途ビジュアル放射温度計付属品本体用リストストラップ・クイックリファレンスガイド・充電器+アダプター・Type-Cデータケーブル・データ・ダウンロード・カード仕様(媒体)316SS寸法(mm)204×66×76質量(kg)0.35分解能0.1kPa、【24mA確度】測定:±0.015%/0.001mA温度測定範囲(℃)-20~400温度表示中心点、最大/最小値分解能(℃)≦0.06ディスプレイ2.4インチ保証期間1年視野角50°H×37.5°V防塵防水性能IP65測定距離(最小)50cm確度±2℃または±2%の大きい方、(圧力)レンジの0.035%画素数120x90保管温度(℃)-20~60作動温度(℃)-10~50空間分解能(mrad)7.6
腐食性ガス吸収器 ビニル管 id6mm SUS FG-VT6-S
山本電機製作所¥22,980税込¥25,2781台当日出荷計器の使用材料(アルミ合金、銅合金、鉄、鋼等)を腐食させるガスの計測に使用します。用途ビニル管用材質ステンレス鋼
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2VT06
SMC¥14,980税込¥16,4781袋(10個)9日以内出荷形状トリプルユニバーサルエルボ適合チューブ外径(Φmm)6ねじの種類R接続ねじ1/4
【レンタル】ビスコテスタ(高粘度タイプ)
リオン¥4,998~税込¥5,498~1台翌日出荷から3日以内出荷付属品1号ロータ、2号ロータ、3号ロータ、3号カップ、補長索(全長約900mm)、単3形アルカリ乾電池、ACアダプタ種別高粘度用測定範囲(3号ロータ)0.3~13dPa・s(3号カップと組合わせる)、(1号ロータ)3~150dPa・s(JISの300mLビーカを容器とする)、(2号ロータ)100~4000dPa・s(JISの300mLビーカを容器とする)質量(g)約260(電池含まず)電源単3形アルカリ乾電池、ニッケル水素充電池、ACアダプタVA-05J寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)175×77×40(突起部含まず)測定精度(%)指示値の±10、再現性±5ローター回転数(min-1[r.p.m])62.5
コンパクト形 ボールバルブ
廣瀬バルブ(2件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781個当日出荷から52日以内出荷ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油取付場所屋内操作方式手動バルブ種類その他バルブ
粘度測定器(ビスコテスタ)
ケニス¥219,800税込¥241,7801個翌日出荷片手で簡単に測定できる小型粘度計です。 電池での使用が可能です。 重油・塗料・接着剤などの工業製品をはじめ、食品工業などの製造工程で、粘度測定による品質管理に使用できます。用途重油・塗料・接着剤などの工業製品、食品工業など付属品1号ロータ、2号ロータ、3号ロータ、3号カップ、補長索(300mm×3)、専用スタンド(SUS304)、ACアダプタ寸法(mm)175×77×40測定範囲3号ロータ:0.3~13dPa・s、1号ロータ:3~150dPa・s、2号ロータ:100~4000dPa・s質量(g)260(電池含まず)タイプ高粘度回転数(min-1[r.p.m])62.5電源単3電池×4またはACアダプタ(付属)測定精度指示値の±10%再現性±5%試料容量(mL)約350(3号:約170)
ビスコメータ (回転式粘度計)
リオン¥179,800~税込¥197,780~1台当日出荷から14日以内出荷円筒型回転粘度計で液体の粘度を簡単に測定。 重油、塗料、接着剤などの工業用品や、食品製造工程の品質管理が可能です。建設機械に使用されるギアオイルなど広範囲で粘度を簡単に測定できます。 測定は、液中にロータを浸して回転させ、この時にロータに働く粘性抵抗(トルク)を測定することにより、液体の粘度を知ることができます。 小型・軽量。片手に持って使用可能。アルカリ乾電池、ニッケル水素充電池、ACアダプタの使用が可能。粘度はミリパスカル秒またはデジパスカル秒(SI単位)で直読可能。
2枚刃 超硬スクエアエンドミル Vシリーズ
PROCHI(プロチ)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷から翌日出荷加工時の刃先の磨耗を軽減します。材質超硬刃数2被削材HRC40以下、鉄・鋳鉄・合金剛・ステンレス・金型剛表面処理TiAlNコーティング硬度HRC(刃部)15~40ねじれ角(°)35
VT2 T形スライドハンドル
旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個翌々日出荷から5日以内出荷ヘッド部分が左右に自在にスライドすることです。大きなトルクをかけたい時はヘッド部分を端にスライドさせ、早回しをしたい時はヘッドを真ん中にスライドさせます。材質はクロムバナジウム鋼です。用途各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して、六角ボルト・ナットを締結します。RoHS指令(10物質対応)対応
トリプルユニバーサルエルボ KQ2VT (シール剤付) ミリサイズ
SMC¥1,298~税込¥1,428~1個ほか当日出荷から4日以内出荷用途めねじ部からの直角方向の3分岐配管に使用。チューブ取付方向はフリーで3独立。
ビスコメータ(粘度計)+スタンド
リオン¥249,800税込¥274,7801セット当日出荷液体の粘度を簡単に測定できるビスコメータと専用スタンドのセットです。重油、塗料、接着剤などの工業製品や、建設機械に使用されるギアオイル、また食品の製造工程の品質管理に使用されています。液中にロータを浸し回転させ、ロータに働く粘性抵抗(トルク)を測定し、粘度を表示します。片手で簡単に測定できる小型粘度計です。アルカリ乾電池、ニッケル水素充電池、ACアダプタの使用が可能。粘度はデシパスカル秒(SI 単位系)で直読可能。付属品1号ロータ、2号ロータ、3号ロータ、3号カップ、ロータ補長策(全長約900mm)、ACアダプタ(VA-05JA)、スタンド(VA-04)その他【試料容積】[1号 / 2号ロータ]350mL(JISの300mLビーカ使用) / [3号ロータ]170mL(3号カップ使用)カップ底面から15程度ロータ下端を離す。測定範囲[3号ロータ]0.3~13dPa・s(3号カップと組み合わせる)、[1号ロータ]3~150dPa・s(JISの300mLビーカを容器とする)、[2号ロータ]100~4000dPa・s(JISの300mLビーカを容器とする)回転数(min-1[r.p.m])62.5電源単三形アルカリ電池、ニッケル乾電池、ACアダプタ(VA-05J)測定精度指示値の±10%±1digit 再現性±5%
ストップ弁(ネジ接続形)
ダイキン工業¥23,980税込¥26,3781個翌日出荷仕様ストップ弁トラスコ品番848-1207管接続口径3/4最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油流量(L/min)(最大)90バルブ種類流量制御弁
4枚刃 超硬ラジアスエンドミル Vシリーズ
PROCHI(プロチ)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から翌日出荷加工時の刃先の磨耗を軽減します。材質超硬刃数4被削材HRC40以下、鉄・鋳鉄・合金剛・ステンレス・金型剛表面処理TiAlN硬度HRC(刃部)15~40ねじれ角(°)35
ピトー管取付フランジセット VT6/MT6 PTF-6
山本電機製作所¥1,198税込¥1,3181台31日以内出荷室内などの静止空気圧測定用用途風量、風速(動圧)計測における風速1m/s以下の静圧測定用適合ピトー管:PTKー□□6、PTSー□□6、PTTー□□6セット内容フランジ、フランジパッキン、ピトー管パッキン材質フランジ:鋼t1.6、フランジパッキン:NBRt1.0、ピトー管パッキン :NBRt1.0
多刃仕上げ用エンドミル
SPEED TIGER(スピードタイガー)¥3,698税込¥4,0681本4日以内出荷から17日以内出荷低価格な仕上げ用多刃です。 高級 400Nano素材とナノ ALTiN(nBS)コートで生材から HRC50 までの幅広い被削材の仕上げに最適です。 潤滑性の高いナノ ALTiNコートで加工面の仕上りを重視しています。コーティングnBSねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
計器用エアフィルタ ビニル管 id6mm用 AF-VT6
山本電機製作所¥2,998税込¥3,2981台31日以内出荷ゲージ・配管の目詰まりを防止するためのアクセサリ ゴミの多い空気を計測する場合に使用用途ビニル管用材質黄銅
LED積層灯Φ66/ニコタワー(単色/屋外)
日恵製作所¥12,980~税込¥14,278~1台当日出荷から11日以内出荷屋外対応仕様、しかも業界初の回転動作タイプ。フレネルレンズと点滅より視認性が高い回転動作で屋外対応の明るさを実現。 屋外仕様として、耐候性シール材、取付けビスはステンレスを使用。保護特性IP65。定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)66光源LEDLED使用数(個)8(Φ5)
多刃高硬度用エンドミル
SPEED TIGER(スピードタイガー)¥5,598税込¥6,1581本4日以内出荷から24日以内出荷最高級 200Nano素材と高硬度、高耐熱酸化シリコン系(SI)コートで HRC65 までの焼入鋼に対応します。 高速加工に対応し長寿命です。寸法Z(mm)6コーティングTiSiNねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
トリプルユニバーサルエルボ KQ2VT (シール剤なし) ミリサイズ
SMC¥11,980~税込¥13,178~1袋(10個)3日以内出荷から15日以内出荷用途めねじ部からの直角方向の3分岐配管に使用。チューブ取付方向はフリーで3独立。形状トリプルユニバーサルエルボ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレーシール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじの種類RRcねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
飾りピトー管 壁厚さ10-55mm MF SUS PTC-VT6-55-SMF
山本電機製作所¥16,980税込¥18,6781台30日以内出荷クリーンルームの天井・壁向けに設計された静圧管用途室内などの静止空気圧測定用 風量、風速(動圧)計測における風速1m/s以下の静圧測定用材質ステンレス鋼寸法L(mm)68仕上鏡面仕上げ適合壁厚(mm)10~55パネルカット寸法(mm)Φ10.5
飾りピトー管 壁厚さ10-30mm MF SUS PTC-VT6-30-SMF
山本電機製作所¥15,980税込¥17,5781台30日以内出荷クリーンルームの天井・壁向けに設計された静圧管用途室内などの静止空気圧測定用 風量、風速(動圧)計測における風速1m/s以下の静圧測定用材質ステンレス鋼寸法L(mm)43仕上鏡面仕上げ適合壁厚(mm)10~30パネルカット寸法(mm)Φ10.5
総圧管 ビニル管 id6mm 長さ170mm PTT-VT6-170
山本電機製作所¥2,998税込¥3,2981台31日以内出荷風量、風速(動圧)計測における総圧測定用材質黄銅・鋼長さ(mm)170パネルカット寸法(mm)Φ10.5
飾りピトー管 壁厚さ10-55mm SUS PTC-VT6-55-S
山本電機製作所¥11,980税込¥13,1781台31日以内出荷クリーンルームの天井・壁向けに設計された静圧管用途室内などの静止空気圧測定用 風量、風速(動圧)計測における風速1m/s以下の静圧測定用材質ステンレス鋼寸法L(mm)68仕上切削仕上げ適合壁厚(mm)10~55パネルカット寸法(mm)Φ10.5
多刃高硬度用ロング刃長エンドミル
SPEED TIGER(スピードタイガー)¥6,398税込¥7,0381本4日以内出荷から24日以内出荷最高級 200Nano素材と高硬度、高耐熱酸化シリコン系(SI)コートで HRC65 までの焼入鋼に対応します。 高速加工に対応し長寿命です。コーティングTiSiNねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
静圧管 ビニル管 id6mm 長さ170mm PTS-VT6-170
山本電機製作所¥2,998税込¥3,2981台31日以内出荷静圧測定用の静圧管用途風量、風速(動圧)計測における1m/s以上の風速がある場合の静圧測定用 管内圧測定用 ビニル管用材質黄銅・鋼長さ(mm)170パネルカット寸法(mm)Φ10.5
コネクタ(ソケット)
ifm electronic¥3,298税込¥3,6281個12日以内出荷ハイジェニック・ウエットエリアに対応し食品産業に最適。工具を使わず手締めでも長期間確実にシーリング。広い使用温度範囲、高い保護構造。振動や衝撃で緩まず締め付けを維持。メカニカルなエンドストッパによりO-リングの破損を防止適合耐摺動屈曲性:有保護構造IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K温度(℃)保存:-25~55湿度(%RH)保存:10~100使用周囲温度(℃)(可動部)5~100使用電圧範囲(V)使用電源:AC < 250 / DC < 300最大負荷電流(A)4材質(ナット)ステンレス 1.4404 (SUS316L)保護クラスIIRoHS指令(10物質対応)対応
ヒンジシャフトセット
TOEX(LIXIL)¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷セット内容折戸部品B内部品/リング、ワッシャ付/全色兼用適合シリーズキャスティナ、シャンテーヌ、フェスタ、フラットモダン、折戸部品B
3ポートソレノイドバルブ (VT307-6~)
SMC¥5,398~税込¥5,938~1個3日以内出荷から44日以内出荷1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティんぐタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.9定格電圧DC12V使用流体空気バルブ標準用
LED積層灯Φ66/ニコタワー(単色/屋内)
日恵製作所¥6,298~税込¥6,928~1台7日以内出荷から10日以内出荷積層灯で回転動作は業界初で、フレネルレンズとLED配列の工夫による広範囲の明るさの点灯、回転&ブザー。 機種が豊富。電圧・動作・取付仕様などは1~5段すべてに共通。 ポール式には3種の設置方法。ブザー音は調整可能。外径(Φmm)66光源LEDLED使用数(個)8(Φ5)
LED積層灯Φ66/ニコタワー(多色/屋内)
日恵製作所¥9,998~税込¥10,998~1台8日以内出荷から9日以内出荷1段で4色発光のΦ66大型積層灯。 「点灯のみ」と「点灯・点滅・ブザー」、「直付け(3点留め)式」と「ポール式」。段数1外径(Φmm)66発光色赤/黄/緑/青光源LEDLED使用数(個)3inCHIP×6
KQ2VT - トリプルユニバーサルエルボ(シール剤)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1袋(10個)9日以内出荷仕様ねじ部材質/表面処理:(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき、おねじシール方式:(-) シール剤なし
...