233件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類塩ビ管 形状パイプ 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(m)0.25 規格JIS K 6741
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。 種類塩ビ管 形状パイプ 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(m)2 規格JIS K 6741 全長(mm)2000 使用温度範囲(℃)5~35 寸法L(mm)2000
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)VUパイプ 500mm
軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(mm)500 長さ(m)0.5 使用温度範囲(℃)5℃~35℃ 寸法L(mm)500 最高使用圧力(MPa)0.6MPa
1本
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

硬質塩化ビニル管(プレーンエンド直管)になります。
用途排水用 種類塩ビ管 形状パイプ 長さ(m)1 JIS規格JIS K 6741 材質塩ビ
1セット(4本)
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途排水用 材質PVC 長さ(m)1 長さ許容差(mm)±10 JIS規格JIS K 6741 使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
1セット(4本)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

VP・VU付属品75サイズに接続できる通気スイスイです。 本製品は戸建、小規模集合住宅用です。4階建て以上の建物等、多くの通気量が必要とされる場合は、通気スイスイBIG(VVD-75・100)、通気スイスイ(接着タイプ・大型)(VVD-75100)をご使用ください。
適合VP管(75)・VU管(75)
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

VP・VU付属品75サイズに接続できる通気スイスイです。 本製品は戸建、小規模集合住宅用です。4階建て以上の建物等、多くの通気量が必要とされる場合は、通気スイスイBIG(VVD-75・100)、通気スイスイ(接着タイプ・大型)(VVD-75100)をご使用ください。 本体とソケットはねじ固定式、接着後でも取り外しができ、メンテナンスが容易です。
適合VP付属品(75)・VU付属品(75)
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

上部の排水管に装着し、工事完了後に下部のドレンまで下して設置します。
用途ドレンのストレーナー 材質アルミダイキャスト 適合パイプVU75・VP75
1個
7,698 税込8,468
6日以内出荷

クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)VUパイプ 1000mm
軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状パイプ 全長(mm)1000 使用温度範囲(℃)5℃~35℃ 寸法L(mm)1000 規格JIS K 6741 最高使用圧力(MPa)0.6MPa
1本
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

車輪のみとなります。
材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入) 適合品番STM・SKM・SKM-T・UTM・UKM
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


適合S-203U、S-206R用 寸法(mm)壁フランジ:75 タイプ洋風壁フランジ 配管塩ビ管VU・VP75用(樹脂製)
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷

半永久的に腐蝕が起こらず、また、内面が非常に滑らかでスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。
用途一般の戸建住宅や簡易な排水設備など 長さ(m)4 JIS規格JIS K6741 材質硬質ポリ塩化ビニル管 形状パイプ
1本
4,498 税込4,948
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

排水量が抜群。臭気が上がらない。洗濯ゴミが引っ掛かりにくい。メンテナンスが容易。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。
呼び75 呼び径(A)75
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VU管をボイド管として使用する場合の固定に使用します。 釘1本でVU管が固定できます。 内嵌めだから再利用ができます。
1セット(10個)
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本プラスチック工業塩ビパイプ VU管 1m
薄肉管で軽く、無圧用で使用出来る硬質塩ビパイプです。
用途排水用 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状パイプ 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)常温(5~35℃) 長さ許容差(mm)±10 管種VU管
1セット(4本)
5,498 税込6,048
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

日本プラスチック工業塩ビパイプ VU管 4m
薄肉管で軽く、無圧用で使用出来る硬質塩ビパイプです。
用途排水用 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状パイプ 長さ(m)4 使用温度範囲(℃)常温(5~35℃) 規格JISK6741 JIS規格JIS K 6741 関連資料図面(0.06MB) 長さ許容差(mm)±10 管種VU管
1本
4,998 税込5,498
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

塩ビ排水マス、塩ビ管VUパイプ専用のハイスホールソー。シールパッキンを装着できる口径で穴あけ可能。塩ビVUパイプの接続が容易
用途塩ビ管VUパイプ専用 シャンク径(Φmm)13 シャンクストレートシャンク 適合電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
1個
8,298 税込9,128
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

洋風大便器と排水管の接続用フランジです。トイレリフォーム時の際、既設のフランジ交換に最適!変換スリーブを付替えることで4サイズの排水管に対応。(VP・VU75・100)
材質本体/ABS、取付ビス/SUS304
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

袋入りなので、エアコン設置前から貫通穴(スリーブ)内に置いておけます。 エアコン設置前から貫通穴に設置しておける! エアコンを設置する場合に設置業者様が耐火処理を忘れないよ う事前に設置しておける便利な部材です。 開口と配管のすき間に詰めるだけの簡単施工です! 面倒なモルタル埋め戻しも不要です! 粘土状なので、配管のすき間にムラなく詰めることが可能! 300℃以上の熱を受けると4倍以上にふくらみ、延焼を防止します!
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウレタン車輪単体です。
仕様●車輪:ウレタン●ホイル:鋼板●許容荷重(N):1200●許容荷重(kgf):122.4●車輪径(mm):75●車輪幅(mm):32●ボス幅(mm):35●車軸径(mm):10.0●軸受:コマーシャルベアリング●使用品番:STM・SKM・SKM-T・UTM・UKM アズワン品番65-9610-44
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ASA樹脂 シルバーグレー 適合パイプVU75(内径Φ83)
1個
379 税込417
5日以内出荷

冷媒管の壁からの引き出し箇所に使用します。 ボイド管として埋め込んだパイプスリーブ等に取り付ける場合に使用します。 パイプスリーブ(ボイド管)にダイレクト接着するので防水性能に優れています。
付属品グリス付 適合ウォールカバー(GKWH-80) 種類ウォールカバー 適合管VU管(75)
1セット
389 税込428
翌々日出荷

コンボシリーズに排水マス用バイメタルボディ(替刃)登場。ボディ(替刃)+段付きセンタードリルのコアカス排出機構で作業効率アップ。被削材貫通時のボディ脱落防止のため、リテーナーロック機構を採用。ボディ(替え刃)のワンタッチ脱着が可能。
用途塩ビ管・VUパイプの切削。 有効長(mm)40 推奨回転数(min-1[r.p.m])800以下 適合電動機電気ドリル/振動ドリル(回転モード)/軽量ハンマードリル(回転モード)
1個
7,298 税込8,028
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

オフト600のセット販売も始めました。ご希望の方はこちらから
1台ほか
17,980 税込19,778
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途戸建・住宅用 適合竪樋:VU75・VP75 材質アクリル系樹脂 サイズT120 種類集水器 シリーズT120
1箱(6個)
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途戸建・住宅用 適合竪樋:VU75・VP75 材質アクリル系樹脂 サイズH120 種類集水器 シリーズH120
1箱(6個)
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

太いスリーブにも対応できる内径を確保したクーラーキャップです。
用途クーラーキャップとして 材質ABS樹脂 ホワイト 種類クーラーキャップ 関連資料(0.05MB) 取扱説明書(0.31MB)
1個
349 税込384
当日出荷

セット内容フランジ×1、VU75用アダプター×1、パッキン×1、パッキン(98×135×3)×1、トラスタッピンねじ(4.5×45)×4、Tボトル(7.938×37)×2、施工説明書×1 関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

北欧でトップシェアを誇るスチール製雨樋。アイアン雨といは無骨な印象と鉄の風合いが高級感を演出し、より雰囲気ある建物に仕上げます。耐久性が非常に高く、積雪や台風の多い地域で特に重宝されます。スチールには亜鉛メッキ処理をしているため、錆に非常に強いです。また、メンテナンスがしやすく、落ち葉の多い山間部、別荘地でも使える雨樋です。竪樋ホルダー(でんでん)は、竪樋を壁に固定する金具です。2つの弁があり、奥の弁で固定すると、強力にロックされます。
用途住宅、工場、倉庫、病院、施設、店舗、ガレージなど 材質スチール(鉄)
1個
1,298 税込1,428
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

排管は押し込むだけの簡単作業で、高さ調節もスライド式で作業時間が大幅に短縮できます。一般的なレベルバンドに比べ、全ネジをカットする手間が省けます。ホルダーが配管より上に出ない為安全にも配慮されています。《ご注意》VU管専用となります。
アズワン品番67-7269-74
1個
1,098 税込1,208
8日以内出荷

内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。接着接合のため施工がスピーディに行えます。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの排水管または通気管接続継手、Vuパイプ(硬質ポリ塩化ビニル管)用専用継手 仕様VUパイプ専用継手 トラスコ品番850-6730 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、塩化ビニル管・継手協会規格AS38 グレー 寸法L1(mm)140 寸法L2(mm)70 寸法L3(mm)140 最高使用温度(℃)45℃ 最大使用水圧(Mpa)無圧
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

用途大型・非住宅用 材質硬質塩化ビニル樹脂 グレ- サイズ75~100 種類ドレン シリーズ自在ドレン
1箱(10個)
24,980 税込27,478
5日以内出荷

内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。接着接合のため施工がスピーディに行えます。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの排水管または通気管接続継手、Vuパイプ(硬質ポリ塩化ビニル管)用専用継手 呼び径【塩ビ管】75 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、塩化ビニル管・継手協会規格AS38 仕様VUパイプ専用継手 トラスコ品番850-6668 グレー 寸法L(mm)88 寸法Z(mm)48 最高使用温度(℃)45℃ 最大使用水圧(Mpa)無圧
1個
559 税込615
4日以内出荷

内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。接着接合のため施工がスピーディに行えます。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの排水管または通気管接続継手、Vuパイプ(硬質ポリ塩化ビニル管)用専用継手 仕様VUパイプ専用継手 トラスコ品番850-6708 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、塩化ビニル管・継手協会規格AS38 グレー 寸法L(mm)100 寸法Z(mm)25 最高使用温度(℃)45℃ 最大使用水圧(Mpa)無圧
1個
419 税込461
翌々日出荷

内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの排水管または通気管接続継手。 Vuパイプ(硬質ポリ塩化ビニル管)用専用継手。 トラスコ品番850-6657 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) グレー 質量(g)218 寸法L(mm)65 規格塩化ビニル管・継手協会規格AS38 寸法Z(mm)25 最高使用温度(℃)45
1個
499 税込549
翌々日出荷