耐候性が優れているので長年月の使用に耐えられます。線心の識別は絶縁体の色によってできるので工事が容易です。規格:JIS C 3342(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))
用途屋内配線、冷暖房用配線、各種仮設工事など。一般住宅、商業施設、公共施設など、様々な建物の屋内配線に使用される600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形です。
試験電圧1500V
絶縁抵抗(MΩ/km)50
シース厚(mm)1.5
定格600Vの屋内配線、動力用配線等として広く使用されるビニール絶縁、ビニールシース(外装被覆)の平形ケーブルです
用途屋内配線に。
種類電力ケーブル
芯数(C)2
色灰
電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。
寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。
用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに使用されます。アース線入り4心は、低圧動力用として使用されます。
種類電力ケーブル
規格JIS C 3342
適合規格<PS>E
定格電圧(V)600
シース厚(mm)1.5
定格温度(℃)60
導体2心(白・黒)。
長さ(m)10
定格容量32A600V(2.6mm×2心)
1巻
¥10,200
税込¥11,220
翌日出荷
JAPPY電線/600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VV-F)の条長を幅広くラインアップ(5M・10M・15M・20M・30M)
用途住宅および建築物の屋内配線、エアコン用配線などにご使用いただけます。
色灰
クーラー、照明器具、スイッチ、コンセントの増設に
用途屋内配線用
電気工事上の使い易さを徹底的に追求。
シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。
また、寒暖に関係なく、フルシーズンに渡り適度な柔軟性を維持出来ます。
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
定格温度(℃)60
定格電圧(V)600
色灰
シース厚(mm)1.5
住宅等の屋内配線に使用されるビニル絶縁ビニルシースの平形ケーブルです。
施工内容に合わせてベストチョイスできる「ラインシリーズ」が揃っています。
種類電力ケーブル
全長(m)100
シース標準厚さ(mm)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
600V以下の電力回路に用いる平形のビニル絶縁ビニルシースケーブルです。平形構造のため、壁や柱等に密着しやすく施工が容易な屋内用低圧電線です。
色灰色
絶縁体厚さ(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル表面に突起をつけることで、摩擦抵抗を小さくしました。
ケーブル本数が多く、通線しにくい場所での作業性が大幅に向上します。
主に屋内で使用するAC600V以下の配線に使用します。
種類電力ケーブル
ケーブル表面に突起をつけることで、摩擦抵抗を小さくしました。
ケーブル本数が多く、通線しにくい場所での作業性が大幅に向上します。
主に屋内で使用するAC600V以下の配線に使用します。
JIS認定品(JISマーク表示)です。住宅など一般屋内配線用。
用途一般住宅、オフィスビルの屋内配線や、エアコン配線など。
定格電圧(V)600
定格温度(℃)60
規格JIS C 3342
全長(m)100
RoHS指令(10物質対応)対応
住宅・マンションの屋内配線や動力配線など、幅広い用途で使用されます。
電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。
用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに
種類電力ケーブル
全長(m)100
色灰
シース厚(mm)1.5
規格JIS C 3342
許容温度(℃)(導体最高)60
定格電圧(V)600
適合規格<PS>E
保護等級IPX3
色ベージュ
タイプタテ型
材質プラスチック
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
耐寒性に優れ、屋内・動力配線等幅広い使用用途、作業性に優れています。
用途600V以下の屋内配線・動力用配線・クーラー用配線・IH用配線等広い用途にご使用頂けます。
規格JIS C 3342
許容電流(A)27
芯数3芯
仕上外径(mm)7.6×16.8
電線色灰
絶縁体厚さ(mm)1
導体抵抗(Ω/km)(20℃)3.35
シース厚(mm)1.5
導体径(mm)2.6
種類電力ケーブル
全長(m)100
色灰
シース厚(mm)1.5
規格JIS C 3605
絶縁体厚さ(mm)0.8
耐電圧(V/min)1500
定格温度(℃)75
定格電圧(V)600
適合規格<PS>E
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500
極数2極
付属品施工説明書×2枚、取付用木ねじ×4本、TELコード(50cm)×1本(スター配線端子台に接続済み)
セット内容ボックスセット(WTJ4001)、スター配線端子台(WTJ7303)、スイッチングHUB(WTJ8501K801)
質量(kg)約5.2
タイプ1外線
モジュール15モジュール(空き11モジュール)
使用温度範囲(℃)0~40
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)最大3.9
定格入力電圧(V)AC100
使用湿度範囲10~90%RH(結露なきこと)
プレート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×80×260(インターネット機器/宅内LAN機器専用設置スペース)
適合電線【電源用配線】600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル( VVF )、Φ1.6 mm、Φ2 mm Cu (銅)単線専用2 心1 本、【TEL用配線】Φ0.5 mm ~Φ0.65 mm Cu(銅)単線専用、2対または1対電子ボタン電話用ケーブル、【LAN用配線】LANケーブル(CAT 5E 以上)
結線方式【電源用配線・TEL用配線】ねじなし端子(電線差込式)
差込口4コ口
適合プラグ【LAN用配線】IEC 60603-7 に規定される8極フリーコネクタ( 8 極モジュラプラグ)および同等品(RJ45)
1個
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
極数2極
セット内容ボックスセット(WTJ4001)、スター配線端子台(WTJ7303)、スイッチングHUB(WTJ8501K801)、8分配器(WCS5388)
質量(kg)約5.2
タイプ1外線1系統スター配線端子
モジュール15モジュール(空き7モジュール)
使用温度範囲(℃)0~40
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)AC100
使用湿度範囲10~90%RH(結露なきこと)
周波数帯域(MHz)10~3224
プレート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×80×260(インターネット機器/宅内LAN機器設置スペース)
定格消費電力各内器に準じる
適合電線【電源用配線】600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル( VVF )Φ1.6 mm、Φ2 mm Cu (銅)単線専用2 心1 本、【TEL用配線】Φ0.5 mm ~Φ0.65 mm Cu(銅)単線専用、2対または1対電子ボタン電話用ケーブル、【LAN用配線】LANケーブル(CAT 5E以上)、【TV用配線】高周波同軸ケーブルS-5C-FB (特性インピーダンス75Ω)
結線方式【電源用配線・TEL用配線】ねじなし端子(電線差込式)、【TV用配線】F型接栓式
差込口4コ口
端子数1
適合プラグ【LAN用配線】IEC 60603-7 に規定される8極フリーコネクタ( 8 極モジュラプラグ)および同等品(RJ45)
分配損失(dB)(10~76MHz)12.0以下、(76~222MHz)12.0以下、(222~770MHz)12.5以下、(770~1489MHz)13.5以下、(1489~2150MHz)16.2以下、(2150~2681MHz)18.0以下、(2681~3224MHz)19.3以下
端子間結合損失(dB)(10~76MHz)15.0以上、(76~222MHz)20.0以上、(222~770MHz)18.0以上、(770~1489MHz)15.0以上、(1489~2150MHz)15.0以上、(2150~2681MHz)15.0以上、(2681~3224MHz)15.0以上
電流通過DC15V0.8A以下、AC30V1A以下
1個
¥75,980
税込¥83,578
3日以内出荷
エアコン据付工事に必要な配管部材をひとまとめにセット。フレア加工済みでそのまま取り付け可能。
対応冷媒種別2
外径×厚さ(mm) 銅管6.35×0.8、9.52×0.8
携帯に便利なコンパクトタイプのVVFケーブル皮むき器です。IV線の被覆はぎ取り長さの目安(10mm)付。作業の楽なスプリング開口式。切刃の交換も簡単にできます。(替刃をご購入ください。)
用途VVFケーブルの皮むき器
二重天井等、吊りボルトへのVVFケーブルの取り付け(支持)に使用します。
吊りボルトへの取り付けワンタッチ!
Fケーブルも丸形ケーブルも固定できます。
結束バンドにてクリップとボルトを結束できます。
適合(ボルト)W3/8・M10・W1/2・M12
許容静荷重(N[kgf])9.8(1)
1セット(10個)
¥359
税込¥395
当日出荷
二重天井等、吊りボルトへのVVFケーブルの取り付け(支持)に使用します。
ボルトに押し込むだけで取り付け完了!解除も簡単です。
樹脂カバーが施してありますからケーブルを傷つけません。
適合(ボルト)W3/8・M10・W1/2・M12
許容静荷重(N[kgf])29(3)
1セット(50個)
¥6,798
税込¥7,478
翌々日出荷
形状抜止タイプ
色ホワイト
種類露出コンセント
極数接地2P
定格電圧(V)125
コンセント個数2
コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
定格電流(A)15
結線方式ねじなし端子式
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
二重天井等、吊りボルトへのVVFケーブルの取り付け(支持)に使用します。ハンガー部分がR形状のため、ケーブルを引く時の抵抗が少なく、ケーブル 引っ張り時等にハンガーにかかる力に対して変形しにくい強固なループ形 状です。
仕様●穴径:70mm●サイズ(W×D×H)mm:92.8×96×16●適合ボルト:W3/8、W1/2、M10、M12●材質:POM●重量(g):27●許容静荷重:29N(3kgf)●カラー:グレー●入数:5個●吊りボルトへの取り付けワンタッチ!
アズワン品番65-9317-21
1箱(5個)
¥665
税込¥732
翌日出荷
。二重天井等、吊りボルトへのVVFケーブルの取り付け(支持)に使用します。ハンガー部分がR形状のため、ケーブルを引く時の抵抗が少なく、ケーブル 引っ張り時等にハンガーにかかる力に対して変形しにくい強固なループ形 状です。
こんなお得な商品も!

PVCプロテクター
モノタロウ
¥309~
税込¥340~
床面への屋内配線の保護に最適です。
台車やワゴン車がスムーズに通過でき蹴つまずく心配もないフラットタイプです。
床面にマッチした色が揃えてあります。
基台には釘穴が設けてあり釘打ちが楽にできます。
耐荷重N(kgf)1960(200)
材質:
・釘部 鉄、三価クロメートメッキ
・コーティング部 塩化ビニール(鉛フリー)
内寸:10.5mm
適合配線:VVF 1.6mm×2心、VVF 2.0mm×2心
入数:35
カラー:グレー
用途仮設工事・補修工作などで壁面・床面などに仮固定を必要とする場合に便利です。
寸法A(mm)20.0
寸法B(mm)10.5
RoHS指令(10物質対応)対応
適合吊りボルトW3/8、W1/2、M10、M12
ケーブルVVFケーブル本数:1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C 各6回線まで
材質ポリプロピレン
1箱(10個)
¥629
税込¥692
当日出荷
適合配線:VVF 1.6mm×2心、VVF 2.0mm×2心
サイズ:小
入数:10
用途VAコードの配線固定に使用します。
寸法B(mm)10
色ブラック
材質PE
付属品止めくぎ×10本
1000mまでのケーブルの長さを素早く計測できる。10個までユーザーモードの登録が可能 ※同仕様の長さのわかっている「基準ケーブル」が必要。本体をケーブルの一端に接続し、ボタンを押すだけの簡単操作。ユーザーモードで、より正確に長さを測定できる。また、メニューに無いケーブルの測定も可能 ※同仕様の長さのわかっている「基準ケーブル」が必要。アルミCVケーブル測れます!(ユーザーモード使用時)。バックライト付液晶で、暗いところでも見やすい(バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)。用途に合わせて選べる付属ケーブル。<クリップ(小)>。 細経電線(最大径 10mm)の導体をはさむ場合に使用。<クリップ(大)>。 太径電線(最大径 35mm)の導体をはさむ場合に使用。<テストプローブ>。 太径電線の導体断面に当てる場合に使用(キャップ付)
用途デジタル式 ケーブル測長器
セット内容本体、クリップ(小)、クリップ(大)、テストプローブ、ケーブル1、ケーブル2
材質ケース:ABS、LCDカバー:アクリル、BNCコネクタ:黄銅+ニッケルメッキ、電池端子:ピアノ線、スイッチカバー:クロロプレンゴム
質量(g)213
使用温度範囲(℃)0~40(80%RH以下)
本体寸法(mm)93×39×173
表示バックライト付LCD (バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)
測定精度±5% (ただし下記1~3の場合は±10%となります) 1.ケーブル長が5m以上10m未満/2.VFFビニル平型コードのような簡易な構造のコード/3.ユーザーモードで基準ケーブルと被測定ケーブルの差が大きい場合
測定方法TDR法
分解能100m未満:0.1m / 100m以上:1m
連続使用時間(時間)約8(アルカリ乾電池)
機能電池交換お知らせ:Low Batt 表示
使用電池単3形アルカリ乾電池 ×2 (電池は付属していません)
測定範囲(m)5~1000
オートパワーオフ無操作約5分で自動的に電源オフ
適合ケーブルVVF:Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6 (mm)、VCTF:0.75、1.25、2.0 (mm2)、同軸:3C-2V、3C-FV、5C-2V、5C-FV、5C-FB、LAN:Cat5e、Cat6、600V CV:5.5、8、14、22、38、60、100、200、325 (mm2)・600V CV(2心、3心、4心)、CVD、CVT、CVQに適合、その他2線以上のケーブル(ユーザーモード使用時)
関連資料(0.37MB)
取扱説明書(2.5MB)
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
ケーブルを丸めることなく結線部の保護ができる縦型タイプです。
ケーブル挟込式なので、寒冷時でも割れにくい構造です。
吊りボルトに、縦にも横にも固定できます。
造営材に釘・ビス固定ができます。
適合吊りボルトW3/8、M10
床面隅角への屋内配線の施工に最適です。
壁面の凹凸(パーテーションの柱等)が解消できる折り取り溝付。
(溝は5mmと10mmの間隔で付いています。)
壁とモールの間に隙間ができません。
壁にピッタリフィット。フラットな形状ですから、ホコリも溜りません。
基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。
ESCOオリジナルセット品。圧着ペンチ。・圧着範囲:特小・小・中・大。・全長:242mm。ウォーターポンププライヤー。・全長:195mm。・最大開口:33mm。電工用ドライバー。・サイズ:(+)#2・(-)6mm。・軸長:各100mm。折り畳み式電工ナイフ。・刃材質:炭素工具鋼。・刃長:70mm。・全長:205mm。ワイヤーストリッパー。・1.6mm(2心・3心)。・2.0mm(2心・3心)。・全長:228mm。・工具の裏面に目盛付き(2~20cm)。ペンチ。・切断能力:鉄線(3.0mm)、銅線(3.5mm)。・全長:188mm。グラスメジャー。・テープ全長:1.5m。・テープ幅:12mm。第二種電気工事士技能試験用。VVF線ストリッパーは切断・計測・ストリップ・のの字曲げ作業ができます。※エコ電線の硬い被覆のストリップ作業も可能です。圧着ペンチはJIS適合品の為、官公庁指定工事に使用可能。ツールバッグ付き。
セット内容圧着ペンチ(リングスリーブ用)、ウォーターポンププライヤー、電工用ドライバー、折り畳み式電工ナイフ、ワイヤーストリッパー(VVF用)能力(VVF線)、ペンチ、グラスメジャー。
入組点数8
1セット(1セット)
¥19,600
税込¥21,560
翌日出荷
立てて運搬・倒して繰り出し
スタッド3本で、電線内径や外径にジャストフィット
回転調整機構で、電線の残りが少なくなると回転を抑制できる
ケーブル繰出し用のガイドリング付
リールのケーブルを切らずに取り出せるケーブルアウトレット
シュリンク・ラップ包装のまま繰出しできる
省スペース保管・縦置き収納で場所をとらない
持ち運びラクラク・持ち運びしやすいハンドル付き
内出し・外出しどちらでもOK
収納可能電線類・VVF:Φ2.6×3芯(100m)・IV:8mm(300m)、100mm2(46m)・VCTF:2mm(100m)・CV5.5-3C(170m)・CVT60mm(25m)・CVV2.0mm2-20C(74m)・CPEV1.2-3P(400m)(電線メーカーにより適応しない場合もあります)
CD管、PF管等 共同開発:株式会社きんでん
材質SPCC・STKMR
質量(kg)8
径(Φmm)回転円径:850
本体寸法(mm)850×900×290
収納時寸法(mm)850×900×220
関連資料(1.06MB)
最大荷重(kN)0.49(50kgf)
取扱説明書(0.84MB)
1台
¥76,980
税込¥84,678
5日以内出荷
BS/CS視聴可 Bluetooth搭載でスマホの音楽も楽しめます
使用温度範囲(℃)0~50
電源【モニター、チューナー】AC100V 50/60Hz、【リモコン】DC3V(単4形乾電池2個)
光源LED
受信周波数【地上デジタル】SDB-T90~770MHz、【BS/110度CSデジタル】ISDB-S1032~2071MHz
防水仕様【モニター】JISIPX5相当、【リモコン】JISIPX7相当
受信チャンネル(ch)【CATVパススルー対応】VHF1~12ch/UHF13~62ch/C13~62ch
質量(kg)0.4
使用温度範囲(℃)0~40
定格消費電力(W)(最大)3.9
定格入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz
使用湿度範囲10%RH~90%RH(結露なきこと)
動作表示【電源】(LED)電源「入」時:緑点灯、電源「切」時:消灯、【LINK/ACT.】[色で通信速度を表示]青色:1000M全二重モード、緑色:100M全二重または半二重モード、橙色:10M全二重または半二重モード、[点灯/点滅で状態を表示]点灯:端末との接続(リンク)が正常、点滅:データを送受信中
適合電線600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、Φ1.6、Φ2Cu(銅)単線専用
結線方式ねじなし端子(電線差込式)
1個
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
底面テープ付で、簡単に施工ができます。
仕様●メーカー:朝日電器(ELPA)●型番:ABSモール2号●号:2号●材質:ABS樹脂●入数:2本●カラー:ホワイト●サイズ:全長/1m、B/21mm、H/10mm、b/16.2mm、h/7.6mm●ケーブル収納本数:VVF1.6x2C、VVF1.6x3C、VVF2.0x2C/1本、UTP0.5x4PLANケーブル/2本、電源コード/3本
アズワン品番65-3899-50
1個(2本)
¥705
税込¥776
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ