22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。
用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに使用されます。アース線入り4心は、低圧動力用として使用されます。 種類電力ケーブル 規格JIS C 3342 適合規格<PS>E 定格電圧(V)600 シース厚(mm)1.5 定格温度(℃)60
1本(5m)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

耐候性が優れているので長年月の使用に耐えられます。線心の識別は絶縁体の色によってできるので工事が容易です。規格:JIS C 3342(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))
用途屋内配線、冷暖房用配線、各種仮設工事など。一般住宅、商業施設、公共施設など、様々な建物の屋内配線に使用される600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形です。 試験電圧1500V 絶縁抵抗(MΩ/km)50 シース厚(mm)1.5
1セット(5m)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

クーラー、照明器具、スイッチ、コンセントの増設に
用途屋内配線用
1個
959 税込1,055
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

定格600Vの屋内配線、動力用配線等として広く使用されるビニール絶縁、ビニールシース(外装被覆)の平形ケーブルです
用途屋内配線に。 種類電力ケーブル 芯数(C)2
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

協和電線工業VVF 電力ケーブル
エコ商品
JIS認定品(JISマーク表示)です。住宅など一般屋内配線用。
用途一般住宅、オフィスビルの屋内配線や、エアコン配線など。 定格電圧(V)600 定格温度(℃)60 規格JIS C 3342 全長(m)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(100m)
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

住宅等の屋内配線に使用されるビニル絶縁ビニルシースの平形ケーブルです。 施工内容に合わせてベストチョイスできる「ラインシリーズ」が揃っています。
種類電力ケーブル 全長(m)100 シース標準厚さ(mm)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

住宅・マンションの屋内配線や動力配線など、幅広い用途で使用されます。
1巻(50m)ほか
5,990 税込6,589
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル
用途低圧の一般住宅用屋内配線 種類電力ケーブル 適合規格<PS>E 定格電圧(V)600 全長(m)100 材質(シース)非鉛ビニル 材質(絶縁体)非鉛ビニル 難燃性60度傾斜 絶縁抵抗(MΩ/km)50(最小・20℃時) シース厚(mm)1.5 試験電圧(V/1分)AC1500 定格温度(℃)60 材質(導体)電気用軟銅線
1巻
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電気工事上の使い易さを徹底的に追求。 シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 また、寒暖に関係なく、フルシーズンに渡り適度な柔軟性を維持出来ます。
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50 定格温度(℃)60 定格電圧(V)600 シース厚(mm)1.5
1巻ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1台
99,980 税込109,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
1巻(10m)ほか
特価
899 税込989
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (497種類の商品があります)

候補問題全13問を1回ずつ練習できる電線・器具が入組みされています。
付属品技能試験対策ハンドブック、合格クリップ(5個入)、端子台用シール セット内容線セット×1+器具セット×1 質量(kg)6.4 アズワン品番64-5104-74
1セット
26,980 税込29,678
当日出荷

電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。
用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに 種類電力ケーブル 全長(m)100 シース厚(mm)1.5 規格JIS C 3342 許容温度(℃)(導体最高)60 定格電圧(V)600 適合規格<PS>E
1巻(100m)ほか
57,980 税込63,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

電気工事士技能試験を受験するための基本工具+VVFストリッパーのセット VVFストリッパー P-958 が入った工具セット。 コンパクトで使いやすい圧着工具P-738を入組。 候補問題全13問と技能試験のポイントを解説した技能試験対策ハンドブック付
セット内容プラスドライバー(+)No.2/マイナスドライバー(-)5.5/ペンチ:P-43-175/ウォーターポンププライヤー:P-244/圧着工具:P-738/VVFストリッパー:P-958/電工ナイフ:Z-680/布尺 質量(kg)1.3 内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)295×95×45 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×100×50
1セット(8点)
17,980 税込19,778
当日出荷

電気工事士技能試験を受験するための基本工具が入ったセット お求めやすい価格の基本工具セット。 圧着工具はP-77が入っており、リングスリーブ圧着サイズ「大」に対応。 候補問題全13問と技能試験のポイントを解説した技能試験対策ハンドブック付
セット内容電工ドライバー(+)No.2:D-332-100、マイナスドライバー(-)5.5:D-655-100、ペンチ:P-43-175、圧着工具:P-77、ウォーターポンププライヤー:P-244、電工ナイフ、布尺、ツールポーチ、技能試験対策ハンドブック 質量(kg)1.5 内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)295×95×45 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×100×50 アズワン品番64-5104-73
1セット(9点)
15,980 税込17,578
当日出荷

電気工事士技能試験を受験するための基本工具+合格シリーズ全て揃ったセット。 技能試験の強い味方P-925合格ゲージ、P-926合格クリップ(10個入)、DK-200合格マルチツールの3点が入ってます。 P-958VVFストリッパーを入組。 圧着工具はP-77が入っており、リングスリーブ圧着サイズ「大」に対応。
付属品ツールバッグ セット内容電工ドライバー[+]No.2(D-332-100)、マイナスドライバー[-]5.5(D-655-100)、VVFペンチ(P-59-175)、ウォーターポンププライヤー(P-244)、圧着工具(P-77)、VVFストリッパー(P-958)、合格ゲージ(P-925)、合格クリップ(10個入)(P-926)、合格マルチツール(DK-200)、電工ナイフ、布尺 質量(kg)1.6 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×140×180 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×130×170
1セット(11点)
25,980 税込28,578
当日出荷

DK-54 第二種電工試験練習用 線セット ホーザン 動画あり
候補問題全13問を1回ずつ練習できる追加用の電線が入組みされています。
セット内容線セット×1+リングスリーブ中・小、埋込連用取付枠 質量(kg)4.8 アズワン品番64-5104-77
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷

DK-11 電気工事士技能試験 工具セット ホーザン 動画あり
基本工具+KIP線やCVV線、より線の施工にも対応可能な工具が入った工具セット 第一種電気工事士に役立つ工具が入った工具セット。 より線0.9 / 1.25 / 2 / 3.5 / 5.5mm^2に対応したP-90-C ワイヤーストリッパーを入組。 KIP8mm^2やVVR5.5mm^2×2芯を楽に切断できるN-18 ケーブルカッターを入組。 第一種電気工事士技能試験の候補問題全10問のポイントを解説した第一種技能試験対策ハンドブック付。
付属品ツールバッグ、第一種技能試験対策ハンドブック 付 セット内容プラスドライバー (+)No.2/マイナスドライバー (-)5.5/ペンチ:P-43-175/ウォーターポンププライヤー:P-244/圧着工具:P-737/VVFストリッパー:P-958/ワイヤーストリッパー:P-90-C/ケーブルカッター:N-18/電工ナイフ/布尺 質量(kg)2 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×180×140
1セット
27,980 税込30,778
当日出荷

候補問題全13問を1回ずつ練習できる器具が入組みされています。
セット内容技能試験対策ハンドブック、合格クリップ(5個入)、端子台用シール、器具セット×1 質量(kg)2 アズワン品番64-5104-78
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷

在庫品として9色が揃っています。
用途配線系統の色分け識別に活用できます。 建設共同企業体(JV)における境界識別に効果的です。 露出配線にも適しています。 長さ(m)【1条の概算】100 試験電圧1500 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上
1巻(100m)
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

床配線!ケーブル、電線を人や荷物の通行から保護します。汎用タイプ 。グレー、アイボリー、ライトブラウンの3色から、使用場所に応じて選べます。 。断面はなだらかなスロープ形状で、ワゴン台車の通過もスムーズ。 。ケーブルガイドが施工時の入線を手助けします。 。接続・エンドユニットも充実。 。幅120mm の大型タイプまであり、サイズが豊富。
1箱(20本)ほか
5,798 税込6,378
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)