カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8,339)
  • 自動車純正部品(1,093)
  • 制御機器(941)
  • バイク純正部品(364)
  • バイク部品(319)
  • パソコン/周辺機器(198)
  • メカニカル部品(133)
  • カー用品(111)
  • オフィス家具(86)
  • 切削工具(83)
  • 家電(74)
  • 空調・電設資材(69)
  • 電気材料(47)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(45)
  • 研磨材(45)
  • FA担当者のオススメ新商品(43)
  • タイヤ・足回り(43)
  • 自動車補修部品(33)
  • 科学研究・開発用品(32)
  • 農業機械(27)
  • 測定用品(26)
  • 油圧機器・油圧ホース(25)
  • 建材・エクステリア(22)
  • 作業服(21)
  • はんだ関連・静電気対策用品(20)
  • 物流用品(18)
  • 防犯用品(17)
  • フォークリフト・産機・建機用品(16)
  • 作業工具(15)
  • 安全用品(14)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
  • 空圧工具(9)
  • 建築金物(8)
  • 安全保護具(8)
  • 溶接用品(7)
  • 機構部品(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • 梱包用品(6)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 医療(6)
  • バッテリー・電装(6)
  • トラック用品・パーツ(6)
  • 電動工具(6)
  • 整備工具・収納(5)
  • 自転車部品(4)
  • 塗料(3)
  • 照明(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 住設機器(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 事務用品(3)
  • トラック純正部品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 保管用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 防災用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 清掃用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み

「vx」の検索結果

関連キーワード
12,427件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小形基本スイッチ VX omron(オムロン)小形基本スイッチ VXomron(オムロン)(59件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から121日以内出荷
低荷重動作でも高い接点接触力
用途軽い物体の検出などの用途に使用可能保護構造IEC IP40耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min※セパレータ使用時使用湿度範囲85%RH以下(5~35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)感電保護クラスClassⅠPTI(トラッキング特性)175接点間隔(mm)0.5(標準値)
シールチェーン VXシリーズ DIDシールチェーン VXシリーズDID(99件のレビュー)
6,798税込7,478
1本
当日出荷から9日以内出荷
D.I.D X-Ringによる長寿命化と、50%の摺動抵抗削減に加えて、新たにレースで培った独自の技術を採用し、操作性の向上を実現しました。 軽快な操作感をもたらす「ライトライティングチェーン」の誕生です。
VXシリーズ用ジョイント DIDVXシリーズ用ジョイントDID(26件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷から3日以内出荷
カシメタイプ(ZJ)ジョイント。
直動形2ポートソレノイドバルブ  VX210 SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX210SMC(5件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から16日以内出荷
空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) 流量20%UP(サイズ1の場合) 高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) 質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
使用流体空気
VXシリーズ用ジョイント DIDVXシリーズ用ジョイントDID(14件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷から8日以内出荷
軽圧入クリップタイプ(FJ)ジョイント。
ストリートチェーン VXシリーズ DIDストリートチェーン VXシリーズDID(21件のレビュー)
7,898税込8,688
1本
当日出荷から9日以内出荷
520サイズがVX2⇒VX3へグレードアップ!剛性UPにより更に操作性が向上しました! 軽快な操作性で爽快なライディング。ライダーの感性を重要視したDID独自の新概念、DIRECTコンセプトにより操作性を追及した軽量・高剛性なチェーンを開発しました。 高性能&ベストバリュー。DID特許のX-Ringを標準装備し、低フリクション、ロングライフを実現します。優れた性能とコストパフォーマンスを両立させました。 幅広い車種に適合。サイズ別専用設計により、チェーンの基本性能を大幅に向上、幅広い車種に適合します。 ワンランク上の安心感がライディングの楽しみを引き出します。 フリクション低減で燃費向上に貢献。DID特許のX-リングは純正相当のOリングチェーンに比べ、摺動抵抗を低減、スムーズな走りと燃費向上に貢献します。 X-リングの驚異的な長寿命DID特許のX-リング採用による圧倒的な摩耗寿命、純正相当O-リングチェーンに比べ長寿命を実現しました。
VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX240) SMCVX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX240)SMC(1件のレビュー)
569税込626特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
ポート数2使用流体空気
VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX232E) SMCVX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX232E)SMC
6,198税込6,818
1個
当日出荷から20日以内出荷
ポート数2
VX21/22/23 Series(VX022N-~) SMCVX21/22/23 Series(VX022N-~)SMC
109税込120
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX240D SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX240DSMC
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
ポート数2口径1/4オリフィス径(Φmm)2使用流体空気材質(ボディ)(D) Al
VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX222E) SMCVX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX222E)SMC
4,498税込4,948
1個
当日出荷から15日以内出荷
ポート数2使用流体
エコアルファ VX 日本バイリーンエコアルファ VX日本バイリーン
42,880税込47,168
1個
翌々日出荷から37日以内出荷
特に塩害による空調ダクトの腐食やOA機器、生産設備のトラブル防止に有効な、塩害防止用の中高性能フィルターです。 ろ材全体にわたって撥水性に優れた繊維を含有しているため、ほとんどの塩害を防ぐことができます。
用途空調機材質外枠/合板、ろ材/オレフィン系繊維、シール材/ウレタン系樹脂、ガスケット/合成ゴム使用温度範囲(℃)60以下使用湿度(%RH)98以下(結露しないこと)
VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX210A) SMCVX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX210A)SMC
2,498税込2,748
1個
当日出荷から13日以内出荷
ポート数2使用流体空気
No. 1-Vx 木工用ショートビット 大西工業No. 1-Vx 木工用ショートビット大西工業(2件のレビュー)
439税込483
1本
当日出荷から8日以内出荷
【国内生産品と比べても、高精度/高品質を維持した上で安定した価格でご提供!】板及びボードの穴あけに最適。特殊合金鋼を使用しておりますので、キリの摩耗が少なく、より永くご使用していただけます。加工材への食い付きがよく、木くずのはけがよいので効率の良い作業が行えます。インパクトドライバー(12V以上)での使用は、引き込みネジのピッチを細かくし、かつネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしたことで、Φ21mmまでの穴あけ加工が可能となっております。6角軸(6.35mm)部分は手動用ハンドルとインパクトドライバーの両方に対応。
用途木材の貫通穴用。RoHS指令(10物質対応)対応
VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX220B) SMCVX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX220B)SMC
2,998税込3,298
1個
当日出荷から20日以内出荷
ポート数2口径1/4オリフィス径(Φmm)7
VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX222D) SMCVX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX222D)SMC(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から20日以内出荷
ポート数2使用流体
VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX262) SMCVX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX262)SMC
6,898税込7,588
1個
当日出荷から20日以内出荷
ポート数2使用流体
No.18-Vxコンパネ用ドリル 大西工業No.18-Vxコンパネ用ドリル大西工業
2,198税込2,418
1セット
翌日出荷から8日以内出荷
ふところの大きさで木屑のつまりを軽減。 ひねり形状で木屑をスムーズに流す。 有効長はコンパネ2枚(12mm2枚·15mm2枚)貫通可能な長さ。 ストッパー付きで作業効率とバッテリーの持ちUP!
用途仮枠作業(コンパネ穴あけ用)全長(mm)83溝長(mm)34チャック径(mm)6.35
VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX242) SMCVX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX242)SMC
4,998税込5,498
1個
当日出荷から20日以内出荷
ポート数2使用流体
VX水性用刷毛 ステップVX水性用刷毛ステップ
339税込373
1本
当日出荷から4日以内出荷
OXシリーズを更にグレードアップした塗料の含み・掃出しの良い刷毛です
種類刷毛材質(毛)山羊毛・化繊主な用途水性用毛色白色
VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX230A) SMCVX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX230A)SMC
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から25日以内出荷
ポート数2
VX2_5 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(蒸気,温水用)(VX225) SMCVX2_5 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(蒸気,温水用)(VX225)SMC
3,098税込3,408特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
ポート数2
VX21/22/23 Series(VX021N-~) SMCVX21/22/23 Series(VX021N-~)SMC
109税込120
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
VX2_4 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(中真空用)(VX244) SMCVX2_4 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(中真空用)(VX244)SMC
4,498税込4,948特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
ポート数2使用流体中真空
直動形2ポートソレノイドバルブ  VX220 SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX220SMC(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から16日以内出荷
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
使用流体空気
VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX210C) SMCVX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX210C)SMC
2,398税込2,638特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポート数2使用流体空気
バイク用ドライブチェーン_530VX3 DIDバイク用ドライブチェーン_530VX3DID(5件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
【530VX3】(400~1100cc車輌向け)・軽快な操作感組み立て精度向上により、重量を増加させる事なく、チェーンの剛性を向上。「軽快な操作感」に磨きをかけました。・幅広い車種に適合チェーンの強度を高める事で、適合排気量を拡大しました。530サイズながら400ccから1100ccまでの幅広い車種に適合します。・Xリング改良し、超低フリクション、ロングライフD.I.D独自の特許形状シール「Xリング」を搭載。シールの屈曲抵抗を極限まで抑え、低フリクションはそのままに長寿命を実現。安定した性能を発揮します。
サイズ530シリーズVX3
マックスターウェッジシュープリーム 3VX形 三ツ星ベルトマックスターウェッジシュープリーム 3VX形三ツ星ベルト
2,298税込2,528
1個
翌日出荷から7日以内出荷
・Vベルトのすぐれたくさび効果によってプーリへのグリップ力が増し、標準Vベルトの2倍以上の伝達性能を発揮します。・伝達能力が高いので、スペースが小さく、コンパクトな設計ができます。また装置重量が軽くなり、省エネ効果も期待できます。・独自の幅狭形状でベルト重量が軽くなり、最高速度40m/secの高速伝達が可能です。・伝達容量が大きく、減速比も大きくとれるので、二段減速やギヤ減速機を置き換えることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
VX21/22/23 Series(VX021-002~) SMCVX21/22/23 Series(VX021-002~)SMC
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
V Series(VX2A) SMCV Series(VX2A)SMC
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
ポート数2
VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX230D) SMCVX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX230D)SMC(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
ポート数2口径3/8オリフィス径(Φmm)5
VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX210D) SMCVX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX210D)SMC
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
ポート数2使用流体空気
VX21/22/23 Series(VX023N-~) SMCVX21/22/23 Series(VX023N-~)SMC
109税込120
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
V Series(VX2B) SMCV Series(VX2B)SMC
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
ポート数2
ブラケツト 5VX-21249-00 YAMAHA(ヤマハ)ブラケツト 5VX-21249-00YAMAHA(ヤマハ)
619税込681
1個
3日以内出荷
パイプ 5VX-14396-00 YAMAHA(ヤマハ)パイプ 5VX-14396-00YAMAHA(ヤマハ)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
トリム 5VX-28376-00 YAMAHA(ヤマハ)トリム 5VX-28376-00YAMAHA(ヤマハ)
639税込703
1個
3日以内出荷
スクリユ 5VX-14565-00 YAMAHA(ヤマハ)スクリユ 5VX-14565-00YAMAHA(ヤマハ)
249税込274
1個
3日以内出荷
VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX252) SMCVX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX252)SMC
6,298税込6,928
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
ポート数2使用流体
V Series(VX232Q) SMCV Series(VX232Q)SMC
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
ポート数2使用流体
関連キーワード
...
vx20特集
  • おすすめ人気ランキング
  • vx20