カテゴリ
- 電気材料(25)
- 制御機器(16)
- 空調・照明・電設資材(13)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- バイク部品(6)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
- メカニカル部品(5)
- 自動車補修部品(5)
- 切削工具(5)
- 機構部品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- カー用品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 作業工具(3)
- 物流用品(2)
- 事務用品(2)
- 安全用品(1)
- 測定用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 安全保護具(1)
- 研磨材(1)
- 家電(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO(25)
- エスコ(11)
- メトカル(5)
- CKD(4)
- ネグロス電工(4)
- 東芝キヤリア(4)
- 富士変速機(4)
- カナフジ電工(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- PISCO(ピスコ)(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- EKチェーン(3)
- BALLUFF(3)
- クラッツィオ(3)
- オーエッチ工業(2)
- 大西工業(2)
- コクヨ(2)
- ビックス(2)
- オーエスエンジニアリング(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「vx-10」の検索結果

125Vx 10A/Φ6.4mm 管ヒューズ(速断型/3本)
エスコ¥570税込¥6271個当日出荷エスコ品番EA758ZY-210種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125定格電流(A)10サイズ(mm)Φ6.4×30
125Vx 10A/Φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本)
エスコ¥710税込¥7811個当日出荷エスコ品番EA758ZW-210種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125定格電流(A)10サイズ(mm)Φ5.2×20
250Vx 10A/6.4mm 管ヒューズ(速断型/3本)
エスコ¥625税込¥6881個当日出荷エスコ品番EA758ZZ-210種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)10サイズ(mm)Φ6.4×30
125Vx 10A/5.2mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本)
エスコ¥755税込¥8311個当日出荷エスコ品番EA758ZW-310種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125定格電流(A)10サイズ(mm)Φ5.2×20
250Vx 10A/Φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本)
エスコ¥795税込¥8751個当日出荷エスコ品番EA758ZX-210種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)10サイズ(mm)Φ5.2×20
250Vx 10A/6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本)
エスコ¥655税込¥7211個当日出荷エスコ品番EA758ZZ-310種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)10サイズ(mm)Φ6.4×30
125Vx 10A/Φ6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本
エスコ¥755税込¥8311個当日出荷エスコ品番EA758ZY-310種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125定格電流(A)10サイズ(mm)Φ6.4×30
250Vx 10A/Φ5.2mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本
エスコ¥835税込¥9191個当日出荷エスコ品番EA758ZX-310種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)10サイズ(mm)Φ5.2×20
250Vx 10A/Φ15mm 筒型エンクロヒューズ(2本)
エスコ¥2,970税込¥3,2671個4日以内出荷エスコ品番EA758ZV-5種類管型ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)10遮断電流(A)2500サイズ(mm)Φ15×50
パワーエースコグ
バンドー化学(22件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から4日以内出荷コグ加工によりパワーエースよりもさらに伝動容量が高く(20~30%アップ)、小プーリ径、高速回転に適用。 ベルト本数の減少により伝動装置の省スペース化が可能。用途さまざまな伝動装置のコンパクト化、あらゆる分野の省力化、コスト低減に有効材質ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
iimo フラットファイルエコノミー
コクヨ(20件のレビュー)¥599税込¥6591パック(10冊)当日出荷フラットファイルと言えばコクヨ。サイズA4タテ種類フラットファイル穴数2穴タイプタテ型収納枚数(枚)約150材質(表紙)ボード表紙(古紙パルプ配合)材質(とじ具)押さえ板・スライドコマ:再生PS穴ピッチ(mm)80寸法(幅W×高さH)(mm)231×307背幅(mm)18とじ厚(mm)15グリーン購入法適合
No. 1-Vx 木工用ショートビット
大西工業(2件のレビュー)¥439~税込¥483~1本当日出荷から5日以内出荷【国内生産品と比べても、高精度/高品質を維持した上で安定した価格でご提供!】板及びボードの穴あけに最適。特殊合金鋼を使用しておりますので、キリの摩耗が少なく、より永くご使用していただけます。加工材への食い付きがよく、木くずのはけがよいので効率の良い作業が行えます。インパクトドライバー(12V以上)での使用は、引き込みネジのピッチを細かくし、かつネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしたことで、Φ21mmまでの穴あけ加工が可能となっております。6角軸(6.35mm)部分は手動用ハンドルとインパクトドライバーの両方に対応。用途木材の貫通穴用。RoHS指令(10物質対応)対応
ダクト換気扇用フラットパネル
東芝キヤリア¥2,298税込¥2,5281個当日出荷材質(本体カバー)ABS樹脂、(バネ)ステンレス、(ブッシュ)POM樹脂表面処理(本体カバー)艶あり色調(本体カバー)マンセル2.5GY9.0/0.5
トリポットエルボ
PISCO(ピスコ)¥509~税込¥560~1個ほか当日出荷から14日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続形状トリポッドエルボ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
低騒音10CMプラスチックルーバー
東芝キヤリア¥2,998税込¥3,2981台当日出荷材質本体カバー:ABS樹脂厚さ(mm)15寸法(mm)241×241質量(kg)0.25表面処理本体カバー:艶なし適合場所浴室、トイレ・洗面所、居間・店舗・事務所材質(ブッシュ)POM樹脂色調マンセルN1材質(バネ)ステンレス開口面積(cm2)146
No. 1-Vx 木工用ショートビット 2本組
大西工業¥969~税込¥1,066~1パック(2本)翌日出荷から3日以内出荷【国内生産品と比べても、高精度/高品質を維持した上で安定した価格でご提供!】板及びボードの穴あけに最適。特殊合金鋼を使用しておりますので、キリの摩耗が少なく、より永くご使用していただけます。加工材への食い付きがよく、木くずのはけがよいので効率の良い作業が行えます。インパクトドライバー(12V以上)での使用は、引き込みネジのピッチを細かくし、かつネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしたことで、Φ21mmまでの穴あけ加工が可能となっております。6角軸(6.35mm)部分は手動用ハンドルとインパクトドライバーの両方に対応。用途木材の貫通穴用。シャンク径(Φmm)6.35適合電気ドリル/インパクトドライバー(12V以上)/ドリルドライバー(12V以上)RoHS指令(10物質対応)対応
シールチェーン VXシリーズ
DID(99件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷から9日以内出荷D.I.D X-Ringによる長寿命化と、50%の摺動抵抗削減に加えて、新たにレースで培った独自の技術を採用し、操作性の向上を実現しました。 軽快な操作感をもたらす「ライトライティングチェーン」の誕生です。
チューブフィッティング トリポッドエルボ
PISCO(ピスコ)¥4,998税込¥5,4981セット(10個)翌々日出荷機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 機種により取付け後、チューブの取出角度が変えられます。 条件により、水を流すことも可能です。適合チューブ外径D(Φmm)10×10接続口径R1/8使用流体空気、水(条件あり)最高使用圧力(MPa)1トラスコ品番809-5703材質金属部品:黄銅+無電解ニッケルメッキ、樹脂部品:PBT、シールゴム:NBR形状トリポッドエルボ質量(g)40六角対辺(mm)12使用温度範囲0~60(凍結なきこと)ねじの種類R使用真空圧力(kPa)-100
耐腐蝕性SUS303相当継手 トリポットエルボ
PISCO(ピスコ)¥2,498~税込¥2,748~1個4日以内出荷から12日以内出荷耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。 金属材質には、銅系を使用しておりません。 低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。 シールゴム材質にHNBRを採用。形状トリポッドエルボ使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐腐蝕用タイプ包装形態通常包装RoHS指令(10物質対応)対応
アピックススリング
オーエッチ工業¥4,898税込¥5,3881本翌日出荷から9日以内出荷アピックスRは高強度・低伸度・柔軟性を最大限に生かし、大事な吊り荷を傷つけないように特殊な方法で製作されたソフトタイプのスリングです。RNタイプはエンドレス形です用途玉掛け作業端末仕様エンドレス
【リビルト】 スロットルチャンバー(ニッサン)
ノーブランド¥25,980税込¥28,5781個翌々日出荷リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。メーカーニッサン
フランジつきインデックスプランジャ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,898~税込¥2,088~1個5日以内出荷レバータイプのインデックスプランジャと取りつけフランジを一体化。 機器・装置などの壁面への取りつけに適しています。 レバーの上下でピンの出入りを操作するシンプルな構造。 取りつけは市販の六角穴付きボルトなどをご使用ください。長穴を使用すれば、取りつけ後の位置調整ができます。寸法t(mm)6材質(レバー)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)亜鉛ダイカスト/静電塗装(つや消し黒)、(ピン)SUM22L/三価クロメート処理、(スプリング)SUS301
インデックスプランジャ - レバータイプ - 180°回転制限 - レバーキャップつき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,298~税込¥6,928~1個3日以内出荷から5日以内出荷レバーを回してピンの出入りを操作するインデックスプランジャ。 レバーを180°回すと、ピンは本体に内蔵されます。レバーを離すと、内蔵スプリングの力で元の位置に戻ります。 レバーの操作角度を180°に制限しています。また、操作方向も一定のため、誤操作を防止できます。 手になじむレバーキャップがついています。ねじピッチ1.5ねじ規格細目![石油ファンヒーター VXシリーズ 木造10畳用 ホワイト コロナ社[事務用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75377718-260415-02.jpg)
石油ファンヒーター VXシリーズ 木造10畳用 ホワイト
コロナ社[事務用品]¥39,980税込¥43,9781台3日以内出荷快適性能充実の高性能ハイスペックファンヒーターです。用途部屋の暖めに。トラスコ品番710-9223色パールホワイト電源(V)単相100タンク容量(L)7.2電源コード(m)1.7燃料消費量(L/h)0.35~0.057本体寸法(mm)奥行334本体寸法(mm)高さ466暖房出力(kW)3.60~0.59本体寸法(mm)幅458燃焼持続時間(h)20.6~126.3適用畳数【コンクリート】13、【木造】10
シールチェーン 428ZV-X スチール
EKチェーン(13件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1本4日以内出荷から6日以内出荷EK428サイズ QXリングシールチェーン EK428ZV-X スチールタイプ 車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。 本製品は、428サイズが純正のミドルバイク(セローやSR400等)にお薦めのワンランク上の「高強度 428シールチェーン」です。 低フリクションで長寿命の「QXリング」を採用。 チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。 必要なリンク数で購入でき「~400ccまで,単気筒は600ccまで」に最適な商品です。 製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。色スチール適合排気量(cc)~400cc
インデックスプランジャ - レバータイプ - 180° 回転制限
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,098~税込¥6,708~1個5日以内出荷レバーを回してピンの出入りを操作するインデックスプランジャ。 レバーを180°回すと、ピンは本体に内蔵されます。レバーを離すと、内蔵スプリングの力で元の位置に戻ります。 レバーの操作角度を180°に制限しています。また、操作方向も一定のため、誤操作を防止できます。ねじ規格細目
ケーブルラック用カバー X型分岐山型カバー
カナフジ電工¥129,800~税込¥142,780~1個10日以内出荷X型分岐用のラックに使用します。※エコガル製カバーの目板は、カバー接続部スキマ隠しEVPMー□□□Yが付属します。※400W以上は分割タイプになります。タイプ分岐:X型
シールチェーン 532ZV-X スチール
EKチェーン¥18,980~税込¥20,878~1本5日以内出荷から6日以内出荷EK532サイズ QXリングシールチェーン EK532ZV-X スチールタイプ 車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。 本製品は、純正で532サイズを使用している車輌に純正以上の性能を提供する高性能「リプレイス用 シールチェーン」です。 低フリクションで長寿命の「QXリング」を採用。 チェーン外、内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。 必要なリンク数で購入でき「~1400ccまで」対応可能。色スチール継手MLJ(カシメジョイント)適合排気量(cc)~1400cc




































![石油ファンヒーター VXシリーズ 木造10畳用 ホワイト コロナ社[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75377718-260415-02.jpg)



![[100Vx22A]10m コードリール[ブレーカ付] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03612217-180824-02.jpg)