20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タフな作業にトランスレスドライバー 入力はACコンセントにダイレクトに接続できます。本体はスリムで軽量、疲労感の少ないバランスのとれた設計です。
コード長さ(m)3 スタート方式プッシュスタート式 トルク切替無段階調整
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

これで、誰でも熟練工に。 モーターの回転パルス数をカウントして、ネジ締めエラーをリアルタイムでより高精度に検出します。 異種ネジの混入やネジ浮きを見逃しません。 ダイレクトティーチングにより設定が簡単になりました。 ネジ締め本数をディスプレイ表示します。 シリアルポート搭載でネジ締めエラーのシステム管理が可能です。
コード長さ(m)2
1台
41,980 税込46,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

モーターの回転パルス数をカウントして、ネジ締めエラーをリアルタイムで高精度に検出します。異種ネジ混入、ネジ浮き、噛み込み、カムアウト、下穴損傷、ポカよけなどの検出が可能です。シリアルポート搭載でネジ締めエラーのシステム管理が可能です。ダイレクトティーチングで設定が簡単です。
用途高精度ネジ締め作業。 トラスコ品番835-8185 セット内容ビット2本、ドライバーコード 材質本体:樹脂 質量(kg)0.425 2018年トラスコ掲載ページ5 0112
1台
47,980 税込52,778
当日出荷

トルク制御付電動ドライバー用ビットです。 M4以下の小さなねじを締め付けるケースが多く先端の軸径の細いサイズが必要な場合に使用します。
用途ハイオス電動ドライバー。 先端形状プラス(+) 両頭機能片頭
1セット(10本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

【特徴】 ねじの締め付け本数を1-99本まで設定でき、締め付けごとに残り本数をカウントダウンでお知らせ。 最後のねじ締めが終わるとブザーを鳴らして、ねじ締め完了の確認ができます。 ねじ締め完了後は自動更新され、すぐに連続作業ができます。また次のワークセット確認のSET信号が入力されるまで、ドライバーが動作しないように制御できます。(SC3シリーズは除く) 確認締め、増し締め、2度締め動作等のカウントを防止します。 カウント機能を解除して、通常の電源としてもご利用いただけます。(BLOP-STC3とCLT-70STC3のみ)
仕様●ドライバー接続可能台数:ドライバー1台取り●プラグ形状:A-1/A-2●対応ドライバー:VB-1510-OPC(100V/120V)/VB-1510-18-OPC(100V/120V)/VB-1820-OPC(100V/120V)/VB-3012-OPC(100V/120V)/ VB-1510PS-OPC(100V/120V)/VB-1510PS-18-OPC(100V/120V)/VB-1820PS-OPC(100V/120V)/VB-3012PS-OPC(100V/120V)VBH-1820-OPC(100V/120V)/VBH-3012-OPC(100V/120V)/ VBH-1820PS-OPC(100V/120V)/VBH-3012PS-OPC(100V/120V)/VZ-1510-OPC(100V)/VZ-1820-OPC(100V/120V)/VZ-3007-OPC(100V)/VZ-3012-OPC(100V/120V)VZ-1510PS-OPC(100V)/VZ-1820PS-OPC(100V/120V)/VZ-3007PS-OPC(100V)/VZ-3012PS-OPC(100V/120V)/VZ-4506PS-OPC(ショックレススタンド付き/100V)●コード番号:119-0162410 電流(A)6 入力電圧(V)AC100、AC120 電源コード(m)1.8 アズワン品番67-4832-30
1個
61,980 税込68,178
10日以内出荷

入力はAC100Vにダイレクトに接続。 トルク調整は無段階調整です。
入力電源(V)100、220-240 消費電力(W)40、72 コード長さ(m)3 スタート方式レバースタート式 ねじ締め能力(mm) 小ねじ3.0~5.0 ねじ締め能力(mm) タッピンねじ3.0~4.0 仕様RoHS対応、レバースタート式 トラスコ品番290-1757 長さ(mm)276 質量(kg)0.66 回転数(min-1[r.p.m])700 トルク(N・m)0.9~3 適合ビット(mm)ハイオス5・対辺5
1個
41,980 税込46,178
翌々日出荷

1台
特価
46,980 税込51,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スタート方式レバースタート式 トルク切替無段階調整 仕様正逆切替可能
1台
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

入力はAC100Vにダイレクトに接続できます。トルク調整は無段階調整です。
付属品ビット、カーボンブラシ、平2P変換プラグ 電源(V)AC100 電源コード(m)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじ締め本数カウント機能。トルクアップした回数をカウントし、設定したねじ締め本数に達するとランプと音で知らせます。 NG時のドライバー動作停止機能。作業者がNGに気付かず作業を続けることを防止します。 チャンネルメモリ機能。ねじ長の違うものなど、それぞれ異なる設定をチャンネルごとに最大5つまでメモリすることができます。目盛り連続管理も可能。 ねじ締め合否判定機能。正常なねじ締め動作のみカウント、不完全なねじ締めがあった場合、音と光で警告します。 2度締めカウント防止機能。ねじ締め後、続けて2度締めや確認締めをしても設定時間内であればカウントされません。 逆転時カウント減算機能。逆転の際、カウントが戻ります。逆転動作数を連続減算または1カウントのみ減算のいずれかの設定が可能。 判定時間簡単設定。ねじ締め判定時間を自動計測で判定できます。マニュアル設定も可。
トルク調整無段階
1台
46,980 税込51,678
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1セット(10本)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

無負荷回転速度(min-1[r.p.m])Low:690、High:1000 コード長さ(m)1.5 付属品ビット:H4+#0(Φ2.0×40mm、Φ2.5×40mm)×各1本スプリング:青(Φ1.0)×1個コード1.5m(5P)×1本 トラスコ品番813-7002 長さ(mm)197 幅(mm)Φ37.5 質量(kg)0.43 ねじ締め能力(mm) 小ねじ1.4~2.6 トルク切替無段階調整 スタート方式プッシュスタート式 適合電源装置CLT-60、MC-70L、CLT-45 出力トルク範囲(N・m)0.1~0.55 ねじ締め能力(mm) タッピンねじ1.4~2.3 適合ビット(mm)ハイオスシャンク(標準):H4、六角シャンク:1/4HEX又は5HEX
1個
31,980 税込35,178
欠品中

ブラシレスモーターの採用で電子部品に影響を与える物質の排気がありません。ロングライフを実現しました。
用途作業スペースの省力化。 材質本体:樹脂 電源(V)AC100 コード長さ(m)3 2018年トラスコ掲載ページ5 0111
1台
51,980 税込57,178
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)セラボン
RoHS
薄型で硬度が高いにもかかわらず、折れにくく、スリット細部の仕上げ等に最適です。 豊富なサイズと粒度をラインナップしました。
タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ブラシレスモーターの採用で電子部品に影響を与える物質の排気がありません。 ロングライフを実現しました。
入力電源(V)100、120、220-240 消費電力(W)40、40、32 コード長さ(m)3 スタート方式プッシュスタート式 仕様RoHS対応、プッシュスタート式 長さ(mm)286 質量(kg)0.75 適合ビット(mm)ハイオス5・対辺5
1台
51,980 税込57,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精密加工、組立に適した専用ビットです。
用途適合メーカー:ハイオス純正ビット。 仕様HIOSプラスビット 材質専用ビット材 先端形状プラス(+) 本数10 2018年トラスコ掲載ページ5 0711 両頭機能片頭
1セット(10本)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

デルボ電動ドライバー 日東工器 動画あり
オートストップ回路を本体に内蔵したトランスレスタイプですので別置きコントローラーやトランスがなく、省スペース化が図れます。 繰り返しトルク精度は独自のクラッチ機構とオートストップ回路の組み合わせで高精度を維持します。 プッシュスタート方式で、スムーズな連続作業に最適です。
電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)35 トルク調整無段階 スタート方式プッシュスタート 付属品ビット2本(No.1×6×70/No.2×6×70)、吊り金具1個、カーボンブラシ2個 質量(kg)0.69 長さ(mm)266 適合ビット(mm)対辺5
1台
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DLV8120 デルボ電動ドライバー 日東工器 動画あり
プッシュスタート方式でスムーズな連続作業に最適です。オートストップ回路を本体に内蔵したトランスレスタイプですので、別置きコントローラやトランスがなく、省スペース化が図れます。繰り返しトルク精度は独自のクラッチ機構とオートストップ回路の組み合わせで高精度を維持します。ビットは市販品が使用可能です。
電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)35 適合ねじ(mm)小ねじ:2.6~3タッピングねじ:2.3~3 トルク調整無段階 スタート方式プッシュスタート 付属品ビット2本(No.1×6×70/№2×6×70)、吊り金具1個、カーボンブラシ2個 質量(kg)0.69 トラスコ品番117-8938 長さ(mm)266 回転数(min-1[r.p.m])1000 トルク(N・m)0.25~0.75 適合ビット(mm)対辺5 適合ねじ(mm)小ねじ2.6~3 適合ねじ(mm)タッピングねじ2.3~3
1台
59,980 税込65,978
8日以内出荷

NEWブラシレスは、性能・品質・耐久性はもちろん、内部部品のユニット化によりメンテナンス時の分解・組立が容易に! 従来のブラシレス(BL系)に並ぶ性能・品質・耐久性を備え、よりメンテナンス性を高めました。 ブラシ付きドライバー(CL、α系)からブラシレス(BLG系)への 移行がコストの負担なくスムーズに行えます。
仕様●スタート方式:プッシュレバー両用スタート式●出力トルク範囲:N・m・・・0、2-1、2/ lbf・in・・・1、7-10 /kgf・cm・・・2-●トルク切替:無段階調整●締付可能ネジ目安(mm):小ねじ・・・2、3-3 / タッピングネジ・・・2-3●ビット:・ハイオスシャンク(標準):H4 /六角シャンク:H5と5HEX(両用受口)又は1/4HEX●適合電源:機種名 T-45BL、T-70BL●コード番号:119-0162392 アズワン品番67-4832-22
1個
37,980 税込41,778
当日出荷