カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,178)
  • 制御機器(540)
  • オフィス家具(146)
  • 建材・エクステリア(98)
  • バイク純正部品(92)
  • 空調・照明・電設資材(88)
  • メカニカル部品(67)
  • パソコン/周辺機器(52)
  • 自動車純正部品(49)
  • 農業機械(49)
  • バイク部品(39)
  • 物流用品(35)
  • 自動車補修部品(23)
  • 科学研究・開発用品(22)
  • 測定用品(19)
  • 配管・水廻り設備部材(19)
  • 機構部品(15)
  • 防犯用品(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • 住設機器(10)
  • 防災用品(9)
  • バッテリー・電装(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • 作業工具(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 梱包用品(7)
  • 電気材料(7)
  • 家電(7)
  • 溶接用品(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • 縫製用品(4)
  • 電動工具(4)
  • 安全用品(3)
  • 介護用品(3)
  • カー用品(3)
  • 切削工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • テープ(2)
  • 日用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 医療(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「w-1-f」の検索結果

関連キーワード
2,689件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハーネス フロント (W01F) MAZDA(マツダ)

    ハーネス フロント (W01F)

    MAZDA(マツダ)
    139,800税込153,780
    1個
    翌々日出荷
  • メッシュパレット 全開タイプ モノタロウ

    メッシュパレット 全開タイプ

    モノタロウ(17件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。 重いものでも取り出しがしやすい、全開きタイプ。 折りたたみが出来、且つ、安定して積み上げが出来るブラケットを標準装備。
    用途資材の保管に材質スチールタイプ全開表面処理亜鉛鍍金扉開閉方式全開積載段数(段)4販売区分業務用
  • V-ベルトセツト 10B-W001F-00 YAMAHA(ヤマハ)

    V-ベルトセツト 10B-W001F-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
  • アンテナケーブル 同軸【2K/4K/8K 地デジ/BS/CS放送対応】4C DXアンテナ

    アンテナケーブル 同軸【2K/4K/8K 地デジ/BS/CS放送対応】4C

    DXアンテナ(15件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    高シールド低損失ケーブル採用により2K・4K・8K放送に対応 低損失4Cケーブル使用。 両端F型プラグでしっかり接続。 分配器とテレビやチューナー付きパソコンなどの接続にお勧めです。 シールドプラグ採用だから妨害波に強い 金メッキプラグにより接触不良を防ぎます。
    保証期間1年
  • HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ(ねじ端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    回路数-端子-サイズ(mm)-開閉頻度(回/時)-
  • HWシリーズ(Push-in端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ(Push-in端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    形状-回路-
  • Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED) 90°2ノッチ/60°2ノッチ IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED) 90°2ノッチ/60°2ノッチ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    ノッチ角度(°)90ノッチ数2
  • 電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEW-FHタイプ(過励磁電源) 三木プーリ

    電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEW-FHタイプ(過励磁電源)

    三木プーリ
    8,339税込9,173
    1個
    当日出荷
    定格電圧DC45/90/180Vの電磁クラッチ・ブレーキ全般に使用できる、小型・大容量の過励磁電源装置です。過励磁電源装置として使用。電源装置の定常励磁電圧と、電磁クラッチ・ブレーキの定格電圧を合わせることで、下記の効果を得ます。電磁クラッチ・ブレーキの長寿命化(約2倍)。アーマチュア吸引時間の短縮(約1/2)。弱励磁電源装置として使用。電源装置の過励磁電圧と、電磁クラッチ・ブレーキの定格電圧を合わせることで、下記の効果を得ます。低消費電力化(約1/4)。ステータ(電磁コイル)の発熱を抑える(約1/4)。アーマチュア釈放時間の短縮。接続が容易な端子台タイプで、直流切り端子付きです。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
    適合無励磁ブレーキ質量(kg)0.065制御方式過励磁:全波整流(0.5秒間保持)、定常励磁:半波整流使用環境-20~+60℃(結露無きこと)絶縁耐圧AC2000V 50Hz 1分間絶縁抵抗DC500Vメガにて100MΩRoHS指令(10物質対応)対応出力電流定常励磁時周囲温度20℃の時/DC1.6A定常励磁時周囲温度60℃の時/DC1.3A
  • Φ22 HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ(ねじ端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷から31日以内出荷
    低電圧タイプ(6~24V)のサイズ・重量で高電圧タイプ(100~240V)にも対応し、トランスタイプから置き換えることで、制御盤の省スペース・装置の軽量化に貢献します。高電圧タイプの照光ユニットは1接点・3接点の対応が可能となりました。(従来は2・4接点のみ)。一体構造の端子カバー、安全性を極めたフィンガープロテクション。接点部をセルフクリーニングするローリング接触方式を採用。パネル前面からの水や油の侵入をシャットアウトする保護構造:IP65。(ただし2点押ボタンスイッチはIP40)。2つの独立した動作の押ボタンスイッチと表示灯の3つの機能を1つのスイッチで可能にした2点押ボタンスイッチも完備。ワールドワイドなニーズに対応する各種電圧を完備。1つで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。カラーユニバーサルデザインに対応。表示灯(角平形)の点灯/消灯の認識および、点灯時のランプ色の識別が対応。ISO 3864-4安全色に対応。危険時や緊急事態時の色表現がより明確・鮮明で、より多くの方が識別可能に。
    保護構造IP65(IEC 60529)端子形状ねじ端子(SS端子)M3.5耐電圧AC2500V・1分間(充電部と非充電部間)定格インパルス耐電圧(kV)4.0(照光ユニット:2.5)耐振動(耐久)(Hz)30(片振幅1.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • エスロン HIパイプ セキスイ

    エスロン HIパイプ

    セキスイ
    43,980税込48,378
    1本
    3日以内出荷
    形状パイプ長さ(m)4JIS規格JIS K 6742
  • 電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEW-FHタイプ BEW-1FH 三木プーリ

    電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEW-FHタイプ BEW-1FH

    三木プーリ
    14,534税込15,987
    1個
    翌々日出荷
    ・定格電圧DC45/90/180Vの電磁クラッチ・ブレーキ全般に使用できる、小型・大容量の過励磁電源装置です。過励磁電源装置として使用・電源装置の定常励磁電圧と、電磁クラッチ・ブレーキの定格電圧を合わせることで、下記の効果を得ます。・電磁クラッチ・ブレーキの長寿命化(約2倍)・アーマチュア吸引時間の短縮(約1/2)弱励磁電源装置として使用・電源装置の過励磁電圧と、電磁クラッチ・ブレーキの定格電圧を合わせることで、下記の効果を得ます。・低消費電力化(約1/4)・ステータ(電磁コイル)の発熱を抑える(約1/4)・アーマチュア釈放時間の短縮端子台タイプ・接続が容易な端子台タイプで、直流切り端子付きです。RoHS指令に適合・水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
    出力電圧【定常励磁】DC45V(AC100V)【過励磁】DC90V出力容量【20℃】74W(定常励磁AC100V時)【60℃】58W(定常励磁AC100V時)RoHS指令(10物質対応)対応出力電流【定常励磁時周囲温度20℃】DC1.6A【定常励磁時周囲温度60℃】DC1.3A入力電圧AC100V
  • エスロハイパーAW プレーンエンド直管 長さ:5,000mm セキスイ

    エスロハイパーAW プレーンエンド直管 長さ:5,000mm

    セキスイ
    35,980税込39,578
    1本
    4日以内出荷
    【耐久性】。ポリエチレン管の採用で腐食の心配がありません。酸性・アルカリ性に強く、腐食性土壌や塩害地域でもOK!。電食の心配もありません。【耐震性】。耐震型高性能ポリエチレン管の高い柔軟性とEF接合に より地震に強い一体管路を構築します。【施工性】。軽量なため取り扱いやすく、施工効率がアップします。 また、給水立て管では保温レスが可能です。※使用条件・地域により保温が必要な場合がありますので別途ご相談ください。 また、天井配管、 水温が 低い水源を使用する配管、及び寒冷地等では原則保温が必要となりますのでご注意ください。
    長さL(mm)5000
  • フラットケーブル F形接栓式 【2K・4K・8K対応】 DXアンテナ

    フラットケーブル F形接栓式 【2K・4K・8K対応】

    DXアンテナ
    5,098税込5,608
    1個
    当日出荷
    既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。屋外に設置したアンテナからの電波をサッシ戸から屋内に引き込むことができます。他の無線サービスとの電波干渉を押さえる高シールド設計。 既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応しています。同軸ケーブルF形接栓接続。通電仕様、金メッキ端子 。壁に穴を開けずに、屋外に設置したアンテナからの電波を屋内に引き込むことができます。取り付け窓枠幅最大170mm 。他の無線サービスとの電波干渉を押さえる高シールド設計。防水キャップ1個、木ネジ4個付取り付け付属
    付属品防水キャップ×1、木ネジ×4その他【外観図・規格表】1JW1FFS(71951)※DXアンテナのHP確認幅(mm)【取付窓枠】最大170質量(kg)約0.054ケーブル長(m)約0.5周波数帯域(MHz)DC~3224インピーダンス(Ω)75入出力端子F形端子
  • テレビ接続用同軸ケーブル DXアンテナ

    テレビ接続用同軸ケーブル

    DXアンテナ
    2,598税込2,858
    1個
    翌日出荷
    既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。壁のテレビ端子とテレビやレコーダーなどの接続に最適な、接続ケーブルです(1m)。ワンタッチ式のL型プラグとネジ式のF型プラグを採用。細くて取り回しがしやすい2Cケーブルです。プラグ部分は金メッキで接触不良を防ぎます。
    用途高シールド低損失ケーブル採用により2K・4K・8K放送に対応 。テレビ裏の狭いスペースでも配線しやすい極細ケーブル使用。 。片側L形プラグ、片側F形プラグ式。L形プラグは狭い場所でもワンタッチで接続。 。F形プラグはネジ式で機器にしっかり接続できます。 。3重シールドケーブルとシールドプラグ採用だから妨害波に強い 。金メッキプラグにより接触不良を防ぎます 。ケーブル色、ホワイトタイプ。 。ケーブル長1mその他外観図・規格表:2JW□FLS(B)(72121)ホワイト長さ(m)1インピーダンス75ΩプラグF形プラグ + L形プラグ周波数帯域(MHz)10~3224[2K4K8K放送対応]保証期間1年ケーブル2C 3重シールド
  • フラットスイッチ ミラー(ウエルドクラフト)

    フラットスイッチ

    ミラー(ウエルドクラフト)
    16,980税込18,678
    1個
    6日以内出荷
  • アンテナケーブル 同軸【2K/4K/8K 地デジ/BS/CS放送対応】2C DXアンテナ

    アンテナケーブル 同軸【2K/4K/8K 地デジ/BS/CS放送対応】2C

    DXアンテナ
    3,500税込3,850
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    高シールド低損失ケーブル採用により2K・4K・8K放送に対応するアンテナケーブル(同軸ケーブル) テレビ裏の狭いスペースでも配線しやすい極細ケーブル使用。 両端ストレートプラグ付でテレビやレコーダーへの接続に便利です。 壁のテレビ端子とテレビやレコーダー等の接続に最適です。 3重シールドケーブルとシールドプラグ採用だから妨害波に強い。 金メッキプラグにより接触不良を防ぎます。
    インピーダンス(Ω)75
  • Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    仕様カム指定記号:無指定適合-適合機種-形状-文字内容-品名照光セレクタスイッチ規格UL、CE、TUV-R、UKCA、CCC保護構造端子部:IP20、パネル前面:IP65ボタン形状-端子形状Push-in式ボタン色-定格絶縁電圧(V)600ランプ電圧(V)AC/DC24照光種別LED保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)、照光ユニット-25~50取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)ハンドル色-耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀接点定格通電電流(A)10鍵不抜仕様-操作部形状矢形回路--耐電圧(V)充電部と非充電部間:AC 2500・1分間ハウジング色-使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上(1段コンタクトブロック使用時)、10以上(2段コンタクトブロック使用時)電気的寿命(万回)50以上(1段コンタクトブロック使用時)、5以上(2段コンタクトブロック使用時)/負荷条件AC220V 3A(AC-15)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • 平塗代カバー (鉄製・埋込スイッチボックス用) 未来工業

    平塗代カバー (鉄製・埋込スイッチボックス用)

    未来工業
    2,998税込3,298
    1セット(10個)
    翌日出荷
    材質電着塗装
  • フラットケーブル 60cm アンテナ 地デジ・BS/CS放送対応 隙間・サッシ用 【2K 4K 8K(3224MHz)対応】 電波干渉を押さえる高シールド設計 DXアンテナ

    フラットケーブル 60cm アンテナ 地デジ・BS/CS放送対応 隙間・サッシ用 【2K 4K 8K(3224MHz)対応】 電波干渉を押さえる高シールド設計

    DXアンテナ
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、フラットケーブルです。壁に穴を開けることなく、サッシ戸から屋内に引き込むことが可能。Wi-Fiや携帯電話など電波の影響を受けにくく与えにくい、高シールド構造の製品です。ケーブル長:60cm。JEITA HSマーク登録済。ポリ袋入り商品。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 新4K8K衛星放送に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。同軸ケーブルF形接栓を接続可能。通電仕様、金メッキ端子 。壁に穴を開けずに、屋外に設置したアンテナからの電波を屋内に引き込むことができます。取り付け窓枠幅最大170mm 。シールドプラグ採用だから妨害波に強い。JEITA HSマーク認定商品 。防水キャップ1個、木ネジ4個付取り付け付属 。取説付属なし簡易梱包仕様 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。法規関連:ハイシールドマーク(HSマーク)登録、ROHS(10物質対応)
    その他【外観図・規格表】EC-1W1FFWH(71934)※DXアンテナのHP確認
  • Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED) 45°3ノッチ (緑) IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED) 45°3ノッチ (緑)

    IDEC(和泉電気)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    ノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)22
  • Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED) 45°3ノッチ (青) IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED) 45°3ノッチ (青)

    IDEC(和泉電気)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    ノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)22
  • CABLE FRONT CAMERA (CW) MAZDA(マツダ)

    CABLE FRONT CAMERA (CW)

    MAZDA(マツダ)
    4,198税込4,618
    1個
    翌々日出荷
  • 基板実装耐サージ型 汎用リレー JWシリーズ Panasonic(パナソニック)

    基板実装耐サージ型 汎用リレー JWシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    569税込626
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • テレビ接続用同軸ケーブル DXアンテナ

    テレビ接続用同軸ケーブル

    DXアンテナ
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    ケーブルの種類、長さと接栓、プラグの形状などで選ぶ事ができます。2K/4K/8K放送対応です。
    用途無線通信機器や放送機器に。
  • アンテナケーブル 1m しっかり接続ネジ式F字プラグ/ワンタッチ接続L字プラグ 高シールド低損失 DXアンテナ

    アンテナケーブル 1m しっかり接続ネジ式F字プラグ/ワンタッチ接続L字プラグ 高シールド低損失

    DXアンテナ
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、テレビ接続用同軸ケーブルです。4Cケーブルで、テレビとレコーダーなどの接続に便利な1mタイプです。Wi-Fiや携帯電話など電波の影響を受けにくく与えにくい、高シールド構造の製品です。片側F形プラグ・片側L形プラグ。JEITA HSマーク登録済。ポリ袋入り商品。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。高シールド低損失ケーブル採用。新4K8K衛星放送に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。片側L形プラグ、片側F形プラグ式。L形プラグは狭い場所でもワンタッチで接続。F形プラグはネジ式で機器にしっかり接続できます。シールドプラグ採用だから妨害波に強い。JEITA HSマーク認定商品。ケーブル長1m。取説付属なしかつ簡易梱包仕様。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    保証期間1年
  • ワッシャ,プレート 90201-08800 YAMAHA(ヤマハ)

    ワッシャ,プレート 90201-08800

    YAMAHA(ヤマハ)
    209税込230
    1個
    3日以内出荷
  • HWシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    仕様Φ22 セレクタスイッチ スタンダードタイプ●リターン方向:両リターン保護構造IP65定格絶縁電圧(V)600ノッチ角度(°)45ノッチ数3保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀接点定格通電電流(A)10操作部形状レバー形操作方式スプリングリターン式耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500(ただし、ダイレクト式照光ユニットはAC2000)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED) 45°3ノッチ (乳白) IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED) 45°3ノッチ (乳白)

    IDEC(和泉電気)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    ノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)22
  • その他部材 IDEC(和泉電気)

    その他部材

    IDEC(和泉電気)
    919税込1,011
    1個
    3日以内出荷から91日以内出荷
  • Φ22 LWシリーズ 照光セレクタスイッチ (丸形) 90°2ノッチ IDEC(和泉電気)

    Φ22 LWシリーズ 照光セレクタスイッチ (丸形) 90°2ノッチ

    IDEC(和泉電気)
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
    ノッチ角度(°)90ノッチ数2取付穴径(Φmm)22
  • 油圧バルブ パイロットチェックモジュラーバルブ NACHI(不二越)

    油圧バルブ パイロットチェックモジュラーバルブ

    NACHI(不二越)
    28,813税込31,694
    1個
    翌々日出荷から93日以内出荷
    接続方式ガスケット取付形バルブ種類方向制御弁
  • Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED) 45°3ノッチ (アンバー) IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED) 45°3ノッチ (アンバー)

    IDEC(和泉電気)
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
    ノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)22
  • Φ22 LWシリーズ 照光セレクタスイッチ (丸形) 45°3ノッチ IDEC(和泉電気)

    Φ22 LWシリーズ 照光セレクタスイッチ (丸形) 45°3ノッチ

    IDEC(和泉電気)
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
    ノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)22
  • Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED) 45°3ノッチ (赤) IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED) 45°3ノッチ (赤)

    IDEC(和泉電気)
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
    ノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)22
  • Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED) 45°3ノッチ (黄) IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED) 45°3ノッチ (黄)

    IDEC(和泉電気)
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
    ノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)22
  • Φ22 HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ(ねじ端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
    耐電圧AC2500V・1分間(充電部と非充電部間)定格絶縁電圧(V)600定格通電電流10A定格使用電流【AC110V_AC12】10A、【AC110V_AC15】5A、【AC220V_AC12】6A、【AC220V_AC15】3A、【AC24V_AC12】10A、【AC24V_AC15】10A、【AC440V_AC12】2A、【AC440V_AC15】1A、【AC50V_AC12】10A、【AC50V_AC15】7A、【DC110V_DC12】2.2A、【DC110V_DC13】1.1A、【DC220V_DC12】1.1A、【DC220V_DC13】0.6A、【DC24V_DC12】10A、【DC24V_DC13】5A、【DC48V_DC12】5A、【DC48V_DC13】2A接触抵抗(mΩ)~50(初期値)最小適合負荷AC/DC3V・5mA定格インパルス耐電圧(kV)4.0(照光ユニット:2.5)耐振動(耐久)(Hz)30(片振幅1.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • Φ22 HWシリーズ(Push-in端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ(Push-in端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷から14日以内出荷
    低電圧タイプ(6~24V)のサイズ・重量で高電圧タイプ(100~240V)にも対応し、トランスタイプから置き換えることで、制御盤の省スペース・装置の軽量化に貢献します。高電圧タイプの照光ユニットは1接点・3接点の対応が可能となりました。(従来は2・4接点のみ)。一体構造の端子カバー、安全性を極めたフィンガープロテクション。接点部をセルフクリーニングするローリング接触方式を採用。パネル前面からの水や油の侵入をシャットアウトする保護構造:IP65。(ただし2点押ボタンスイッチはIP40)。2つの独立した動作の押ボタンスイッチと表示灯の3つの機能を1つのスイッチで可能にした2点押ボタンスイッチも完備。ワールドワイドなニーズに対応する各種電圧を完備。1つで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。カラーユニバーサルデザインに対応。表示灯(角平形)の点灯/消灯の認識および、点灯時のランプ色の識別が対応。ISO 3864-4安全色に対応。危険時や緊急事態時の色表現がより明確・鮮明で、より多くの方が識別可能に。
    形状レバー形ハンドル保護構造IP65(IEC 60529)動作種別60°-2ノッチ 右リターン端子形状ねじ端子(SS端子)M3.5耐電圧AC2500V・1分間(充電部と非充電部間)定格絶縁電圧(V)600定格通電電流10A定格使用電流【AC110V_AC12】10A、【AC110V_AC15】5A、【AC220V_AC12】6A、【AC220V_AC15】3A、【AC24V_AC12】10A、【AC24V_AC15】10A、【AC440V_AC12】2A、【AC440V_AC15】1A、【AC50V_AC12】10A、【AC50V_AC15】7A、【DC110V_DC12】2.2A、【DC110V_DC13】1.1A、【DC220V_DC12】1.1A、【DC220V_DC13】0.6A、【DC24V_DC12】10A、【DC24V_DC13】5A、【DC48V_DC12】5A、【DC48V_DC13】2A接触抵抗(mΩ)~50(初期値)最小適合負荷AC/DC3V・5mA接点材質銀接点定格インパルス耐電圧(kV)4.0(照光ユニット:2.5)機械的寿命50万回以上LED寿命(時間)約50,000絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガ)電気的寿命50万回以上(開閉頻度1200回/時)カテゴリー【過電圧カテゴリ】II使用周囲湿度(%RH)30~85(結露しないこと)耐振動(耐久)(Hz)30(片振幅1.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • 低圧電力ケーブル用シート巻き形接続材料 直線接続 単心用 3M(スリーエム)

    低圧電力ケーブル用シート巻き形接続材料 直線接続 単心用

    3M(スリーエム)
    219,800税込241,780
    1箱(10キット)
    8日以内出荷から86日以内出荷
    シート巻き工法がさらに進化し、短時間施工で仕上がりも綺麗です。 パテ層の位置を最適化し、巻き付け後のパテのはみ出しも無く、隣接するケーブル等へのパテ付着を防止します。 シートの切り欠き部で位置合わせが出来るので採寸不要です。 シートにフィルム層を内蔵し、外部の衝撃から導体接続部を保護し、スリーブ突き抜けを防止します。 スカート形状と色付きすぺーさーにより分岐部シール部分の目視確認が可能。 色付きスペーサーにより完成検査時の施工本質の確認が容易。
    用途電力ケーブルの直線、分岐接続時のケーブル保護
  • 低圧耐火ケーブル用シート巻き形接続材 B06W 3M(スリーエム)

    低圧耐火ケーブル用シート巻き形接続材 B06W

    3M(スリーエム)
    219,800税込241,780
    1箱(10キット)
    8日以内出荷から86日以内出荷
    低圧耐火ケーブル用シート巻き形接続材は、低圧耐火ケーブルの接続部分を保護するための接続材であり、シート状になっており、ケーブルの接続部分に巻き付けて使用します
    用途電力ケーブルの直線、分岐接続時のケーブル保護接続分岐接続 単心用
  • Panasonic リレー 5V dc, 1c接点 基板実装タイプ Panasonic(パナソニック)

    Panasonic リレー 5V dc, 1c接点 基板実装タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    1,098税込1,208
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    取付方式基板実装接点構成SPDTコイル電圧(V)5/dcRoHS指令(10物質対応)対応ラッチなし
...