カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,032)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(3)
- CKD(141)
- ARCOL(OHMITE)(137)
- YAMAHA(ヤマハ)(91)
- イトーキ(90)
- KOA(69)
- メイキコウ(52)
- BIGM(丸山製作所)(47)
- オカムラ(岡村製作所)(44)
- TOEX(LIXIL)(44)
- MAZDA(マツダ)(41)
- DNライティング(37)
- TRUSCO(36)
- RECOM(36)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(33)
- IDEC(和泉電気)(29)
- TRACO POWER(29)
- Murata Power Solutions(29)
- omron(オムロン)(26)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(174)
「w-1-f」の検索結果

5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ
SMC(6件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881個当日出荷から32日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ
SMC(5件のレビュー)¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷から20日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5
3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ VT307
SMC(5件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から18日以内出荷1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティングタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。ポート数3
VHS-D/VHSW-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁
SMC¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から26日以内出荷流量特性の向上(最大88%向上) 省エネ(ハンドル切換え時の吹き抜けエアゼロ 安全対策(OSHA規格対応)RoHS指令(10物質対応)対応
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・両ロッド CJ2Wシリーズ CDJ2WF16
SMC¥5,198~税込¥5,718~1個3日以内出荷から9日以内出荷クッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・両ロッド CJ2Wシリーズ CDJ2WF10
SMC¥3,898~税込¥4,288~1個3日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2WF1~)
SMC¥3,998~税込¥4,398~1個3日以内出荷・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)取付支持形式フランジ形使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7作動方式複動両ロッド使用流体空気取付金具フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
標準形エアシリンダ(角形カバー) 両ロッド形 CS1Wシリーズ CDS1WF180
SMC¥88,980~税込¥97,878~1個14日以内出荷材質ステンレス鋼形式(-) 給油タイプ作動方式複動両ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)180材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形(CS1WF140)
SMC¥52,980~税込¥58,278~1個14日以内出荷から15日以内出荷タイプ(-) 給油タイプ作動方式複動両ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)140
CS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形(CS1WF125)
SMC¥51,980税込¥57,1781個14日以内出荷ストローク(mm)200タイプ(-) 給油タイプクッション(-) 両側クッション付作動方式複動両ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)125
CS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形(CDS1WF180)
SMC¥98,980~税込¥108,878~1個14日以内出荷作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)180磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形(CS1WF160)
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個14日以内出荷タイプ(-) 給油タイプ作動方式複動両ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)160
薄形シリンダ CDQ2WF100
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形(CS1WF180)
SMC¥109,800税込¥120,7801個14日以内出荷ストローク(mm)345タイプ(-) 給油タイプクッション(-) 両側クッション付作動方式複動両ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)180
CS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形(CDS1WF160)
SMC¥64,980~税込¥71,478~1個14日以内出荷から15日以内出荷作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)160磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形(CDS1WF140)
SMC¥55,980~税込¥61,578~1個14日以内出荷から15日以内出荷作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形(CDS1WF125)
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個14日以内出荷から15日以内出荷作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)125磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2WF16
SMC¥7,198~税込¥7,918~1個13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) 両ロッド形 CS1Wシリーズ CS1WF125
SMC¥54,980~税込¥60,478~1個15日以内出荷材質ステンレス鋼形式(-) 給油タイプクッション(-) 両側作動方式複動両ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)125材質(チューブ)(-) アルミ
薄形シリンダ CDQ2WF12
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) 両ロッド形 CS1Wシリーズ CDS1WF125
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個15日以内出荷材質ステンレス鋼形式(-) 給油タイプ作動方式複動両ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)125材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) 両ロッド形 CS1Wシリーズ CDS1WF140
SMC¥73,980税込¥81,3781個15日以内出荷材質ステンレス鋼ストローク(mm)200形式(-) 給油タイプクッション(-) 両側作動方式複動両ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)140リード線長さ(mm)(-) 0.5材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類A54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ファインロックシリンダ CDLA2WF100
SMC¥99,980~税込¥109,978~1個9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)
標準形エアシリンダ(角形カバー) 両ロッド形 CS1Wシリーズ CS1WF125TN
SMC¥47,980税込¥52,7781個15日以内出荷材質ステンレス鋼ストローク(mm)100形式(-) 給油タイプクッション(-) 両側作動方式複動両ロッドねじの種類(TN) NPTチューブ内径(Φmm)125材質(チューブ)(-) アルミ
CJ2W-Z/CDJ2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDJ2WF10)
SMC¥3,398~税込¥3,738~1個3日以内出荷から10日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
CJ2W-Z/CDJ2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CJ2WF16)
SMC¥3,598~税込¥3,958~1個3日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(-) 磁石なし
CJ2W-Z/CDJ2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CJ2WF10)
SMC¥2,898~税込¥3,188~1個3日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(-) 磁石なし
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1WF1~)
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個14日以内出荷から15日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付
CQ Series(CQ2WF16)
SMC¥5,998税込¥6,5981個13日以内出荷ストローク(mm)10タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)16ポートねじの種類(-) Mねじ
ブローガン
SMC¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から11日以内出荷供給圧力の影響を受けない一定の操作力 独自のバランスポペット弁構造により、 エア圧力が高い場合でも、低圧時と同じ力で操作することができます。 耐衝撃性樹脂を採用 本体ボディには耐衝撃性樹脂を採用。 2mからの落下試験、人による踏みつけ試験において、 割れ、欠け、破損などの不適合なし質量(g)180使用圧力範囲(MPa)0~1.0有効断面積(mm2)30(ノズルを外した状態)使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
SUS316ワンタッチ管継手
SMC¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から22日以内出荷FDA適合した材質を使用仕様使用油脂類:NSF H1グリース使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100kPa~1Mpa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2201F-~)
SMC(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から11日以内出荷・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着により、継手、チューブが省略でき、配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
CD Series(CDS2WF125TN)
SMC¥49,980税込¥54,9781個15日以内出荷ストローク(mm)200作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)125磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WF1~)
SMC¥4,998~税込¥5,498~1個13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WF100-~)
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)取付支持形式フランジ形形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動両ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)100取付金具フランジ形給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLA2シリーズ CDLA2WF100
SMC¥119,800~税込¥131,780~1個9日以内出荷クッション(-) 両側作動方式(E) スプリングロック (排気ロック)チューブ内径(Φmm)100材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
ミストセパレータレギュレータ
SMC(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から25日以内出荷■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上RoHS指令(10物質対応)対応
薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WF12
SMC¥5,498税込¥6,0481個13日以内出荷ストローク(mm)10タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(M) ロッド先端おねじ作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじ
...