YDKモーターの軸の先に取り付けてモーターベルトを回す部品です。
溝はテーパー状に二列列んでいます。六角穴付ネジで固定してあります。
W溝のためモーターベルトが2本同時に使えます。モーター形式YM-61Rに使われております。
他のYM-40・43・43W・61モーターにも取付(軸直径は同じです)できます。
1個
¥349
税込¥384
欠品中
日本で最大の使用実績。高い信頼性を実証しています。高品質・高バランス精度の完成されたVプーリーです
溝の形A
溝数2
下穴径(Φmm)-
材質が均一で肉厚が強固なため、一番安全で扱いやすい製品です。寸法精度は、JIS規格を参考とし品質管理も万全です。
用途ベルト伝導に。
溝の形A
溝数2
種類VPプーリ
ベルトA形
溝数2
種類VPプーリ
ベルトA形
日本で最大の使用実績。高い信頼性を実証しています。
高品質・高バランス精度の完成されたVプーリーです。
溝の形B
溝数2
種類VPプーリ
材質が均一で肉厚が強固なため、一番安全で扱いやすい製品です。寸法精度は、JIS規格を参考とし品質管理も万全です。
用途ベルト伝導に。
1個
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
1個
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1854-1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。
溝の形A
下穴径(Φmm)-
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。
ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。
呼び幅(mm)150
材質鋳物
種類タイミングプーリ
適合ベルト幅(mm)38.1
プーリーW形
適合ベルトH
タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。
ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。
適合ベルト幅(mm)25.4
プーリーW形
適合ベルトH
タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。
ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。
軸穴径d(Φmm)(min)16/(max)38
種類タイミングプーリ
適合ベルト幅(mm)12.7
呼び幅(mm)50
材質鋳物
歯数48
寸法D(Φmm)65
寸法G(mm)5.5
寸法K(mm)15
寸法E(Φmm)124
プーリーW形
寸法LA(mm)19
寸法Lw(mm)39
ピッチ径(Φmm)145.53
適合ベルトL
外径OD(Φmm)144.77
1個
¥6,498
税込¥7,148
65日以内出荷
タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。
ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。
種類タイミングプーリ
適合ベルト幅(mm)9.5
呼び幅(mm)37
材質鋳物
寸法D(Φmm)38
寸法G(mm)5
寸法K(mm)10
プーリーW形
寸法LA(mm)15
寸法Lw(mm)25
適合ベルトXL
軸穴径d(Φmm)(min)20/(max)62
種類タイミングプーリ
材質鋳物
歯数72
寸法H(mm)3.5
寸法D(Φmm)110
寸法K(mm)23
寸法E(Φmm)158
プーリーW形
ピッチ径(Φmm)183.35
適合ベルトS8M
外径OD(Φmm)181.97
1950年、日本で最初にメーカー標準品としてシリーズ化されたVプーリー。
外周での不釣合い質量は、プーリー質量の0.2%または3gのいずれか大きい方を許容値としています。これはJIS規格(JIS B 1854-1987「一般プーリ」)に規定する釣合い良さと同一の精度です。
鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
溝の形B
材質JIS G 5501「ねずみ鋳鉄品」のF200~250
種類Vプーリー
・軸への取りつけ、取りはずしがスパナ1本で簡単にできます。・軸および軸穴への損傷がありません。軸に取り付けるときはスムーズに入り、締めつけボルトを締めることにより、テーパを利用して強固に締まるので、使用中の嵌合部分での微動摩耗がなく、軸の寿命がのびます。・ブッシングに標準軸径に見合った軸穴、およびキー溝の加工を行なっていますので、使用時の加工は不要です。・軸におけるプーリなど回転体の位置変更がスムーズで、心出しが簡単に行えます。
タイプ22
寸法L(mm)(基準)209.5
溝数8
寸法C(mm)(基準)38.5
有効径(Φmm)De:1000
寸法P(mm)(基準)9.1
ピッチ径(Dp)(Φmm)995
RoHS指令(10物質対応)対応
ボス径Db(mm)340
寸法OL(mm)(基準)261.1
適合ブッシングW1
内径Di(mm)911
外径Do(Φmm)1001
1個
¥799,800
税込¥879,780
欠品中
。テープカッター(TD-51)用プーリーです。
仕様●幅(mm):37●奥行(mm):76●高さ(mm):76●材質:R-ABS●寸法(mm):W37X76X76●適合機種:TD-51●適合本体:TD-51●テープカッター用プーリー●材質/仕上:プーリー内/再生ABS、プーリー外/再生PS●原産国:日本●コード番号:113-0963
アズワン品番67-2302-60
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
OPTIBELT SPC ファミリの Blue Power ウェッジベルトは、長さ 4500 W で、アームコードを備えています。主にプーリー、テンショナー、スプロケット、ギアを使用するさまざまな産業用動力伝達用途で使用されます。これは、横方向ファイバを備えたポリクロロプレンゴム化合物で構成されています。優れた柔軟性 耐摩耗性カバー 取り付けが簡単 メンテナンスフリー
仕様●長さ:4500mm●内径長さ:4417mm●トップ幅:22mm●高さ:18mm●ベルト部:SPC●シリーズ:SK●コード番号:204-2987
アズワン品番65-7994-94
1個
¥30,980
税込¥34,078
欠品中
Wウインチ入線作業に一台で高速、低速の二役入線作業の助っ人フットスイッチ付。プーリーカバーの採用で入線作業がより安全に行えます。オーバー荷重停止装置付きで、モーターの焼付きやケーブルの破損を未然に防ぎます
質量(kg)45
本体寸法(幅W×全長×高さH)500×730×272
引張強度(kN)低速:10.0、高速:6.0
巻取速度(m/min)低速:3.3、高速:6.1
1台
¥379,800
税込¥417,780
6日以内出荷
澤藤製 充電発電機(ダイナモ) 24V 600W 高速回転に強く、安定した充電が出来る
軽量・コンパクト仕様
高速回転に強く、安定した充電が出来る
インバーターなど使用される際に推奨します。
発電機は小型軽量でプレジャーボートから漁船まで幅広くご使用いただいております。
仕様定格出力回転数:5000rpm、充電開始回転数:1000rpm
質量(kg)発電機:6
出力(W)600
電流(A)25
定格電圧(V)DC24
周囲温度(℃)40
プーリーB型
最大許容回転数(s-1[r.p.m])6000
1台
¥66,980
税込¥73,678
5日以内出荷
タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。
ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。
適合ベルト幅(mm)10
適合ベルトT5
澤藤製 充電発電機(ダイナモ) 24V 1000W> 高速回転に強く、安定した充電が出来る
軽量・コンパクト仕様
高速回転に強く、安定した充電が出来る
インバーターなど使用される際に推奨します。
発電機は小型軽量でプレジャーボートから漁船まで幅広くご使用いただいております。
仕様定格出力回転数:5000rpm、充電開始回転数:1000rpm
質量(kg)発電機:10
出力(W)1000
電流(A)35
定格電圧(V)DC24
周囲温度(℃)40
最大許容回転数(s-1[r.p.m])6000
1台
¥77,980
税込¥85,778
5日以内出荷
タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。
ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。
呼び幅(mm)25
種類タイミングプーリ
適合ベルト幅(mm)25
適合ベルトT10
関連キーワード
1
2
次へ