31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
透明ガラス、模様ガラスどちらも使用できるロック機能付き防犯プレート。 ロック板を1枚上げて換気ロック、2枚上げてしっかりロックもできます。 防犯装置設置のステッカーで抑止効果!
用途サッシ窓用 材質ステンレス・亜鉛ダイカスト 寸法(mm)本体/82×60×27(施錠時) シルバー
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

シール(裏紙)をはがして貼るだけです。 施錠・解錠もワンタッチでできます。
用途防犯対策に、室内の換気に 材質ステンレスSUS304(焼付塗装) ジャーマンブロンズ
1個ほか
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ノムラテックツインロック
万一侵入者がガラスを割って、ロックを解除しようとしてもスライドスイッチを解除しないと閉じられない安心機構、ワンタッチで防犯ロック、換気ロックもワンタッチ。
付属品防犯装置設置ステッカー 材質ステンレスSUS304・亜鉛ダイカスト・スチール
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

日本ロックサービスはいれーぬ
強力両面テープで取り付けできる鍵付き窓用補助錠 、カギ式なので万が一、侵入者の手が「はいれーぬ」にのびたとしても、ロックを解除される心配はありません。
用途サッシ用簡易補助錠
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1つ目のロック(右側)で簡易補助する防犯ロック 2つ目のロック(左側)で窓を開け換気ロック 網戸にも取付け可能。小さなお子様の事故を防止。
材質ステンレス
1パック(2個)
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カギ穴が新機能採用でドライバー等では簡単に解除できません、二重にロックし外部からの侵入を防ぎます。
用途サッシ用窓 材質亜鉛ダイカスト、(カギ)ABS樹脂、(押板)天然ゴム
1個ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途網戸専用ストッパー 材質ステンレス(SUS430) 寸法(mm)55×18×3.3(最大厚み)
1袋(2個)
949 税込1,044
当日出荷

取付簡単!ドライバー1本で出来ます。 カギ式なので万一、侵入者の手が「ファスナーロック」にのびたとしても、ロックを解除される心配はありません。
用途サッシ用簡易補助錠 材質(本体)ステンレス 本数(付属鍵数)1 材質(レール)ステンレス
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RS-1 網戸ストッパー GIKEN(川口技研) 動画あり
両面てテープで簡単取り付け!
適合ノーカットロータリー網戸、スリム型ロータリー網戸、スリム型ロータリー網戸(ロングサイズ)、ニューロータリー網戸
1個
259 税込285
欠品中

サッシを傷めにくい理想的な補助錠。暗闇で光る蓄光が目印、シリンダ鍵付で安心。取り付けは強力両面テープでサッシ枠に貼るだけ。
用途サッシ用簡易補助錠 材質(本体)亜鉛合金、(レール)ステンレス 幅(mm)(レール)120 本数(スペアーキー)2 可動範囲(mm)0~68
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来の取付穴利用で穴あけ不要です。ネジ固定式なので不用意に掛け金が外れません。
用途窓・テラス用 材質ステンレス 寸法1.9×8.2×18cm すきま(mm)(戸)45・70・95
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

窓の防犯に取り付けはシールをはがして貼るだけ!簡単な操作でOK!※戸の上下に取り付けますと防犯効果は一層増します。ポンと押してロック 簡単操作で戸締り強化!取り外しの必要無し
材質ステンレス(焼付塗装) 長さ(mm)80 厚さ(mm)3.5
1個ほか
578 税込636
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

窓枠に取り付け、防犯効果を高めます。
材質亜鉛ダイカスト アンバー
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上枠、下枠兼用、黒い鍵を外すと簡単に開錠できず安心です。
用途サッシ用窓 取付可能寸法(mm)27~48
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サッシ補助錠 回しやすい大型ダイカストつまみ 二箇所に取付けるとより防犯効果が高まります。 ウインドクーラーなど中間しまりに使用できます。
取付可能寸法(mm)28~45 材質本体:亜鉛ダイカスト製、ツマミ:亜鉛ダイカスト製
1個ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

簡単サッシの防犯、振動でゆるまない逆戻り防止ラチェット付。 つまみ内部の歯車が固定され、振動があってもゆるみません。 設置はつまみを締めて取付けるだけ、工具や接着は不要です。 換気もOK。
用途サッシ用簡易補助錠 材質(本体)亜鉛合金・焼付塗装 材質(裏板)亜鉛合金・亜鉛メッキ 材質(ストッパー)ステンレス 材質(パット)CR(ネオプレンゴム) 材質(つまみ)亜鉛合金・焼付塗装
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自然通気で戸締まりできるサッシ用クレセント受け金具です。 取り付けはコイン(ドライバー)で締めて受け金具に固定するだけです。
材質亜鉛鋼板 質量(g)65
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

室内側から鍵を使って施錠するので、ガラスを破っての侵入の防止に効果絶大です。アルミ板用のドリルネジが付属しているので、勝手口やサッシ窓への取り付けも簡単です
用途サッシ用簡易補助錠 付属品(キー)2本、(ステンレスビス)2本、(ステンレスネジ)4本、(ドリルネジ)1本 材質(本体)亜鉛ダイキャスト・真鍮
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテックエイト窓用調整器 面付型
用途上部開放式・下部開放式・横開き式のいずれの窓にもご使用になれます。開き窓、回転窓、突き出し窓、天窓用ステー、厨房機器、点検口等にご使用ください。軽量アルミドア、木製ドアともにご使用になれます 付属品+皿タッピンねじ(3.5×25)×4本 種別面付型 材質ステンレス鋼(SUS304) 仕上生地ヘアーライン 開き角度(度)(ドア)90以内
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

貼るだけで簡単に取り付けできる補助錠です。
材質(本体)ポリカーボネート・スチール、(戸当り)エラストマー樹脂
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)PROコンベックス
ナイロンコートテープで、摩擦、ホコリから目盛をガード。W固定ボタンで、テープロックボタンと巻取スピード調整にも便利な押しボタンを装備。二重成形グリップにより、高いグリップ性能で作業効率がアップ。巻取スピード調整ボタン付。
用途テープには目盛りが振られており、先端のツメを使って基点から測定ができます。手際よく寸法や長さを測定するときに活躍します。 テープタイプナイロンコートテープ
1個
429 税込472
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

チェスト丈の超暖クロロプレンフェルトスパイクウェダー。ウォームロック&ウォーターガードのW2マテリアルを採用し、高い保温性能と防水性能を確保したチェストウェダー。防水防寒性にすぐれた4mm厚のクロロプレン素材に暖かい空気を滞留させる3D立体加工生地をインナーとして採用したW2マテリアル構造。冬場や解禁当初の渓流などの厳しいシーズンに対応。フロント大型ポケットは、ハンドウォーマーにもなるオープンポケットと簡易防水ポケットの2重構造。ウエストには、転倒時の水の侵入を抑えるウエストベルトを標準装備。ショート丈のブーツには、足先までクロロプレン(※1)を貼り付け保温性を確保。ハイバック仕様で水中に長時間浮いているフローターでの釣りにも最適。磯などのソルトシーンに対応するフェルトスパイクソール(※2)。(※1)ブーツ内側のネオプレンは3D立体加工ではありません。(※2)ソールの張替えはできません。
用途釣り・漁具・農業 材質(裏地)フリース 材質(表地)クロロプレン4mm、ナイロン
1個
14,980 税込16,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ストラクチャー周りのバスを”掛け”て獲る。 ガードの変形が少ない形状記憶合金。 スナッグレス性が高いV字ガード。 ワームアクションを妨げない細軸軽量チタンガード。 スレッドのほぐれやガードが倒れるのを防ぐ樹脂コート。 激掛フック”ジャングルワッキー”使用。村上晴彦・大仲正樹 W監修。【細軸・軽量】 ガードに掛かる水圧を軽減。 ルアーアクションを妨げにくい。 適度な張りがあり、 ウィードエリアだけでなく、 ロックエリアにも有効。【形状記憶合金】 ガード折れや、曲がり等の 変形激減。【特殊樹脂コート】 ゴミ等の付着を軽減。 スレッドを守ることにより ガードがズレにくい。【バイトを激掛け】 ”掛け”と”バレにくさ”に こだわった ジャングルワッキー使用。
用途釣り・ルアー タイプルアー用フック 号数1/0
1個
579 税込637
7日以内出荷

安全ハイパワー汎用撹拌機 BLhセーフティーシリーズ。回転部分を安全カバーでフルガード。インターロック機能付きでカバーが開いている時は回転しないセーフティーモデル。メンテナンスフリーの高出力80Wブラシレスモータ。BLシリーズの2倍のトルクを発生、強力実験室用かきまぜ機。撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。撹拌停止タイマー。Φ8mm用コレット型手締めチャック
付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、フルガード安全カバー 本体質量(kg)2.6(フリージョイント、電源コード含まず) モーターDCブラシレスモータ B種絶縁(130℃)80W 安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、フルガード安全カバー、インターロック機構 定格電源消費電力単相100V±10% 50/60Hz共用 200VA 機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×175×242 チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック 回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動) 電源コード2極接地プラグ付電源コード2m パネル表示:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%) タイマー機能5,10,20,30,45,60sec 設定切り替え可能
1個
199,800 税込219,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

気品のあるお洒落なカラーの4色バリエーション!。シマノ6段変速機(サムシフト)でどこでも快適走行!。バスケット、LEDライト、ホルダー付ワイヤーロック付属!。リアキャリアもチェーンガードも標準装備!
用途自転車、折りたたみ自転車、折り畳み自転車、折畳み自転車、ミニベロ、20インチ、シマノ6段変速、バスケット、LEDライト、ワイヤーロック、通勤、通学、防災、帰宅難民 仕様JIS耐振動試験合格品、フレーム/スチール、リム/アルミ、前輪ブレーキ/キャリパーブレーキ、後輪ブレーキ/バンドブレーキ、ハンドル・バー/セミフラットタイプ折畳式 幅(mm)1460 高さ(mm)1020 備考折畳ジョイント部二重ロック方式・Wギアカバー・バスケット・LEDライト(電池別売り)・ホルダー付ワイヤーロック・チェーンガード・リアキャリア(荷台) 他 奥行(mm)560 本体質量(kg)約17.5 適応身長(cm)145~ 適応体重(kg)75以下 サドルの高さ(mm)700~860 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)【折り畳み】660×W360×L870 変速段数6段階
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安全ミニプラントクラス撹拌機 BLWセーフティーシリーズ。回転部分を安全カバーでフルガード。インターロック機能付きでカバーが開いている時は回転しないセーフティーモデル。メンテナンスフリー、高粘度溶液の撹拌を目的に120Wモータを採用。撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。撹拌停止タイマー
1個
379,800 税込417,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ストラクチャー周りのバスを”掛け”て獲る。 ガードの変形が少ない形状記憶合金。 スナッグレス性が高いV字ガード。 ワームアクションを妨げない細軸軽量チタンガード。 スレッドのほぐれやガードが倒れるのを防ぐ樹脂コート。 激掛フック”ジャングルワッキー”使用。村上晴彦・大仲正樹 W監修。【細軸・軽量】 ガードに掛かる水圧を軽減。 ルアーアクションを妨げにくい。 適度な張りがあり、 ウィードエリアだけでなく、 ロックエリアにも有効。【形状記憶合金】 ガード折れや、曲がり等の 変形激減。【特殊樹脂コート】 ゴミ等の付着を軽減。 スレッドを守ることにより ガードがズレにくい。【バイトを激掛け】 ”掛け”と”バレにくさ”に こだわった ジャングルワッキー使用。
用途釣り・ルアー タイプルアー用フック 号数2/0
1個
579 税込637
7日以内出荷

ストラクチャー周りのバスを”掛け”て獲る。 ガードの変形が少ない形状記憶合金。 スナッグレス性が高いV字ガード。 ワームアクションを妨げない細軸軽量チタンガード。 スレッドのほぐれやガードが倒れるのを防ぐ樹脂コート。 激掛フック”ジャングルワッキー”使用。村上晴彦・大仲正樹 W監修。【細軸・軽量】 ガードに掛かる水圧を軽減。 ルアーアクションを妨げにくい。 適度な張りがあり、 ウィードエリアだけでなく、 ロックエリアにも有効。【形状記憶合金】 ガード折れや、曲がり等の 変形激減。【特殊樹脂コート】 ゴミ等の付着を軽減。 スレッドを守ることにより ガードがズレにくい。【バイトを激掛け】 ”掛け”と”バレにくさ”に こだわった ジャングルワッキー使用。
用途釣り・ルアー タイプルアー用フック 号数2
1個
579 税込637
7日以内出荷

ストラクチャー周りのバスを”掛け”て獲る。 ガードの変形が少ない形状記憶合金。 スナッグレス性が高いV字ガード。 ワームアクションを妨げない細軸軽量チタンガード。 スレッドのほぐれやガードが倒れるのを防ぐ樹脂コート。 激掛フック”ジャングルワッキー”使用。村上晴彦・大仲正樹 W監修。【細軸・軽量】 ガードに掛かる水圧を軽減。 ルアーアクションを妨げにくい。 適度な張りがあり、 ウィードエリアだけでなく、 ロックエリアにも有効。【形状記憶合金】 ガード折れや、曲がり等の 変形激減。【特殊樹脂コート】 ゴミ等の付着を軽減。 スレッドを守ることにより ガードがズレにくい。【バイトを激掛け】 ”掛け”と”バレにくさ”に こだわった ジャングルワッキー使用。
用途釣り・ルアー タイプルアー用フック 号数3/0
1個
579 税込637
7日以内出荷

ストラクチャー周りのバスを”掛け”て獲る。 ガードの変形が少ない形状記憶合金。 スナッグレス性が高いV字ガード。 ワームアクションを妨げない細軸軽量チタンガード。 スレッドのほぐれやガードが倒れるのを防ぐ樹脂コート。 激掛フック”ジャングルワッキー”使用。村上晴彦・大仲正樹 W監修。【細軸・軽量】 ガードに掛かる水圧を軽減。 ルアーアクションを妨げにくい。 適度な張りがあり、 ウィードエリアだけでなく、 ロックエリアにも有効。【形状記憶合金】 ガード折れや、曲がり等の 変形激減。【特殊樹脂コート】 ゴミ等の付着を軽減。 スレッドを守ることにより ガードがズレにくい。【バイトを激掛け】 ”掛け”と”バレにくさ”に こだわった ジャングルワッキー使用。
用途釣り・ルアー タイプルアー用フック 号数1
1個
579 税込637
7日以内出荷

ESCOオリジナルセット品。セット内容:。・ディスクグラインダー本体×1。・切断砥石×10枚。・オフセット研削砥石×5枚(#36)。・工具箱×1。ディスクグラインダー本体仕様:。・最大出力:1600W。・砥石サイズ:外径125×穴径22mm。・スピンドル径:M16×2.0。・回転数:10,000rpm。・電源:100V・1050W・12A。・サイズ:309(W)×71(H)mm。・重量:2.1kg。・コード長:2.5m。・付属品:スパナ、サイドハンドル、ホイルガード、フィルタ。・二重絶縁、スピンドルロック、ブレーキ付。・回転復帰制御、キックバック軽減システム、パドルスイッチ(オフロック付スイッチ)、再起動防止機能、ソフトスタート。切断砥石仕様:。・砥粒…AZ。・粒度…#46。・硬度…R。・入数…10枚。・外径×厚み×穴径…Φ125×1.6×22mm。・最大回転数…12,223rpm。・用途…ステンレス、金属、非鉄金属の切断に。・切断スピードが速く、ステンレスの切断に最適です。オフセット研削砥石仕様:。・粒度…#36。・外径×厚み×穴径…Φ125×3×22mm。・最大回転数…11,000rpm。・最高使用周速度…72m/s。・一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどのバリ、ビード取り、軽研削、研磨作業に。ケース仕様:。・サイズ:460×265×233(H)mm。・重量:1.5kg。・材質:ポリプロピレン。・L型中皿、中皿用仕切板(4枚)付き。・出し入れしやすいWオープンタイプ。前後どちらからでも開閉できます。
1セット(1セット)
44,700 税込49,170
翌日出荷