238件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(10個)
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

自動車の補修用交換電球です。
用途自動車のの交換用電球として 適合ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ クリア タイプダブル球 定格電圧(V)12 口金BAY15d 本体寸法(mm)52.5xΦ26.5 ガラス球形式S25
1箱(10個)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウェッジベース電球 12V ダブル 高品質タイプ モノタロウ 動画あり
Eマーク付きです。 Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、 欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、 合格した証として与えられるマークとなります。 国内メーカー製造の高品質商品です。
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ タイプダブル球 口金W3×16q ガラス球形式T20 クリア 定格電圧(V)12 定格電力(W)21/5 RoHS指令(10物質対応)対応 他社参考品番(STANLEY)W7875 RoHS指令対応証明書(0.2MB) 他社参考品番(KOITO)1891
1箱(10個)
859 税込945
当日出荷

交換用電球 12V ダブル S25 2輪車用 高品質タイプ モノタロウ 動画あり
Made in Japanの高品質商品です。
用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ ガラス球形式S25 定格電圧(V)12 定格電力(W)18/5 クリア 適合ホンダ タイプダブル球 口金BAY15d 主な適合車種テンプター 1997-1999年式:Fウィンカーに適合(ガラス形状G18も取付可) 他社参考品番(STANLEY)A4873 他社参考品番(KOITO)4528
1箱(10個)
1,098 税込1,208
当日出荷

S25クリア ピン角度180°段違い ダブル球 12V/21W/5W ハロゲン球 1個。 修理用としてご使用ください。 通常のハロゲン球同等となりますのでハイフラ現象はおきません。
タイプS25 定格電圧(V)12 口金その他 縦(mm)48 適合車種汎用 ソケットサイズ(mm)15 直径(mm)25
1個
179 税込197
当日出荷

用途二輪車ストップ/テールランプ タイプダブル球 定格電力(W)18/5 定格電圧(V)12 口金BAY15d ガラス球形式S25 クリア
1パック(1個)
319 税込351
当日出荷

用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ タイプダブル球 定格電圧(V)12 定格電力(W)21/5 口金W3×16q ガラス球形式T20
1箱(10個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ ガラス球形式S25 定格電圧(V)12 定格電力(W)10/5 クリア 適合二輪車 タイプダブル球 口金BAY15d
1箱(10個)
2,098 税込2,308
9日以内出荷


ウェッジベース電球 12V シングル 高品質タイプ モノタロウ 動画あり
1箱(10個)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ タイプダブル球 定格電圧(V)12 口金BAY15d ガラス球形式S25
1個ほか
259 税込285
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個ほか
349 税込384
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)


カスタムウインカーレンズ W球:12V23W/8Wオレンジダブル球付属 ■Front W球:12v23w/8w オレンジバルブ付 適合国内仕様(S球タイプは038079/スモーク)
スモーク
1セット
2,698 税込2,968
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カスタムウインカーレンズ W球:12V23W/8Wオレンジダブル球付属 ■Front W球:12v23w/8w オレンジバルブ付 適合国内仕様(S球タイプは038078/クリアー)
クリアー
1セット
2,298 税込2,528
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カスタムウインカーレンズ S球:12V23Wオレンジシングル球付属 ■S球:12v23wオレンジシングル球付属 ※CBR1100XX’00はリアのみ対応となります。 ※お買い上げの際に一度ノーマルバルブW数をご確認ください。シングル球12V23Wは国内/カナダっ仕様リア用、シングル12V21Wはヨーロッパ仕様フロント/リア用です。
クリアー
1セット
2,998 税込3,298
翌々日出荷

カスタムウインカーレンズ S球12V21Wオレンジシングル球付属 ■S球:12v21wオレンジシングル球付属 ※CBR1100XX’00はリアのみ対応となります。 ※お買い上げの際に一度ノーマルバルブW数をご確認ください。シングル球12V23Wは国内/カナダ仕様リア用、シングル12V21Wはヨーロッパ仕様フロント/リア用です。
クリアー
1セット
2,998 税込3,298
翌々日出荷

カスタムウインカーレンズ S球:12V23Wオレンジシングル球付属 ■S球:12v23wオレンジシングル球付属 ※CBR1100XX’00はリアのみ対応となります。 ※お買い上げの際に一度ノーマルバルブW数をご確認ください。シングル球12V23Wは国内/カナダ仕様リア用、シングル12V21Wはヨーロッパ仕様フロント/リア用です。
スモーク
1セット
2,998 税込3,298
翌々日出荷

カスタムウインカーレンズ S球12V21Wオレンジシングル球付属 ■S球:12v21wオレンジシングル球付属 ※CBR1100XX’00はリアのみ対応となります。 ※お買い上げの際に一度ノーマルバルブW数をご確認ください。シングル球12V23Wは国内/カナダ仕様リア用、シングル12V21Wはヨーロッパ仕様フロント/リア用です。
スモーク
1セット
2,998 税込3,298
翌々日出荷

ZRX1100/Ⅱ,ZRX1200R,ZRX400(ZRX-Ⅱ不可)(フロント) GPZ900R(フロントポジション球仕様)(フロント) LEDコンバージョン カワサキ純正タイプ レンズ一体式LED 基板のみ(3線式)(2pcs./set) アンバーレンズ
1個
8,498 税込9,348
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ZRX1100/Ⅱ,ZRX1200R,ZRX400(ZRX-Ⅱ不可)(フロント) GPZ900R(フロントポジション球仕様)(フロント) LEDコンバージョン カワサキ純正タイプ レンズ一体式LED 基板のみ(3線式)(2pcs./set) クリアーレン
1個
7,598 税込8,358
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂レンズのスタンダードマーカー
用途DC24V車専用 付属品フランジナットM5(2個) 材質(本体)PP、(リング)PP、(レンズ)アクリル 直径(Φmm)90 高さ(mm)80 質量(g)約100 タイプボルトアース 電圧(V)DC24 定格電圧DC24V 定格電圧(V)DC24 外径×高さH(Φmm×mm)90×80 コード長さ(m)140(0.5sq) 本体質量(g)約100 定格電流(A)約0.5 定格電圧 DC VDC24 コード長さ(mm)約140(0.5sq) 使用電球DC24V/BA15S 12W 材質(レンズ)アクリル 材質(ベース)PP・鉄 質量(g/個)約100 取付ピッチ(mm)45~60 定格電流(mA)約500(DC28V時) 定格電圧変動範囲DC20~32V 主材質(本体)PP、(リング)PP、(レンズ)アクリル 材質(リング)PP 電球の種類BA15s 適合電球DC24V/BA15S 12W
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MAD MAX(マッドマックス)ウインカーレンズ GPZ-R(W球)
クリア 付属品オレンジバルブ(ダブル球:12V 23/8W) タイプZRX400、ZRX1100、ZRX1200、ZR-7、GPZ900R、GPZ750Rタイプ
1個
879 税込967
4日以内出荷

S25クリア ピン角度180°シングル球 12V/21W ハロゲン球 1個。 修理用としてご使用ください。 通常のハロゲン球同等となりますのでハイフラ現象はおきません。
タイプS25 定格電圧(V)12 口金その他 縦(mm)48 適合車種汎用 ソケットサイズ(mm)15 直径(mm)25
1個
179 税込197
当日出荷

口金E10 電圧(V)12 エスコ品番EA758ZA-29 寸法(mm)Φ10×28 消費電力(W)1
1個
1,540 税込1,694
欠品中

自動車の補修用交換電球です。
用途自動車のの交換用電球として 適合ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯) クリア タイプシングル球 定格電圧(V)12 口金BA15s 本体寸法(mm)52.5xΦ26.5 ガラス球形式S25
1箱(10個)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電球球切れの際の補修用としてご使用ください。
用途バイク用 クリア 直径×長さL(Φmm×mm)20×43(差し込み部分除く約30) ガラス球形式T20 電球の種類ウェッジ球 T20/7443、ダブル球 12V/21W/5W
1個
95 税込105
当日出荷


ウエッジバルブ 2個セット クリアレンズ仕様などに必要なカラーバルブ。 12V用 T20タイプ オレンジ シングル球(21W)
タイプT20 定格電圧(V)12 口金T20 ガラス球形式T20
1セット(2個)
499 税込549
当日出荷

形状T-5 クリア 定格12V-1.2W 全高(mm)20 直径(mm)5
1個
209 税込230
欠品中


特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
定格電力(W)40/40 定格電圧(V)12 口金特殊 タイプPH12
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

S25バルブ 2個セット 12V用 S25タイプ オレンジ ダブル球(21/5W) 180°段違いピンタイプになります。
タイプS25 定格電圧(V)12 ガラス球形式S25
1セット(2個)
679 税込747
当日出荷

S25バルブ 2個セット 12V用 S25タイプ オレンジ ダブル球(23/8W) 180℃段違いピンタイプになります。
タイプS25 定格電圧(V)12 ガラス球形式S25
1セット(2個)
679 税込747
欠品中

全国のフォークリフトディーラーが採用しているプロ仕様。フォークリフト専用設計電球型LEDバルブ。長寿命、防水(IP65)。サージ(過電圧)で球切れしにくいIC内臓型
用途フォークリフト専用交換球LED電球 仕様【白熱球換算】12V23W 全長(mm)51 電源(V)12 口金BA15S バルブ径(Φmm)25 チップ数39 光束(Lm)320 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類S ワット数3W
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

全国のフォークリフトディーラーが採用しているプロ仕様。フォークリフト専用設計電球型LEDバルブ。長寿命、防水(IP65)。サージ(過電圧)で球切れしにくいIC内臓型
用途フォークリフト専用交換球LED電球 仕様【白熱球換算】12V23/8W、【IC内蔵】有 全長(mm)51 電源(V)12 口金BAY15D バルブ径(Φmm)25 チップ数39 光束(Lm)320/80 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類S ワット数3/0.8W
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

全国のフォークリフトディーラーが採用しているプロ仕様。フォークリフト専用設計電球型LEDバルブ。長寿命、防水(IP65)。サージ(過電圧)で球切れしにくいIC内臓型
用途フォークリフト専用交換球LED電球 仕様【白熱球換算】12V10W 全長(mm)43 電源(V)12 口金BA15S バルブ径(Φmm)18 チップ数39 光束(Lm)250 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類G ワット数2.5W
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

G18バルブ 12V用 G18タイプ レッド ダブル球(21/5W) ※180°段違いピンタイプになります。 なお、2枚目の画像は商品サイズになりますので規格・ピン角度は商品説明をご確認ください。
タイプG18 定格電圧(V)12 口金G18 ガラス球形式G18
1セット(2個)
679 税込747
当日出荷

口金BA9S(9Sピンベース) 電圧(V)12 エスコ品番EA758ZA-11A 寸法(mm)Φ12×23 消費電力(W)1
1袋(10個)
2,170 税込2,387
当日出荷

1箱(10個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)