水栓金具先端の泡沫金具を取外し、散水ホース接手(P.000~000)に接続できます。
取付ねじW22山20
仕様パッキン付き
材質黄銅
アズワン品番64-6493-60
蛇口取付形状ネジ付
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
台所などの泡沫蛇口にホースを接続します。
用途蛇口とホース接続用。
付属品各メーカー対応アダプター付
トラスコ品番381-3916
材質ポリアセタール(POM)
高さ(mm)33
質量(g)25
適合コネクタG079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類
蛇口取付形状泡沫蛇口用
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
パッキン付き
材質黄銅
泡沫水栓接続用継手。【各社に対応】適用可能な各社メーカー、サイズはパッケージ裏面画像を参照お願いします。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 泡沫水栓接続用継手
材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム
使用流体水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)60
蛇口取付形状泡沫蛇口用
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
◆W22山20ネジに接続できるワンタッチネジ口金です。◆バスルームや台所、スロップシンクなどについている水栓の泡沫金具と取換えることができます。◆室内の混合栓とホースをつなぐことで、水道がない室外などに何度もバケツで水を運ぶ手間がなくなります。◆子ども用プールの水溜めやガーデニングの散水、ベランダの掃除などで水を室内から室外に運びたい時にオススメです。◆浴室の混合栓からホースを引くことで温かい水を屋外で使用でき、冬場のベランダ掃除が快適です。◆工具を使わず、手締めで簡単に取付けできます。◆泡沫金具(取付けネジサイズ:W22山20)がついたカクダイ、SANEI、TOTO、LIXIL(INAX)、KVKなどの水栓に取付けできます。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途お風呂やキッチンの蛇口先端(泡沫金具ネジ部分)とホースをワンタッチでつなぐためのジョイントです。
材質黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.6
使用温度(℃)1~40
1個
¥829
税込¥912
6日以内出荷
水栓金具先端の泡沫金具を取外し、ホースを接続するためのアダプター
材質黄銅
高さ(mm)25
取付ねじW22山20
アズワン品番64-6493-59
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
ねじ径先端/W22山20
種別袋ナット式
接続ねじ先端:W22山20
取付外径(Φmm)16
泡沫式自在用パイプの先端のW22山20のネジをG1/2に変換するための継手です。
材質黄銅(クロムメッキ)、パッキン/NBR
寸法W22×G1/2
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
カクダイのシャワーヘッドとKVK、MYM、東京ガス・INAX(バランス釜)のシャワーホース用アダプターセット
材質ABS
節水効果60%(メーカー比)。節水パッキンを使用しない場合は節水効果なし
用途バス用品
仕様節水パッキン付き、アダプター付き
材質ABS、ステンレス、PVC、黄銅、PO
色クリーム
ホース長さ(m)1.6
関連資料(0.09MB)
吐水口径(Φmm)(外周)38
止水スイッチなし
水流切替×
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
混合栓や自在水栓の取り付けネジをG1/2ネジに変換する為のアダプターです。
材質黄銅
シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。
シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。
0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。
工具不要で取付簡単です。
シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。
混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。
上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。
付属品アダプター6個
色アイボリー
材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~60
取付ネジ径G1/2
◆W22山20ネジに接続できるワンタッチネジ口金です。◆バスルームや台所、スロップシンクなどによく使用されている水栓の泡沫金具と取換えることができます。◆室内の混合栓とホースをつなぐことで、水道がない室外などに何度もバケツで水を運ぶ手間がなくなります。◆子ども用プールの水溜めやガーデニングの散水、ベランダの掃除などで水を室内から室外に運びたい時にオススメです。◆浴室の混合栓からホースを引くことで温かい水を屋外で使用でき、冬場のベランダ掃除が快適です。◆工具を使わず、手締めで簡単に取付けできます。◆泡沫金具(取付けネジサイズ:W22山20)がついたカクダイ、SANEI、TOTO、LIXIL(INAX)、KVKなどの水栓に取付けできます。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途お風呂やキッチンの蛇口先端(泡沫金具ネジ部分)とホースをワンタッチでつなぐためのジョイントです。
材質ポリアセタール
使用圧力(MPa)0.05~0.6
使用温度(℃)1~40
1個
¥479
税込¥527
6日以内出荷
カップリング水栓や散水栓1/2呼(13)の口先に取り付けるネジ付蛇口ニップルとコネクターのセットです。ホースと蛇口の接続、分離がワンタッチで出来ます。
トラスコ品番381-3991
寸法(mm)85×189×40
質量(g)62
取付ねじG1/2
適合ホース外径(Φmm)~21
適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーホースとTOTOの混合栓(太ホース用)を接続するアダプター。
取付ネジ混合栓側メスネジ(W24山20)×シャワーホース側オスネジ(G1/2)。
用途浴室(バス)
材質黄銅
アズワン品番64-5153-88
1個
¥809
税込¥890
当日出荷
こんなお得な商品も!

コネクタ 散水ホース用
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
ニップルとの組み合わせで耐圧ホースをつなぎます。
用途水栓金具先端の泡沫金具を取外し、ホースを接続するためのアダプター。内ネジ水栓用
接続ねじW22山20
適合品番T130AUN13、T131SUN13、T131AUN13、T131LUN13、T136SUN13、T16ANX13、T123B13、T130AR13、T130ARU13、T131AS13、T131LS13、T131S13、T133AS13、T133BS13、T136S13、T407X、TK130S、TKF30・31・33型、TKJ30・31・33型、TKG30UX・31UPX・33UXほか
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
ソーラー温水と水を混合調温するバスシャワー切替水栓。ほとんどのメーカーのシャワーフックにガタつくことなく取付けできるシャワーホース付き。シャワーエルボは樹脂製
仕様●シャワーホース接続部ネジ:G1/2●シャワーホース長さ(m):1.6●パイプ取付ネジ:W26山20●先端金具取付ネジ:W22山20
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
フリースタンディング型など高さのあるバスタブに最適。シャワーヘッドは専用
用途水栓本体
厚さ(mm)20~30
長さ(m)(シャワーホース)1.75
接続部ねじ(シャワーホース)G1/2
取付ねじ(スパウト)W26山20、(先端金具)22×1.0
取付穴径(Φmm)30
取付穴径(mm)30
フリースタンディング型など高さのあるバスタブに最適。オーバーヘッドシャワー回転範囲は約60°(パイプは回転しません。)。シャワーヘッドは専用
用途水栓本体
仕様(上部部品)0171R(湯水共通)
厚さ(mm)20~30
長さ(m)(シャワーホース)1.75
接続部ねじ(シャワーホース)G1/2
取付ねじ(スパウト)W26山20、(先端金具)M22×1.0
取付穴径(mm)30
シャワーヘッドは専用
用途水栓本体
仕様(上部部品)0171R(湯水共通)
厚さ(mm)5~35
長さ(m)(シャワーホース)1.75
取付ねじ(スパウト)W26山20、(先端金具)22×1.0
取付穴径(Φmm)22~27
取付穴径(mm)22~27
関連キーワード