カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(1,388)
  • 制御機器(1,223)
  • オフィス家具(740)
  • 自動車純正部品(564)
  • パソコン/周辺機器(410)
  • 農業機械(392)
  • 溶接用品(379)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(281)
  • 配管・水廻り設備部材(255)
  • メカニカル部品(219)
  • 店舗什器・備品(210)
  • 作業工具(207)
  • 機構部品(196)
  • 厨房用品(178)
  • 物流用品(174)
  • 卓上消耗品(170)
  • バイク純正部品(168)
  • ねじ・ボルト・釘(159)
  • 測定用品(154)
  • 切削工具(149)
  • 建築金物(140)
  • 家電(124)
  • 事務用品(110)
  • 科学研究・開発用品(87)
  • カー用品(83)
  • 電気材料(80)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(75)
  • 建材・エクステリア(75)
  • 自動車補修部品(67)
  • バイク部品(64)
  • 介護用品(63)
  • FA担当者のオススメ新商品(59)
  • 農業・園芸資材(55)
  • 医療(53)
  • 学童・教育用品(52)
  • 安全靴・作業靴(50)
  • 船舶用品・漁業資材(49)
  • 安全用品(49)
  • 日用品(46)
  • 清掃用品(43)
  • 安全標識(40)
  • 油圧機器・油圧ホース(40)
  • 縫製用品(40)
  • 防災用品(33)
  • 防犯用品(32)
  • 作業服(32)
  • 住設機器(30)
  • 梱包用品(29)
  • 自転車部品(27)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(25)
  • 研磨材(25)
  • 電動工具(24)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(23)
  • ヘルスケア(22)
  • 完成車(20)
  • バッテリー・電装(19)
  • トラック用品・パーツ(19)
  • 保管用品(18)
  • 塗装・養生・内装用品(18)
  • はんだ関連・静電気対策用品(15)
  • 整備工具・収納(15)
  • 安全保護具(14)
  • トラック純正部品(14)
  • クリーンルーム用品(13)
  • 空圧工具(13)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(12)
  • 塗料(11)
  • 救急・衛生(10)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(9)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • 理美容(6)
  • 測定関連サービス(6)
  • 洗車・清掃(6)
  • テープ(5)
  • 接着剤・補修材(5)
  • 洗剤・除去剤(5)
  • タイヤ・足回り(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • マスク(2)
  • 手袋(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 農具(2)
  • エンジン工具(2)

「w22」の検索結果

関連キーワード
9,695件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
W22チューブアダプター ヤマト産業W22チューブアダプターヤマト産業
2,898税込3,188
1個
当日出荷から7日以内出荷
機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。
用途高圧ガス用継手材質(本体)BS最高使用圧力(MPa)20以下
ナツト 90179-25W22 YAMAHA(ヤマハ)ナツト 90179-25W22YAMAHA(ヤマハ)
459税込505
1個
3日以内出荷
ブッシュ (W022) MAZDA(マツダ)ブッシュ (W022)MAZDA(マツダ)
349税込384
1個
翌々日出荷
W22型ステンレスワゴン SUS430 キャニオンW22型ステンレスワゴン SUS430キャニオン
87,980税込96,778
1台
3日以内出荷
棚板・支柱はSUS430製になり、耐腐食性・美観に優れたワゴンです。
全高(mm)950均等耐荷重(kg/台)200材質(本体)SUS430キャスター径(Φmm)100材質(キャスター)ゴム車(ストッパー付2個)キャスター金具スチール棚ピッチ(mm)25段数3グリーン購入法適合
W22型ステンレスワゴン ゴム車 キャニオンW22型ステンレスワゴン ゴム車キャニオン
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
棚板・支柱はSUS304製になり、耐腐食性・耐薬品性に優れておりクリーンルーム等に最適です。
材質(本体)SUS304段数3全高(mm)950材質(キャスター)ゴム車(ストッパー付2個)キャスター径(Φmm)100棚ピッチ(mm)25キャスター金具スチールグリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)200
泡沫金具用ネジ口金 W22山20用 ワンタッチ GAONA(ガオナ)泡沫金具用ネジ口金 W22山20用 ワンタッチGAONA(ガオナ)
949税込1,044
1個
当日出荷
◆W22山20ネジに接続できるワンタッチネジ口金です。◆バスルームや台所、スロップシンクなどについている水栓の泡沫金具と取換えることができます。◆室内の混合栓とホースをつなぐことで、水道がない室外などに何度もバケツで水を運ぶ手間がなくなります。◆子ども用プールの水溜めやガーデニングの散水、ベランダの掃除などで水を室内から室外に運びたい時にオススメです。◆浴室の混合栓からホースを引くことで温かい水を屋外で使用でき、冬場のベランダ掃除が快適です。◆工具を使わず、手締めで簡単に取付けできます。◆泡沫金具(取付けネジサイズ:W22山20)がついたカクダイ、SANEI、TOTO、LIXIL(INAX)、KVKなどの水栓に取付けできます。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途お風呂やキッチンの蛇口先端(泡沫金具ネジ部分)とホースをワンタッチでつなぐためのジョイントです。材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
タンク フューエル (W022) MAZDA(マツダ)タンク フューエル (W022)MAZDA(マツダ)
45,980税込50,578
1個
翌々日出荷
W22型ステンレスワゴン ナイロンウレタン車 キャニオンW22型ステンレスワゴン ナイロンウレタン車キャニオン
189,800税込208,780
1台
3日以内出荷
棚板・支柱・キャスター金具すべてがSUS304のオールステンレス仕様ですので耐腐食・耐薬品性に優れておりクリーンルーム等に最適です。
全高(mm)950均等耐荷重(kg/台)200材質(本体)SUS304キャスター径(Φmm)100材質(キャスター)ナイロンウレタン車(ストッパー付2個)キャスター金具SUS304棚ピッチ(mm)25段数3タイプオールステンレス仕様グリーン購入法適合RoHS指令(10物質対応)対応
S字フックシール W22xH35 ザップS字フックシール W22xH35ザップ(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1セット(500枚)
当日出荷
フックの無い商品に貼り付けてフック掛け展示が可能に! フックの片側が開いているので、フック棒の奥へフック掛けしていても、手前の商品を取り外さずに横から取り外す事が可能になります。
材質PET寸法(幅W×高さH)(mm)22×35
W22(20山) キッチンシャワー エスコW22(20山) キッチンシャワーエスコ
8,600税込9,460
1個
翌日出荷
材質樹脂、銅など使用温度(℃)85以下
W22-20T 泡沫シャワーヘッド エスコW22-20T 泡沫シャワーヘッドエスコ
449税込494特価
1個
当日出荷
エスコ品番EA468BY-15
トリム(R) シート バック (W022) MAZDA(マツダ)トリム(R) シート バック (W022)MAZDA(マツダ)
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
W22-20T 泡沫シャワーヘッド エスコW22-20T 泡沫シャワーヘッドエスコ
2,450税込2,695
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468BY-14
連結管 SUS管 W22-14左 - W22-14右 日酸TANAKA連結管 SUS管 W22-14左 - W22-14右日酸TANAKA
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
連結管 SUS管 W22-14右 - W22-14右 日酸TANAKA連結管 SUS管 W22-14右 - W22-14右日酸TANAKA
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
W22(20山) 泡沫水栓アダプター エスコW22(20山) 泡沫水栓アダプターエスコ
1,380税込1,518
1個
翌日出荷
材質黄銅接続ねじW22山20
DIAMOND 丸穴ポンチW22.0 DIAMONDDIAMOND 丸穴ポンチW22.0DIAMOND
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
刃に若干のテーパー加工を施しており、部材の噛み込みを防ぎます。
用途フラットバーやアングル、溝形鋼等の穴あけにトラスコ品番805-3428材質質量(g)204
W22(20山) 整流水栓アダプター エスコW22(20山) 整流水栓アダプターエスコ
1,120税込1,232
1個
翌日出荷
TUBE,5.5X120 (W22 ホンダTUBE,5.5X120 (W22ホンダ
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
プラグ スパーク (W22E 9807957857 ホンダプラグ スパーク (W22E 9807957857ホンダ
439税込483
1個
5日以内出荷
プラグ スパーク (W22E 9807957855 ホンダプラグ スパーク (W22E 9807957855ホンダ
439税込483
1個
5日以内出荷
プラグ スパーク (W22E 9807957825 ホンダプラグ スパーク (W22E 9807957825ホンダ
439税込483
1個
5日以内出荷
泡沫金具用ネジ口金 W22山20用 ワンタッチ GAONA(ガオナ)泡沫金具用ネジ口金 W22山20用 ワンタッチGAONA(ガオナ)
479税込527
1個
当日出荷
◆W22山20ネジに接続できるワンタッチネジ口金です。◆バスルームや台所、スロップシンクなどによく使用されている水栓の泡沫金具と取換えることができます。◆室内の混合栓とホースをつなぐことで、水道がない室外などに何度もバケツで水を運ぶ手間がなくなります。◆子ども用プールの水溜めやガーデニングの散水、ベランダの掃除などで水を室内から室外に運びたい時にオススメです。◆浴室の混合栓からホースを引くことで温かい水を屋外で使用でき、冬場のベランダ掃除が快適です。◆工具を使わず、手締めで簡単に取付けできます。◆泡沫金具(取付けネジサイズ:W22山20)がついたカクダイ、SANEI、TOTO、LIXIL(INAX)、KVKなどの水栓に取付けできます。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途お風呂やキッチンの蛇口先端(泡沫金具ネジ部分)とホースをワンタッチでつなぐためのジョイントです。材質ポリアセタール使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
Welwyn 巻線 抵抗器 7W 22Ω ±5%, W22-22RJI WELWYNWelwyn 巻線 抵抗器 7W 22Ω ±5%, W22-22RJIWELWYN
2,198税込2,418
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●抵抗 : 22Ω●定格電力 : 7W●許容差 : ±5%●テクノロジー : 巻線●シリーズ : W20●温度係数 : ±200ppm/℃●動作温度 Min : -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
平型蝶番(L32×W22×t0.8)アナナシ TAKIGEN(タキゲン)平型蝶番(L32×W22×t0.8)アナナシTAKIGEN(タキゲン)
36税込40
1個
当日出荷
質量(g)7寸法L(mm)32寸法t(mm)0.8寸法D1(Φmm)2寸法D2(Φmm)3.8寸法W(mm)22寸法N(mm)3扉寸法(縦×横)(mm)400×200
キッチンシャワー(めねじ) W22-20 KVKキッチンシャワー(めねじ) W22-20KVK(1件のレビュー)
3,188税込3,507
1個
5日以内出荷
付属品専用工具適合ねじサイズW22-20に適合機能泡沫吐水
iD6400埋込W22薄白色 Panasonic(パナソニック)iD6400埋込W22薄白色Panasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1組
4日以内出荷
(L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明
仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2457幅(mm)250質量(kg)5.8材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプ一般タイプ・6400lmタイプ・白色・非調光、水平天井埋込専用取付方式天井埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)39.8色温度(K)4000LED色白色エネルギー消費効率(Lm/W)145.4光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:5790RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)2440埋込高(mm)20子品番【器具本体】NNLK82742、【ライトバー】NEL8600EWLE9演色性(Ra)83
iD10000埋込W22薄白色 Panasonic(パナソニック)iD10000埋込W22薄白色Panasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1組
4日以内出荷
(L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明
仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2457幅(mm)250質量(kg)5.8材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプ一般タイプ・10000lmタイプ・白色・非調光、水平天井埋込専用取付方式天井埋込型電圧(V)200~242消費電力(W)62.5色温度(K)4000LED色白色エネルギー消費効率(Lm/W)142.5光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:8910RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)2440埋込高(mm)20子品番【器具本体】NNLK82742、【ライトバー】NEL8000EWLE2演色性(Ra)83
平型蝶番(L32×W22×t0.8)穴アキ TAKIGEN(タキゲン)平型蝶番(L32×W22×t0.8)穴アキTAKIGEN(タキゲン)
36税込40
1個
当日出荷
材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ生地寸法L(mm)32寸法W(mm)22寸法t(mm)0.8寸法P1(mm)24寸法P2(mm)4寸法d1(Φmm)3.4寸法d2(Φmm)4.5寸法D1(Φmm)2.1寸法D2(Φmm)3.8寸法N1(mm)4寸法N2(mm)3質量(g)6耐荷重(kg)2適合扉高さ(mm)400適合扉幅(mm)200タキゲンコード10240
吐水口先端ネジ変換ジョイント(M24×1 → W22-20) KVK吐水口先端ネジ変換ジョイント(M24×1 → W22-20)KVK
449税込494
1個
当日出荷
用途パイプの内ネジM24X1をW22-20のおねじにするジョイントです。適合KM5211(T)・KM5211J(T)・KM5006(T)タイプ
iD13400埋込W22薄白色 Panasonic(パナソニック)iD13400埋込W22薄白色Panasonic(パナソニック)
24,980税込27,478
1組
4日以内出荷
(L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明
仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2457幅(mm)250質量(kg)5.8材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプ一般タイプ・13400lmタイプ・白色・非調光、水平天井埋込専用取付方式天井埋込型電圧(V)200~242消費電力(W)81.7色温度(K)4000LED色白色エネルギー消費効率(Lm/W)146.1光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:11940RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)2440埋込高(mm)20子品番【器具本体】NNLK82742、【ライトバー】NEL8300EWLE2演色性(Ra)83
3カ-W トリーマPD=3(W22X1.6 大阪魂3カ-W トリーマPD=3(W22X1.6大阪魂
667税込734
1袋(8個)
翌々日出荷
長さ(mm)30種類PD=3表面処理3価ホワイト頭部形状六角ねじの呼びdM8
TE Connectivity 巻線 抵抗器 3W 22Ω ±5%, EP3W22RJ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 巻線 抵抗器 3W 22Ω ±5%, EP3W22RJTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
16,980税込18,678
1箱(500個)
7日以内出荷
シリーズEP定格電力(W)3抵抗(Ω)22許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±300最小動作温度(℃)-55
連結管 銅管 W22-14左 日酸TANAKA連結管 銅管 W22-14左日酸TANAKA
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
iD6400埋込W22薄温白色 Panasonic(パナソニック)iD6400埋込W22薄温白色Panasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1組
4日以内出荷
(L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明
仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2457幅(mm)250質量(kg)5.8材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプ一般タイプ・6400lmタイプ・温白色・非調光、水平天井埋込専用取付方式天井埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)39.8色温度(K)3500LED色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)145.4光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:5790RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)2440埋込高(mm)20子品番【器具本体】NNLK82742、【ライトバー】NEL8600EVLE9演色性(Ra)83
iD6400埋込W22薄昼白色 Panasonic(パナソニック)iD6400埋込W22薄昼白色Panasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1組
4日以内出荷
(L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明
仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2457幅(mm)250質量(kg)5.8材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプ一般タイプ・6400lmタイプ・昼白色・非調光、水平天井埋込専用取付方式天井埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)39.8色温度(K)5000LED色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)156.2光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:6220RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)2440埋込高(mm)20子品番【器具本体】NNLK82742、【ライトバー】NEL8600ENLE9演色性(Ra)83
iD13400埋込W22薄温白色 Panasonic(パナソニック)iD13400埋込W22薄温白色Panasonic(パナソニック)
24,980税込27,478
1組
4日以内出荷
(L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明
仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2457幅(mm)250質量(kg)5.8材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプ一般タイプ・13400lmタイプ・温白色・非調光、水平天井埋込専用取付方式天井埋込型電圧(V)200~242消費電力(W)81.7色温度(K)3500LED色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)143.8光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:11750RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)2440埋込高(mm)20子品番【器具本体】NNLK82742、【ライトバー】NEL8300EVLE2演色性(Ra)83
iD10000埋込W22薄昼白色 Panasonic(パナソニック)iD10000埋込W22薄昼白色Panasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1組
4日以内出荷
(L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明
仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2457幅(mm)250質量(kg)5.8材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプ一般タイプ・10000lmタイプ・昼白色・非調光、水平天井埋込専用取付方式天井埋込型電圧(V)200~242消費電力(W)62.5色温度(K)5000LED色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)155.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:9730RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)2440埋込高(mm)20子品番【器具本体】NNLK82742、【ライトバー】NEL8000ENLE2演色性(Ra)83
アダプター UNF変換真鍮継手(W22⇒UNF) B-右 ヤマト(事務用品)アダプター UNF変換真鍮継手(W22⇒UNF) B-右ヤマト(事務用品)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
真鍮製です。
用途配管調整器専用変換継手。
連結管 銅管 W22-14右 日酸TANAKA連結管 銅管 W22-14右日酸TANAKA
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
...